絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(80)
  • SOFT99(159)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(150)
  • クリスタルプロセス(101)
  • ウイルソン(81)
  • エスコ(70)
  • ワコー(65)
  • ツツミ工業(54)
  • シュアラスター(50)
  • リンレイ(45)
  • ジョイフル(45)
  • 横浜油脂工業(Linda)(39)
  • イーグルスター(38)
  • 古河薬品工業(32)
  • 武蔵ホルト(31)
  • ハンディ・クラウン(30)
  • GYEON(ジーオン)(30)
  • DJ(ドライブジョイ)(29)
  • マルテー東北石橋(27)
  • カーメイト(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力パルスエアーガン JTC

    強力パルスエアーガン

    JTC
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ノズル強化でパワーアップ!! パルス回転で粉じんを強力サイクロンブロー
    用途ノズル部分が高速回転して広範囲を均一に除塵します。 。流量調整機能付き仕様【エアインレット】Rc1/4材質ナイロン空気消費量(L/min)0.8 MPa ≧ 425 L/Min使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5危険物の類別非危険物
  • 高圧ホースねじれ防止付 バンザイタイプ JTC

    高圧ホースねじれ防止付 バンザイタイプ

    JTC(1件のレビュー)
    17,900税込19,690
    1個(10m)
    当日出荷から5日以内出荷
    両口360度回転!! ホースのねじれ防止アダプター2個付き!! 最高使用圧力18.0MPa YOKOHAMA製ホース
    仕様【高圧洗浄機用高圧ホース】適合機種:バンザイ・オカツネ等、内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:高抗張力銅線、外面カバー:耐候性合成ゴム、両口360度回転ホースのねじれ防止アダプター付き、最高使用圧力18.0MPa常用圧力(MPa)15.7材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム 外面カバー:対候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)62.8補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)17.4材質(金具)S15C危険物の類別非危険物ねじサイズ3/8(16.7mm)RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)21mm
  • パルス洗浄ガン JTC

    パルス洗浄ガン

    JTC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    内部の回転でパルスを発生し高い洗浄を発揮します。
    用途ノズル部分が高速回転して広範囲を均一に洗浄します。仕様エアインレット:1/4G、空気消費量:0.8 MPa ≧ 240 L/Min材質本体:アルミ ボトル:HDPE使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5危険物の類別非危険物
洗車・清掃
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
JTCの洗車・清掃 【通販モノタロウ】