絞り込み
ブランド
- SPTA
- モノタロウ(80)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(190)
- SOFT99(170)
- GYEON(ジーオン)(167)
- クリスタルプロセス(108)
- ウイルソン(105)
- ワコー(96)
- ジョイフル(84)
- ツツミ工業(72)
- エスコ(70)
- メディアカバーマーケット(68)
- リンレイ(63)
- AUTOGLYM(55)
- シュアラスター(54)
- 武蔵ホルト(49)
- カーメイト(44)
- 横浜油脂工業(Linda)(42)
- イーグルスター(41)
- ニューホープ(39)
- 古河薬品工業(38)
- ブランドをもっと見る

SPTA 1100W シングルアクション ポリッシャー
SPTA¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷01. 1100Wの高出力が生み出す、二倍のトルク性能。 定格1100W(最大1300W)のハイパワーモーターを搭載。特筆すべきは、従来機を凌駕する強力なトルク出力です。負荷がかかる状況でも回転が止まることなく、硬質クリア層や深い傷に対しても、確実かつ力強い研磨性能を発揮し続けます。 02. 定速制御と高精度CNC技術による「安定した回転」。 内部機構には高精度なCNC旋盤加工パーツを採用し、シングルアクション特有のブレを極限まで抑制しました。さらに、設定した回転数を一定に保つ「定速制御システム」により、380rpmの低速域から2100rpmの高速域まで、研磨圧をかけても安定した切削速度を維持。緻密な肌調整から最終仕上げまで、作業者の意図を塗装面へダイレクトに伝えます。 03. 緻密なコントロールを可能にする、トリガー連動変速。 ダイヤルでの速度設定に加え、トリガーの引き具合で回転数を自在に調整できる操作系を採用しました。起動時は「ソフトスタート機能」が働くため、研磨剤の飛散を防止。徐々に回転を上げる繊細なアプローチが可能となり、シングルアクションに慣れていない方でも、確実なコントロールを可能にします。 04. 長時間の過酷な運用に耐える、堅牢なる設計。 5メートルのロング電源コードにより、電源位置を気にせず車両を一周できる機動性を確保。長寿命モーターと高品質カーボンブラシの採用により、重負荷がかかる連続作業でも安定したパフォーマンスを誇ります。人間工学に基づいたバランス設計が、プロのディテイリングを最後まで強力に下支えします。危険物の類別非危険物
SPTA マイクロファイバータオル
SPTA¥2,698税込¥2,9681枚6日以内出荷水をスパッと切る、特殊「ガントレット」構造。表面に独特の凹凸を持たせた「ガントレット・パターン」を採用しました。この特殊な織り目が、まるで窓掃除のゴムベラ(スキージ)のような働きをし、撫でるだけでボディ上の水をスパッと切るように除去。驚くほど少ない労力で、完璧なドライ状態を作り出します。01. 最高峰の吸水比率 & AAグレード素材。吸水性に最も優れた「70対30」の黄金比率で配合された繊維を使用。さらに、繊維の品質ランクで最高位にあたる「AAグレード」のマイクロファイバー(極細分割繊維)を贅沢に採用しました。圧倒的な柔らかさと吸水力を兼ね備えた、プレミアムな一枚です。02. 塗装にもガラスにも、傷ひとつつけない安全性。非常に柔らかく濃密な繊維(スーパー・プラッシュ)が、摩擦によるダメージを徹底的に抑制します。デリケートな塗装面はもちろん、傷つきやすいガラス面でも安心して使用でき、スピーディーかつ安全に作業を完了させます。危険物の類別非危険物
SPTA マイクロファイバータオル
SPTA¥2,598税込¥2,8581枚6日以内出荷密度1100・ダブルツイストの衝撃。1平方メートルあたり1100グラム(1100GSM)という、規格外の超・高密度を実現しました。さらに、繊維を二重にねじり合わせた「プレミアム・ダブル・ツイスト・ループ」を採用。吸水性に最も優れた「70対30」の黄金比率で配合された繊維が、乗用車からトラック、SUVまで、どんな大きな車体の水滴も一瞬で飲み込みます。01. 最高ランク「AAグレード」を100%使用。繊維の品質において最高位にあたる、「AAグレード」のマイクロファイバー(分割繊維)を100%贅沢に使用しました。最高品質の素材が、全ての塗装面やガラス面に対して安全であり、かつてない速さで乾燥(ドライ)させます。02. 洗うたびに柔らかく育つ、超・高耐久性。数百回の洗濯にも耐えうる、極めて高い耐久性を持っています。適切なケアを行えば、使い込むほどに繊維が馴染み、洗うたびにより柔らかく、使いやすく進化していく「育てるタオル」です。危険物の類別非危険物
SPTA マイクロファイバータオル
SPTA¥2,298税込¥2,5281枚6日以内出荷世界が認める、高品質な「韓国製」生地。ディテーリング業界で最高品質とされる、「韓国製(コリアン)マイクロファイバー」を贅沢に使用しました。一般的なタオルとは一線を画す、圧倒的な品質と耐久性を誇ります。プロが選ぶ理由は、その肌触りと性能の持続性にあります。01. 絞る手間から解放される、圧倒的保水力。1平方メートルあたり1000グラム(1000GSM)という超・高密度な繊維が、驚異的な吸水・保水力を実現しました。繊維が大量の水を抱え込むため、一台を拭き上げるのに何度もタオルを絞ったり、枚数を変えたりする必要がありません。これ一枚で拭き上げ作業が完結します。02. 瞬時に吸水、両面マイクロファイバー。吸水性に優れた両面仕様のマイクロファイバーを採用しています。ボディに残った大量の水滴(スタンディング・ウォーター)を、瞬時に、かつ効率的に吸い上げます。もう、水滴を何度も往復して拭く必要はありません。03. 傷ゼロ・毛羽ゼロ・拭き筋ゼロ。塗装面にダメージを与える「洗車傷(スワール)」や、繊維の脱落である「毛羽(リント)」を一切発生させません。デリケートな塗装でも安心して使える、完全プロ仕様の安全設計です。危険物の類別非危険物
SPTA マイクロファイバー 洗車ミット
SPTA¥679税込¥7471枚6日以内出荷01. 圧倒的な保水力:豊かな泡でボディを保護する。独自に編み込まれた厚みのある繊維層が、シャンプー液をたっぷりと蓄えます。重厚な泡の層を塗装面との間に形成し、滑らせるように洗えるため、砂や埃による引きずり傷を最小限に抑制。常に潤滑性を保ちながら、安全に汚れを落としきることが可能です。02. 全方位対応の汎用性:ボディから足回りまで攻略。このミットの真価は、そのマルチな対応力にあります。デリケートなボディパネルはもちろん、複雑な形状のグリル、汚れの厳しいホイールやタイヤハウスまで幅広く対応。繊維の一本一本が隙間に入り込み、細かな汚れを確実にキャッチします。03. プロ仕様の耐久設計:繰り返しの使用でも変わらない品質。現場での過酷な使用を前提に設計されており、繰り返しの洗浄やハードな作業でも繊維が抜けにくく、高い耐久性を誇ります。使い捨てではない、長く愛用できる「本物の道具」を求めるプロや愛好家の期待を裏切りません。04. 手にフィットする操作性:細部まで意のままに。日本人の手にも馴染みやすいサイズ設計により、洗車中の脱落を防ぎ、指先の感覚を活かした精密な洗浄を可能にします。ドアノブの裏側や入り組んだバンパーなど、細部までストレスなくアプローチでき、作業効率を劇的に向上させます。危険物の類別非危険物
SPTA マイクロファイバー ホイールブラシ
SPTA¥3,698税込¥4,0681セット(3本)6日以内出荷【用途に合わせた3つのサイズ】。車種や隙間の広さに応じて、最適な長さと形状のブラシを選択可能。ホイールの深部までしっかり届き、届きにくい箇所の汚れも効率よくスピーディーに洗浄できます。【最高級の安全素材を採用】。金属パーツを一切使用しない「メタルフリー設計」により、ホイール表面を傷つけるリスクを最小限に抑えます。超ソフトな合成羊毛(シンセティックウール)が繊細な塗装面を優しく洗い上げ、豊かな泡立ちをキープ。高い洗浄力と傷防止を両立しました。【操作性に優れた快適ハンドル】。握りやすく滑りにくいラバーグリップを採用。濡れた手でもコントロールしやすく、長時間の作業でも疲れにくい設計です。非金属製のため、万が一ボディに接触しても傷をつける心配がありません。【優れた耐久性と耐薬品性】。強力なホイールクリーナーやタイヤ洗浄剤と一緒に使用しても劣化しにくい、優れた耐薬品性を誇ります。耐久性が高く、水洗いで何度でも繰り返し使用できるため、コストパフォーマンスも抜群です。【これ1セットで全身をクリーニング】。ホイールやリムの洗浄はもちろん、フロントグリル、バンパー、車内の通気口、排気口、エンジンルームの清掃まで対応。乾いた状態でのホコリ取り(乾式)から、水を使ったディープクリーニング(湿式)まで、あらゆる清掃ニーズを解決します。危険物の類別非危険物
SPTA マイクロファイバー ホイールブラシ
SPTA¥3,698税込¥4,0681セット(2本)6日以内出荷【独自の45度アングル設計】。ヘッドに45度の固定傾斜を設けることで、従来のストレートブラシでは届かなかったホイールの裏側やインナーリムまでスムーズに洗浄可能です。サイズの異なる2本セットにより、複雑な形状のホイールでも「掃除の死角」を作りません。【最高級のソフトな素材感】。金属パーツを一切使用していないため、大切なホイールを傷つけるリスクを最小限に抑えます。超柔軟な合成ウール(フェイクウール)を採用し、繊細な表面にも優しいタッチを実現。泡持ちが良く、液だれや飛び散りを防ぎながら、頑固な汚れをしっかり落とします。【操作性に優れた快適ハンドル】。人間工学に基づいた、握りやすく滑りにくいラバーグリップを採用しました。濡れた手でもしっかりフィットするためコントロールしやすく、長時間の作業でも疲れにくい設計です。【多彩なシーンで活躍する多機能性】。ホイールやリムの洗浄はもちろん、フロントグリル、バンパー、車内の通気口、エンジンルームなど、細部のクリーニングに最適です。乾湿両用タイプのため、乾拭きでのホコリ取りから、シャンプーを使ったディープクリーニングまで、これ1セットで完結します。【お手入れ方法と耐久性】。耐薬品性に優れており、繰り返し長くご使用いただけます。使用後はぬるま湯で毛先の汚れをしっかり洗い流し、軽く水分を絞ってから、直射日光を避けた風通しの良い場所に逆さまに吊るして乾燥させてください。危険物の類別非危険物
SPTA ポリッシャーハンガー
SPTA¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷01. あらゆる機材を迎え入れる「ユニバーサル・デザイン」。マウント部分の形状は、ポリッシャーのサイズやブランドを問わず、あらゆる機種に適合するユニバーサル設計を採用しています。取り回しの良い3インチのミニポリッシャーから、重量級の21mmロングオービット・ポリッシャーまで、お持ちの愛機をしっかりと安全にホールド。将来、新しい機材に買い替えた際にもそのまま使い続けることができる、極めて汎用性の高いラックです。02. 断線リスクをゼロにする「コード・ハイド」機能。ポリッシャーの保管において最も厄介な「電源コード」。本製品は、長く重いコードを本体の裏側や専用スペースにスッキリと隠して収納(ハイド・コード)できる洗練された構造を備えています。コードの絡まりや、不意の引っ掛けによる機材の落下、さらには内部断線といった致命的なトラブルを未然に防ぎ、作業空間の美観を劇的に向上させます。03. 過酷な環境に耐え抜く強靭メタルと、イージー・セットアップ。本体は、毎日のハードな出し入れに耐えうる極めて頑丈な耐久メタルで構築されています。表面にはサビや腐食を完全に跳ね返すアンチコロージョン(防錆)コーティングが施されており、高湿度なガレージ環境でもプロフェッショナルな輝きを維持します。壁面へのマウントに必要な専用ネジがすべて同梱されており、わずか数分でセットアップが完了。大掛かりな工事なしで、最高のワークステーションが完成します。危険物の類別非危険物
SPTA ダブルポリッシャーハンガー
SPTA¥6,198税込¥6,8181個6日以内出荷01. 全機種に対応する「ユニバーサル・マウント・スロット」。ホルダーの開口部は、ポリッシャーのサイズやブランドを問わず、あらゆる機種に適合するユニバーサルデザインを採用しています。大型のロングオービット・ポリッシャーから、繊細なミニポリッシャーまで、お持ちの2台を組み合わせて安全にホールド。機種を選ばない汎用性の高さが、あなたの機材ラインナップを柔軟に支えます。02. 乱雑なコードを隠し、断線と転倒のリスクを排除。ポリッシャーの周辺を散らかし、足元の安全を脅かす最大の敵は「電源コード」です。本製品は、長く重いコードを本体裏や指定のスペースにスッキリと隠して収納できる構造を備えています。コードが絡まり合うストレスから解放されるだけでなく、不意の引っ掛けによる機材の落下や、内部断線といった致命的なトラブルを未然に防ぎます。03. プロの過酷な環境に耐える、強靭な防錆メタル。毎日繰り返される機材の出し入れに耐えうるよう、本体は極めて頑丈なメタル(金属)で構築されています。表面にはサビや腐食を寄せ付けないアンチコロージョン(防錆)コーティングが施されており、洗車場に近い高湿度な環境でもその輝きを失いません。セットアップは付属の専用ネジを使用するだけで、わずか数分で完了します。危険物の類別非危険物
SPTA コードレス ロータリーポリッシャー
SPTA¥56,980税込¥62,6781個6日以内出荷最高峰の切削力と機動力の融合。SPTA プロフェッショナル・コードレスロータリーポリッシャー。 電源コードの制約を完全に排除しながら、シングルアクション特有の強力な切削能力を維持する。 CP602は、最新のブラシレスDCモーター(BLDC)と独自の「ダブルリダクションギア」を搭載し、重負荷時でも止まらない圧倒的なトルクを実現した次世代の研磨機です。 01. ダブルリダクションギア:低速域でも衰えない「二倍のトルク」。 本機の最大の特徴は、二段減速ギヤによる強大なトルク出力です。シングルアクションの難点であった「低回転時のトルク不足」を解消。380rpmという極低速域でも強力な回転を維持できるため、塗装面を過剰に熱することなく、深い傷やウォータースポットを安全かつ確実に追い込むことが可能です。 02. ブラシレスDCモーター(BLDC)による高効率と長寿命。 摩擦のないブラシレス構造により、エネルギー効率を最大化しました。バッテリーの消費を抑えつつ、従来のコード式に匹敵するパワーを供給。モーターの摩耗がないため、プロの過酷な連続運用においてもメンテナンスの手間を軽減し、長期間にわたって最高のパフォーマンスを発揮し続けます。 03. 精密CNC技術とフルウェーブ電子制御。 内部パーツには高精度CNC加工を採用し、回転バランスを徹底追求。手に伝わる振動を最小限に抑えています。さらに「フルウェーブ電子制御」により、380rpmから1800rpmまで、負荷の増減に関わらず回転数を一定に保つ定速制御を実現。起動時の「ソフトスタート機能」が液剤の飛散を防ぎ、スムーズな作業開始をサポートします。 04. 現場を選ばない18Vバッテリーシステム。 SPTA共通の18Vリチウムイオンバッテリーを採用。本体重量1.8kg~2.2kg(バッテリー別)の優れた重心バランス設計により、長時間の全体研磨でも疲労を軽減します。世界基準のM14ネジ規格を採用しているため、標準の5インチパッドから、別売の3インチパッドへの換装も容易。これ一挺で、車両全体のハードな研磨から細部の精密仕上げまで完遂します。危険物の類別非危険物
SPTA コーティング用スエードクロス
SPTA¥889税込¥9781セット(10枚)6日以内出荷01. 強靭な保護被膜を生み出す、隙のない塗布性能。きめ細やかなスエード調マイクロファイバーは、液剤を過剰に吸い込むことなく塗装面へ均一に広げます。このクロスを使って隙間なく丁寧に塗り込むことで、洗車傷、鳥の糞による酸ダメージ、極端な温度変化、そして頑固な排気ガス汚れといったあらゆる脅威を跳ね返す、完璧な保護被膜が形成されます。02. 施工事故を防ぐための「厳格なルール」。セラミックコーティング剤は、空気に触れると結晶化して硬化します。一度使用して液剤が染み込んだクロスを再利用すると、硬化した結晶が研磨剤のように働き、塗装面に深刻なダメージを引き起こします。プロの現場ではリスクを排除するため、車両ごとの「使い捨て」が鉄則です。本製品は惜しみなく使える「10枚パック」で提供されます。03. 完璧な仕上がりを約束する「指先のセンサー」。コーティング塗布後は、溶剤が硬化する前に清潔なタオルで拭き上げる必要があります。このクロスの滑らかな滑り心地は、液剤が揮発していくタイミング(フラッシング)を指先で正確に感じ取るための、極めて重要なセンサーとしても機能。拭き遅れによるムラを防ぎ、最高の光沢を約束します。危険物の類別非危険物
SPTA V字型ポリッシャーハンガー
SPTA¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷01. 全てのポリッシャーに適合する「ユニバーサル・Vシェイプ」。絶妙な角度で設計されたV字型のスロットが、機体の大小や形状を問わず、あらゆるサイズのポリッシャーのヘッド部分をしっかりとホールドします。機種ごとに専用のラックを買い揃える必要がなく、将来新しい機材に買い替えた際もそのまま使用できるため、極めて経済的でスペース効率に優れた設計です。02. 電源コードを美しく隠す、スマートなケーブルマネジメント。ディテイリング空間の美観を損ねる最大の原因である「電源コード」。本製品は、本体の裏側や専用のスペースに、長く厄介なコードをスッキリと隠して収納できる構造を持っています。コードの絡まりや不意の引っかけによる断線を未然に防ぎ、あなたのワークスペースを常に整然とした状態に保ちます。03. 出張バンにも耐える強靭メタルと、数分での簡単セットアップ。本体はタフな環境に耐え抜く強靭なメタルで構築され、サビを完全に防ぐアンチコロージョン(防錆)コーティングが施されています。激しい揺れを伴うモバイルディテイリング・バンの車内への設置にも極めて高い信頼性を発揮します。専用の取付ネジが同梱されており、わずか数分で壁面へのマウントが完了。届いたその日に、洗練されたワークスペースが完成します。危険物の類別非危険物
SPTA 5インチ コードレス ダブルアクション ポリッシャー
SPTA¥46,980税込¥51,6781個6日以内出荷01. ブラシレスDCモーター(BLDC):高効率・長寿命・高レスポンス。 エネルギーロスを極限まで抑えた最先端のブラシレスモーターを採用。バッテリー駆動でありながら、従来のコード式に劣らない力強い研磨力と安定した回転を実現しました。メンテナンスの手間を大幅に軽減し、長期間にわたり最高のパフォーマンスを維持します。 02. 精密CNCバランスと人間工学デザイン:異次元の低振動。 駆動パーツに高精度なCNC旋盤加工を施し、回転バランスを徹底追求。ダブルアクション特有の不快な振動を最小限に抑えた「ウェルバランス設計」により、長時間の全体研磨においても作業者の疲労を劇的に軽減し、安定した操作を約束します。 03. フルウェーブ電子制御による完璧な速度管理。 2000rpmから4700rpmまでの無段階変速に加え、負荷がかかっても回転数を一定に保つ「スピードスタビライザー(定速制御)」を搭載。起動時の反動を抑える「ソフトスタート機能」と共に、均一な研磨面を作り上げるために不可欠な精密な出力を維持します。 04. プロの現場を支える18V急速充電システム。 SPTA共通の18Vリチウムイオンバッテリーシステムに対応。急速充電器との組み合わせにより、電源のない環境や出張施工においても、作業を中断することなく連続してディテイリングを完遂。5インチ(125mm)という汎用性の高いサイズであらゆる塗装に対応します。危険物の類別非危険物
SPTA 3インチ シングルポリッシャーアクション ミニポリッシャー
SPTA¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷スポット研磨の最終兵器。SPTA プロフェッショナル・ミニロータリーポリッシャー。 バンパーの角、ピラー、ドアミラーの死角に刻まれた深い傷。 CP303は、そんな「限定的な範囲の深刻なダメージ」を攻略するために設計された、シングルアクション方式のミニポリッシャーです。3インチ(80mm)径の小回りの良さを活かし、狙った箇所を確実に平滑化します。 01. 軽量・スリムボディが生む、圧倒的な操作性。 本体重量わずか1.76kg。極限まで絞り込まれたスリムな筐体は、左右どちらの手でも吸い付くようにフィットします。シングルアクション特有の強い反動をコントロールしやすく設計されており、狭い箇所や入り組んだ造形へのアプローチも、片手で意のままに操ることが可能です。 02. 1500rpm~5000rpm:6段階の無段階変速システム。 状況に合わせて回転数を最適化できる6段階のスピード調整機能を搭載。傷取りのための高速研磨から、熱を抑えた低速での緻密な仕上げまで、トリガー操作とダイヤル調整の組み合わせにより、素材に合わせた「攻め」と「守り」の研磨を自由自在に使い分けることができます。 03. 高精度CNCパーツが実現する「静かなる切削」。 心臓部の駆動パーツには、高精度なCNC旋盤加工を施しました。シングルアクションにありがちな不快な振動や異音を最小限に抑制し、驚くほど滑らかな回転を実現。さらに「定速制御(スピードスタビライザー)」を搭載しているため、研磨圧をかけても回転が落ちることなく、均一な切削力を維持し続けます。 04. プロ仕様の安心設計と拡張性。 5メートルのロング電源コードを採用し、作業中の取り回しストレスを解消。「ソフトスタート機能」が起動時の急激な回転上昇を抑え、コンパウンドの飛散(スプラッシュ)を防止します。世界基準のM14ネジ規格を採用しており、別売の1.3インチパッド等に交換することで、さらに微細な箇所へのスポット研磨にも対応可能です。危険物の類別非危険物
SPTA 3インチ コードレス シングルアクション ポリッシャー
SPTA¥45,980税込¥50,5781個6日以内出荷究極の機動力と高効率。SPTA プロフェッショナル・コードレスミニシングルアクションポリッシャー。 電源確保の煩わしさから解放され、あらゆる角度から自由自在にアプローチする。 CP403は、最先端のブラシレスDCモーター(BLDC)を搭載した、18Vバッテリー駆動の3インチ・シングルアクションポリッシャーです。 01. ブラシレスモーター搭載:高出力・長寿命・メンテナンスフリー。 摩擦のないブラシレス構造を採用することで、エネルギーロスを大幅に軽減。小型軽量ながら、従来のコード式に匹敵するパワフルなトルクを実現しました。モーターの摩耗が少ないため、長期間にわたって安定したパフォーマンスを維持し、プロのハードな使用にも耐えうる圧倒的な長寿命を誇ります。 02. 1.7kgの軽量バランス設計と高精度CNC技術。 バッテリーを除いた本体重量はわずか1.7kg。高精度CNC旋盤加工による内部パーツが、回転時のブレを極限まで抑制します。重心バランスを追求したエルゴノミクスデザインにより、左右どちらの手でも安定した操作が可能。長時間の細部研磨においても、作業者の疲労を最小限に抑えます。 03. 定速制御システム:負荷がかかっても回転を維持。 1500rpmから4800rpmまでの広範な速度域をサポート。電子制御による「スピードスタビライザー」を搭載しているため、研磨圧をかけた際でも回転の落ち込みを防ぎ、常に均一な切削力を提供します。起動時の「ソフトスタート機能」は、不意の反動や液剤の飛散を抑え、安全で精密な作業開始を約束します。 04. 18V急速充電システム:現場のダウンタイムをゼロへ。 SPTA共通の18Vリチウムイオンバッテリーシステムを採用。急速充電に対応しており、複数のバッテリーを運用することで、電源のない屋外や出張施工先でも途切れることのない連続作業が可能です。世界基準のM14ネジ規格を採用し、1.3インチパッド(別売)への換装など、さらなる細部攻略への拡張性も備えています。危険物の類別非危険物
SPTA 3インチ ギアアクション ミニポリッシャー
SPTA¥34,980税込¥38,4781個6日以内出荷小径ギアアクションの新境地。SPTA プロフェッショナル・ミニギアポリッシャー。 一般的なダブルアクションでは回転が止まってしまうような、バンパーの複雑な造形や深いプレスライン。 CP302は、80mmの小径パッドに「強制回転機構」を組み合わせることで、どんな負荷がかかっても研磨を止めない圧倒的な切削力を実現しました。 01. 強制回転が生み出す、クラス超越のトルク性能。 定格710W(最大900W)のハイパワーモーターが、ギアを介してパッドを強制的に駆動。3インチ(80mm)という極小の接地面積に強大なトルクを集中させるため、狭い範囲の深い傷取りや、硬質クリアの肌調整において、大型機を凌駕する圧倒的なスピードと作業効率を誇ります。 02. 精密CNC技術による高い静粛性と安定性。 ギアアクション特有の「暴れ」を制御するため、内部の噛み合わせパーツには高精度なCNC旋盤加工を採用しました。独自の振動抑制テクノロジーにより、手に伝わる不快なシビレを大幅に軽減。左右どちらの手でも安定してホールドできる人間工学に基づいた設計が、緻密さが求められる細部研磨の精度を劇的に向上させます。 03. 定速制御とトリガー変速が生み出す「操作の自由度」。 負荷の増減に関わらず回転数を一定に保つ「スピードスタビライザー」を搭載。指先の感覚で回転を微調整できるトリガー変速との相乗効果により、1500rpmから4500rpmまで、状況に合わせた最適な研磨圧を維持し続けます。起動時の「ソフトスタート機能」は、液剤の飛散を抑え、安全な作業開始をサポートします。危険物の類別非危険物





















![ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品] ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613448-260903-02.jpg)
![エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品] エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621848-260903-02.jpg)