絞り込み
ブランド
  • グリーンライフ
  • モノタロウ(80)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(190)
  • SOFT99(170)
  • GYEON(ジーオン)(167)
  • クリスタルプロセス(108)
  • ウイルソン(105)
  • ワコー(96)
  • ジョイフル(84)
  • ツツミ工業(72)
  • エスコ(70)
  • メディアカバーマーケット(68)
  • リンレイ(63)
  • AUTOGLYM(55)
  • シュアラスター(54)
  • 武蔵ホルト(49)
  • カーメイト(44)
  • イーグルスター(43)
  • 横浜油脂工業(Linda)(41)
  • ニューホープ(39)
  • 古河薬品工業(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 純水器 ピュアニッシュ 交換用カートリッジ グリーンライフ

    純水器 ピュアニッシュ 交換用カートリッジ

    グリーンライフ(1件のレビュー)
    9,900税込10,890
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    材質樹脂、ナイロン(包装用布)質量(kg)1.9危険物の類別非危険物商品タイプ交換用カートリッジ
  • 純水器 ピュアニッシュプロ グリーンライフ

    純水器 ピュアニッシュプロ

    グリーンライフ(7件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    水道水を純水に変えることで、水シミの発生を防ぎ、洗車後の吹上を不要にします。そのため、洗車時間の短縮にもなります。車のボディだけでなく、窓ガラスや車内の拭き上げ清掃にもご使用可能!。クールな印象のアッシュグレーを使用し、見た目に加えて汚れにくいという機能性にもこだわったデザイン。お手持ちのホースリールや高圧洗浄機にワンタッチで接続ができ、すぐにご使用可能。
    用途洗車や窓の清掃、社内の拭き掃除等材質本体:PP-GF・ABS・TPE、TDSメーター/蛇口コネクター/ホースコネクター:ABS、補助ホース:軟質塩化ビニルアッシュグレー危険物の類別非危険物
  • 洗車ノズル G-SPLASH グリーンライフ

    洗車ノズル G-SPLASH

    グリーンライフ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    洗車に特化した洗車ノズル。車のあらゆる箇所をパワフル洗浄。洗車工程に適したこだわりの長さ&縦水形。先端は270°角度変更が可能。車を傷つけにくいゴム製ヘッド採用。親指一つで細かく水量調整が可能。
    用途洗車、散水用材質【ノズル】アルミ【ヘッド・グリップ】ABS・TPR【ネジ】ステンレス【ホースコネクター】ABS全長(mm)約425(ホースコネクター含む)危険物の類別非危険物適合ホース径(Φmm)【外径】20【内径】12~15耐水圧(MPa)0.7(7kgf/cm2)未満水流切替ジェット・ジェットワイド・フラットスリム・フラット・シャワー
  • 流量計 グリーンライフ

    流量計

    グリーンライフ(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    洗車用純水器や植物の水量管理に便利な流量計です。植物の散水量管理や液肥の希釈にも使えます。全4モード搭載で、ボタン一つで簡単ワンタッチ切替。1分間以上操作が無い場合、モニターが自動でオフになります。「使用流量モード」…使用開始から現在までの使用流量を表示します。「リアルタイム使用流量モード」…現在流れている流量をリアルタイムで表示します。「週間平均使用流量モード」…過去7日間の1日あたりの使用流量が表示されます。「合計使用流量モード」…今までの使用した流量が表示されます。コネクター付きのため、蛇口コネクター(別売)へワンタッチで接続可能です。散水・水道コストの削減にもなります。
    用途散水作業時の使用流量の計測付属品動作確認用ボタン電池(CR2032)材質ABSブラック質量(g)114寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.5×4×16危険物の類別非危険物防水性IPX6耐水圧(MPa)0.7未満
  • コック付き2分岐ホースコネクター グリーンライフ

    コック付き2分岐ホースコネクター

    グリーンライフ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    2方向に分岐する散水コネクターです。コック部をひねって通水・止水の切り替えが簡単にできます。園芸・洗車・ミストなど異なる2つの用途の切り替えに便利です。水道水と純水、ホースリールと高圧洗浄機の切り替えなどにも便利です。
    用途2方向に分岐する散水コネクター材質ABSブラック質量(g)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×4×11危険物の類別非危険物耐水圧(MPa)0.7未満
  • 洗車ホースリール G-EVO Plus グリーンライフ

    洗車ホースリール G-EVO Plus

    グリーンライフ(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    「ビューティフルカーズ監修」洗車に特化したホースリール。取り回しのしやすいしなやかなホースを採用。洗車に特化した拘りの5水形。ノズルの先端は角度調節可能で、ルーフや下回りも洗いやすい。片手で水量調節も可能。ホースがタイヤへ食い込むのを防ぐ、ホースガイド付き。
    用途ホースリール付属品ノズル、補助ホースセット、3点止め蛇口コネクター、ホースガイドブラック×アッシュグレー材質(本体)ポリプロピレン材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)15材質(ノズル)アルミ、ABS、TPR危険物の類別非危険物適合蛇口外径(Φmm)16本体寸法(cm)23.5×36.5×34(ハンドル・ホースガイド含む)
  • 自動巻き洗車ホースリール G-Auto SPLASH グリーンライフ

    自動巻き洗車ホースリール G-Auto SPLASH

    グリーンライフ
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    かがまずに巻き取れるので洗車時の片付けのひと手間を減らすことが可能。冬季でもしなやかで取り回しの良いホース。収納に便利なノズルホルダー付き。先端は270°角度変更が可能。ゴム付きでボディに当たっても傷がつきにくい。親指一つで細かく水量調整が可能。洗車工程に適したこだわりの長さ&縦水形ノズル。
    用途ホースリール材質本体:ポリプロピレン、ホース:軟質塩ビ、ノズル:アルミ・ABS・TPRブラックタイプノズル水形:5種類ホース内径(Φmm)9ホース長さ(m)10ノズル洗車ノズルG-SPLASH (GSN-D5SL)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×38.5×34危険物の類別非危険物適合蛇口外径(Φmm)16耐水圧(MPa)0.7
  • 洗車高圧洗浄機G-WASH Plus グリーンライフ

    洗車高圧洗浄機G-WASH Plus

    グリーンライフ
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    洗車に特化した高圧洗浄機。静音設計で快適洗車(音とパワーを調整可能)。取り回しや収納も簡単なしなやか高圧ホース8m付き。こだわり水形&角度調節機能付き。ヘッド先端の角度を自在に変えられるからルーフや下回りも洗いやすい。洗車工程に適した水形を実現。オールインワン収納(本体背面に全ての付属品を収納できます)。
    用途洗車、おそうじ用質量(kg)約6.1定格電圧AC100V定格消費電力(W)850~1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×218×278周波数50/60Hz最高給水温度(℃)50危険物の類別非危険物防水性IPX5収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)459×282×278給水圧力(MPa)最大0.7水流切替ジェット・ジェットワイド・フラットスリム・フラット・フラットワイド
  • 高圧延長ホース(ジョイント付き) グリーンライフ

    高圧延長ホース(ジョイント付き)

    グリーンライフ
    3,198税込3,518
    1本
    欠品中
    洗車高圧洗浄機「G-WASHシリーズ」専用の高圧延長ホース。ジョイント付きの5m延長ホースで作業効率UP。
    用途洗車高圧洗浄機「G-WASHシリーズ」専用の高圧延長ホース付属品高圧ホース接続用ジョイントブラック質量(g)635全長(m)約5耐熱温度(℃)40材質(ジョイント)PA66+30GF材質(ピン)(ピン)SUS304 / (高圧ホース)TPU危険物の類別非危険物耐水圧(MPa)14
  • ホースリール用転倒防止重りG-WEIGHT グリーンライフ

    ホースリール用転倒防止重りG-WEIGHT

    グリーンライフ
    7,980税込8,778
    1個
    4日以内出荷
    ホースリールの引き出し時、使用時の転倒を防ぎます。真横からの引き出しにも対応可能です。鋳物製の本体で重厚感もあり、耐久性も抜群。洗車ホースリールG-EVOシリーズ2機種、G-Autoシリーズ4機種に対応可能。G-Autoは歩いて引き出そうとすると、ばねの影響で重くなり、本体が動きがちですが、G-Weightをつけることで自重がUPし、より引き出しやすくなりました。
    用途ホースリール用固定台座材質鋳鉄(フッ素カーボン塗装)質量(kg)6.2ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×43.5×4.5(アジャスター含む)危険物の類別非危険物
  • ホースコネクタージョイント グリーンライフ

    ホースコネクタージョイント

    グリーンライフ
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    ホースコネクター同士を繋ぐジョイント部品です。ホースの延長や異なる径同士のホースにも使用可能です。ワンタッチで簡単に取り付けできます。
    用途ホースコネクターを継ぐジョイント材質ABSブラック質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.6×2.6×5危険物の類別非危険物耐水圧(MPa)0.7未満
  • 吸水コネクター グリーンライフ

    吸水コネクター

    グリーンライフ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    洗車高圧洗浄機「G-WASHシリーズ」専用の吸水コネクター。バケツなどの溜め水から給水できるので、水道がない場所でも高圧洗浄機を使用することができます。高圧洗浄機に付属しているホースコネクターへ、ワンタッチで簡単に接続できます。錘がついているので水位が下がっても浮きづらく使いやすいです。フィルター仕様になっており、ゴミの侵入を防ぎます。
    用途洗車高圧洗浄機「G-WASHシリーズ」専用の吸水コネクター材質ポリプロピレンブラック質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×5.5×8.8危険物の類別非危険物
洗車・清掃