絞り込み
ブランド
- AQUA DREAM(アクアドリーム)
- モノタロウ(80)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(190)
- SOFT99(170)
- GYEON(ジーオン)(167)
- クリスタルプロセス(108)
- ウイルソン(105)
- ワコー(96)
- ジョイフル(84)
- ツツミ工業(72)
- エスコ(70)
- メディアカバーマーケット(68)
- リンレイ(63)
- AUTOGLYM(55)
- シュアラスター(54)
- 武蔵ホルト(49)
- カーメイト(44)
- イーグルスター(43)
- 横浜油脂工業(Linda)(41)
- ニューホープ(39)
- 古河薬品工業(38)
- ブランドをもっと見る

ドライアイスペレット(3mm)10kg
AQUA DREAM(アクアドリーム)¥5,498税込¥6,0481個欠品中ドライアイス3mmペレット10kg ※ご到着時は昇華のため、重量の減少がありますことをご了承ください。本商品ページを熟読頂きました上、ご購入をお願いします。クロネコヤマトのクール宅急便での発送です。※ドライアイスは北海道と沖縄、離島への商品のお届けはできません。発送不可地域よりのご注文を頂きました際はやむを得ずキャンセルをさせて頂きます。商品の到着日時は、発送連絡時の発送番号より配送業者のホームページ等でご確認ください。※確実な日時指定の場合は別途有料対応となる為と確約は出来無い為、日時指定はお受けしておりませんので予めご了承ください。※配達時に不在(受取不可)の場合は、直ちに再配達を依頼頂き最短でお受け取りください。用途ドライアイス洗浄の材料成分固形炭酸ガス内容3mmペレットx10kg危険物の類別非危険物
ドライアイス (2.0kg×5個入り) 10kg 産業用資材 (冷却効果他)
AQUA DREAM(アクアドリーム)¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷ドライアイス10kg (2kg×5カット) 。ご到着時は昇華のため、重量の減少がありますことをご了承ください。本商品ページを熟読頂きました上、ご購入をお願いします。クロネコヤマトのクール宅急便での発送です。ドライアイスは北海道と沖縄、離島への商品のお届けはできません。発送不可地域よりのご注文を頂きました際はやむを得ずキャンセルをさせて頂きます。商品の到着日時は、発送連絡時の発送番号より配送業者のホームページ等でご確認ください。確実な日時指定の場合は別途有料対応となる為と確約は出来無い為、日時指定はお受けしておりませんので予めご了承ください。配達時に不在(受取不可)の場合は、直ちに再配達を依頼頂き最短でお受け取りください。用途商品の保冷成分固形炭酸ガス内容2.0kg×5ピース危険物の類別非危険物
ドライアイス洗浄機
AQUA DREAM(アクアドリーム)¥352,980税込¥388,2781個翌々日出荷洗浄対象物の分解や損傷を軽減!あらゆる頑固な汚れを素早く除去!。ドライアイス洗浄。圧縮空気を動力としてドライアイスの粒子を噴射し、ドライアイスの超低温性能と、昇華してガス化する時の爆発的な体積増大を利用して表面の頑固な汚れを落とします。水洗いが禁止されている場所にも利用でき、二次廃棄物残留物や二次汚染の問題はありません。多様なニーズに対応。自動車、電力、ゴム、プラスチック、化学、印刷、食品、医薬品、鋳造、船舶、航空など幅広い分野に使用されています。高効率/高性能洗浄。特に自動車整備で効果を発揮し、エンジンルーム、シリンダー燃焼室、吸気バルブ、スロットルバルブなど車体各部のカーボン堆積物を、それらの部品を分解することなく完全に洗浄できるので効率的です。【使用方法】。1.本機を電源、コンプレッサーに接続します。2.適量のドライアイスペレットを本機タンク内に投入し、蓋をします。3.電源スイッチを入れ、コントロールパネルのスタートボタンを押します。次に、ハンドルのスタートスイッチを押すことで運転開始します。運転開始までの簡単な流れは上記になりますが、本機の準備や、アースの接続等が必要ですので、詳しくは取扱説明書をご確認ください。用途自動車などの産業品に固着した製剤や剥がれかけた製剤の除去その他【ドライアイス噴射量】0~3.2kg/min(調整可能)寸法(mm)500×385×575質量(kg)52容量(kg)【ドライアイスタンク】5適合サイズ(mm)【ドライアイスペレット】3定格消費電力(W)750吐出圧力(MPa)0.3~1.0(約3~10kg/平方cm)コード長さ(cm)330危険物の類別非危険物コンセントアース付きプラグ総排出量(m3/min)1~3







![ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品] ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613448-260903-02.jpg)
![エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品] エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品] エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621848-260903-02.jpg)
















![T型通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品] T型通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376516-260828-02.jpg)