9ページ目: 洗車・清掃

3,016件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モンスター ガラスフィニッシュ PROSTAFF(プロスタッフ)

    モンスター ガラスフィニッシュ

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    1,598税込1,758
    1本(700mL)
    当日出荷
    ガラスの頑固な汚れ・手アカをスプレーして拭くだけで一気に落とし、ギラツキや視界不良を驚くほど改善するガラスクリーナーです。 強力洗浄を実現する「油脂溶解成分&浸透性アルコール」のダブル配合で透明度の高いガラスがスピーディーに完成! さらに、界面活性剤・着色料・シリコン不使用で拭き筋やムラにならずクリアに仕上がります。 子供の手アカ汚れ、結露汚れ、タバコのヤニ、虫、鳥フンなど様々な汚れに対応。 お出かけ前や汚れが気になった時にも時間をかけずにサッと使えます。 また、大容量700mlで複数台の車の窓掃除や、家の大掃除にもオススメです。 内窓・外窓はもちろん、ミラー・ドアバイザー・ヘッドライトにも使用できます。 ご家庭のガラスや鏡にもおすすめ。 広範囲のリビング窓なども素早く拭き筋を残さず使えます。
    幅(mm)105高さ(mm)248質量(g)797奥行(mm)67危険物の類別非危険物
  • レインモンスター スプラッシュ PROSTAFF(プロスタッフ)

    レインモンスター スプラッシュ

    PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(100mL)
    当日出荷
    雨の日の視界を良好にする窓ガラス専用塗り込みタイプの撥水コーティング剤です。 手を汚さず塗り込んで拭き取るだけで手軽に施工が完了します。 シリコーンとフッ素化合物を組み合わせたハイブリッド処方により約4ヶ月持続する超撥水を実現。 突然の豪雨や台風時の大雨、さらに対向車の水はねなどの際も優れた撥水力で安全な視界を確保します。 フェルトにもこだわり、ビッグなティアドロップ(雫)形状でガラスの広い面を一気に塗り込めます。 また三角の部分で隅々まで塗り込め、ガラス全体を満遍なくスピーディーに施工ができます。フェルトサイズ:約88×70(mm)※業界最大級(発売時) ワイパー摩擦に強い!リア・サイドガラスにも最適
    幅(mm)142高さ(mm)224質量(g)184タイプ塗りこみタイプ奥行(mm)82危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性
  • オーストリッチ毛ばたき 石塚羽毛

    オーストリッチ毛ばたき

    石塚羽毛(10件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    高級羽毛オーストリッチと、石塚羽毛の職人技が作り出す 高品質の商品をお届けします。
    種類毛ばたき危険物の類別非危険物
  • ロング洗車ブラシヘッド JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ロング洗車ブラシヘッド

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
    用途清掃・お手入れ適合593402材質ブラシ部:PP、樹脂部:PE寸法(mm)毛足65/本体樹脂部200X45種類ブラシヘッド危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • クリーンワイパー SOFT99

    クリーンワイパー

    SOFT99(14件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    リーチが長くなる! 車専用の水切りワイパー。 車を傷つけない安心設計。 洗車や雨降り後にとてもベンリです。
    トラスコ品番478-7722材質天然ゴム、PP、ABS質量(g)400ブレード長さ(mm)400危険物の類別非危険物
  • スケールZERO 撥水道場

    スケールZERO

    撥水道場(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(50mL)ほか
    当日出荷
    ボディ塗装面に付いたスケール痕を、コンパウンドを使用することなく 塗って拭き取るだけで除去ができるクリーナーです。 コーティングの前処理や、施工後のメンテナンスにも
    タイプスケール除去剤形式液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 本当によく落ちる水アカ鉄粉シャンプー カーメイト

    本当によく落ちる水アカ鉄粉シャンプー

    カーメイト(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(750g)
    当日出荷
    かつてない洗浄力でコーティング施行の下地づくりに最適なシャンプー。化学分解の力で、鉄粉・水アカ等の汚れが本当によく落ちる。コーティング施工前の下地作りにもピッタリ。全塗装色対応。塗広げる⇒化学分解(2~3分間)⇒軽くこする。鉄粉・水アカ以外もよく落ちる。(ピッチタール・鳥フン・虫の死骸・融雪剤・古いコーティングやワックス・ウォータースポット)※濃色車の場合、鉄粉との反応が見にくい場合がありますが、性能は変わりません。※長時間放置したり、塗装が凹んでしまっているような劣化したウォータースポットは修復できません。
    用途自動車ボディ塗装面の鉄粉、水アカ除去成分チオグリコール酸アンモニウム、陰イオン系界面活性剤、キレート剤、研磨剤質量(g)850種類液体寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×135×50液性中性性質水アカ落とし危険物の類別非危険物対応ボディー色全色(イエロー除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリマーメンテナンス シリコンワイパー PROSTAFF(プロスタッフ)

    ポリマーメンテナンス シリコンワイパー

    PROSTAFF(プロスタッフ)(19件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    洗車後のスピーディな水切りを実現する、コーティング施工車にやさしいシリコンワイパーです。 ボディーと触れるブレード部がホワイトシリコン素材だから、コーティング被膜にストレスを与えず、ワイパー特有のビビリがなくスムーズでなめらかな水切りができます。しかも、ブレード高が27mmもあるから、どんな曲面にもピッタリ密着して、水滴を残しません。 さらに、グリップ部とブレード部の角度が85度も可動するから、どんな箇所もらくらく自由自在。ボンネット・窓ガラス・ルーフなど、角度を変えながらズバッと水切りができます。 T型設計のシリコンブレードが、ボディーとプラスチック部の接触を防ぐから安心。 ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応。
    材質(フレーム・グリップ部)ABS樹脂、(ブレード部)シリコン質量(g)206寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)494×192×22危険物の類別非危険物
  • コンパウンドミニセット 武蔵ホルト

    コンパウンドミニセット

    武蔵ホルト(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(25g×3個)
    当日出荷
    研磨製の高い粗目・仕上げ用の細目・艶出し仕上げ用の極細の3タイプがセットになった少量タイプのコンパウンドセットです。
    仕様(粗目)50μ、(細目)2μ、(極細)1μセット内容細目・極細・超極細 各1個形状ねり状危険物の類別非危険物
  • ルームピア ダストルーパー SOFT99

    ルームピア ダストルーパー

    SOFT99(4件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    車内のホコリや花粉を吸着。さらにゴミの掃き出しを素早く完了。ノンパラフィンタイプでカールエージ加工の極細繊維でスキマのホコリもキャッチ!収納袋付
    用途車内用ホコリ取り付属品収納袋(ポリエステル)材質ハンドル部:ポリプロピレン・エラストマー、芯:スチール、キャップ:エラストマー、モップ:ポリエステルシルバー寸法(縦×横×奥行)(mm)約370×110×110危険物の類別非危険物
  • 超厚マイクロファイバータオル 約400×300mm JET INOUE(ジェットイノウエ)

    超厚マイクロファイバータオル 約400×300mm

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    洗車、磨き、車内清掃など、新クロス&タオルが圧倒的なパフォーマンスを発揮します。
    用途清掃・お手入れ厚さ(mm)4寸法(幅W×高さH)(mm)約400×300危険物の類別非危険物
  • ガンスプレー付容器 ニューホープ

    ガンスプレー付容器

    ニューホープ(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    液体用品の小分け用の容器。500ml用。
    仕様噴射口は「ON」「OFF」のダイヤル切替式です。材質プラスチック容量(mL)500質量(g)721目盛(mL)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×68×250危険物の類別非危険物
  • まるごとマイクログローブ 三個入り PROSTAFF(プロスタッフ)

    まるごとマイクログローブ 三個入り

    PROSTAFF(プロスタッフ)(5件のレビュー)
    1,018税込1,120
    1セット(3個)
    当日出荷
    極細繊維のマイクロファイバーを使いやすくグローブ化!車のお手入れに便利な3個セットです。 汚れ取り・耐油性・吸水性に優れた、高性能マイクロファイバーを採用。シャンプー洗車から洗車後の水滴拭き取り、ワックス拭き取り&艶出し、ガラスのくもり取りやホコリ取りなど、様々なシーンで役立ちます。 青・緑・黄色の3色セットだから使用箇所や用途によって使い分けができる、とっても便利なグローブセットです。
    材質(毛部)ポリエステル・ナイロン製、(袖部)ポリエステル製質量(g)145寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×235×51危険物の類別非危険物
  • ニューラクラク ウイルソン

    ニューラクラク

    ウイルソン(9件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    軽くて、速いディンプルカット採用!握りやすい取っ手付きで手が疲れず、ディンプルカット採用でボディにスポンジが吸いつかないから、洗いやすさ抜群!ソフトで耐久性の高い特殊ウレタンスポンジで、泡立ちもグッド。
    材質ウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×94×360危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • 電子ポリッシャ マキタ

    電子ポリッシャ

    マキタ(10件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。 電子制御。定回転制御。
    全長(mm)210質量(kg)2.0電流(A)9.5電源(V)単相100消費電力(W)900回転数(min-1[r.p.m])600~2000コード長さ(m)2.5能力(mm) ウールパッド180能力(mm) スポンジパッド180振動3軸合成値(m/s2)<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ)
  • ニューSSソープ イーグルスター

    ニューSSソープ

    イーグルスター
    8,798税込9,678
    1箱(6L×2個)
    当日出荷
    本品は、豊かな泡立ちと優れた泡切れが特長のバケツ入り石?で、乗用車やトラックのタイヤ・マットに付着した頑固な泥汚れや油汚れを、すばやくキレイに落とすことができます。
    用途タイヤ洗浄用の固形石鹸です。マットの洗浄にもご使用いただけます。危険物の類別非危険物
  • モンスター サーベラスEVO PROSTAFF(プロスタッフ)

    モンスター サーベラスEVO

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    2,018税込2,220
    1本
    当日出荷
    本体全長サイズ:約380×幅 約110(mm)
    用途「モンスター サーベラス」からさらに進化した自動車用ホイールブラシが登場! 3種類の毛でホイールの奥に付着した細かい砂や泥汚れ等をしっかり掻き取ります。 シャンプー洗車時の泡立ちがグレードアップ!新たに採用したインターレース加工の毛でたっぷりの泡洗浄ができ、さらにはホイールへのダメージを軽減して優しく洗うことができます。また、柔らかい毛質なため洗浄中の水はねが減り、ボディー面や衣類への飛散を防止します。 軽自動車や小型車などに最適なコンパクトサイズで幅広いホイールに対応します。危険物の類別非危険物
  • バケツ入り カーシャンプー TRUSCO

    バケツ入り カーシャンプー

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-4857材質内容成分:陰イオン界面活性剤、脂肪酸塩、無機塩質量(kg)5容量(kg)5危険物の類別非危険物
  • ゼロプレミアム シュアラスター

    ゼロプレミアム

    シュアラスター(18件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(150mL)ほか
    当日出荷
    ゼロシリーズ最上級モデルのコーティング剤(撥水性)。ゼロシリーズコーティング最高の艶・光沢・耐久性を実現。 専用に開発したガラス系特殊シリコーンにより、高級ワックスのような艶・光沢・上質な滑らかさを実現。 繰り返し使用するたびに艶が深まっていきます。強力な耐久性被膜により長期間汚れから愛車を保護します。 汚れが付きにくく落ちやすくなるのでパーツの劣化も防ぎます。ボディー以外にも、樹脂製のライトやダッシュボードなどの内装パーツ、ホイールにも使用可能。ノーコンパウンドなのでコーティング施工車にも安心して使用できます。
    タイプスプレータイプ耐久性約6ヶ月危険物の類別非危険物適合塗装色全塗装色特性艶・光沢
  • 高濃縮・高発泡カーシャンプー UC-ECO 横浜油脂工業(Linda)

    高濃縮・高発泡カーシャンプー UC-ECO

    横浜油脂工業(Linda)(7件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1箱(18kg)
    当日出荷
    業務用カーシャンプー。 濃縮・高発泡。 素早い泡切れで節水・作業時間の短縮。 豊かな泡立ちで塗装にやさしい洗車。 コーティング車対応で高い洗浄・脱脂力。
    トラスコ品番760-3894液色緑色内容量(L)18容器バックインボックス希釈倍率約30~100倍危険物の類別非危険物対応ボディー色オールカラー
  • サンダポリッシャー 京セラインダストリアルツールズ

    サンダポリッシャー

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    ●自動車のワックスかけや木材の研磨など多用途で使える研削ムラの発生しにくいダブルアクション式のサンダポリッシャーです。●回転運動+偏心運動で研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです。●用途にあわせて回転を変えられる回転数調整ダイヤル付きです。●両手操作・片手操作時とも使いやすい本体・ハンドル形状で作業に応じた握り方ができます。●パッドが惰性で回転することをおさえたパッドブレーキ機構を採用しています。●作業効率と耐久性に優れたマイクロスティックパッド(マジック式)を採用しています
    用途木材・金属の研削研磨・塗装はがし、自動車のワックスがけ・塗装面の磨き付属品ディスクペーパー(粒度120)×1・ポリッシングスポンジ×1・ダストバッグ×1長さ(mm)226幅(mm)123質量(kg)1.5高さ(mm)151タイプサンダポリッシャー(AC式)電源(V)単相100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])6000~12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000定格電流(A)3.3ペーパー径(Φmm)125パッド径(Φmm)123商品タイプサンダポリッシャー(AC式)
  • 2層ワックススポンジ3P ワコー

    2層ワックススポンジ3P

    ワコー(28件のレビュー)
    449税込494
    1セット(3個)
    当日出荷
    持ちやすくワックスのぬり込みに適した2層タイプのスポンジ。固形・液体両用です。
    用途ボディのワックス洗車に材質ポリウレタンフォーム、ポリエチレン寸法(直径Φ×高さH)(mm)96×35危険物の類別非危険物適合用途ワックス洗車
  • パルスエアーガン レッドサン

    パルスエアーガン

    レッドサン(15件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
    用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り質量(g)130タイプ樹脂製コーン接続接続部/カプラーオス 1/4常用使用圧力(MPa)0.98以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)使用環境温度(℃)0~50適合流体エアー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.13kg
  • 洗車ノズル G-SPLASH グリーンライフ

    洗車ノズル G-SPLASH

    グリーンライフ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    洗車に特化した洗車ノズル。車のあらゆる箇所をパワフル洗浄。洗車工程に適したこだわりの長さ&縦水形。先端は270°角度変更が可能。車を傷つけにくいゴム製ヘッド採用。親指一つで細かく水量調整が可能。
    用途洗車、散水用材質【ノズル】アルミ【ヘッド・グリップ】ABS・TPR【ネジ】ステンレス【ホースコネクター】ABS全長(mm)約425(ホースコネクター含む)危険物の類別非危険物適合ホース径(Φmm)【外径】20【内径】12~15耐水圧(MPa)0.7(7kgf/cm2)未満水流切替ジェット・ジェットワイド・フラットスリム・フラット・シャワー
  • 洗車ブラシ3段伸縮 ワコー

    洗車ブラシ3段伸縮

    ワコー(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    伸縮パーツが2つあり、自在に長さの調節ができますので、最小60cm~120cmまでお好きな長さに調節してご使用いただけます。 ヘッド部分の角度調節が可能です。
    材質頭部/PET、PP、台座/ABS、ステンレス、PC、柄/アルミニウム、PP、PVC、ナイロン全長(mm)600~1200寸法(幅W×奥行D)(mm)220×110毛丈(mm)65危険物の類別非危険物TKG品番9-1377-0701
  • パワーウォーター プラスリード

    パワーウォーター

    プラスリード(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(500mL)
    当日出荷
    界面活性剤、添加物、薬品ゼロの高濃度(pH12.6)アルカリ電解水100%クリーナー。■従来のクリーナー工程: スチーム洗浄→すすぎ→乾燥→完了 乾燥後の白浮きや洗剤臭が残りやすく除菌効果は見込めません。■S-126のクリーナー工程: スプレーして拭くだけ→自然乾燥→完了 すすぎなしで手間がかかりません。乾燥後の白浮きもなく、「イオンパワー」により除菌による消臭効果も発揮。すべて日本国内で処理し製造管理しております(純国産品)。効果: 洗浄・除菌・消臭・シミ抜き・脱脂
    用途自動車内装: ガラス・ダッシュボード・シート(モケット、ビニール)フロアー・ドア内張り・天井内張りのヤニ・手アカ・汗シミ・食べこぼし等の洗浄、除菌、消臭。自動車外装: 窓及びモール周囲の水垢、ワックスカス落し、バンパー等の虫及び鳥糞除去。ペット: ゲージやトイレ周りの清掃除菌消臭、ペット食器の洗浄除菌・おもちゃの洗浄除菌、外出時の周りの清掃除菌消臭。ご家庭: テーブル・冷蔵庫・電子レンジ、まな板の洗浄、除菌・窓ガラス・クロス、プラスチック製品・OA機器・お子様のおもちゃ、便座の除菌等アズワン品番64-5281-16危険物の類別非危険物
  • Spa Plus 通水洗車ブラシ 直毛 ワコー

    Spa Plus 通水洗車ブラシ 直毛

    ワコー(4件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    シッカリ汚れをかき落とす。
    用途タイヤや農機具に。車やバイクのタイヤ・トラックや農機具などの洗浄用寸法(mm)約125×410×100質量(g)約148種類柄付きタイプ材質(柄部)ポリエチレン材質(毛)PP直毛危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • ハンネリコンパウンド アラ目 ウイルソン

    ハンネリコンパウンド アラ目

    ウイルソン(7件のレビュー)
    749税込824
    1缶(200g)
    当日出荷
    平均粒径7ミクロンの微粒子パウダーの働きで塗装補修の下地処理やサビ落としに最適です。補修にも最適。
    形状ねり状危険物の類別非危険物
  • BLACK ANGEL爆吸水タオル 700×900 520g Apikaa

    BLACK ANGEL爆吸水タオル 700×900 520g

    Apikaa(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    ボディの上を軽く滑らすだけで・・・驚きの吸水力です!
    トラスコ品番600-5750長さ(mm)700幅(mm)500ブルータイプクロス危険物の類別非危険物
  • ゼロフィニッシュ シュアラスター

    ゼロフィニッシュ

    シュアラスター(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(300mL)
    当日出荷
    車・バイク・自転車など、いろんな乗り物のお手入れに最適なクリーナー。スプレーして拭くだけで頑固な汚れをしっかり落としてつやつやになります。HGSクリーナーが頑固な汚れを浮かしてしっかり落とします。ハイブリッドコートはつやつやになるだけでなく、汚れが付きにくくなるので、きれいな状態を保ちます。耐熱検査300℃までクリアしているのでマフラーにもOK。シールドへの施工では、撥水効果で雨の日の運転もストレスが軽減されます。
    用途スプレーして拭くだけで汚れを落としてガラスコーティングがかかります。付属品マイクロファイバークロス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL特性撥水危険物の性状非水溶性
  • 鉄粉取りバフ 円形 モノタロウ

    鉄粉取りバフ 円形

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    車に付いた鉄粉や虫などの汚れに力を入れる事無く除去できます。 カーシャンプーで表面の汚れを取り除いた後、手作業の他、150Φの面ファスナータイプのダブルアクションポリシャーに取り付けることで、素早く鉄粉取り作業が可能です。
    用途洗車時の鉄粉除去に適合ダブルアクションポリシャー(オービット幅8mmまで)使用方法カーシャンプーなどの潤滑剤と同時に使用。ポリシャー使用の場合、力を入れず自重で使用。材質特殊加工クレイ+ウレタン+面ファスナー(ナイロン)寸法(Φmm)150推奨回転数(min-1[r.p.m])600以下危険物の類別非危険物対応ボディー色濃色・淡彩色兼用販売区分業務用
  • タイヤワックス シュアラスター

    タイヤワックス

    シュアラスター(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個(200mL)
    当日出荷
    タイヤがくすんでいると、何となくスッキリしない印象になります。シュアラスター タイヤワックスは塗って乾かすだけでタイヤ本来の自然な艶が手に入ります。 塗りこみタイプなので、ボディやホイールに飛び散る心配がない タイヤ本来の自然な艶に!
    用途タイヤワックス付属品専用スポンジ危険物の類別非危険物
  • ホイール用グローブ 鬼人手2WAY PROSTAFF(プロスタッフ)

    ホイール用グローブ 鬼人手2WAY

    PROSTAFF(プロスタッフ)(5件のレビュー)
    1,399税込1,539
    1個
    当日出荷
    ホイールの洗い易さを徹底的に追求した、ホイール専用のマイクロファイバーグローブです。 大人気の従来品(P124)からさらに進化!5本指の形状はそのままに両面の素材を変えてさらに使いやすくなりました。 微細な汚れに最適な「マイクロファイバー面」とピッチ汚れに最適な「立体メッシュ面」で汚れに応じた使い分けが可能に。 さらに、軽量化した事で作業性が大幅にアップしました。 こだわりの3層構造で、中面にはどんどん洗っても手が痛くない「クッションスポンジ層」と、手触りが良く快適に作業が出来る「メッシュ層」を組み合わせました。 気になるホイールの汚れを素早く落としてピッカピカに仕上げます。
    付属品手が濡れない保護手袋×1質量(g)62寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×220×27危険物の類別非危険物
  • カラフルウォッシュ 3個セット ワコー

    カラフルウォッシュ 3個セット

    ワコー(4件のレビュー)
    449税込494
    1セット(3個)
    当日出荷
    お得な洗車スポンジ3個セットです。
    材質ポリウレタンフォーム寸法(mm)295×200×60危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • 虫取りクリーナー 横浜油脂工業(Linda)

    虫取りクリーナー

    横浜油脂工業(Linda)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    車のボディー、ガラスに付着した虫や鳥のフンをフッ素系界面活性剤が強力に除去します。
    用途車のボディー、ガラスに付着した虫や鳥のフンの除去に。仕様ボトル入りトラスコ品番400-3659材質陰イオン系界面活性剤、非イオン界面活性剤、2-アミノエタノール、メタノール質量(kg)4容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状水溶性
  • コンパウンド細目 SOFT99

    コンパウンド細目

    SOFT99(5件のレビュー)
    599税込659
    1個(65g)
    当日出荷
    微粒子でキズあとが残らない研磨剤。 塗装面、メッキ、ホイールなどの汚れ、スリキズ、サビ落としに
    用途塗装の光沢復活用 ペイントなどの不純物やタール、ピッチの除去 金属、メッキの汚れ、サビ落としトラスコ品番475-7335形状ねり状目の粗さ細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.065kg
  • 超極細 コンパウンド ワックス リンレイ

    超極細 コンパウンド ワックス

    リンレイ(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個(180g)
    当日出荷
    従来の最終仕上げ用コンパウンドにワックス効果をプラス。クリーナー、鏡面仕上げ、保護の3つの効果。
    用途塗装の保護及びつや出し形状半ねり質量(g)180
  • ポリコート 超ツヤ仕上げ リンレイ

    ポリコート 超ツヤ仕上げ

    リンレイ(19件のレビュー)
    629税込692
    1本(200mL)
    当日出荷
    特殊ポリマーが、ツヤ落ちした素材表面を新車時同様のツヤに仕上げる!。ベタつかず、汚れの再付着を防止。UV防止剤配合で色アセ・劣化から保護
    用途自動車内外装のプラスチック、ゴム部分のつやだし用成分シリコーン、界面活性剤、紫外線吸収剤種類水性、スプレー液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
  • クリアウォッシャー液 KYK

    クリアウォッシャー液

    KYK(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ウォッシャー液を噴射後に、フロントガラス周りに洗浄成分の垂れジミ、白残りがありません。フロントガラスの汚れを気化性洗浄剤VACが素早く洗浄してクリアな視界を確保します。フロントガラスの撥水コーティングを傷めませんので、施工されている車にもお勧めです。ウォッシャー液の主成分に不純物を取り除いた超純水を使用しています。原液凍結温度-30℃ですので、季節を問わず使用できます。ゴムや塗装面を傷めない品質なので安心して使用できます。
    用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液。材質超純水、メタノール(32~34wt%)、気化性洗浄剤危険物の類別非危険物
  • ルックス ブラック&ブライト 呉工業(クレ)

    ルックス ブラック&ブライト

    呉工業(クレ)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    高輝度ケイ素系化合物が白化した樹脂パーツの微細な隙間に浸透し、表面密度を復元することで上質なツヤを与えます。UV吸収剤を潤沢に配合し、紫外線や熱による白化を強力に防ぎます。すぐれた撥水効果により、雨や水による劣化を防ぎます。樹脂表面に強固に密着する硬化被膜を形成し、高い耐久力を発揮します。コーティング効果が最長1年間持続します。新車の樹脂パーツの劣化防止にも効果を発揮します。細かい箇所や曲面にも塗りやすい専用スポンジ付きです。
    用途自動車の未塗装樹脂用ツヤ出し・コーティングに。トラスコ品番369-8183危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
洗車・清掃