カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(80)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(190)
- SOFT99(170)
- GYEON(ジーオン)(167)
- クリスタルプロセス(108)
- ウイルソン(105)
- ワコー(96)
- ジョイフル(84)
- ツツミ工業(72)
- エスコ(70)
- メディアカバーマーケット(68)
- リンレイ(63)
- AUTOGLYM(55)
- シュアラスター(54)
- 武蔵ホルト(49)
- カーメイト(44)
- イーグルスター(43)
- 横浜油脂工業(Linda)(41)
- ニューホープ(39)
- 古河薬品工業(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

車まるごとワックススプレー
晴香堂(旧:オカモト産業)(35件のレビュー)¥959税込¥1,0551本(500mL)当日出荷車まるごとスプレーして拭くだけで、強力WAX2ヶ月耐久。これ1本でボディも窓ガラスもホイールも車まるごと洗車、WAXが完了。ツヤ、水ハジキが2ヶ月持続。乾いたボディはもちろん、洗車後の濡れたボディにも使えます。用途自動車用洗浄つや出し液体ワックス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L対応ボディー色全塗装色対応危険物の性状非水溶性商品タイプ本体
タイヤのつや出しワックス
晴香堂(旧:オカモト産業)(51件のレビュー)¥939税込¥1,0331本(500mL)当日出荷スプレーするだけ、まっ黒仕上げ!ラクらく作業でキレイに仕上げリ、タイヤワックス初心者にもおすすめです。タイヤはもちろん、白化した未塗装バンパーなどの艶出しにも使えます。石油系溶剤不使用の水性タイプで素材を傷めません。スプレー缶タイプ約3本分に相当する大容量500mL入り。用途自動車用タイヤ・未塗装樹脂パーツ(外装)つや出し剤液性水性危険物の類別非危険物
強力油膜取り スーパーウォッシャー液
古河薬品工業(35件のレビュー)¥579税込¥6371本(2L)当日出荷車に付着する汚れは様々な化学物質(ワックス・排気ガス等)を含み、油膜をはる成分は普通のウォッシャー液では落とせません。 本商品は、フロントガラスに付着したギラギラする油膜をスッキリ解消し、透視の良い視界を確保します。凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-4(3倍希釈)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
金属用キズとりクリーナー(ブルーマジック)
エスコ(1件のレビュー)¥3,290税込¥3,6191個欠品中5ミクロン以下の超微小の研磨剤が、ステンレス、アルミ、金、銀、銅、クロームメッキ、真鍮、ガラス繊維等のサビ、汚れを落とします。アルカリ性。水、酸化アルミニウム。寸法(mm)90×86内容量(g)550pH10.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.198L危険物の性状水溶性
CCウォーターゴールド
PROSTAFF(プロスタッフ)(51件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(200mL)ほか当日出荷洗車後のぬれたボディーにスプレーして拭くだけでコーティング効果が得られる、CCウォーターシリーズからツヤ重視のプレミアムタイプが新登場! 浸透力の高いコーティング成分のガラス系ナノコロイドに、ガラス系濃艶プレミアム成分を配合!Wコーティング効果で、今までにない深い艶と透明感溢れる輝きが、車全体を包み込みます。 さらに、繰り返し使用する事でより厚く硬いガラス系被膜になり、艶がますます深まっていきます。また、ボディー以外に窓ガラス、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分、車内のダッシュボードにも使用できる便利アイテムです。 高撥水性:雨をコロコロの水玉に変え、汚れと一緒に流れるから汚れにくくなります。 UV吸収剤配合。仕様ノーコンバウンド適合全色対応香り無香料危険物の類別非危険物特性撥水、耐紫外線
業務用虫取り鳥フン泡クリーナー
古河薬品工業(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット(4L)当日出荷特殊タンパク質分散剤の働きで車のボディに付着した頑固な虫汚れ&鳥のフンをスピード分解し、強力に除去します。 ガラスの油膜も強力に除去します。用途自動車のボディ、ガラス、バンパー、ヘッドライト、フロントグリルに強固に付着した虫汚れ除去に付属品専用スプレーボトル、専用スポンジ、ノズルトラスコ品番401-0426セット内容虫取り剤4L、専用スプレーボトル、専用スポンジ、ノズル使用方法1.キズの原因になるので、あらかじめ水をかけ、砂・ホコリ等を洗い流してください。2.虫等が付着した部分にスプレーして下さい。1分間程度放置し、乾かないうちにスポンジで軽くこすってください。3.水で十分に洗い流すか、水で湿らせた柔らかい布で完全に拭き取ってください。内容量(L)4液性弱アルカリ性サイズ(mm)W195×D110×H261危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスコート ホイール用
(27件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(200mL)当日出荷ホイール用のガラスコーティング剤です。非常に高硬度、防湿性、絶縁性、撥水性に優れ抜群の防汚効果を発揮します。 耐熱性はブレーキ部分の高温にも対応できます。外装塗膜の劣化原因の、紫外線、熱、水、に優れた耐候性が有ります。 ブレーキダストの汚れが付きにくくなり、汚れても、水洗いで簡単にOK。 業務用としてもコストパフォーマンスがありスタッドレスタイヤの入れ替え時期に活用できます。約10台施工可能です。用途ホイール用仕様使用可能台数/セダンサイズで約10台成分アルコキシシラン、アルコキシド、メタノール(不純物)、合成イソパラフィン系炭化水素セット内容ガラスコート(ホイール用)×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1タイプ撥水性危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
スポンジ 2層タイプワックス用 固形/半ネリ/液体用
(74件のレビュー)¥219税込¥2411袋(3個)当日出荷液体・固形・半ネリ対応の自動車のボディー用2層構造ワックススポンジです。取り換えや用途分けに便利な3個パックです。用途自動車ボディのワックス洗車適合液体ワックス・固形ワックス・半ネリワックス材質ポリウレタン・EVA寸法(mm)100×38適合用途ワックス洗車販売区分業務用
強力カーシャンプー 希釈倍率35~40倍 中性タイプ
POLYMAX(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(20L)当日出荷高い洗浄性能でお車の汚れをきれいに除去します。泡立ちが良く泡切れも早いため作業性に優れています。ノーコンパウンドなのでどんな塗装車にも安心してご使用頂けます。塗装や環境に配慮した中性タイプです。コック付きバックインボックス仕様です。内容量20L(使用回数目安:中型車約120台~140台分)用途自動車ボディの洗浄用付属品コック成分水、界面活性剤、防腐剤内容量(L)20容器バックインボックス希釈倍率35倍~40倍液性中性(ノーコンパウンド )危険物の類別非危険物適合塗装色オールカラー
黒樹脂復活剤 プレミアムコート
カーメイト(29件のレビュー)¥969税込¥1,0661本(8mL)当日出荷白くなってしまった樹脂パーツ(未塗装)の色とツヤが復活。樹脂との密着性が高い変性シリコンを採用。シラン系コーティングにより色とツヤが6ヶ月以上持続します。用途未塗装樹脂部分のツヤ出し、キズ補修付属品施工用スポンジ、仕上げ用クロス仕様【効果持続期間】6ケ月種類液体危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.008LRoHS指令(10物質対応)対応特性傷消し危険物の性状非水溶性
エンジンクリーナー
UNiCON(ユニコン)(17件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(18L)当日出荷環境に優しく、強力に汚れを落とす!作業される方の健康を考えた洗浄剤です。洗浄力を落とさずに、アルミ素材に影響を与えないマイルドな処方です。用途に応じて希釈して使用でき、経済的です。環境対応タイプ。自動車のエンジン外部に密着したガンコな油汚れを強力に洗浄する業務用クリーナーです。用途自動車エンジン外部品、及び、部品、工場、工場床などの油汚れの洗浄に。仕様水溶性希釈倍率エンジン廻りの汚れ(原液~5倍希釈)部品工具の洗浄(原液~2倍希釈)工場の床面(3~5倍希釈)pH値12.9液性アルカリ性危険物の類別非危険物
ガラスクリーナースーパー
PROSTAFF(プロスタッフ)(29件のレビュー)¥699税込¥7691本(400mL)当日出荷ガラスのヤニ・手あか等の汚れを素早く落とすガラスクリーナーです。 ギラつかないノーシリコンタイプで使い勝手抜群です。 油膜も落とす強力な洗浄力 拭きムラのない透明な仕上がり 作業しやすいトリガータイプ適合ガラスのヤニ・手あか等の汚れ、油膜危険物の類別非危険物
ソフト99 ハンネリ
SOFT99(21件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個(280g)ほか当日出荷新しい製法で作られた柔らかいねり状のペーストワックス。 汚れやシミを良く落とし、素晴らしい光沢を長持ちさせます。 新車から車齢の高い車まで、黒以外のすべてのカラーに使えます。用途自動車塗膜の保護および艶出し形式半ねり対応ボディー色全色(黒を除く)
Spa Plus ラバータッチ柄付き洗車スポンジ
ワコー(4件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷汚れを取り込む新素材を使用した洗車スポンジです。 柄部も使いやすくて丈夫です。 一つ一つの気泡を一般的な洗車スポンジの約2/3のサイズにしました。 気泡の薄膜を取り除き、汚れをすばやく内部に取り込む構造にしました。 スポンジの伸びを従来品に比べ2倍以上にUP。柔らかく丈夫になりました。材質(頭)ポリウレタンフォーム、(柄)ポリプロピレン、(台座)ABS樹脂寸法(mm)約118×95×405質量(g)約146危険物の類別非危険物適合用途洗車
万能メンテナンスクロス
SK11(4件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷ドライでもウエットでも、破れに強く、絞って繰り返し使えるので経済的です。乾いた状態でも濡れた状態でも、とにかく丈夫で破れに強いく、洗って繰り返し使えて経済的です。紙ウエスに比べ低発塵性に優れ、拭き取り作業における対象物への塵(毛羽)の付着を抑えられます。厚手生地で、吸水性能に優れ、素早く水や油を吸収します。用途自動車や機械等の整備、ご家庭や事務所のお掃除、アウトドアでの拭き取りなど。材質レーヨン、ポリエステル枚数40枚シートサイズ(mm)約260×260危険物の類別非危険物
洗車ブラシセット 1.2m
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。丁度良い長さ1.2Mのロッドタイプ。用途清掃・お手入れ長さ(mm)1200危険物の類別非危険物
ロング洗車ブラシセット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(17件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!用途清掃・お手入れ適合ブラシ:593436材質ブラシ部:PP、樹脂部:PE、パイプ部:スチール/PP樹脂巻き寸法(mm)全長:1500 ブラシ部:毛足65/本体樹脂部200X45種類長柄タイプ危険物の類別非危険物適合用途洗車
鉄粉取りクロス
(22件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷車に付いた鉄粉や虫などの汚れに力を入れる事無く除去できます。 黒い面のラバークロスは鉄粉除去用、青い面のマイクロファイバーは仕上げ用です。用途洗車時の鉄粉除去に寸法(mm)300×300色青危険物の類別非危険物販売区分業務用
Spaplus 洗車ブラシ やわらか
ワコー(17件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ボディーも洗える洗車ブラシです。材質毛:PET 柄:PE・NBR・PVC・PPE寸法(mm)95×490×70種類柄付きタイプ危険物の類別非危険物適合用途洗車
激吸水スーパークロス
SOFT99(31件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚当日出荷クロスを構成する超極細繊維は断面形状が三角形となっており、クロス内に無数の隙間を作り出して驚異的な吸水力を発揮し、洗車後の拭き上げ時間を大幅に短縮します。 また超極細繊維はかきとり効果もあるので、軽い汚れなら落とすことができます。危険物の類別非危険物
洗車ブラシ用ハンドル 伸縮タイプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(14件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷握りやすいスポンジグリップ採用! トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。 通水タイプはハンドルエンド部に水道ホースを差し込むとブラシヘッドの先から水が出せる仕様になっており、通水ON/OFF切替機能付き。用途清掃・お手入れ危険物の類別非危険物適合用途洗車
電動ポリシャー グリップハンドル付
(70件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷キズがつきにくいダブルアクションタイプのポリッシャーです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。用途車のワックスがけに付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚質量(kg)約1.7タイプダブルアクション消費電力(W)45寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)電源コード(m)5使用電源(V)AC100定格時間(分)30偏芯量5mmパッド径(Φmm)152販売区分業務用
Spa Plus ラバータッチ柄付洗車SP 取替用
ワコー(2件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷汚れを取り込む新素材を使用した柄付洗車スポンジの取替えヘッドです。 一つ一つの気泡を一般的な洗車スポンジの約2/3のサイズにしました。 気泡の薄膜を取り除き、汚れをすばやく内部に取り込む構造にしました。 スポンジの伸びを従来品に比べ2倍以上にUP。柔らかく丈夫になりました。用途CS-63取替用材質(頭)ポリウレタンフォーム、(台座)ABS樹脂寸法(mm)120×250×80危険物の類別非危険物適合用途洗車
ポリマーメンテナンス らくのびファイバースポンジ
PROSTAFF(プロスタッフ)(21件のレビュー)¥918~税込¥1,010~1個当日出荷全長が最大、約140センチ伸びる長い柄と、コーティング被膜にやさしいプレミアムマイクロファイバーがドッキング! ツイスト加工された毛足の繊維が汚れをかき取り、洗剤なしの”水だけ洗車”でも驚きの洗浄力を発揮します。また、内部の高弾性スポンジにより、均一な力を加えることができ、ムラなくしっかり洗えます。 柄が長く伸びるから、ミニバン・大型車の天井部分もラクラク洗える超便利な洗車アイテムです。 約2ミクロンの超極細繊維を使用 ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応 スペアスポンジを交換して使用可能です。危険物の類別非危険物
エーワンコート用ガンスプレー
ニューホープ(17件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷容器にセットしてスプレーにて御使用下さい。適合エーワンコート A1-1Lオイルクリーン NH10-1Lガラスクリン GC48-1L危険物の類別非危険物
洗車ブラシ 伸ざおう
マルテー東北石橋(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本ほか当日出荷から翌日出荷柄が伸縮する通水タイプ!。高い場所もラクラク洗車可能!用途トラック、ワンボックス、ミニバンなどの高ルーフ仕様車の洗浄
虫取り泡クリーナー トリガー500
古河薬品工業(7件のレビュー)¥469税込¥5161本(500mL)当日出荷泡の力で強力洗浄。 ALE特殊増泡剤が汚れに密着、洗浄成分の浸透力・分解除去力をキープ。 特殊タンパク質分散剤と湿潤浸透剤が、強固に付着した虫汚れや鳥のフンに浸透して分解・除去します。 洗車後に残ったしつこい虫汚れにもおすすめです! ボディ・フロントガラス・ヘッドライト・ナンバープレート・メッキ部に使用可能。 洗浄効果が高まり少ない拭き取り作業で汚れをすっきり綺麗に落とします。液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
業務用虫取り鳥フン泡クリーナー
古河薬品工業(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(10L)7日以内出荷特殊タンパク質分散剤の働きで車のボディに付着した頑固な虫汚れ&鳥のフンをスピード分解し、強力に除去します。 ガラスの油膜も強力に除去します。用途自動車のボディ、ガラス、バンパー、ヘッドライト、フロントグリルに強固に付着した虫汚れ除去に付属品コック使用方法1.キズの原因になるので、あらかじめ水をかけ、砂・ホコリ等を洗い流してください。2.虫等が付着した部分にスプレーして下さい。1分間程度放置し、乾かないうちにスポンジで軽くこすってください。3.水で十分に洗い流すか、水で湿らせた柔らかい布で完全に拭き取ってください。寸法(mm)W248×D250×H244液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
クレポリメイト DX
呉工業(クレ)(17件のレビュー)¥779税込¥8571個(200mL)当日出荷クレポリメイトが持つ各種性能をグレードアップ。さらにクリーニング&除菌効果をプラスしました。 特殊洗浄剤が細部まで入り込み、汚れをキレイに落とします。ナノサイズ化した高分子ポリマーが強い保護被膜を形成し、深みのある光沢を長期間保ちます。 ベタつきもありません。 UV吸収剤が紫外線による色あせ、ひび割れを防ぎます。車内を美しく仕上げながら、除菌もします。 伸びがよく、少量で効果を発揮します。使用後も香りが残らない無香性です。用途プラスチック・ゴム・合成皮革などのクリーニングと保護つや出し。成分シリコーンオイル、高分子ポリマー、特殊界面活性剤、乳化剤、除菌剤トラスコ品番481-0589容量(mL)200質量(g)248寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×65×42危険物の類別非危険物
ウルトラハードWコーティング
リンレイ(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(450mL)当日出荷洗車後の濡れたボディにスプレーして拭くだけで撥水性ガラス系コーティングが一発完了!。高撥水成分とディープグロスポリマーによるダブルの効果で別格の撥水力とリッチな深みのある艶を実現!ボディ4ヶ月・ガラス2ヶ月撥水効果持続。新開発 ダブル密着ポリマーの効果で塗り重ねるほどコーティング力UP 。使用するたびに、被膜が強靭になり撥水力&艶感がさらにUP!洗車機連続5回以上耐久!。全色対応・ノーコンパウンド・コーティング施工車対応。中型車約5台分 乾いた状態でも使用可能用途自動車ボディの撥水及びつや出し・全塗装色成分ガラス系特殊成分、シリコーン系撥水剤、シリコーンオイル危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応特性撥水、つや出し
塗り込み専用スポンジ
クリスタルプロセス(111件のレビュー)¥479~税込¥527~1個ほか当日出荷ハイテクX1ボディーコートの為に開発された特殊繊維・高級ウレタン・ゴム板の三層構造スポンジです。厚みがあるため、手を汚さずに作業ができます。用途ガラスコーティング関連、硬化タイプのコーティング施工用寸法(mm)50×100×35危険物の類別非危険物
クリンビューPro NX811
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)¥969税込¥1,0661本(300mL)当日出荷油膜取り・くもり止め効果が長時間持続します。ガラス面に拭き跡(白残)が残りません。「破裂」に対して安全性の高いシームレス缶を使用しています。冬季、寒冷地でも噴射力が落ちないダブルガス仕様。用途自動車用くもり止め剤。自動車用窓ガラス及びガラス製ミラーの油膜取り、くもり止め、クリーナー適合油膜危険物の類別非危険物特性くもり止め
クリンワックス
ニューホープ(36件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本(1L)ほか当日出荷から10日以内出荷作業性のみを重視した従来のWAXにメーカー独自で開発した合成WAX保護被膜剤です。液体タイプ(リキッド)の特長である作業性の能率を生かし、水垢、汚れ落しの洗浄力と共にツヤの持続による汚れの再付着防止、撥水効果は非常に優れており持続します。超微粒子パウダ&特殊界面活性剤を配合することで頑固な水アカを強力除去。伸びもよく拭き取りが簡単。純植物性の良質天然カルナバろうをセレクトし深みのある艶、輝きが得られ、白系塗装面色の美しさを復元。撥水、耐久性に優れ塗装面を雨や空気中の酸化物質などの汚染物質から守ります。用途自動車用塗装面の汚れ落し、保護及びツヤ出し成分(液体)シリコンオイル、変性シリコンオイル、石油系溶剤、アニオン系界面活性剤、(粉体)微粉末珪藻土形式液体危険物の類別非危険物対応ボディー色ホワイト・淡色車用(※メタリック・濃色車不可)特性撥水
らくのりバケツ
PROSTAFF(プロスタッフ)(75件のレビュー)¥2,118税込¥2,3301個当日出荷普通車からハイルーフ車の洗車に便利な乗って使えるバケツです。10Lの大容量タイプで手洗いやシャンプー洗車に大活躍。収納箱としてもお使い頂けるので、洗車用品などがコンパクトに整理できます。仕様水入れに便利なホース固定リング付。質量(g)716容量(L)10耐荷重(kg)180寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×290×285危険物の類別非危険物
サンジェット P-1000 (金属表面研磨材)
三彩化工(69件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本(300g)ほか当日出荷から7日以内出荷サンジェット P-1000は、アルミニウム、クロムメッキ、真ちゅう、銅等金属製品の表面の汚れ、シミ、酸化被膜を除去し、本来の美しい艶のある鏡面に復元する金属表面の研磨剤です。航空機の金属表面の研磨剤として開発されました。金属摩耗量は最小限にとどめ、容易に鏡面仕上げが可能です。仕上げ面は均一な表面になるため、金属の光沢を長時間保実すると共に汚れの付着を最小限に抑えます。また金属に対して腐食性は無く安定しています。ワックスを含んでいますので単体で磨いた後に光沢が出ます。冬季の塩化カルシウム落としとして使えます。。従来の1kg丸缶に加え、携帯や保管に便利なチューブタイプの300gが新発売。チューブタイプはそのままスポンジやウエスにつけて使えるのでより手軽になり、最後までしっかり使えます。チューブタイプなら金属のメッキパーツが多いバイクや自転車などへの磨きにご活用いただけます。。〔使い方〕。1.水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用します。水ジミや油汚れ、黒ズミなど汚れがひどい場合は洗浄剤のご使用をお勧めします。2.柔らかい布やスポンジに適量を付け、研磨面に塗り拡げてください。3.汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。研磨面が乾いてきたら力を緩めて研磨してください。4.金属表面に光沢が表れてきたら、きれいな布で拭き取ります。5.サンジェットP-1000によって表面が研磨され汚れが付きにくくなると共に、ワックス入りなので光沢がある程度維持されます。・スポンジバフ、ウレタンバフもご使用いただけます。用途[用途]金属表面研磨用コンパウンド(鏡面仕上げ)。[適用金属]。・アルミニウム・クロムメッキ・ステンレス・真ちゅう・銅合金など金属製品。[推奨製品]。・トラック、バスなどアルミホイール鏡面仕上げ。・バイクのクロムメッキ部品の仕上げ。・仏具(金属性)の艶出し。・アルミ部品の艶出し、鏡面仕上げ。・その他貴金属製品の研磨。・塩化カルシウム落とし目の粗さ極細目鏡面仕上げ臭気石油系溶剤臭外観乳白色ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
2WAYブラシ
エーモン(29件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷ソフトとハードのブラシで汚れや場所に応じて使い分けができます。用途エンブレムなどのすきまや、ホイールの汚れ、ワックスの目詰まり除去に。材質PP全長(mm)約240質量(g)84種類2WAYタイプパッケージサイズ(mm)125×260×18危険物の類別非危険物適合用途タイヤ・ホイール洗浄
マイクロファイバーハンディモップ
(9件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷マイクロファイバー製でほこりも簡単に取れるハンディモップです。用途工場、オフィスで、車内などの清掃に材質柄:ポリプロピレン、毛:マイクロファイバー(ジェニール)寸法(mm)275×95×40色グリーン質量(g)56繰り返し・詰め替え対応
タイヤブラシ ハンドタイプ
(40件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷右手で持つ時に人差し指を穴に入れるとしっかり握れて、力強くゴシゴシ洗えます。 毛が波状になっているので保水性に優れ、洗浄力も抜群です。幅(mm)50全長(mm)160種類ハンドタイプ毛丈(mm)23材質(毛)PP危険物の類別非危険物適合用途タイヤ洗浄販売区分業務用
ペーパーウエス(ポップアップタイプ)255m
TRUSCO(9件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(750カット)当日出荷中紙がロールタイプなので、必要な大きさでカットできます。 毛羽立ちが少なく、破れにくいです。用途油、溶剤、水、汚れなどの拭き取り作業に。 設備などの清掃、お手入れに。仕様ポップアップタイプ、1ロールが750シートトラスコ品番329-5184材質バージンパルプ・再生紙幅(mm)235質量(kg)3.14/箱色ブルー長さ(m)255短辺(mm)235長辺(mm)340シートサイズ(mm)235×340ロール長さ(m)(中紙ロール巻)255危険物の類別非危険物
コーティング施工車用洗車スポンジ
ジョイフル(15件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷クリーミーな泡立ちでボディに優しい!材質ポリウレタンフォーム100%寸法(mm)110×220×52適合用途洗車












































![ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品] ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613448-260903-02.jpg)
![エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品] エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品] エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621848-260903-02.jpg)
















![T型通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品] T型通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376516-260828-02.jpg)