絞り込み
ブランド
- YAMAZEN(山善)
- モノタロウ(50)
- メディアカバーマーケット(1,543)
- ボンフォーム(504)
- カーメイト(458)
- 槌屋ヤック(457)
- カーク産業(390)
- SEIWA(セイワ)(381)
- 工進(380)
- RG(レーシングギア)(344)
- アイエルモータースポーツ(290)
- カシムラ(250)
- ロイヤル化成(193)
- BRAHMS(178)
- 星光産業(170)
- ALPINE(164)
- D.A.D(GARSON)(149)
- MAD MAX(マッドマックス)(143)
- Azur(115)
- CARALL(113)
- 晴香堂(旧:オカモト産業)(103)
- ブランドをもっと見る

ヘッドレストモニター DVDプレーヤー 10.1インチ
YAMAZEN(山善)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷車の後部座席用のDVDプレーヤーとして最適。 フロントオーブンでディスクの交換が簡単。 本体操作、リモコン操作どちらも可能。 ACアダプター付属で家でも使える。用途ヘッドレストモニター、DVDプレーヤーとして。ドライブ、旅行、アウトドア、行楽、お出かけ、車に。画面サイズ10.1インチワイド電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12/1.5A色ブラック方式映像信号:NTSC/PAL/自動本体質量(g)950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×38×260最大消費電力(W)12AC電源アダプタ(V)AC100~240(50/60Hz)DC電源アダプタ(V)DC12/1.5A※24 車不可解像度1024×600ピクセル対応メディア再生可能:DVD-ROM、DVD-R/DL、DVD-RW、CD-ROM、CD-R/RW、SDカード、USBメモリー視野角(左右:上下)上下110°、左右140°接続端子USBポート×1、SDカードスロット×1、3.5mmイヤフォンジャック×1、AV出力端子×1、AV入力端子×1、電源入力端子×1スピーカー2CHステレオ(2W×2)再生可能ファイル形式DVD-Video、DVD-VR、CPMR、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG(著作権保護されたファイルは、本機では再生できません。動作温度範囲(℃)5~35
9インチ ツインモニター ポータブルDVDプレーヤー
YAMAZEN(山善)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷2WAY電源(ACアダプター・DCカー電源) 2つのモニターで同時視聴可能。 DCシガー電源コード4m使用。 3列目まで届く。 車載用ケース2個付き。用途車の後部座席のヘッドレストに設置できるDVDプレーヤー、ポータブルDVDプレーヤー、車載 DVDプレイヤー、小型DVDプレイヤーとして。質量(kg)1.2色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×190×40液晶サイズ9インチ
リセット・キューブ
YAMAZEN(山善)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷どこでも使える、小型オゾン脱臭器「リセット・キューブ」。_x000D_。気になるニオイをオゾンの力でしっかり脱臭。_x000D_。コンパクトなキューブ型デザインで、クローゼット・車内・トイレ・玄関など、場所を選ばずお使いいただけます。_x000D_。乾電池・充電池パック・USB電源の3通りの電源方式に対応しているため、コンセントのない場所でもワイヤーレスでご使用可能。吊り下げ紐付きで、クローゼットや衣類ハンガーにそのままかけられる便利な設計です。_x000D_。脱臭したい空間のサイズに合わせて弱・普通・強の3段階モードを選択でき、自動停止機能も搭載。使いすぎの心配なく、日常的な消臭・脱臭ケアをスマートにサポートします。用途クローゼット・押し入れの衣類のニオイ対策_x000D_。車内のタバコ・食べ物などのニオイ除去_x000D_。トイレ・玄関などの小空間の消臭・脱臭_x000D_。靴箱・下駄箱のニオイケア