19ページ目: 洗車道具

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
1,127件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウインドウワイパーモップ CAPStyle

    ウインドウワイパーモップ

    CAPStyle
    499税込549
    1個
    8日以内出荷
    フロントガラスの曇りや汚れ除去・ダッシュボードのほこり掃除に
    危険物の類別非危険物
  • マルチふき取りクロスNEO アイオン

    マルチふき取りクロスNEO

    アイオン
    508税込559
    1袋
    当日出荷
    従来品より吸水性・厚み・耐久性が向上!しっかり拭き取れる3Dドットパターン加工を採用 拭き取り性・吸水性に優れ、水分・汚れ・ワックスなどをしっかり拭き取ります。 カンタン系コーティング剤の塗り込み、拭き上げにもご使用いただけます。 コーティング被膜にやさしい3Dドットパターン加工。 柔らかな手ざわりで、使い心地の良いボリューム感!厚手で扱いやすいサイズに仕上げました。 吸水性・厚み・耐久性の向上により、「拭く⇔絞る」の繰り返し作業にも対応。
    トラスコ品番381-9909材質レーヨン、PET寸法(mm)450×300ホワイト危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • MFカーメンテクロス ワコー

    MFカーメンテクロス

    ワコー
    599税込659
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    マイクロファイバーで洗車の拭き取り・車内清掃に最適。
    用途洗車材質ポリエステル・ナイロン寸法(mm)約300×350×5質量(g)約38危険物の類別非危険物
  • コートワックススポンジ ジョイフル

    コートワックススポンジ

    ジョイフル
    319税込351
    1個
    6日以内出荷
    WAXやコート剤の塗布が出来ます。細かな部分の作業に適した角丸・鋭角コーナー形状。
    用途洗車材質ポリエチレンフォーム幅(mm)80高さ(mm)205奥行(mm)32危険物の類別非危険物
  • 充電式防じんミニサンダ マキタ

    充電式防じんミニサンダ

    マキタ
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付き回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000パッド寸法(mm)112×190ペーパー寸法(mm)四角タイプ:114×102、三角タイプ:96×96バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40
  • ロングネックコードレスWアクションポリッシャー RUPES

    ロングネックコードレスWアクションポリッシャー

    RUPES
    67,980税込74,778
    1セット
    欠品中
    バフなどの消耗品を付属しないベーシックセット BigFoot iBrid nanoは体感できる作業効率の向上を製造コンセプトに持ち、完全コードレスでの機動性とダブルアクション動作により、効率の良い施工を実現しました 環境への影響を抑えた省エネ仕様の高性能モーターが、優れた性能を発揮し、小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に適した製品です 3mmのオービットを採用したコードレスダブルアクションポリッシャーです
    用途小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に最適セット内容iBrid nano 本体、充電器、充電式電池パック×2、3mm径オービットファンクショナルユニット、バッフィングバッキングパッド51Φ
  • Q2M Coating Applicator 品番(Q2MA-CA2) 2pc-pack GYEON(ジーオン)

    Q2M Coating Applicator 品番(Q2MA-CA2) 2pc-pack

    GYEON(ジーオン)
    2,500税込2,750
    1個
    9日以内出荷
    コーティング剤塗り込み用のアプリケーターです。
    危険物の類別非危険物適合用途コーティング剤塗り込み
  • Q2M WaffleDryer 品番(Q2MA-WD-M) 60x80 cm GYEON(ジーオン)

    Q2M WaffleDryer 品番(Q2MA-WD-M) 60x80 cm

    GYEON(ジーオン)
    2,300税込2,530
    1個
    当日出荷
    吸水性の高いマイクロファイバークロスです。 水分を効果的に吸収することができ、素早いボディーワークに役立ちます。 ガラス面のクリーニングにも最適です。
    パープルサイズM寸法(cm)60×80危険物の類別非危険物
  • Q2M WaffleDryer 品番(Q2MA-WD-SS) 40x40cm GYEON(ジーオン)

    Q2M WaffleDryer 品番(Q2MA-WD-SS) 40x40cm

    GYEON(ジーオン)
    1,500税込1,650
    1個
    9日以内出荷
    吸水性の高いマイクロファイバークロスです。 水分を効果的に吸収することができ、素早いボディーワークに役立ちます。 ガラス面のクリーニングにも最適です。
    パープルサイズSS寸法(cm)40×40危険物の類別非危険物
  • CCウォーター マイクロファイバークロス 2P PROSTAFF(プロスタッフ)

    CCウォーター マイクロファイバークロス 2P

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    699税込769
    1個(2枚)
    4日以内出荷
    スプレーして拭くだけで簡単コーティングができる”CCウォーター”シリーズ施工用のマイクロファイバークロスです。 2色入でボディー・車内・ホイール・ガラスなど使用箇所によって使い分けができます。 また、両面の毛足の長さが異なり、濡れたままのコーティングには「毛足の長いソフト面」、乾いた状態からのコーティングには「毛足の短いパイル面」と、ボディーの状態によって両面の使い分けが可能。 CCウォーターの効果を最大限に引き出します。 その他、コーティング作業以外にも車の様々なお手入れでお使いいただける超便利なクロスです。
    質量(g)104シートサイズ(mm)約350×350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×40×260危険物の類別非危険物
  • 疑似シングルアクションサンダー コンパクトツール

    疑似シングルアクションサンダー

    コンパクトツール
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    研磨力が非常に強く、シングルアクションのサンダーに比べ(偏心回転により)サンダーの研磨目が細かく仕上がる
    用途旧塗膜の色剥ぎ、錆落とし、熔接跡ビード・スパッター研磨など付属品CFカプラー、10mlオイル、17-22両口スパナ、パーツリスト長さ(mm)250幅(mm)123質量(kg)1.1高さ(mm)94無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000パッド寸法(mm)123騒音レベル(dB(A))88オービットダイヤ(mm)7ペーパー径(Φmm)125
  • ジャンボロール用フロアスタンド SELLARS

    ジャンボロール用フロアスタンド

    SELLARS
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    ジャンボロールワイパー用フロアスタンドです。 スチール製なので耐久性が高く、長くご使用できます。
    用途自動車、機械設備などのメンテナンス作業に。油、水、塗料など拭き取り作業に仕様ロールトラスコ品番248-5398材質スチール幅(mm)418高さ(mm)850奥行(mm)445アズワン品番65-1965-38危険物の類別非危険物
  • TOOLBOX(R) ホワイトラグズ(ケース付) ホワイト 詰め替え用 SELLARS

    TOOLBOX(R) ホワイトラグズ(ケース付) ホワイト 詰め替え用

    SELLARS
    3,698税込4,068
    1巻(200カット)
    当日出荷
    吸油性、吸水性に優れており、湿った状態でも高い耐久性を保持します。 布のように柔らかい肌触りの一方で、こすれに強く破れにくいです。 材料の約40%にリサイクル材料を使用しています。
    用途自動車、機械設備などのメンテナンス作業に。油、水、塗料など拭き取り作業に。家庭内での油汚れ掃除に。仕様ポップアップトラスコ品番255-4497材質DRCペーパー幅(mm)185ホワイト高さ(mm)255タイプ詰替え長さ(m)61奥行(mm)185シートサイズ(mm)250×300危険物の類別非危険物
  • 500ml用 AGボトル 詰め替え用トリガー (ボトル無し) AUTOGLYM

    500ml用 AGボトル 詰め替え用トリガー (ボトル無し)

    AUTOGLYM
    969税込1,066
    1個
    9日以内出荷
    本製品はユニバーサルボトル用スプレートリガーです。 オートグリム業務用製品5Lまたは25L容器などからユニバーサルボトルに移し替え、希釈した液体をスプレーして塗布することができます。 オートグリム業務用製品を小分けしたユニバーサルボトルにユニボットトリガーヘッドを付け、車体にスプレーしてください。
    用途ユニボットトリガーヘッド材質プラスチック区分洗車道具質量(g)40寸法(cm)28.5×11×3.5危険物の類別非危険物
  • 225mm 充電式ドライウォールサンダ マキタ

    225mm 充電式ドライウォールサンダ

    マキタ(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    さらに優れた集じん率 「国内業界唯一」充電式ドライウォールサンダ
    長さ(mm)1120-1540幅(mm)278質量(kg)4.8高さ(mm)273無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~1800サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)225(マジックファスナ式)パッド寸法(mm)210
  • ポリッシャーイノベーター15D/17D ペンギン

    ポリッシャーイノベーター15D/17D

    ペンギン
    219,800税込241,780
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    1.5馬力のDCモーターで力強い洗浄力を発揮します。 ハードフロア洗浄からカーペット洗浄、大理石の光沢復元作業に対応できます。 低重心設計により安定した回転を実現し、パットとフロアの密着性を高め均一な洗浄作業ができます。
    用途床の洗浄。高さ(mm)1300消費電力(W)1300回転数(min-1[r.p.m])170/240(50/60Hz)電源単相100Vコード長さ(m)15電源コード(m)15
  • 微細バリ取りブラシガン アルミナ ノズルのみ GA-REW(ガリュー)

    微細バリ取りブラシガン アルミナ ノズルのみ

    GA-REW(ガリュー)
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。
    用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど材質(ブラシ部)アルミナ(ナイロンベース)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微細バリ取りブラシガン シリコンカーバイド ガン付き GA-REW(ガリュー)

    微細バリ取りブラシガン シリコンカーバイド ガン付き

    GA-REW(ガリュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。
    用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど材質(ブラシ部)シリコンカーバイド(ナイロンベース)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密洗浄ブラシガン ノズルユニット GA-REW(ガリュー)

    精密洗浄ブラシガン ノズルユニット

    GA-REW(ガリュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。
    用途基盤洗浄、各種加工後のクリーニング、車内(パネル・シート・マットなど)の清掃など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーブラスターミニ ガン付き GA-REW(ガリュー)

    エアーブラスターミニ ガン付き

    GA-REW(ガリュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    エアーショックガンの強打力タイプ。ニンニク種こぼし、ねぎの薄皮除去などにも
    用途除塵、水切り、にんにく種こぼしなど危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーブラスター ガン付き GA-REW(ガリュー)

    エアーブラスター ガン付き

    GA-REW(ガリュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    エアーショックガンの強打力タイプ。
    用途各種加工後のクリーニング、除塵危険物の類別非危険物
  • タッククロス ソンタラ

    タッククロス

    ソンタラ
    27,980税込30,778
    1箱(12枚×15袋)
    当日出荷
    粘着タイプのワイパーで、塗装時の清掃に最適です。微粘着タイプで、静電気の発生を抑制し、コーティング工程間、仕上げでの埃を除去します。
    用途仕上げでの汚れ、埃除去。トラスコ品番124-9654質量(kg)2シートサイズ(mm)380×430危険物の類別非危険物
  • ポリッシャー(脱着式) RPEG132 京セラインダストリアルツールズ

    ポリッシャー(脱着式) RPEG132

    京セラインダストリアルツールズ
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ●磨き傷やオーロラマークの除去などに適した電源コードが取り外しできるポリッシャーです ●独自のギヤアクション機構で磨き傷(バフ目)を出さないパッド軌跡を描いて研磨することができます ●コーティング前の小傷取りやバフ目消しの中間工程作業にも使用できます ●負荷をかけても回転数の落ち込みを抑えてムラの無い安定した研磨ができるフィードバック回路を搭載しています ●変速ダイヤル付で作業内容に応じて適切な回転数を設定できます ●スイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です
    用途自動車塗装面の研磨、仕上げ作業質量(kg)2.2電流(A)11.6電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])200~660定格電流(A)11.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×295×212電源(単相/V)100パッド寸法(mm)125絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])200~660パッド径(Φmm)125
  • 充電式ポリシャー DPEG11XR 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ポリシャー DPEG11XR

    京セラインダストリアルツールズ
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    ●小径75mmの京セラ独自のギヤアクション機構でバフ目を出しにくいパッド軌跡で研磨することができるキズ取り研磨から仕上げに適した充電式ギアアクションポリッシャーです ●小径75mmの京セラ独自のギヤアクション機構でバフ目を出しにくいパッド軌跡で研磨することができます ●作業に応じて運転中でも回転数を高速・中速・低速モードの3段階に切換えることができます ●ブラシレスモータ制御回路により回転の落ち込みがなく安定した回転での研磨が可能です ●電池式であるためコードの煩わしさがなく電源環境のない場所や延長コードが届かない場所でもすぐに取り出して使用できます ●電池残量表示機能付と使用後に電池残量を確認できる残照機能も付いています(スイッチOFF後、30秒間)
    用途ボディの細部(ナンバープレート周り、ピラー、バンパーなど)やヘッドライトなど小範囲の研磨、キズ取り研磨、仕上げ研磨材質フロントカバー:PA・ハウジング:PA + TPE/ギヤケース:アルミ/補助ハンドル:PA + TPE質量(kg)1.8(電池パック、ダストボックス装着値)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(高速)780・(中速)650・(低速)520モーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×143×300連続使用時間(分)約15パッド寸法(mm)75バッテリーリチウムイオン握り径(Φmm)48保証期間2年オービット径(Φmm)4充電時間(分)25電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])(高速)780・(中速)650・(低速)520バフサイズ(Φmm)80(マジック式)適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L
  • 充電式ポリシャー DPE11XR 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ポリシャー DPE11XR

    京セラインダストリアルツールズ
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    ●ナンバープレート周り・ピラー・バンパー・ヘッドライトなど磨きづらい細部や狭い範囲の研磨に適した充電式シングルアクションポリッシャーです ●初期研磨から中間研磨に適しています ●作業に応じて運転中でも回転数を高速・中速・低速モードの3段階に切換えることができます ●ブラシレスモータ制御回路により回転の落ち込みがなく安定した回転での研磨が可能です ●電池式であるためコードの煩わしさがなく電源環境のない場所や延長コードが届かない場所でもすぐに取り出して使用できます ●電池残量表示機能と使用後に電池残量を確認できる残照機能も付いています(スイッチOFF後、30秒間)
    用途ボディの細部(ナンバープレート周り、ピラー、バンパーなど)やヘッドライトなど小範囲の研磨材質フロントカバー:PA・ハウジング:PA + TPE/ギヤケース:アルミ/補助ハンドル:PA + TPE質量(kg)1.7(電池パック、ダストボックス装着値)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(高速)2500・(中速)2000・(低速)1600モーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×143×300連続使用時間(分)約10パッド寸法(mm)75バッテリーリチウムイオン握り径(Φmm)48保証期間2年充電時間(分)25電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])(高速)2500・(中速)2000・(低速)1600バフサイズ(Φmm)80(マジック式)適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L
  • クロス復活剤 クリスタルプロセス

    クロス復活剤

    クリスタルプロセス(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本(4L)ほか
    3日以内出荷
    ガラスコーティングなどの拭き取りに使用し、硬くなったり吸水性がなくなったマイクロファイバークロスの柔軟性と吸水性が元通りよみがえる画期的な洗剤。(2倍希釈タイプ・再利用可)フタのついたバケツのご使用を推奨します。
    用途自動車ボディ用洗車・下処理液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • 超ソフト ホイールブラシ ジョイフル

    超ソフト ホイールブラシ

    ジョイフル
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    毛ざわりも持ち手もソフトでホイールが傷つきにくい。ジョイントキャップを外せばホースにも接続可能!
    用途自動車外装全般、浴室・浴槽にも材質本体:ポリエチレン、毛部:PET・PBT(中空毛)、スポンジグリップ:合成ゴム/PVC寸法(縦×横×厚さ)(mm)約330×48×80耐熱温度(℃)約60危険物の類別非危険物
  • コーティング施工車用洗車スポンジ ジョイフル

    コーティング施工車用洗車スポンジ

    ジョイフル
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    マイクロファイバー生地採用しムートンのような洗い心地。柄付きタイプ
    用途自動車外装全般、浴室・浴槽にも材質ポリエチレン・ポリウレタンフォーム・ポリエステル・ナイロン・合成ゴム・PVCタイプ柄付き寸法(縦×横×厚さ)(mm)約380×140×30耐熱温度(℃)約70危険物の類別非危険物
  • 泡立ち洗車スポンジ ジョイフル

    泡立ち洗車スポンジ

    ジョイフル
    929税込1,022
    1個
    6日以内出荷
    無膜スポンジと海綿状スポンジを貼り合わせ、泡立ちアップさせました。
    用途自動車外装全般、浴室・浴槽にも材質ポリウレタンフォーム・MS・PP・TPOタイプ柄付き寸法(縦×横×厚さ)(mm)約430×130×100耐熱温度(℃)約70危険物の類別非危険物
  • 車内用ダブルクロス ワコー

    車内用ダブルクロス

    ワコー
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    表裏で生地が異なり、表は内窓清掃、裏面はダッシュボードなどに最適な便利なダブルスタイルクロス!
    用途自動車車内用材質ポリエステル・ナイロングレー/ベージュ危険物の類別非危険物寸法(縦×横)(cm)約24×34
  • ファイナルクロス325 UNiCON(ユニコン)

    ファイナルクロス325

    UNiCON(ユニコン)
    14,980税込16,478
    1個(350枚)
    3日以内出荷
    油分、水分を強力に吸収します。 きめの細かな繊維で、デリケートな素材にもキズを付けません。 耐磨耗性、耐久性に優れています。
    危険物の類別非危険物
  • エアードリーム マルテー東北石橋

    エアードリーム

    マルテー東北石橋
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷
    柔らかいストロー形状の新素材を採用!水分保持と泡含み力がUP!
    用途自動車のボディー・ガラス用材質[毛/柄]ポリエステル/ポリエチレン全長(mm)430質量(g)173毛丈(mm)約50危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • エアーワイド マルテー東北石橋

    エアーワイド

    マルテー東北石橋
    2,798税込3,078
    1本
    翌日出荷
    柔らかいストロー形状の新素材を採用!水分保持と泡含み力がUP!
    用途自動車のボディー・ガラス用材質[毛/柄]ポリエステル/ポリエチレン全長(mm)470質量(g)200危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • B&Y ハードブラシ タイヤ用 ハンディ・クラウン

    B&Y ハードブラシ タイヤ用

    ハンディ・クラウン
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    タイヤの形状性質汚れ方に着目し、タイヤをしっかり洗浄しながら、ホイールやボディにやさしい新開発洗車ブラシです。ブラシの先端部分を長めにテーパードカット、奥の汚れまでしっかり洗えるから、洗車時間の短縮になります。やや硬めの細いPP糸でドレッドパターンの間まで入り込んで汚れをかき出します。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。ソフトなグリップで、女性にも疲れにくいデザインです。
    用途自動車などのタイヤ洗浄専用材質[毛/柄]PET/木、ウレタン(EVA)全長(mm)270質量(g)137危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムブラシPP ハンディ・クラウン

    スリムブラシPP

    ハンディ・クラウン
    479税込527
    1本
    当日出荷
    取り扱いやすいスリムタイプ!頑固な汚れ向けの強い毛で、作業が楽な通水タイプ
    用途タイヤ及びタイヤハウス内の、こびりついた泥汚れやトラクターなどの農器具に材質[毛/柄]PP/ポリエチレン全長(mm)410質量(g)124危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • バケツ スプラッシュ5 イノマタ化学

    バケツ スプラッシュ5

    イノマタ化学(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    耐荷重100kg。多用途バケツ
    用途洗車やレジャーに寸法(cm)27.4×24.8×23.4H危険物の類別非危険物
  • PVAスピード吸水クロス ジョイフル

    PVAスピード吸水クロス

    ジョイフル
    1,198税込1,318
    1枚
    6日以内出荷
    優れた吸水性抜群のクロス
    用途洗車時の拭き取りに危険物の類別非危険物
  • 通水ブラシ Vikan(ヴァイカン)

    通水ブラシ

    Vikan(ヴァイカン)
    8,098税込8,908
    1個
    5日以内出荷
    あらゆる清掃面に対し、最適な角度で洗浄ができます。
    用途毛が柔らかいので、フロントから車体のボディまで水を流しながら洗浄できます材質ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル寸法(mm)190×70×147質量(g)415耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物毛のかたさソフト
  • ハンドル Vikan(ヴァイカン)

    ハンドル

    Vikan(ヴァイカン)
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    1000-1750mmに伸縮ができ、ホースと接続して水を流しながら使用できる通水機能付き伸縮ハンドル
    用途通水ブラシや水切りワイパーに合せて使用ください材質アルミニウム長さ(mm)1000-1750質量(g)630耐熱温度(℃)50危険物の類別非危険物
  • ハンドル Vikan(ヴァイカン)

    ハンドル

    Vikan(ヴァイカン)
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷
    1500mmのハンドル
    用途水切りワイパー、フロアブルームに合せてお使いください材質アルミニウム長さ(mm)1500質量(g)475耐熱温度(℃)50危険物の類別非危険物
洗車道具