カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(51)
- ワコー(93)
- ツツミ工業(72)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(52)
- ジョイフル(48)
- エスコ(41)
- SOFT99(40)
- GYEON(ジーオン)(35)
- マルテー東北石橋(32)
- 東洋国際(31)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(28)
- アイオン(24)
- ハンディ・クラウン(23)
- REX(レックス)[自動車用品](23)
- GA-REW(ガリュー)(19)
- ウイルソン(17)
- JTC(15)
- Vikan(ヴァイカン)(15)
- エナジーギア(15)
- マキタ(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

GYEON Q2M Suede EVO L(100pc) Q2MA-SEE-40-100 40x40cm/100pc
GYEON(ジーオン)¥61,980税込¥68,1781個8日以内出荷危険物の類別非危険物
GYEON Q2M Wash Pad EVO Q2MA-WPE
GYEON(ジーオン)¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷ボディ専用の新素材マイクロファイバーでボディを優しく洗浄できるグローブです。寸法(cm)約18×24×4.5危険物の類別非危険物
GYEON Q2M SilkMitt EVO Q2MA-SME
GYEON(ジーオン)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷洗車にも洗車後の拭き取りにも使える万能グローブです。柔らかくて強力なマイクロファイバーを使用しており、水分を効果的に吸収してボディーワークを楽に行うことができます。寸法(cm)約17×25×3危険物の類別非危険物
精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 1/4高圧洗浄用ホース ステンレス
東洋国際¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・カプラはステンレス製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。品番(口金具・カプラ)1+3CPF=1+3CSF使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5危険物の類別非危険物材質(カプラ)口金具:ステンレス半径(Φmm)取り回し:50
1/4高圧洗浄用ホース 1+5 ステンレス
東洋国際¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。品番(口金具)1=5使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5ねじ規格口金具品番1:R1/4、口金具品番5:G1/4(メスネジ/30°オスシート)耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)6.3危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:50
3/8高圧洗浄用ホース 1+1 ステンレス
東洋国際¥7,198~税込¥7,918~1本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:ステンレス品番(口金具)1使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0ねじ規格口金具品番1:R3/8耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)9.5危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:90
1/2高圧洗浄用ホース 1+1 鉄
東洋国際¥5,898~税込¥6,488~1本翌々日出荷から4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:鉄品番(口金具)1使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0ねじ規格口金具品番1:R1/2耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:130
洲本整備、安全自動車対応 1/4高圧洗浄用ホース 両端5+9+口元スプリング ステンレス
東洋国際¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・アダプタ・口元スプリングはステンレス製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具・アダプタ・口元スプリング:ステンレス品番(口金具・アダプタ・口元スプリング)5+1009+SP使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5ねじ規格アダプタ品番1009:G1/4(オスネジ 30°メスシート)xR1/4、口金具品番5:G1/4(メスネジ/30°オスシート)危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:50
ナナヨ、バンザイ、岡常、ニッサルコ対応 3/8高圧洗浄用ホース 両4+13+口元スプリング 鉄
東洋国際¥12,980~税込¥14,278~1本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・アダプタ・口元スプリングは鉄製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具・アダプタ・口元スプリング:鉄品番(口金具・アダプタ・口元スプリング)4+1013+SP使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0ねじ規格アダプタ品番1013:G3/8(オスネジ 30°オスシート)xR3/8、口金具品番4:G3/8(メスネジ/30°メスシート)危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:90
1/2高圧洗浄用ホース 1+1 ステンレス
東洋国際¥6,698~税込¥7,368~1本翌々日出荷から4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:SUS品番(口金具)1使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0ねじ規格口金具品番1:R1/2耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:130
有光工業、丸山製作所対応 1/4ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:鉄、カプラ:ステンレス
東洋国際¥9,398~税込¥10,338~1本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラはステンレス製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:鉄品番(口金具・カプラ)1+2CPF=1+2CSF使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5危険物の類別非危険物材質(カプラ)ステンレス半径(Φmm)取り回し:50
1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース ステンレス
東洋国際¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷から4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・カプラはステンレス製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。品番(口金具・カプラ)1+4CSF=5+4CPM使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物材質(カプラ)口金具:ステンレス半径(Φmm)取り回し:130
1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:鉄、カプラ:ステンレス
東洋国際¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷から4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラはステンレス製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:鉄使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物材質(カプラ)ステンレス半径(Φmm)取り回し:130
洲本整備、安全自動車対応 3/8高圧洗浄用ホース 両端5+9+口元スプリング ステンレス
東洋国際¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・アダプタ・口元スプリングはステンレス製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具・アダプタ・口元スプリング:ステンレス品番(口金具・アダプタ・口元スプリング)5+1009+SP使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0ねじ規格アダプタ品番1009:G3/8(オスネジ 30°メスシート)xR3/8、口金具品番5:G3/8(メスネジ/30°オスシート)危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:90
蔵王産業、スーパー、ホンダ、マキタ対応 3/8クイックカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:ステンレス、クイックカプラ:真鍮
東洋国際¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製、クイックカプラは真鍮製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:ステンレス品番(口金具・クイックカプラ)1+NC17=1+NC17C使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0危険物の類別非危険物材質(カプラ)クイックカプラ:真鍮半径(Φmm)取り回し:90
ナナヨ、バンザイ、岡常、ニッサルコ対応 1/4高圧洗浄用ホース 両端4+13+口元スプリング ステンレス
東洋国際¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・アダプタ・スプリングはステンレス製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具・アダプタ・口元スプリング:ステンレス品番(口金具・アダプタ・口元スプリング)4+1013+SP使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5ねじ規格アダプタ品番1013:G1/4(オスネジ 30°オスシート)xR1/4、口金具品番4:G1/4(メスネジ/30°メスシート)危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:50
3/8高圧洗浄用ホース 1+1 鉄
東洋国際¥5,898~税込¥6,488~1本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:鉄品番(口金具)1使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0ねじ規格口金具品番1:R3/8耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)9.5危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:90
1/4高圧洗浄用ホース 1+1 鉄
東洋国際¥5,498~税込¥6,048~1本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:鉄品番(口金具)1使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5ねじ規格口金具品番1:R1/4耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)6.3危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:50
1/4高圧洗浄用ホース 1+1 ステンレス
東洋国際¥6,298~税込¥6,928~1本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:ステンレス品番(口金具)1使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5ねじ規格口金具品番1:R1/4耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)6.3危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:50
ALAUNEN ウオッシュバッグ
SOFT99¥819税込¥9011個6日以内出荷ボディにやさしいフリース洗車スポンジ!ゴロゴロ入ったザク切りスポンジが生み出す驚きの泡立ちと泡切れ!。洗浄面に表裏異なる素材を採用することで、用途に応じた洗浄を可能にした高性能洗車スポンジ。表面にはポリエステル100%のフリース生地を採用、やわらかな手触りと高い保水力で愛車を優しく撫で洗う”フリース洗車”を体感いただけます。裏面にはメッシュ生地を採用、虫汚れや鳥フンなど、頑固な汚れもしっかり洗浄できます。内部にサイコロ状のスポンジをたくさん詰め込むことで、抜群の泡立ちを実現、つかみやすさも大きく向上しました。用途洗車用スポンジ材質スポンジ :ポリウレタン、フリース面:ポリエステル、メッシュ面:ポリエステル危険物の類別非危険物
ヘルメットシールドコーティング
CARALL¥1,798税込¥1,9781個10日以内出荷視界不良を解消し、いつでもクリア ! 強力に雨を弾いて、視界を確保 ! 夜間時のライトによる乱反射を抑える。細かなキズを埋め、くすみを軽減 ! 虫や泥汚れがこびり付きにくく、落としやすい。クロスに付けて拭くだけ。 雨で濡れたシールドにも使える。重ね塗りで効果アップ !仕様●容量:80mL●本体寸法:W40×H125×D40mm●本体重量:96gアズワン品番68-1979-82危険物の類別非危険物
mAGICマルチクロス ブルー・ピンク 2枚セット
Apikaa¥2,298税込¥2,5281セット(2枚)当日出荷内窓の汚れ、虫の死骸をきれいに取ります。ガラスの拭き残しムラを解決したECOなクロスです。トラスコ品番537-3086色ブルー、ピンクタイプクロス危険物の類別非危険物
コーティング施工車専用 Wウェーブスポンジ
PROSTAFF(プロスタッフ)¥449税込¥4941個(1個)5日以内出荷これ1個で使い分けて洗車ができる、両面ウェーブ加工の2層スポンジです。 「ビッグウェーブ加工面(黒色)」は、キメ細かく柔らかいスポンジにより摩擦を抑え、豊富な泡を作りボディーを優しく洗浄します。 「スモールウェーブ加工面(灰色)」は適度な弾力のあるスポンジで、グリルやボディーの隙間など細部の汚れをスッキリ落とします。 また、硬さの異なる2種類のスポンジを合わせることで洗浄しやすい適度なグリップ感となり、持ちやすいサイドカットとゆったりサイズによりミニバン・大型車もスピーディーに洗うことができます。あらゆるコーティング被膜に対応質量(g)35寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約215×110×75危険物の類別非危険物適合用途洗車用
伸縮ラクモ CC-55
ワコー¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷車のボデイに付着したホコリや花粉をキャッチ。伸縮タイプで高い所まで届く。用途車の洗車材質アルミニウム/PP/合成ゴム/PVC/ナイロン幅(mm)185奥行(mm)150全長(cm)最小時55、最大時85危険物の類別非危険物
プレミアム鏡面艶出しクロス
アイオン¥799税込¥8791枚6日以内出荷車内のお手入れに最適なクロスです。人工皮革スエード調マイクロファイバークロスを採用。汚れの拭き取りと艶出しに最適です。用途車の洗車材質ポリエステル/ナイロン幅(mm)225色ネイビー高さ(mm)300危険物の類別非危険物
UNIQホイール洗いスポンジハンドル付
アイオン¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷泡立ち抜群のウニ形状のスポンジにより汚れを優しく洗い落とします。握りやすいグリップ形状で、保管に便利なフック付です。用途車の洗車材質樹脂部分:ポリプロピレン/スポンジ部分:PVAスポンジ幅(mm)65 (スポンジ部分ウェット時)色グレー高さ(mm)375 (スポンジ部分ウェット時)危険物の類別非危険物適合用途洗車![通水型ブラシ[伸縮ハンドル] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70376348-260624-02.jpg)
通水型ブラシ[伸縮ハンドル]
エスコ¥9,370税込¥10,3071セット翌日出荷通水型。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン全長(mm)柄:900~1500毛丈(mm)60毛色ベージュ危険物の類別非危険物毛のかたさハードブラシ寸法(mm)270×80![通水型ブラシ[伸縮ハンドル] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70376357-260624-02.jpg)
通水型ブラシ[伸縮ハンドル]
エスコ¥8,450税込¥9,2951セット翌日出荷通水型。繊維密度が高く、耐久性があります。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン全長(mm)柄:900~1500毛丈(mm)30危険物の類別非危険物毛のかたさハードブラシ寸法(mm)270×80
洗車ミット
Modes¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷ミットタイプのマイクロファイバークロスの片面に特殊ラバー加工をした洗車作業時等に最適な製品です。手作業での除去に最適なラバーでの塗布方法で洗車と同時に除去作業を行うなど、効率的な作業を行えます。寸法(mm)220×150×20危険物の類別非危険物
フィンガースポンジ
Modes¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷フィンガーサイズのスポンジにグリッド形状の特殊ラバーを加工した製品です。指先に被せてフィットする形状で、アルミホイール周辺やボディの細部など、曲面や機械作業が困難な細部の除去作業に効率的です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×20×100危険物の類別非危険物
ハンディーパッド 140Φ
Modes¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷湿気や水に強く、高い柔軟性と伸縮性能を備えたネオプレーン素材を使用したハンディーパッドは、ボディー曲面にも柔軟にフィットするので塗面に余計なダメージを与えません。外径(Φmm)140危険物の類別非危険物
ハンディーパッドセット ダーク
Modes¥9,998税込¥10,9981セット4日以内出荷ディスクタイプダーク(M-TP-D)とハンディパッド(M-TP-H-P)のセットになります。ハンディーパッドは湿気や水に強く、高い柔軟性と伸縮性能を備えたネオプレーン素材を使用したハンディーパッドは、ボディー曲面にも柔軟にフィットするので塗面に余計なダメージを与えません。ディスクタイプはダブルアクションで使用することで特殊グリッド構造の物理的作用を最大限発揮し、効率的な作業を実現します。寸法(mm)【M-TP-D】150Φx15T、【M-TP-H-S】140Φ危険物の類別非危険物
オーバルスポンジ
Modes¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷グリッド構造のラバー表面を採用した手作業用のスポンジです。くびれのあるオーバル形状で持ちやすく、ディスクタイプでは作業しにくい複雑な部分や部分的な処理に最適です。スポンジは2層構造で型崩れせず的確な作業を可能にします。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×24×110(くびれ部:60)危険物の類別非危険物
























![通水型ブラシ[伸縮ハンドル] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70376348-260624-02.jpg)
![通水型ブラシ[伸縮ハンドル] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70376357-260624-02.jpg)






![エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品] エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品] エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621848-260903-02.jpg)
















![T型通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品] T型通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376516-260828-02.jpg)
![つや出しグローブ REX(レックス)[自動車用品] つや出しグローブ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376489-260828-02.jpg)