9ページ目: 洗車道具

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
1,099件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洗車高圧洗浄機G-WASH Plus グリーンライフ

    洗車高圧洗浄機G-WASH Plus

    グリーンライフ
    26,980税込29,678
    1個
    9日以内出荷
    洗車に特化した高圧洗浄機。静音設計で快適洗車(音とパワーを調整可能)。取り回しや収納も簡単なしなやか高圧ホース8m付き。こだわり水形&角度調節機能付き。ヘッド先端の角度を自在に変えられるからルーフや下回りも洗いやすい。洗車工程に適した水形を実現。オールインワン収納(本体背面に全ての付属品を収納できます)。
    用途洗車、おそうじ用質量(kg)約6.1定格電圧AC100V定格消費電力(W)850~1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×218×278周波数50/60Hz最高給水温度(℃)50危険物の類別非危険物防水性IPX5収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)459×282×278給水圧力(MPa)最大0.7水流切替ジェット・ジェットワイド・フラットスリム・フラット・フラットワイド
  • 奥まで洗えるホイールモップ ウイルソン

    奥まで洗えるホイールモップ

    ウイルソン(1件のレビュー)
    779税込857
    1本
    4日以内出荷
    やわらか繊維がホイールの奥まで入りこみすばやくきれいに洗えます。
    用途自動車ホイール用モップ危険物の類別非危険物
  • 洗車ブラシ エバープラウド

    洗車ブラシ

    エバープラウド
    3,298税込3,628
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    トラックのフロント周りを洗うのに適した長柄の洗車ブラシです。柄の長さが1.5mありますので、フロントガラス上部まで十分に届き、洗うことができます。ブラシの接地面を二面加工にしてありますので、使用される方や洗う箇所によって最適な面で洗うことが可能です。ブラシヘッド部は300gと軽く、長時間の使用でも疲れにくいです。柄の素材にアルミを採用しているので、丈夫で軽く使いやすくなっています。ブラシの柄の先端に保護ラバーを装着していますので、ミラーアームなどへの洗車中の接触時にも傷がつきにくくなっています。(実用新案出願中)。持ち手部分のブラシ側のラバーは可動式なので、お好きな位置に移動して使用することができます。市販のゴムホースが接続できるので、水を流しながらの洗車が可能です。ブラシヘッドが交換可能なので、非常に経済的です。
    用途トラック用長柄ブラシ材質(ブラシ部)PVC危険物の類別非危険物
  • CCウォーターゴールド スムーザー PROSTAFF(プロスタッフ)

    CCウォーターゴールド スムーザー

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    コーティング施工車にやさしく、ラクに素早く汚れを落とせる洗車用ミットです。 毛足が長く風合いの異なる繊維を組み合わせることで汚れをサッと絡め取り、軽やかでなめらかな洗い心地を実現。 さらにシャンプー水をたっぷり保持できるので水切れしにくく、一回の保水で広い面をスピーディーに洗車できます。 また手をバンドにはめることで、ボディー側面の洗車時も本品を落下する事なくスイスイ洗えます。 手のひらサイズで扱いやすく、全体が繊維で覆われているため、隙間洗いも気にせず洗車できます。 姉妹品CCウォーターゴールドシャンプーと合わせて使用すると、よりコーティング施工車をやさしく洗えます。 内部に反発性の優れたスポンジを採用。 豊富に泡立ち、繊維層を通ることでよりきめ細かい泡になります。
    幅(mm)220高さ(mm)300質量(g)90奥行(mm)47危険物の類別非危険物適合用途洗車(コーティング施工車)
  • 洗車ブラシ NSCシリーズ 高砂

    洗車ブラシ NSCシリーズ

    高砂(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    幅(mm)80危険物の類別非危険物
  • 手動式加圧ポンプ どこでもポンピングウォッシュ 5L Meltec(大自工業)

    手動式加圧ポンプ どこでもポンピングウォッシュ 5L

    Meltec(大自工業)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    簡単操作でどこでもシャワー 簡単な洗車や泥落としに マリンスポーツやレジャーに ガーデニングや庭掃除に キャンプ等のアウトドアに最適です。 その他に、自転車やバイクのお手入れ、農作業、ペットなど 使い方は色々。
    材質[本体]ポリエチレン、[シャワーノズル]ポリプロピレン、[ホース]軟質ビニール質量(kg)約1.0容量(L)5寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×450危険物の類別非危険物
  • ポリッシャー(脱着式) RPE202 京セラインダストリアルツールズ

    ポリッシャー(脱着式) RPE202

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ●車のボディのキズ取りや肌調整に適した電源コードが取り外しできるポリッシャーです ●負荷をかけても回転が落ちないフィードバック回路を搭載しています ●変速ダイヤル付で作業内容に応じて適切な回転数を設定できます ●スイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です ●本体を守る堅牢なダイカスト製プロテクターを採用しており地面などに置いても傷つきにくいです ●操作性の良いロングタイプ補助ハンドルを付属しています
    用途自動車塗装面の研磨・仕上げ作業質量(kg)2電流(A)11.5電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×251×194電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])600~2000バフサイズ(Φmm)180パッド径(Φmm)150
  • ハンディフェルト クリスタルプロセス

    ハンディフェルト

    クリスタルプロセス(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ガラス研磨、金属研磨に最適!。面積の狭い部分やポリッシャーを使用できない部分にウロコワイパー除去研磨剤やドア・ルーフのモール復元剤を使用する際にお使い下さい。
    用途自動車ガラス用危険物の類別非危険物
  • 洗車ブラシボディ用 アクリル マルテー東北石橋

    洗車ブラシボディ用 アクリル

    マルテー東北石橋(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    女性用のメイクブラシに使われているアクリル繊維を使用した、超柔らか仕上げ!・作業が楽な通水タイプ!
    用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]アクリル/ポリエチレン全長(mm)420質量(g)172危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • グッドジョブスポンジタイプ マルテー東北石橋

    グッドジョブスポンジタイプ

    マルテー東北石橋
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷
    ロング柄のスタンダード品車にやさしい柔らかスポンジで、ソフトに洗える!
    用途ワンボックス、ミニバンなどの高ルーフ仕様車の洗浄。材質[スポンジ/柄/頭部)ポリウレタンフォーム/スチール/ポリエチレン全長(mm)1300質量(g)470危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • ふきっとる FUJI STAR(三共理化学)

    ふきっとる

    FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(5kg)
    当日出荷
    ポップアップ式の高級綿ウエスです。 1枚ずつ取り出せて無駄なく100%使えます。 継ぎ目がなく、洗濯も可能です。
    用途油拭き/ヨゴレ取り、汚れ/埃のふき取り材質綿100%厚さ(mm)約0.2シートサイズ(mm)500×500危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • パキン洗車ブラシ アプソン

    パキン洗車ブラシ

    アプソン(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質(毛)パキン100%寸法(mm)390×30×75タイプ通水不可危険物の類別非危険物
  • パチット洗車スポンジ タカギ

    パチット洗車スポンジ

    タカギ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ホースをワンタッチで接続し、通水しながら使用できます。
    用途洗車用。清掃用。適合用途洗車トラスコ品番211-0270長さ(mm)500質量(g)115適合コネクタタカギ製コネクタすべて危険物の類別非危険物
  • ワックス拭き取りクロス シュアラスター

    ワックス拭き取りクロス

    シュアラスター(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    ソフトな肌ざわりで塗装面にやさしく、拭き残しが少ない!。サイズと厚みUP 使いやすくなって新登場!。仕上がりに差がつく最高級ネル素材を使用。デリケートな塗装面にやさしい、ソフトな肌ざわり。拭き残しが少なく、素早い作業性でボディ表面を整える。クロスのふちを縫い合わせていないので、磨きキズがつきづらい。
    用途ワックスふき取り用クロス材質ネル寸法・サイズ(mm)約350×570危険物の類別非危険物
  • 山城謹製 YK-048 コンパクト洗車バケツ 山城

    山城謹製 YK-048 コンパクト洗車バケツ

    山城
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    山城(yamashiro) 山城謹製シリーズ。"今までありそうでなかった" "こんな商品が欲しかった"という、。ライダーの声を取り入れ心を込め謹んで開発したブランドです。バイク整備に便利なちょっと変わった工具やツーリングシーンで便利なアイテムなど、。今までのバイクライフで+αを加えることで、利便性と快適性を追い求めました。【コンパクト収納&高耐久】シリコン折りたたみ洗車バケツ。洗車やアウトドア、緊急時にも大活躍!。軽量で丈夫なシリコン製の折りたたみバケツです。使用時はしっかり容量を確保しながら、使わないときはスリムに折りたたんで収納可能。車のトランクやガレージでも場所を取らず、持ち運びにも便利です。特長:。・柔軟性のあるシリコン素材で衝撃に強く、割れにくい。・数秒で折りたたみ可能、省スペース収納。・洗車、水くみ、アウトドア、掃除など幅広く使える。・持ち手付きで持ち運びもラクラク。・汚れても丸洗いOK、衛生的に使える。スマートに洗車したい方のマストアイテム。ひとつ持っておくと何かと便利な万能バケツです!
    材質シリコン+プラスチック(フチ・底部)グレー/ホワイト容量(L)約5危険物の類別非危険物
  • ホイール&タイヤブラシ (ソフトグリップ) SIGNET(シグネット)

    ホイール&タイヤブラシ (ソフトグリップ)

    SIGNET(シグネット)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    タイヤ、ホイール、フェンダー、ヒールウェル等を洗浄するブラシです。 柔らかくしなる毛は対象を傷つけにくく、かつ細部へ入り込み徹底洗浄を行えます。 ハンドルは濡れていても滑りにくく、手への衝撃を吸収して使いやすさを追求しております。
    用途洗車、カーケアに材質(ブラシ部)PP+PET寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×72×15材質(ハンドル)PP、PBT危険物の類別非危険物
  • 1/4サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル付 ツツミ工業

    1/4サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル付

    ツツミ工業
    3,698税込4,068
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)19
  • Q2M シルクドライヤー エヴォ ビッグロゴ GYEON(ジーオン)

    Q2M シルクドライヤー エヴォ ビッグロゴ

    GYEON(ジーオン)
    2,800税込3,080
    1枚
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • マイクロファイバータオルクロス Modes

    マイクロファイバータオルクロス

    Modes
    899税込989
    1袋(6枚)
    欠品中
    プロの現場の声を元に製作されたこだわりのマイクロファイバータオルクロス。 8μmの超極細立体構造繊維により汚れをしっかりキャッチします。 表面に毛足6mmのタオル地、裏面は毛足2mmのクロス地としており、ソフトな磨き上げや、しっかり汚れ取りなど用途に合わせて使い分けができます。 1枚で約500mlを吸水できます。 また合成繊維だから軽く絞れ、速乾力は通常の綿タオルの約7倍! 商品タグは作業の邪魔になりますので付けていません。 からぶき・水ぶきのどちらでもご使用いただけます。 水ぶきの場合は固く絞ってからご使用ください。 ご使用後は水または石鹸・中性洗剤で洗いよく絞って乾燥させてください。 その場合、色落ちする事が有りますのでご注意ください。
    用途WAX・コーテイングの拭き上げ、洗車後の拭き上げ、パーツ磨き、工具磨き・艶出し、メッキパーツ磨き・艶出し、ナビ画面・コントロールパネル・タブレット・スマホ・窓などの汚れや手垢取りなど寸法(mm)410×410材質ポリエステル・ナイロンオレンジ危険物の類別非危険物
  • 充電式やすり 京セラインダストリアルツールズ

    充電式やすり

    京セラインダストリアルツールズ
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    ●作業に応じてベルト角度の調整やベルト速度をダイヤルで変速可能、金属や木材の研磨に適した使い勝手の良いコードレスタイプのやすりです ●10.8V電池パックを採用し、コードレス化を実現しているので電源設備のない屋外でも刃物の研磨が可能です ●質量:1.2kgなのでコンパクトで使い勝手が良いです ●ワンタッチでベルト交換ができるのでベルト交換がより簡単になっています ●ベルト速度をダイヤルで変速可能(1~6段階目盛表示)です ●ヘッド部の角度を左右に55度の範囲で作業に応じて調整することが可能です
    用途ヘッジトリマ、バリカン、鎌、斧、ナタ、クワ、スコップなどの園芸および農機具などの刃物の研磨バッテリー容量(mAh)2500充電時間(分)102ベルト寸法(mm)10×330ベルト速度(m/s)6~7バッテリーリチウムイオン質量(kg)1.2(電池パック装着時)付属品電池パック(B-1125L)×1・充電器(UBC1803L)×1・エンドレスベルト(#120)×1・エンドレスベルト(#400)×1材質ハウジング:PA + TPE/ベルト保持クランプ:ADC/クランプレバー:鉄電源(V)DC10.8回転数(min-1[r.p.m])5000~5800型番BBY-1110L2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×85×470電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])5000~5800適合バッテリーB-1115L/B-1125L
  • 洗車用スポンジ ヒョウタン型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    洗車用スポンジ ヒョウタン型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    つかみやすく泡立ちの良い洗車スポンジ
    用途清掃・お手入れ適合用途洗車材質ポリウレタン寸法(mm)215×115×50危険物の類別非危険物
  • 洗車マルチブラシ マルテー東北石橋

    洗車マルチブラシ

    マルテー東北石橋(1件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    柔らかいストロー形状の新素材を採用!水分保持と泡含み力がUP!
    用途自動車のボディー・ガラス用材質[毛/柄]ポリエステル/ポリエチレン全長(mm)220質量(g)70危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • B&Y やわかるバーブラシ ボディー用 ハンディ・クラウン

    B&Y やわかるバーブラシ ボディー用

    ハンディ・クラウン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    塗装面にやさしい新開発洗車ブラシです。やわらかい中空糸をさらに先割りにし、ボディへのアタックを最小限に仕上げたブラシです。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。ブラシ部分が長いので、一度に洗える面積が広く、洗浄時間を圧倒的に短縮できます。ソフトなグリップで、女性にも疲れにくいデザインです。
    用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]PET/木、ウレタン(EVA)全長(mm)270質量(g)188危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイヤ洗浄スポンジ 角型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    タイヤ洗浄スポンジ 角型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    タイヤ洗浄に最適な硬さなNEWスポンジ!! 頑固な汚れにガシガシ洗える超粗目タイプ
    用途清掃・お手入れサイズ(mm)170×100×50危険物の類別非危険物
  • マックスウォッシュロングスポンジ SOFT99

    マックスウォッシュロングスポンジ

    SOFT99(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ミニバンやSUV、軽ハイトワゴンなど車高の高い車の洗車作業効率を追求した洗車スポンジ。全長73cm・スポンジ部45cmのロングスポンジで、ミニバンや軽ハイトワゴンなどの高いルーフや大面積のフロントガラスを一気に洗うことができ、脚立の移動や乗り降りの手間を軽減することはもちろん、下回りの洗浄もしゃがむことなく楽な姿勢で行うことができます。新開発のサスペンションホールを採用することで、曲面のボディ形状にしっかりフィット、驚くほど快適な作業性を実現しました。コーティング施工車対応。
    材質グリップ部 ポリプロピレン、スポンジ部 ポリウレタンセット内容本体×1本、保管袋×1枚危険物の類別非危険物
  • シートブラシ Vikan(ヴァイカン)

    シートブラシ

    Vikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    車内の細かな隙間、シートのゴミを簡単に清掃できます。
    用途車内のシート清掃材質ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル寸法(mm)280×30×55質量(g)168耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物毛のかたさソフト
  • コーティング施行車用スポンジモップ アイオン

    コーティング施行車用スポンジモップ

    アイオン(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    微細な連続気孔が水滴をすばやく吸収し、水切れが良いので絞った分だけ吸水力が回復。拭く、絞るを繰り返せば吸水力が落ちません。
    材質スポンジ:PVA ヘッド:ポリプロピレン 伸縮棒:アルミニウム、ポリプロピレン、ポリウレタントラスコ品番115-7231長さ(mm)1050~1550質量(g)580危険物の類別非危険物
  • 10.8Vパームサンダー本体 SK11

    10.8Vパームサンダー本体

    SK11(3件のレビュー)
    4,888税込5,377
    1台
    当日出荷
    毎分2万回に高速振動で、木材表面の仕上げ研磨に最適で、三角形状のためコーナー部の研磨作業も可能です。 人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。 材料表面の研磨作業だけでなく、パッド先端部で狭く小さい部分やコーナー部の研磨作業が可能です。 バッテリー残量表示LED灯を装備しています。 白色LED作業ライト機能付きです。 ベルトドライブ採用で、ギア式と比べて低騒音・低振動です。
    用途木材・金属類の表面・コーナー部の仕上げ研磨作業。モーター電圧(V)10.8セット内容パームサンダー本体、ペーパー(粒度60・120・240×各1)長さ(mm)約170幅(mm)約95質量(kg)約770(バッテリー含む)高さ(mm)105(バッテリ含む)電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000パッド寸法(mm)135ストローク数(min-1[回/分])22000オービットダイヤ(mm)約1.0
  • 黒毛洗車ブラシ アプソン

    黒毛洗車ブラシ

    アプソン
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    馬毛とポリエステル混合。しなやかでキズをつけにくくなっています。
    用途洗車ブラシ適合用途洗車材質馬毛30%、ポリエステル70%寸法(mm)390×65×160タイプ通水不可危険物の類別非危険物
  • パルストルネードガン用スペアノズル レッドサン

    パルストルネードガン用スペアノズル

    レッドサン
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • Spaplus 洗車ブラシ シダ ワコー

    Spaplus 洗車ブラシ シダ

    ワコー(2件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    毛先がシダを使っている洗車ブラシです。
    種類柄付きタイプ材質毛:シダ・パキン・PP 柄:ポリエチレン寸法(mm)125×440×120危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • マイクロセーマ ワイド SOFT99

    マイクロセーマ ワイド

    SOFT99(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    0.05デニールクラス※の超極細繊維の不織布を使用。 表面は起毛仕上げで、表皮に特殊ウレタン加工を施しており、本革に近い手触りと驚異の吸水性を発揮します。 乾いても硬くならないので水で戻す手間が省け、便利です。 ワイドサイズで従来の「マイクロセーマ」よりも吸水・保水量が向上。クロスを絞る回数も減り、よりスピーディな作業が可能です。 ※…1デニールは9000メートルの長さで重さが1gの糸。髪の毛でも約60デニールと言われています。
    トラスコ品番820-6923寸法(mm)320×600危険物の類別非危険物
  • トラック専用 洗車ブラシ JB(日本ボデーパーツ工業)

    トラック専用 洗車ブラシ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    999税込1,099
    1本
    3日以内出荷
    ブラシが細部まで入り込み、隅々までスピーディーに洗える。工具箱や蝶番の裏側など、スポンジで洗いにくい部分もラクラク。コーティング施工車の塗装面やメッキ部にも優しく洗える。握りやすい極太グリップで疲れにくい。
    用途トラック専用 ボディーが洗えるやわらかブラシ!危険物の類別非危険物
  • 洗車用爆吸水タオル Sサイズ 20枚セット  40×40cm Apikaa

    洗車用爆吸水タオル Sサイズ 20枚セット 40×40cm

    Apikaa
    7,498税込8,248
    1セット(20枚)
    当日出荷
    ボディの上を軽く滑らすだけで・・・驚きの吸水力です!!。【使用後のお手入れ方法】。使用後に洗った後は、洗濯機での脱水後に天日干ししてください。乾燥機にも対応してしますが。吸水性が低下する場合がありますので出来るだけご使用をお避け下さい。濡れたボディの上を軽く滑らせるだけで拭き取りが完了します。。アッという間にボディに付いた水滴が消えていきます。
    寸法(mm)400×400質量(g)140危険物の類別非危険物
  • らくおき 砂落とし PROSTAFF(プロスタッフ)

    らくおき 砂落とし

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    1,298税込1,428
    1個(1個)
    当日出荷
    砂汚れがバケツ内で浮遊するのを防止する、らくのりバケツ専用の砂落としフィルターです。綺麗に洗車していても、バケツ内でスポンジに砂汚れが再付着。いつの間にか愛車に微細なキズをつけることに! 本品は洗車時のキズ付きを防いで安心して作業できるこだわりアイテムです。取っ手穴で本品を持ち、バケツの底に置くだけでOK! すり鉢状の「砂地獄フィルター形状」により、砂汚れが底に落ちやすく舞い上がりにくくし、スポンジへの再付着を防止します。洗車にこだわる方や、いつの間にか車に微細キズがついている方に最適です。バケツ内での本品のガタつき・浮きを抑えた使いやすい安定重量設計。濡れたスポンジ・グローブ等の水切り台にも便利。
    質量(g)435寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)238×208×:41危険物の類別非危険物
  • 急速クロス ジョイフル

    急速クロス

    ジョイフル
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    ツイストパイル生地で吸水力に優れ拭きスジが残りにくい。濡れたボデイに広げて乗せて軽く滑らすだけ。
    用途車の洗車用品材質ポリエステル/ナイロン幅(mm)200ブルーサイズワイド高さ(mm)270奥行(mm)35危険物の類別非危険物
  • 虫取りクロス エマノン

    虫取りクロス

    エマノン
    899税込989
    1個
    当日出荷
    超極細繊維使用(髪の毛の1/300)で虫を絡めとります。洗剤を使わないので地球環境にも優しい。汚れたら何回でも洗って使える。
    用途カーボディ用拭き取りクロス材質ポリエステル80%、ナイロン20%幅(mm)400高さ(mm)300危険物の類別非危険物
  • 電動ダブルアクションポリッシャー RUPES

    電動ダブルアクションポリッシャー

    RUPES(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    BigFootシリーズの中では小さいオービット12mmを採用することで、よりバランスよく容易な作業性を確立したタイプの電動ダブルアクションポリッシャーです コンパクトでシンプルなデザインを採用し、低振動で静粛性にも優れます。高い研磨スキルを必要とせず安定したクオリティの研磨を実現します 12mmのオービットを採用した125Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです
    用途中程度のコンディションの車磨きから仕上げ研磨まで対応可能/BigFootシリーズの中では小さいオービット径12mmを採用することで、濃色車の最終仕上げや繊細な研磨に最適電源(V)100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])4000~5500全長(mm)300本体質量(kg)2.2オービット径(Φmm)12パッド幅(mm)125
  • 12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール

    12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャー

    コンパクトツール
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。 スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可) 予備バッテリー付で効率的に使用できます。
    回転数(min-1[r.p.m])0~2500/0~7500(Low/High)オービットダイヤ(mm)5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190質量(kg)本体(ハンドル・電池パック込):1.15、充電器(ACアダプター・充電スタンド):0.14連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。バッテリー電圧(V)DC12バッテリー容量(mAh)2000AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)ACアダプタ(定格出力)DC12V充電時間(時間)最大約6付属品電池パック×2、充電スタンド、ACアダプター、サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、ウレタンバフ(25×95)黄段付き、ウレタンバフ(25×95)細目段付き仕様ダブルアクションバフサイズ(Φmm)95×25Hパッド径(Φmm)72
  • ポリシャー APEG130 京セラインダストリアルツールズ

    ポリシャー APEG130

    京セラインダストリアルツールズ
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    ●車の磨き傷やオーロラマークの除去など中間仕上工程に適した電子ギヤアクションポリッシャーです ●一回転ごとに軌跡が変わる(頂点が1/5ずれる)独自のギヤアクション機構により磨き傷が出にくくオーロラマーク(バフ目)も消せます ●負荷をかけても回転数の落ち込みが抑えられるためムラの無い安定した磨きが出来ます ●同クラス最高のパワーと大きなオービット量によりストレスなくスピーディーに作業出来ます ●握る場所を選ばない操作性の良いロングタイプ補助ハンドルでらくらく作業が出来ます ●変速機能で回転数を調節できるため研磨熱を抑えたり細かな部分の研磨など幅広い作業に対応出来ます
    用途車の磨き傷やオーロラマークの除去付属品補助ハンドル×1材質モーターケース/テールカバー:PA+TPE+アルミ/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2.1電流(A)9.5電源(V)単相100消費電力(W)910回転数(min-1[r.p.m])200~660コード長さ(m)5定格電流(A)9.5型番APEG130寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×280×204電源(単相/V)100パッド寸法(mm)125保証期間1年オービット径(Φmm)7.7電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])200~660パッド径(Φmm)125
洗車道具