カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(51)
- ワコー(93)
- ツツミ工業(72)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(52)
- ジョイフル(48)
- エスコ(42)
- SOFT99(40)
- GYEON(ジーオン)(35)
- マルテー東北石橋(32)
- 東洋国際(31)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(28)
- アイオン(24)
- ハンディ・クラウン(23)
- REX(レックス)[自動車用品](21)
- GA-REW(ガリュー)(19)
- ウイルソン(17)
- JTC(15)
- Vikan(ヴァイカン)(15)
- エナジーギア(15)
- マキタ(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ゴッソリムーバーホイールブラシ
ワコー(2件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷ホイールの奥までごっそり洗える。ホイールにやさしい先割れ加工ブラシ。用途車の洗車材質PP/PVC/合成ゴムPET幅(mm)110高さ(mm)370奥行(mm)80危険物の類別非危険物適合用途洗車
タイヤワックスブラシ取替用
ワコー¥479税込¥5271個当日出荷扁平タイヤにもぬり易い。ブラシタイプ。CW-12の取替用です。用途洗車幅(mm)105高さ(mm)145奥行(mm)60材質(毛)PET危険物の類別非危険物材質(台座)PP適合用途洗車
ポリシャー APE201
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷●車のボディのキズ取りや肌調整に適したポリッシャーです ●抜群のトリガ反応速度でインチングに対応します ●片手で操作しやすい変速ダイヤル付で磨き作業に合わせた回転数に調節が出来ます ●負荷をかけても回転数の落ち込みを抑えてムラの無い安定した研磨ができるフィードバック回路を搭載しています ●操作性の良いロングタイプ補助ハンドル付です ●ダイカスト製プロテクター採用により摩耗を緩和します用途金属表面の研削作業及び車などの塗装面の研磨・仕上げ・艶出し付属品補助ハンドル×1、片口スパナ(17mm)×1、スピンドルネジ×1材質モーターケース/テールカバー:PA+TPE+アルミ/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2電流(A)11.5電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])600~2000コード長さ(m)5型番APE201寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×236×194電源(単相/V)100保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])600~2000バフサイズ(Φmm)180パッド径(Φmm)150
プラスセーヌ 洗車スポンジ
アイオン(7件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷水洗い洗車とシャンプー洗車のどちらにも対応します。ほどよいコシと薄さで、あらゆる部分に柔軟に密着します。ソフトな質感をそこなわずに、高い耐久性を実現しています。ソフトなPVA素材で、塗装面やコーティングにやさしく洗車できます。水やシャンプー液をたっぷりとキープし、バツグンの泡もちです。用途水洗い洗車に。シャンプー洗車に。材質素材:PVAスポンジ質量(g)75シートサイズ(mm)180×130危険物の類別非危険物
Spa Plus マイクロファイバーホイルスポンジ
ワコー(11件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ホイルの隙間に届く新形状!極細繊維が汚れを落とす!新形状&極細繊維ですみずみまでピカピカ スキ間に届く新形状。髪の毛の1/10の極細繊維が油やブレーキダストを取り込み、水だけでピカピカになります。 ホイルの形状に合わせて使い分けできる2WAYタイプ用途洗車・タイヤ足まわり寸法(mm)約50×335×40質量(g)約92材質(柄部)ポリプロピレン・TPO材質(頭)ポリウレタンフォーム・ポリエステル・ナイロン危険物の類別非危険物適合用途洗車、タイヤ・ホイール洗浄
フクピカ コーティング施工車専用
SOFT99(6件のレビュー)¥959税込¥1,0551袋(12枚)当日出荷サッと拭くだけで、汚れを拭き取ると同時に、コーティング本来の艶・光沢感に仕上がります。 セミウェットタイプなので、ボディに拭きスジを残さず、また掻きとった汚れをシート内部に取り込むので、汚れの引きずりによる、キズつきの心配もありません。 中性・ノーコンパウンドタイプなので、あらゆるコーティング施工車に安心してご使用頂けます。用途自動車塗膜の保護および艶出し。 全塗装色車対応シートサイズ(mm)300×350危険物の類別非危険物適合塗装色全塗装色対応効果艶・光沢出し
ディテール洗車ブラシセット
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷から翌日出荷細部の汚れを徹底洗浄するための洗車用品です。車の内部・外部清掃に使用できます。乾湿両用で使用できます。スポンジやクロス、通常のブラシでは届かない箇所の洗浄に適合です。洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。滑り止めと快適さを追求したグリップデザインです。用途細部の汚れ落とし用材質(ハンドル)PP、NBR危険物の類別非危険物
コンクリートミキサー車用 洗車袋
ZERO(2件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1袋ほか4日以内出荷から5日以内出荷コンクリートミキサー車に付着したコンクリート汚れを洗浄した際に出る汚水をためる袋です。生地を外側に縫製し、生コンが付きにくい仕様です。底部の縫製部は内側から防水処理加工用途コンクリートミキサー車用の洗車袋材質ポリエルテル帆布色黄色危険物の類別非危険物
イオンシャワーマグナム
ビックツール(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷IS-1000に比べて約120%のイオン発生量と2倍のエア流量で除電効果が増え、除電時間の短縮につながります。 ニッケル水素電池使用で従来の2倍の連続使用時間を実現。メモリー症状が起きにくい為、使用途中での充電可能。 軽量化により疲労感の軽減。使用空気圧力(MPa)0.6連続使用時間(時間)約6充電時間(時間)約2~4適合流体クリーンエアー除電方式直流コロナ放電(±両極型)充電方式ACアダプターのみ危険物の類別非危険物エア流量(L/min)約200
超ソフトワックススポンジ
ウイルソン(19件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷ソフトタッチスポンジ採用 ボディに優しい 薄くムラなくグングン伸びる用途固形ワックスの塗りこみ材質特殊ポリウレタンフォーム寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×30危険物の類別非危険物適合用途ワックス塗布
プラスミュー洗車用クロス
アイオン(9件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷水滴をすばやくふきとる合成クロスです。セーム革の風合いを再現するエッチング仕上げで、ふきとる時の摩擦抵抗も大幅に減少させました。材質PVAスポンジ危険物の類別非危険物
電子ポリッシャー
HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷ハイパワー最大出力1200W! 作業に合わせた回転数が選べる無段変速タイプ!質量(kg)2.2電流(A)10.6電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])600~2000コード長さ(m)2心・5
ALAUNEN ウルトラファインブラシ
SOFT99(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷極細毛が奥まで届く!適度なコシで汚れをかき出す!異なる毛材の大小2本セット!。大小で異なる毛材を採用し、エンブレムやボディの隙間などスポンジでは届かない細部まで徹底洗浄できるボディ専用の洗浄ブラシ。柔軟性に優れたワイドヘッドはグリルのような複雑な形状を一気に洗浄でき、腰のあるスリムヘッドは狙った隙間の汚れをピンポイントでかき出します。コーティング施工車やマット塗装車にも使用可能。クルマはもちろん、形状が複雑なバイクのパーツも細部までスッキリ洗浄できます。用途自動車ボディ洗浄用セット内容ワイドヘッドブラシ×1本、スリムヘッドブラシ×1本材質ブラシ部:PBT、グリップ:PP、リング部:エラストマー、PP長さ(mm)(大)230、(小)207幅(mm)(大)40、(小)25厚さ(mm)(大)40、(小)25危険物の類別非危険物
シャインポリッシュ
PROSTAFF(プロスタッフ)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。600mAのギアレスモーターにより低振動低騒音。最大回転数3800/分の高速モーター採用。理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。異なる2つの運動メカニズムにより誰でも気軽に均一なワックス掛け作業が出来ます。用途車の洗車幅(mm)250高さ(mm)220奥行(mm)250電源(V)AC100消費電力(W)60コード長さ(m)10パット径(Φmm)152危険物の類別非危険物
TOOLBOX(R) ショップタオル(ケース付) ブルー
SELLARS(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻(200カット)ほか当日出荷急な雨や湿気の多い場所でもケースがウエスをドライに保ちます。 吸油性、吸水性に優れており、湿った状態でも高い耐久性を保持します。 布のように柔らかい肌触りの一方で、こすれに強く破れにくいです。 青色なので油汚れが目立ちにくいです。用途自動車、機械設備などのメンテナンス作業に。油、水、塗料など拭き取り作業に。家庭内での油汚れ掃除に。仕様ポップアップ材質DRCペーパー色ブルー高さ(mm)255長さ(m)61シートサイズ(mm)250×300危険物の類別非危険物
ウォッシンググローブ
シュアラスター(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷愛車にやさしい、やわらかい天然羊毛!。クリーミーな泡立ちのグローブタイプで洗車をスピーディーに。材質羊毛寸法(mm)約250×190×40危険物の類別非危険物適合用途洗車
キイロビン ゴールド PROアプリケーター
PROSTAFF(プロスタッフ)¥708税込¥7791個(1個)当日出荷ループマイクロファイバーで効率よく速攻クリア!。フロントガラスの油膜汚れ・劣化した被膜を短時間で効率よく除去するキイロビン油膜。取りシリーズ専用PROアプリケーターです。新開発したPROアプリケーター表面の”ループマイクロファイバー”がキイロビンの内容。液と絡み合い、ガラス表面に密着させ頑固な油膜汚れや被膜を素早く除去し、時間をか。けずクリアな視界を与えます。弾力あるクッション性で軽い力で汚れた箇所にしっかり。アプローチができ、誰でも簡単にムラなく仕上げられます。ガラスの撥水コーティング。施工前の下地処理にも時間をかけずスピーディーに完了できます。PROアプリケーターと。併用すれば、キイロビンの性能を最大限引き出します。危険物の類別非危険物
ディテールブラシ (ホワイトPET)
SIGNET(シグネット)¥699税込¥7691本翌々日出荷細部の汚れを徹底洗浄するための洗車用品です。 車の内部・外部清掃に使用できます。 乾湿両用で使用できます。 スポンジやクロス、通常のブラシでは届かない箇所の洗浄に適合です。 洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。 滑り止めと快適さを追求したグリップデザインです。サイズ:M。 ホワイトPETは固めの毛質で頑固な汚れに最適です。 特にブレーキ周り、ハンドル、ホイールリムの洗浄にオススメです。用途洗車、カーケアに材質(ブラシ部)ホワイトPET材質(ハンドル)PP、NBR危険物の類別非危険物
マイクロファイバー 伸縮モップ
Mitsukin(三金商事)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷角度15°という絶妙なカーブが、車の屋根等を洗う時の負担を劇的に軽減してくれます。長さも3段階に調整が可能で、様々な場所の洗車に適しています。モップのヘッドを簡単に外す事ができ、マイクロファイバー部分もボディから取り外せるので清潔に保つことができます。材質マイクロファイバー、PP質量(g)475寸法(cm)モップ:28×15全長(cm)110危険物の類別非危険物本体寸法(cm)59/85/110
洗車用マイクロファイバー ピッカークロスDX 40×40cm
Apikaa¥7,998税込¥8,7981セット(40枚)当日出荷拭き上げラクラク! コーティング施工車の拭き上げに最適なマイクロファイバータオル。 特殊繊維がすばやく汚れをかきとり、コーティング効果を発揮します。 ボンネットなど広い面積の箇所の拭き上げにおすすめのサイズです。用途洗車後のボディーやガラス、ミラーなど拭き上げに。車内の清掃にも活躍します。材質ポリエステル70%・ナイロン30%寸法(mm)400×400色ブルー質量(g/枚)68危険物の類別非危険物
洗車用ピッカー綿タオル 56g/枚 34×50cm
Apikaa¥9,998税込¥10,9981セット(100枚)4日以内出荷から5日以内出荷自動車・トラック用ボディー拭き上げ用タオル100%綿タオル。 ボディにやさしい洗車タオル。 プロ仕様 綿100%の吸水性抜群洗車拭き上げタオルです。 しっかり拭き上げが可能なサイズ 34×50cm 広げても折りたたんでも使いやすい、ちょうど良いサイズ感。 場所ごとに使い分け色鮮やかな6色展開! 自動車ボディ、車内、足回りなど拭き上げ箇所に応じて色分けが可能です。用途洗車後のボディーやガラス、ミラーなど拭き上げに。車内の清掃にも活躍します。材質綿100%寸法(mm)340×500質量(g/枚)56危険物の類別非危険物
タイヤワックス用ブラシ
ワコー(1件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷扁平タイヤにもぬり易い。ブラシタイプ。用途洗車幅(mm)120高さ(mm)325奥行(mm)60材質(柄部)PP・TPO材質(毛)PET危険物の類別非危険物材質(台座)PP適合用途洗車
Q2M SilkDryer S シルクドライヤー 50x55 cm
GYEON(ジーオン)(6件のレビュー)¥2,000税込¥2,2001個当日出荷洗車後に使用する拭き取り用のウエスです。 その吸水力には驚き!濡れたボディの上を軽く滑らせるだけで拭き取りが完了。アッという間にボディに付いた水滴が消えていきます。色ブルーサイズS寸法(cm)50×55危険物の類別非危険物
スパ・プレミアムマイクロファイバー洗車モップ
ワコー(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ムートンの様な洗い心地! すべらず、ボディにふれてもキズがつきにくい 毛足の長いマイクロファイバーが毛の奥に汚れを取り込んで細かな汚れもシッカリ落とす! ムートンのようなスムーズな洗い心地! ふわふわのマイクロファイバー生地を使用していますので、塗装面もキズつけにくくソフトに洗えます。 中芯のスポンジを薄型にしていますので、サイドバイザーのすき間や細部もきれいに洗えます。材質【本体】ポリエチレン【頭部】ポリウレタンフォーム、ポリエステル・ナイロン【スポンジグリップ】合成ゴム・PVC寸法(mm)約130×349×64.4質量(g)約134危険物の類別非危険物
オイル吸着シート
FALCON¥8,698税込¥9,5681箱(50枚)当日出荷抜群の吸収力と保持力で床にこぼれたオイルや油水分離槽のオイルなどを吸収します。オイルの吸収量は1枚で770mlです。 素材はポリプロピレン(合成繊維)を使用しております。材質ポリプロピレン(合成繊維)危険物の類別非危険物効果オイル吸着
パルスエアーガン スペアコーン
レッドサン(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷パルスエアーガン用スペアコーン材質樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.028kg
Q2M WheelBrush Large 品番(Q2MA-WB-L) L-Size
GYEON(ジーオン)¥4,200税込¥4,6201個当日出荷柔らかい材質のマイクロファイバーを使用しており、ホイールに優しく、効果的に清掃できるように設計された高品質なホイール用クリーニングブラシです。材質マイクロファイバーサイズL直径(Φcm)ブラシ部分:約7長さ(cm)ブラシ部分:約23全長(cm)約45危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄
グッドジョブブラシ
マルテー東北石橋¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌日出荷ロング柄のスタンダード品デリケートな場所もキレイに洗浄!用途ワンボックス、ミニバンなどの高ルーフ仕様車の洗浄。壁などの洗浄危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
洗車グローブ
ソーアップ¥729税込¥8021個当日出荷凄くやさしく落ち洗車 水だけでもしつこい汚れを強力洗浄!! ムートン洗車のようなきめ細かい泡洗車を実現 使いやすさを追求した作業性バツグンのグローブタイプ 高品質ふわふわ弾力繊維+スポンジ用途デリケートなコーティング施工車に最適材質生地:ポリエステル100%、裏生地:ポリエステル100%、スポンジ:ウレタンフォーム寸法(mm)約220×150×20危険物の類別非危険物
マイクロファイバークロス
クリスタルプロセス(5件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット(3枚)ほか当日出荷特殊加工のクロスでボディーにキズを入れることなく塗り込み・拭き取りがスピーディーに出来ます。材質ポリエステル80%、ナイロン20%寸法(mm)300×400色黄危険物の類別非危険物
SpaPlus 水切りワイパー ドライブレード
ワコー(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷洗車後のボディ、ガラスを素早く水切り!。湾曲したゴムブレードが曲面にフィット!。固定式ワイパーなので、力が伝わりやすく作業性が良いのでラクに水滴を取り除きます。用途洗車後の水切りに材質(本体)ポリプロピレン、(ワイパー部)合成ゴム寸法(mm)90×20×400質量(g)約76危険物の類別非危険物
マイクロファイバーホイールブラシ
SIGNET(シグネット)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷100%マイクロファイバーを使用されます。 極細繊維によりホイールの細部までアプローチでき、表面を傷つけずに丁寧に汚れを落とします。 ホイールやスポークだけでなくエンジンルームや車体の隙間、マフラー、ドアフレームなどの洗浄にも最適です。用途洗車、カーケアに全長(mm)450材質(ブラシ部)マイクロファイバーハンドル長さ(mm)130材質(ハンドル)PP、TPEブラシ長(mm)160危険物の類別非危険物
CARFITY ホイール洗浄ブラシ
CARFITY¥1,298税込¥1,4281個当日出荷・コジットのCARFITY ホイール洗浄ブラシです。・ホイールの奥まで しっかり届く!すき間掃除に!。・芯を自在に曲げられるから、ホイールの内側にも!。・細い芯ながらもソフトで弾力のあるブラシはすき間掃除にピッタリ!材質毛:ポリプロピレン、ハンドル:TPE、ポリプロピレン 、芯:スチール寸法(cm)直径10.5×47危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄