カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(51)
- ワコー(93)
- ツツミ工業(72)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(52)
- ジョイフル(48)
- エスコ(41)
- SOFT99(40)
- GYEON(ジーオン)(35)
- マルテー東北石橋(32)
- 東洋国際(31)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(28)
- アイオン(24)
- ハンディ・クラウン(23)
- REX(レックス)[自動車用品](23)
- GA-REW(ガリュー)(19)
- ウイルソン(17)
- JTC(15)
- Vikan(ヴァイカン)(15)
- エナジーギア(15)
- マキタ(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

洗車用スポンジ 長方形
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷用途清掃・お手入れサイズ200×100×50適合部材ボディ塗装面、クロームメッキ、ガラス、ミラー、プラスチックレンズ、ドアシールド等危険物の類別非危険物
蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO PA VITON
EPOCA(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷霧状からジェット状に調整可能です。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐油性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。トラスコ品番856-9167材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ナイロン(PA)、ガスケット:バイトン[[(R)]]幅(mm)135容量(mL)1500高さ(mm)316質量(g)514奥行(mm)236危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0823
リムーバースポンジ
SOFT99(3件のレビュー)¥399税込¥4391枚当日出荷高密度で立体的に編み込まれたアクリル繊維が、虫汚れや微細な汚れまでしっかりからめ取ります。水洗いだけでシャンプー洗車で落ちない油系汚れまで落とします!。油汚れを吸着する性質を持つアクリル繊維が虫の死骸、鳥フン、木の樹液、水アカ、ピッチタール等のガンコな汚れまでスッキリ落とします。コーティング施工車の「虫汚れ取り」にもピッタリです!。強力なクリーナーを使わず汚れを落とすので、コーティング被膜に悪影響を与えることがありません。トラスコ品番835-6667質量(g)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×220×50材質(スポンジ)ポリウレタン危険物の類別非危険物材質(ネット)アクリル・ナイロン適合用途洗車(コーティング施工車対応)、虫取り、水アカ落とし、油膜取り
フクピカ エンジンルーム専用拭くだけシート
SOFT99(7件のレビュー)¥439税込¥4831袋(10枚)当日出荷新開発の特殊シートは引っかかりにくく、丸まって団子状になりませんので、頑固な油汚れもシートにしっかり吸着し、再付着させません。 同時に保護、艶だし効果も発揮しますので綺麗なエンジンルームを長期間キープできます。寸法(mm)300×200シートサイズ(mm)200×300危険物の類別非危険物効果保護・艶だし
セーム革
レザックス(9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷超極細繊維で汚れ水滴をふき取るのに最適!。水・油脂・手垢等の汚れをスピーディーに吸収除去します。空ぶき・水ぶきもOK!!ふき取り後すぐにワックスがけが行えます。ボディに傷をつけにくく、拭き取り後は光沢が増します。用途車のボディー・ガラス・ミラー・メッキ部分に。ポリマー加工後のコーティング面のケアーに。窓拭きに、カメラ・テレビ・OA機器・楽器・家具等のお手入れ使用方法水滴をふき取る場合(ボディ・ガラス等)は、水に浸して軽く絞ってからご使用下さい。磨き上げの場合は、水につけず乾いたままでご使用下さい。材質羊革寸法(mm)約350×390危険物の類別非危険物
ディテールブラシ (ウルトラソフト)
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷細部の汚れを徹底洗浄するための洗車用品です。 車の内部・外部清掃に使用できます。 乾湿両用で使用できます。 スポンジやクロス、通常のブラシでは届かない箇所の洗浄に適合です。 洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。 滑り止めと快適さを追求したグリップデザインです。サイズ:L。 ウルトラソフトは非常に柔らかく、帯電防止機能付きです。 より優しいタッチが必要なデリケートな表面に最適です。 特に車内清掃、ダッシュボードなどの狭い箇所にオススメです。用途洗車、カーケアに材質(ブラシ部)ウルトラソフト合成毛材質(ハンドル)PP、NBR危険物の類別非危険物
A/Cシステム簡易洗浄機&洗浄剤セット
JTC¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷コンプレッサー交換時にエアコンシステムライン内の洗浄用容量(L)【洗浄剤】4内容量(mL)【洗浄機】最大350タンク容量(mL)【洗浄機】750危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ねじサイズ【ホースねじ】7/16-20 UNF危険物の性状非水溶性
洗車用爆吸水タオル Lサイズ 70×145cm
Apikaa¥4,898税込¥5,3881枚当日出荷ボディの上を軽く滑らすだけで・・・驚きの吸水力です!!。【使用後のお手入れ方法】。使用後に洗った後は、洗濯機での脱水後に天日干ししてください。乾燥機にも対応してしますが。吸水性が低下する場合がありますので出来るだけご使用をお避け下さい。濡れたボディの上を軽く滑らせるだけで拭き取りが完了します。。アッという間にボディに付いた水滴が消えていきます。寸法(mm)700×1450質量(g)780危険物の類別非危険物
グラシアスゴールドドライモンスター
PROSTAFF(プロスタッフ)¥3,838税込¥4,2221個当日出荷極厚両面ツイストマイクロファイバー仕様の洗車後の水滴に拭き上げに最適な吸水クロス。用途車の洗車幅(mm)250高さ(mm)305質量(g)480奥行(mm)57危険物の類別非危険物
充電式仕上サンダ
マキタ¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000(高速)、8000(中速)、4000(低速)パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)93×228バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)直流18充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)
クリーンブラシ ドリーム
マルテー東北石橋(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本欠品中毛幅が長いので作業効率が良い!・洗車に最適な先割れ加工用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]PP/PVC全長(mm)430質量(g)173毛丈(mm)約60危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ホイール・タイヤ用ブラシ 500mm
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥699税込¥7691個当日出荷大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。ホイールにも優しい毛先を採用したハンドタイプ。用途清掃・お手入れ長さ(mm)500危険物の類別非危険物
フクピカ艶
SOFT99(16件のレビュー)¥559税込¥6151袋(10枚)当日出荷高級天然カルナバロウと新開発のHiグロスポリマーの効果で、ボディをサッと拭くだけで、息を飲むような深く美しい艶と光沢を与えます。香料・石油系溶剤を一切使用していないので、塗装はもちろん、手肌にも安心です。イヤなニオイも残りません。用途全塗装色対応。濃色車に最適!成分カルナバロウ、シリコーン樹脂、洗浄液材質合成繊維寸法・サイズ(mm)350×300シートサイズ(mm)300×350危険物の類別非危険物適合塗装色全塗装色対応効果艶出し![マイクロファイバー洗車タオル極厚・超吸水(ダブルフェイス) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72843255-260224-02.jpg)
マイクロファイバー洗車タオル極厚・超吸水(ダブルフェイス)
BRIDGE[自動車用品]¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷マイクロファイバー素材で作られており、一般的なタオルよりも多くの水分を吸収します。また柔らかく滑らかなため、車の塗装やガラスに非常に優しくどんな表面にも安心して使用可能。用途一度に大量の水分を吸い取るため、洗車後の拭き上げに最適です。寸法(cm)60×90危険物の類別非危険物生地1300(MGS)
強力パルスエアーガン
JTC¥6,898税込¥7,5881個当日出荷ノズル強化でパワーアップ!! パルス回転で粉じんを強力サイクロンブロー用途ノズル部分が高速回転して広範囲を均一に除塵します。 。流量調整機能付き仕様【エアインレット】Rc1/4材質ナイロン空気消費量(L/min)0.8 MPa ≧ 425 L/Min使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5危険物の類別非危険物
B&Y やわらかロングブラシ
ハンディ・クラウン(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷塗装面にやさしい新開発洗車ブラシです。やわらかい中空糸をさらに先割りにし、ボディへのキズつきを最小限に仕上げたブラシです。ブラシ部分が大きいので、一度に洗える面積が広く、洗浄時間を圧倒的に短縮できます。適度な長さで、高所や手の届きにくいところも簡単に洗えます。ヘッドの取り替えが可能です。用途ミニバン・SUVなどの自動車に最適危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
B&Y やわらかマルチブラシ
ハンディ・クラウン¥1,398税込¥1,5381本当日出荷毛先が細かなすき間にも入り込み、汚れをかき出します。毛先がやわらかいので傷つきにくいです。スリム設計で毛が長いので、奥まで入り込みます。絶妙な角度で持ちやすく洗いやすい。用途車内外の細かな部分の掃除材質[毛/柄]化繊/PP・エストラマー全長(mm)220質量(g)57危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
プラスセーヌ 洗車スポンジ
アイオン(7件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷水洗い洗車とシャンプー洗車のどちらにも対応します。ほどよいコシと薄さで、あらゆる部分に柔軟に密着します。ソフトな質感をそこなわずに、高い耐久性を実現しています。ソフトなPVA素材で、塗装面やコーティングにやさしく洗車できます。水やシャンプー液をたっぷりとキープし、バツグンの泡もちです。用途水洗い洗車に。シャンプー洗車に。材質素材:PVAスポンジ質量(g)75シートサイズ(mm)180×130危険物の類別非危険物
エクスクリア 窓拭きクロス
カーメイト¥499税込¥5491枚当日出荷超微細なミクロ繊維と繊維形状が多角形状のため、繊維が汚れをしっかりキャッチし、汚れをかきだします。一般的なクロスに比べきれいに仕上げることができます。質量(g)70寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)4×300×300危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
パルスエアーガン ステン付き
レッドサン(11件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷パルスエアーガンのコーンにステンレスを付けた商品。従来の商品は、コーンとノズルに消耗があり、それを軽減すべく開発。コーンの耐久性が飛躍的にアップしています。従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。タイプステンレス製コーン接続接続部/カプラーオス 1/4常用使用圧力(MPa)0.98以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)使用環境温度(℃)0~50適合流体エアー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.135kg
コック付き2分岐ホースコネクター
グリーンライフ(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷2方向に分岐する散水コネクターです。コック部をひねって通水・止水の切り替えが簡単にできます。園芸・洗車・ミストなど異なる2つの用途の切り替えに便利です。水道水と純水、ホースリールと高圧洗浄機の切り替えなどにも便利です。用途2方向に分岐する散水コネクター材質ABS色ブラック質量(g)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×4×11危険物の類別非危険物耐水圧(MPa)0.7未満![ターボパワーフォームガン REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271921-250120-02.jpg)
ターボパワーフォームガン
REX(レックス)[自動車用品]¥7,898税込¥8,6881個当日出荷材質本体/アルミ合金温度(℃)【液体】-5~60(凍っていないこと)タンク容量(mL)1000使用エアー圧力(MPa)0.3~1.5(推奨0.5)危険物の類別非危険物
タイヤワックス用スポンジハンドル
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷タイヤ用スポンジ&ブラシが新登場! 短いグリップで力強く洗車&ワックスがけができます!材質発泡ウレタン(スポンジ部)、PVC(持ち手)寸法(mm)85(持ち手部分)危険物の類別非危険物適合用途タイヤワックス
ふわふわ アルパカモップ
PROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ふわふわマイクロファイバーを使用した、自動車外装用のホコリ取りモップです。 マイクロファイバーが目に見えないミクロな花粉やチリ、ホコリや黄砂をしっかりと絡め取ります。 アルパカのように毛足が長くふわふわもこもこだから、一度絡め取った汚れは逃しません。 軽くて肌触りが良いウッドグリップ採用で、手に負担をかけずストレスフリーで作業できます。 また、ロングサイズだから、手の届きにくいルーフ面などもラクラクお掃除できます。質量(g)309寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×185×60危険物の類別非危険物
2000D折りたたみバケツ
ジョイフル(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷水なしでも自立可能!軽量で使いやすい! 折りたためてコンパクト!持ち運びらくらく収納袋付。直径(Φmm)(収納時)240、(使用時)225高さ(mm)(収納時)50、(使用時)275容量(L)10危険物の類別非危険物
ムートンマスター
SOFT99(15件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷選び抜かれた羊毛の適度な弾力性と密度によって、きめ細かく上質な泡を作り出し、ボディをやさしく洗い上げることができます。先割れタイプのグローブ状で、細かい部分や隅々まで洗いやすい、新感覚の洗車用ミットです。用途コーティング施工車用トラスコ品番835-6672材質オーストラリア産天然ムートン、ポリエステル寸法(mm)180×250質量(g)80危険物の類別非危険物適合用途コーティング施工車の洗車
3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1005+ニップル付
ツツミ工業(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・ニップル(9):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
ポリシャー APE201
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷●車のボディのキズ取りや肌調整に適したポリッシャーです ●抜群のトリガ反応速度でインチングに対応します ●片手で操作しやすい変速ダイヤル付で磨き作業に合わせた回転数に調節が出来ます ●負荷をかけても回転数の落ち込みを抑えてムラの無い安定した研磨ができるフィードバック回路を搭載しています ●操作性の良いロングタイプ補助ハンドル付です ●ダイカスト製プロテクター採用により摩耗を緩和します用途金属表面の研削作業及び車などの塗装面の研磨・仕上げ・艶出し付属品補助ハンドル×1、片口スパナ(17mm)×1、スピンドルネジ×1材質モーターケース/テールカバー:PA+TPE+アルミ/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2電流(A)11.5電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])600~2000コード長さ(m)5型番APE201寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×236×194電源(単相/V)100保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])600~2000バフサイズ(Φmm)180パッド径(Φmm)150
洗車ブラシボディ用 PP先割
マルテー東北石橋¥849税込¥9341本当日出荷毛先を細く割ったPP先割化繊使用した、柔らか仕上げの洗車ブラシ!・作業が楽な通水タイプ!用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]PP/ポリエチレン全長(mm)420質量(g)154危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
エクスペルパキン
マルテー東北石橋¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ハードな汚れ落としに最適な植物毛100%使用!・作業が楽な通水タイプ!用途タイヤ及びタイヤハウス内の、こびりついた泥汚れやトラクターなどの農器具に材質[毛/柄]パキン/ポリエチレン全長(mm)380質量(g)180危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
魁磨き塾 くるくる磨き丸
PROSTAFF(プロスタッフ)(11件のレビュー)¥3,028税込¥3,3311セット当日出荷電池をセットするだけで使える万能型電動ハンディーポリッシャーです。 コードレス&充電不要のコンパクトタイプだから自動車はもちろん、バイクや墓石、ご家庭の洗面台やシンクにも素早く簡単に使えます。 幅広い用途に対応した付属品をセット。ブラシはキズが付きにくい先割れ加工でホイールやシンクなどの汚れをスッキリ落とします。さらに、パッドとマイクロファイバーバフを組み合わせることで自動車ボディーの水アカ落とし・キズ消し・艶出しにも最適です。しかも、ヘッドはワンタッチで取り換えでき、交換作業もラクラクです。 一家に一台あるとうれしい超便利なアイテムです。材質マイクロファイバー質量(g)393寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×176×82危険物の類別非危険物
パルスエアーガン ステン付き用コーン
レッドサン(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷パルスエアーガン ステン付き用のスペアコーンです。適合本体パルスガンステン付き用材質ステンレス危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.04kg
伸縮型パチットブラシ洗車用
タカギ(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷ホースをワンタッチで接続し、ブラシに通水しながら使用できます。用途1BOXカーなどの洗車用。清掃用。トラスコ品番003-7877長さ(mm)780~1240寸法(mm)200×970×105質量(g)605種類長柄タイプ接続方法ワンタッチ接続式伸縮範囲(cm)78~124適合コネクタタカギ製コネクタすべて危険物の類別非危険物TKG品番7-1287-1101TKG品番(2017)6-1229-1101適合用途洗車
コンクリートミキサー車用 洗車袋
ZERO(2件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1袋ほか4日以内出荷から5日以内出荷コンクリートミキサー車に付着したコンクリート汚れを洗浄した際に出る汚水をためる袋です。生地を外側に縫製し、生コンが付きにくい仕様です。底部の縫製部は内側から防水処理加工用途コンクリートミキサー車用の洗車袋材質ポリエルテル帆布色黄色危険物の類別非危険物![マイクロファイバークロス(厚手) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44868174-230829-02.jpg)
マイクロファイバークロス(厚手)
BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(3枚)欠品中吸収性、速乾性に優れています。用途洗車後の水拭き、ワックスの拭取りに最適寸法(mm)400×400色黄/灰危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応



















![マイクロファイバー洗車タオル極厚・超吸水(ダブルフェイス) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72843255-260224-02.jpg)







![ターボパワーフォームガン REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271921-250120-02.jpg)
















![マイクロファイバークロス(厚手) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44868174-230829-02.jpg)
![エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品] エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品] エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621848-260903-02.jpg)
















![T型通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品] T型通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376516-260828-02.jpg)
![つや出しグローブ REX(レックス)[自動車用品] つや出しグローブ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376489-260828-02.jpg)