4ページ目: 洗車道具

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
1,105件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • b&y 極ディティールブラシ ハンディ・クラウン

    b&y 極ディティールブラシ

    ハンディ・クラウン(1件のレビュー)
    699税込769
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    スミズミまでしっかり洗車、毛量UPで極上の洗いごこち。グリップ部分にエラストマー樹脂を採用し、滑りにくい設計にしました。
    用途自動車のスキマなどの細かい洗浄。危険物の類別非危険物
  • 電動ポリシャー EARTH MAN

    電動ポリシャー

    EARTH MAN(41件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ
    用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけに付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ質量(kg)約1.6周波数(Hz)50/60電流(A)0.6電源(V)100消費電力(W)60回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000コード長さ(m)約5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195パッドサイズ(Φmm)約148
  • マイクロファイバークロス 洗車用タオル NAVIC(ナヴィック)

    マイクロファイバークロス 洗車用タオル

    NAVIC(ナヴィック)
    4,598税込5,058
    1箱(20枚)
    当日出荷
    洗車などに使用できるマイクロファイバータオルです。手の大きい男性でも使いやすい50cm×50cmサイズ!。メーカー長年ガソリンスタンドで務めているスタッフからのこだわりにより、手の大きい男性でも使いやすい50×50サイズに。洗車後の拭き上げ中にタオルのずれにくく、四つ折りににして使用すれば1回で8面も使えます!。極細繊維加工でキズが付きにくい!。ポリエステルとナイロンから作られた超極細繊維を使用しているため、愛車のボディに優しく、傷もつきにくい!。耐久性UP!。拭き上げ時の毛落ちの心配もありません。長期間長持ちします!。吸水性バツグン!。極細繊維で水をしっかりキャッチ!極細繊維の隙間で驚きの吸水力を発揮!。使い方は無限大!。洗車タオルに留まらず、家事の際も大活躍!家電製品、家具、窓ガラス、鏡、キッチンのお掃除など、幅広いシーンでご活用いただけます。
    材質ポリエステル・ナイロン寸法(mm)2×500×500質量(g/枚)100危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • フクピカGen5 SOFT99

    フクピカGen5

    SOFT99(2件のレビュー)
    799税込879
    1袋(24枚)
    当日出荷
    新技術を採用し、ボディとガラスを同時に強力な水ハジキ効果を実現しました。 汚れたらどんどん新しいシートに交換できるチョット使いにも最適な従来より1/2シートを採用し、24枚入りとなりました。 プロ施工コーティング車にも対応してます。
    用途自動車塗装面・ガラス面の汚れ落とし・つや出し・撥水用。トラスコ品番242-5869材質成分:撥水レジン、光沢ポリマー、洗浄液、シート素材:合成繊維入数(枚)袋:24シートサイズ(mm)約175×300危険物の類別非危険物適合塗装色車体:全塗装色対応
  • 洗車用オートフォーミー ダリヤ(マルハチ産業)

    洗車用オートフォーミー

    ダリヤ(マルハチ産業)(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    電気も電池も使わない蓄圧式の圧力だけ、また洗剤も少量使用で大変経済的なエコ洗浄器です。非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。
    付属品ジェットノズル、計量カップ材質ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂容量(mL)約1500質量(g)約420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×135×315危険物の類別非危険物
  • ホイルスポンジ ワコー

    ホイルスポンジ

    ワコー(11件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    毛足の長いボアが汚れを取り込んで細かな汚れもしっかり落とす!。ムートンのようなスムーズな洗い心地!。中心のスポンジを薄型にしていますので、ホイールのすき間や細部もきれいに洗えます。ふわふわのボア生地を使用していますので、ホイールの塗装面もキズつけにくくソフトに洗えます。
    材質柄部:ポリエチレン、東部:ポリウレタンフォーム、ポリエステル寸法(mm)100×290×40質量(g)57危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄
  • ユニセーム 合成(PVA素材)セーム革 ユニ工業

    ユニセーム 合成(PVA素材)セーム革

    ユニ工業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    抜群の吸水性と拭き心地! 一度使えば、愛車の洗車用品の新定番に!。煩わしい洗車後の拭き上げ作業を、もっと快適でスムーズな時間へと変える一枚です。 。ボディに残った水滴を瞬時にキャッチし、愛車をやさしく包み込むように拭き上げるPVA合成セーム。きめ細かい素材が生み出す極上のなめらかさと、スピーディーな作業性が、これまでにない心地よい拭き上げ体験を提供します。拭き上げ時間を大幅カットする、驚異の吸水スピード。洗車後のボディやガラスに残った水分を、すばやく、そしてたっぷりと吸収します。水滴の跡を残さず、一度に広範囲をスムーズに拭き取ることができるため、洗車にかかる時間と労力を劇的に軽減します。デリケートな塗装面を守る、極上のなめらかさ。主成分であるPVA(ポリビニールアルコール)は、水分を含むことで驚くほどなめらかで柔軟な質感に変化します。適度な弾力があり、ボディの曲面にもぴったりフィット。摩擦抵抗が少なく、車体を軽くなでるだけで水滴を拭き取れることができます。絞れば吸水力が即復活。作業が止まらない快適さ。一般的なタオルとは異なり、たっぷりと水を吸った後でも、ギュッと絞るだけで吸水力がすぐに元通りになります。洗車中、何度も新しいクロスを取りに行く必要がなく、これ1枚で車全体をスピーディーに仕上げることが可能です。拭き上げ後の車体に、繊維くず(ケバ)が残らないのもPVA素材ならではの特長です。専用ケースで保管。長く使えて経済的。耐久性に優れ、繰り返し何度もご使用いただけます。使用後は水でよく汚れを洗い流し、硬く絞ってから付属のケースに収納するだけ。適度な水分を保ったまま保管できるため、次回もすぐに柔らかい状態で使い始めることができます。【ご使用方法】。初めてご使用になる際、または乾燥して硬くなっている場合は、水またはぬるま湯に浸して柔らかくしてからご使用ください。水分をしっかり絞ってから、ボディやガラスの水滴をなでるように拭き取ってください。クロスに水分が溜まってきたら、その都度絞ることで吸水力が復活します。
    用途洗車後の吸水拭き取りなどサイズ(mm)350×400素材PVA(ポリビニールアルコール)危険物の類別非危険物
  • 発泡専用スプレー プロフォーミー ダリヤ(マルハチ産業)

    発泡専用スプレー プロフォーミー

    ダリヤ(マルハチ産業)(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷
    非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。ブラシの入らない隙間などにも威力を発揮。電気も電池も使わず、洗剤なども少量ですむので経済的です。
    付属品ジェットノズル、計量カップ材質ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂危険物の類別非危険物
  • ワーキングブラシPPハード SK11

    ワーキングブラシPPハード

    SK11(1件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    左官道具の洗浄や農機具洗いに最適です。洗車などにも使えます。通水タイプです。
    用途左官道具、農機具洗浄作業。全長(mm)約370タイプPPハード材質(柄部)ポリエチレン材質(毛)PP危険物の類別非危険物
  • SpaPlusホイールブラシやわらか ワコー

    SpaPlusホイールブラシやわらか

    ワコー(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    やさしく洗える超ソフト 毛が細部まで入り込みむので、ナット部やスキマにも! 細い毛を豊富に植毛していますので、毛が細部まで入り込み隅々まで綺麗にスピーディーに洗えます。 中空糸の毛先を先割加工していますので、ホイールの塗装面もキズつけにくくソフトに洗えます。 柄はクッション性のあるスポンジグリップなので、すべらずにシッカリ握れます。ボディにふれてもキズつけにくくて安心です。
    材質(毛部)PET(中空毛)(本体)ポリエチレン(スポンジグリップ)合成ゴム・PVC寸法(mm)約95×50×305質量(g)約107危険物の類別非危険物
  • Spa Plus 通水洗車ブラシ パキン ワコー

    Spa Plus 通水洗車ブラシ パキン

    ワコー(7件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    強力に汚れをかき落とす。
    用途タイヤやトラックに。車やバイクのタイヤ・トラックや農機具などの洗浄用寸法(mm)約125×410×100質量(g)約163種類柄付きタイプ材質(柄部)ポリエチレン材質(毛)メキシカンファイバー危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • ウォッシングスポンジ シュアラスター

    ウォッシングスポンジ

    シュアラスター(15件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    二重構造でボディへのやさしさと洗浄性を追求。塗装にやさしい、キメ細かく柔らかなウレタンスポンジ素材を採用し、細かな波形(プロファイル)加工を施した、塗装面がデリケートなコーティング施工車にも最適なスポンジです。また、洗浄力を追求したゴム面はこびり付いた虫など落ちづらい汚れに効果的です。
    材質ポリウレタン、EPDMゴム寸法(mm)約185×133×60危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • 充電式ランダムオービットサンダ マキタ

    充電式ランダムオービットサンダ

    マキタ(8件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    AC機に匹敵する抜群のパワー!。低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」。握りやすいグリップ形状
    質量(kg)1.6(バッテリ含む)バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)22ペーパー径(Φmm)125振動3軸合成値(m/s2)<2.5
  • セームスポンジ モノタロウ

    セームスポンジ

    モノタロウ(44件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    吸水性が良く、車のボディーやガラスの水ふき取りに最適です。 乾燥すると固くなりますが、水やぬるま湯にしばらくつけると元の柔らかさに戻ります。
    用途車のボディーやガラスの水ふき取りに材質PVA寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×約70×約30適合用途洗車販売区分業務用
  • ニワトリ毛ばたき 石塚羽毛

    ニワトリ毛ばたき

    石塚羽毛(12件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    柔らかい羽根を厳選して使用しておりますので、 車の塗装面に安心してご利用いただけます。
    種類毛ばたきグリップ長さ(mm)200
  • Spa Plus ハンディ洗車モップ ワコー

    Spa Plus ハンディ洗車モップ

    ワコー(17件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    水洗いだけでボディの汚れをしっかり落とします。 スポンジの水洗いでは落ちにくかった汚れもマイクロファイバーの吸着力でしっかり落とします。 従来の柄付スポンジでは洗いにくかった、ドアパネル等の側面も洗いやすい形状です。 すべりにくくて持ちやすいグリップ付き。 モップ部のみの取り替え用もあり、経済的です。
    用途ポリマー車のメンテに。質量(g)約245材質(グリップ)(台座部)PP、(グリップ部)TPO寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×225×95材質(モップ)(毛部)ポリエステル100%、(メッシュ生地)ポリエステル危険物の類別非危険物商品タイプ本体
  • フクピカ虫・フン取りシート強化タイプ SOFT99

    フクピカ虫・フン取りシート強化タイプ

    SOFT99(4件のレビュー)
    319税込351
    1袋(8枚)
    当日出荷
    サッと拭くだけで、虫の死骸や鳥のフン、樹液等、塗装に悪影響を及ぼすしつこい汚れをクリーニング! 従来の専用クリーナーとは異なり、ガラスや濃色車のボディに使用しても、白残りを抑えながらスッキリきれいに仕上がります。 石油系溶剤不使用で、クルマ・人・環境に配慮した処方です。
    シートサイズ(mm)200×300危険物の類別非危険物適合塗装色濃色効果虫・フン取り
  • スーパーマイクロモップ ウイルソン

    スーパーマイクロモップ

    ウイルソン(13件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    新素材・超極細繊維使用。車のボディに優しいふわふわモップで、ポリマー車、コーティング車にも最適! マイクロ繊維のふんわり素材で軽くなでるだけで、黄砂、降灰、砂ぼこり等を除去します。 車のボディに優しく、安心です。汚れがひどくなれば、洗って使用して頂けます。
    危険物の類別非危険物
  • 洗車スポンジ PRO SOFT99

    洗車スポンジ PRO

    SOFT99(3件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    使いやすいエコノミーサイズの洗車スポンジ。 スポンジ面にはプロファイル加工を施し洗浄力はバツグン。
    トラスコ品番478-7757寸法(mm)約100×190×50質量(g)20材質(スポンジ)ウレタン危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • マイクロファイバータオル 超大判 重光商事

    マイクロファイバータオル 超大判

    重光商事
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    洗車時の拭き取りに最適!! サイズが大きいので一枚でまるごと拭き取りが可能。 特殊なマイクロファイバーを使用しておりますので吸水性に優れソフトな風合いで細かい汚れを吸水します。 多目的なダスターとしてご使用ください。 また、使い捨てではなく洗って繰り返し使用できます。
    用途洗車、バスタオル、清掃、現場寸法(cm)200×75危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • 9ミリ充電式ベルトサンダ マキタ

    9ミリ充電式ベルトサンダ

    マキタ(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    9mm幅のサンディングベルトで、狭い所や複雑な形状を効率良く研削。 木材の研削にも最適。 細く深い場所も研削可能。 AC機同等の能率を実現(マキタ社AC機比) 高出力・高能率のハイパワーブラシレスモータ搭載。 先端角度調整可能 アームは-5°から90°まで無段階調整できます。 アームは折りたたみ可能。(100°~160°の範囲では作動しません。) 集じん機に接続すれば、クリーンな作業が可能。 アーム角度を変更し研削対象を照射できます。 ダイヤルにより600~1700 m/min(m/ 分)の間で自在にベルト速度を変えられます。
    用途9mm幅で狭い所や複雑な形状の研削に全長(mm)500質量(kg)2(バッテリ含む)
  • 洗車ブラシ スポンジヘッド JET INOUE(ジェットイノウエ)

    洗車ブラシ スポンジヘッド

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    洗車ブラシヘッド 2種ラインナップ! 大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。使いやすい平面スポンジと泡立ちのよい凹凸タイプ。ブラシハンドルとの併用で高いところも楽々。トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。
    用途清掃・お手入れ適合ハンドル:593403、593443、593444、593446危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • フクピカ ストロング SOFT99

    フクピカ ストロング

    SOFT99(9件のレビュー)
    719税込791
    1袋(10枚)
    当日出荷
    低摩擦ピンホール加工を施した軽い拭き心地のシートに、シリコーンオイルと強密着ワックスを配合した、『フクピカ』シリーズの撥水・耐久性能強化タイプ。 耐久性は約3ヶ月。洗車機を5回使用後も強力撥水をキープします。(※メーカ-試験による) 開封シールは形状記憶シールを採用し、シートが取り出しやすくなりました。 研磨材は入っておりません。
    用途未塗装樹脂パーツ、ヘッドライト、バイザーなど透明プラスチックパーツにも使用可能。シートサイズ(mm)300×350使用の目安中型車1台あたり2~3枚有効期間(効果)約3ヶ月危険物の類別非危険物適合塗装色全塗装色対応効果撥水
  • 取替用 洗車柄付きスポンジ ワコー

    取替用 洗車柄付きスポンジ

    ワコー(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    CS-101用の取替ヘッド。スポンジタイプ。
    用途車の洗車危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • Spa ホイルブラシA ワコー

    Spa ホイルブラシA

    ワコー(6件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    ホイル・細部洗い用、最適サイズ。 使いやすい先割毛のホイルブラシ。
    材質(柄)ポリエチレン、(毛)ポリプロピレン寸法(mm)約35×250×60質量(g)約56種類柄付きタイプ危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄
  • クリーンワイパー SOFT99

    クリーンワイパー

    SOFT99(14件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    リーチが長くなる! 車専用の水切りワイパー。 車を傷つけない安心設計。 洗車や雨降り後にとてもベンリです。
    トラスコ品番478-7722材質天然ゴム、PP、ABS質量(g)400ブレード長さ(mm)400危険物の類別非危険物
  • 洗車用ピッカー綿タオル 200匁 70g/枚  34×48cm Apikaa

    洗車用ピッカー綿タオル 200匁 70g/枚 34×48cm

    Apikaa
    5,898税込6,488
    1セット(50枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車・トラック用ボディー拭き上げ用タオル100%綿タオル。 ボディにやさしい洗車タオル。 プロ仕様 綿100%の吸水性抜群洗車拭き上げタオルです。 より吸水性の高い綿タオルです。 しっかり拭き上げが可能なサイズ 34×48cm 広げても折りたたんでも使いやすい、ちょうど良いサイズ感。 場所ごとに使い分け色鮮やかな4色展開! 自動車ボディ、車内、足回りなど拭き上げ箇所に応じて色分けが可能です。
    用途洗車後のボディーやガラス、ミラーなど拭き上げに。車内の清掃にも活躍します。材質綿100%寸法(mm)340×480質量(g/枚)64危険物の類別非危険物
  • 洗車ブラシ 伸ざおう用 スペアスポンジ マルテー東北石橋

    洗車ブラシ 伸ざおう用 スペアスポンジ

    マルテー東北石橋(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スポンジ派向けの交換用スペアヘッド
    用途伸ざおう用材質[スポンジ/柄]ポリウレタンフォーム/ABS全長(mm)2500質量(g)165危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • ポリマーメンテナンス シリコンワイパー PROSTAFF(プロスタッフ)

    ポリマーメンテナンス シリコンワイパー

    PROSTAFF(プロスタッフ)(19件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    洗車後のスピーディな水切りを実現する、コーティング施工車にやさしいシリコンワイパーです。 ボディーと触れるブレード部がホワイトシリコン素材だから、コーティング被膜にストレスを与えず、ワイパー特有のビビリがなくスムーズでなめらかな水切りができます。しかも、ブレード高が27mmもあるから、どんな曲面にもピッタリ密着して、水滴を残しません。 さらに、グリップ部とブレード部の角度が85度も可動するから、どんな箇所もらくらく自由自在。ボンネット・窓ガラス・ルーフなど、角度を変えながらズバッと水切りができます。 T型設計のシリコンブレードが、ボディーとプラスチック部の接触を防ぐから安心。 ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応。
    材質(フレーム・グリップ部)ABS樹脂、(ブレード部)シリコン質量(g)206寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)494×192×22危険物の類別非危険物
  • モンスター サーベラスEVO PROSTAFF(プロスタッフ)

    モンスター サーベラスEVO

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    2,018税込2,220
    1本
    当日出荷
    本体全長サイズ:約380×幅 約110(mm)
    用途「モンスター サーベラス」からさらに進化した自動車用ホイールブラシが登場! 3種類の毛でホイールの奥に付着した細かい砂や泥汚れ等をしっかり掻き取ります。 シャンプー洗車時の泡立ちがグレードアップ!新たに採用したインターレース加工の毛でたっぷりの泡洗浄ができ、さらにはホイールへのダメージを軽減して優しく洗うことができます。また、柔らかい毛質なため洗浄中の水はねが減り、ボディー面や衣類への飛散を防止します。 軽自動車や小型車などに最適なコンパクトサイズで幅広いホイールに対応します。危険物の類別非危険物
  • オーストリッチ毛ばたき 石塚羽毛

    オーストリッチ毛ばたき

    石塚羽毛(10件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    高級羽毛オーストリッチと、石塚羽毛の職人技が作り出す 高品質の商品をお届けします。
    種類毛ばたき危険物の類別非危険物
  • プレミアム吸水クロス SOFT99

    プレミアム吸水クロス

    SOFT99(14件のレビュー)
    779税込857
    1枚
    当日出荷
    目付量360g/m2の高密度クロスです。豊富な繊維量で驚きの吸水力を発揮します!。※目付量/1m2の生地の重量。重いほど繊維の量が多く、厚みが増します。(―般的なマイクロファイバークロスは260~310g/m2)。厚みのある生地とふんわりやわらかな毛足で塗装・コーティング被膜にやさしく水滴を拭き取れます!。一般的なループパイル加工ではなく、高級カーペットのように毛先を切りそろえるカットパイル加工を採用しました。ダッシュポードやカーナビ画面など、車内のクリーニングにもお使いいただけます!(※クロスが乾燥した状態でお使いください。)
    トラスコ品番835-6673質量(g)66寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×255×25危険物の類別非危険物
  • まるごとマイクログローブ 三個入り PROSTAFF(プロスタッフ)

    まるごとマイクログローブ 三個入り

    PROSTAFF(プロスタッフ)(5件のレビュー)
    1,018税込1,120
    1セット(3個)
    当日出荷
    極細繊維のマイクロファイバーを使いやすくグローブ化!車のお手入れに便利な3個セットです。 汚れ取り・耐油性・吸水性に優れた、高性能マイクロファイバーを採用。シャンプー洗車から洗車後の水滴拭き取り、ワックス拭き取り&艶出し、ガラスのくもり取りやホコリ取りなど、様々なシーンで役立ちます。 青・緑・黄色の3色セットだから使用箇所や用途によって使い分けができる、とっても便利なグローブセットです。
    材質(毛部)ポリエステル・ナイロン製、(袖部)ポリエステル製質量(g)145寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×235×51危険物の類別非危険物
  • ロング洗車ブラシヘッド JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ロング洗車ブラシヘッド

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
    用途清掃・お手入れ適合593402材質ブラシ部:PP、樹脂部:PE寸法(mm)毛足65/本体樹脂部200X45種類ブラシヘッド危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • 洗車ノズル G-SPLASH グリーンライフ

    洗車ノズル G-SPLASH

    グリーンライフ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    洗車に特化した洗車ノズル。車のあらゆる箇所をパワフル洗浄。洗車工程に適したこだわりの長さ&縦水形。先端は270°角度変更が可能。車を傷つけにくいゴム製ヘッド採用。親指一つで細かく水量調整が可能。
    用途洗車、散水用材質【ノズル】アルミ【ヘッド・グリップ】ABS・TPR【ネジ】ステンレス【ホースコネクター】ABS全長(mm)約425(ホースコネクター含む)危険物の類別非危険物適合ホース径(Φmm)【外径】20【内径】12~15耐水圧(MPa)0.7(7kgf/cm2)未満水流切替ジェット・ジェットワイド・フラットスリム・フラット・シャワー
  • Spa Plus 通水洗車ブラシ 直毛 ワコー

    Spa Plus 通水洗車ブラシ 直毛

    ワコー(4件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    シッカリ汚れをかき落とす。
    用途タイヤや農機具に。車やバイクのタイヤ・トラックや農機具などの洗浄用寸法(mm)約125×410×100質量(g)約148種類柄付きタイプ材質(柄部)ポリエチレン材質(毛)PP直毛危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • ニューラクラク ウイルソン

    ニューラクラク

    ウイルソン(9件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    軽くて、速いディンプルカット採用!握りやすい取っ手付きで手が疲れず、ディンプルカット採用でボディにスポンジが吸いつかないから、洗いやすさ抜群!ソフトで耐久性の高い特殊ウレタンスポンジで、泡立ちもグッド。
    材質ウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×94×360危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • サンダポリッシャー 京セラインダストリアルツールズ

    サンダポリッシャー

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    ●自動車のワックスかけや木材の研磨など多用途で使える研削ムラの発生しにくいダブルアクション式のサンダポリッシャーです。●回転運動+偏心運動で研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです。●用途にあわせて回転を変えられる回転数調整ダイヤル付きです。●両手操作・片手操作時とも使いやすい本体・ハンドル形状で作業に応じた握り方ができます。●パッドが惰性で回転することをおさえたパッドブレーキ機構を採用しています。●作業効率と耐久性に優れたマイクロスティックパッド(マジック式)を採用しています
    用途木材・金属の研削研磨・塗装はがし、自動車のワックスがけ・塗装面の磨き付属品ディスクペーパー(粒度120)×1・ポリッシングスポンジ×1・ダストバッグ×1長さ(mm)226幅(mm)123質量(kg)1.5高さ(mm)151タイプサンダポリッシャー(AC式)電源(V)単相100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])6000~12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000定格電流(A)3.3ペーパー径(Φmm)125パッド径(Φmm)123商品タイプサンダポリッシャー(AC式)
  • 2層ワックススポンジ3P ワコー

    2層ワックススポンジ3P

    ワコー(28件のレビュー)
    399税込439
    1セット(3個)
    当日出荷
    持ちやすくワックスのぬり込みに適した2層タイプのスポンジ。固形・液体両用です。
    用途ボディのワックス洗車に材質ポリウレタンフォーム、ポリエチレン寸法(直径Φ×高さH)(mm)96×35危険物の類別非危険物適合用途ワックス洗車
  • BLACK ANGEL爆吸水タオル 700×900 520g Apikaa

    BLACK ANGEL爆吸水タオル 700×900 520g

    Apikaa(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    ボディの上を軽く滑らすだけで・・・驚きの吸水力です!
    トラスコ品番600-5750長さ(mm)700幅(mm)500ブルータイプクロス危険物の類別非危険物
洗車道具