10ページ目: 洗車道具

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
1,125件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリームⅡ マルテー東北石橋

    ドリームⅡ

    マルテー東北石橋
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    毛幅が長いので作業効率が良い!
    用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]PP/PVC全長(mm)420質量(g)173毛丈(mm)約60危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • 吸水クロス ソーアップ

    吸水クロス

    ソーアップ(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    究極の給水力 マルチレイヤー構造でコップ2杯分一気に吸収!! 使いやすい二つ折りタイプ さらに吸収能力を高めるリブ織り加工 リブ織り加工+マルチレイヤー構造
    用途コーティング施工車に最適材質ポリエステル80%、ナイロン20%寸法(mm)220×320×10危険物の類別非危険物
  • 変速電動ポリッシャー EARTH MAN

    変速電動ポリッシャー

    EARTH MAN(8件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    変速ダイヤル付きで作業に合わせてスピード調節可能 回転方式:シングルアクション
    用途車・床の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に付属品変速電動ポリッシャー本体×1、ベースパッド(約Φ150mm)×1、スポンジパッド(約Φ180mm)×2、タオル地パッドカバー(Φ180mm用)×1、毛バフパッドカバー(Φ180mm用)×1、補助ハンドル×1、スパナ×1質量(kg)2.3周波数(Hz)50/60電流(A)9.5電圧(V)AC100ねじ径M16コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~2000定格消費電力(W)900本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×93×245定格時間(分)30
  • パキン洗車ブラシ アプソン

    パキン洗車ブラシ

    アプソン(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)390×30×75タイプ通水不可材質(毛)パキン100%危険物の類別非危険物
  • パルストルネードガン用スペアノズル レッドサン

    パルストルネードガン用スペアノズル

    レッドサン
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • Spaplus 洗車ブラシ シダ ワコー

    Spaplus 洗車ブラシ シダ

    ワコー(2件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    毛先がシダを使っている洗車ブラシです。
    材質毛:シダ・パキン・PP 柄:ポリエチレン寸法(mm)125×440×120種類柄付きタイプ危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • らくとりウエス 16枚入り PROSTAFF(プロスタッフ)

    らくとりウエス 16枚入り

    PROSTAFF(プロスタッフ)(6件のレビュー)
    599税込659
    1セット(16枚)
    当日出荷
    1枚づつ使い切り感覚で使える、お得な16枚入りの万能ウエスです。 ワックスのふき取り、洗車後の水滴拭き上げ、足回り・エンジンルームの清掃などいろんな用途に活用できます。 特殊化学繊維を使用し、従来品よりも吸収力120%UP、拭き取り性150%UP!さらに耐久性にも優れています。 カーケアの他、家庭の床や家具のお掃除にも最適です。
    材質レーヨン70%、ポリエステル30%質量(g)110シートサイズ(mm)約365×270危険物の類別非危険物
  • 車まるごとワックス ウェット 晴香堂(旧:オカモト産業)

    車まるごとワックス ウェット

    晴香堂(旧:オカモト産業)(5件のレビュー)
    899税込989
    1パック(20枚)
    当日出荷
    業界初ボディだけじゃない 今度は窓もミラーもOK! 雨の日も視界スッキリ! 今までのワックスシートでは使えなかった窓やミラーもOK!雨も弾いて視界スッキリ。 しっかりワックス! サッと拭くだけで強力水ハジキ効果が得られ、ピカピカボディに仕上がります。 いろいろ使える! ボディ・窓・ミラー・ホイール・レンズカバー・プラスチック部分・金属メッキ等いろいろ使えて断然ベンリ。用途ごとにシートを買い分ける必要もありません。 シートもスゴイ! 高性能ハイブリットシートの採用で拭き残しやスジになりにくく、汚れもスッキリ除去。 超お買得! たっぷり20枚入りでとっても経済的!!
    用途自動車の外装及び内装の洗浄(本革、天然木部分は除く)シートサイズ(mm)約300×300材質(不織布)ポリエステル危険等級サイズ(mm)約300×300(不織布)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.03L危険物の性状非水溶性効果撥水、ワックス
  • タイヤワックス用スポンジ取替用超耐久 ワコー

    タイヤワックス用スポンジ取替用超耐久

    ワコー
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    タイヤWAXを隅まで塗り残しなしに塗れるスポンジの耐久力の高いスペアです。タイヤ用ワックス、コーティング剤の塗付用ワックススポンジです。新形状のアーチ加工スポンジで、タイヤの下までワックスをシッカリ塗れます。スポンジ部に油性分に強いポリエチレンフォームを使用しているので、油性タイヤワックスに最適です。CW-08の取替用です。
    トラスコ品番536-9876材質(スポンジ)ポリエチレン、(台座)ABSタイプ超耐久危険物の類別非危険物
  • ホイール&タイヤブラシ (ソフトグリップ) SIGNET(シグネット)

    ホイール&タイヤブラシ (ソフトグリップ)

    SIGNET(シグネット)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    タイヤ、ホイール、フェンダー、ヒールウェル等を洗浄するブラシです。 柔らかくしなる毛は対象を傷つけにくく、かつ細部へ入り込み徹底洗浄を行えます。 ハンドルは濡れていても滑りにくく、手への衝撃を吸収して使いやすさを追求しております。
    用途洗車、カーケアに材質(ブラシ部)PP+PET寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×72×15材質(ハンドル)PP、PBT危険物の類別非危険物
  • カー用品 プラウドギア マイクロファイバークロス 30枚セット プラウド

    カー用品 プラウドギア マイクロファイバークロス 30枚セット

    プラウド
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    車やご家庭、アウトドア、レジャーなど、様々な場面で使用できる高性能マルチクロス30枚セットです。色はアウトドア、マリンスポーツ、レジャーにもマッチする厳選した3カラー、ダークグレイ、グレイブルー、ダークブルーのセットとなります。洗車後のボディ、窓ガラスなどの水滴を素早く吸水し、作業性能がアップします。窓の油膜取り、WAXやコーティング後の拭き取りクロスとしても最適です。ダッシュボード、メーターパネル、下回りまで様々なところで活用出来ます。乾拭き、水拭きのどちらもご使用でき、繰り返し使えて経済的です。
    用途アウトドア、レジャー、スポーツ、車中泊、ご家庭用などの様々なシーンに。3色セット(ダークグレイ、グレイブルー、ダークブルー)サイズ(cm)約40×40危険物の類別非危険物
  • プレミアム マイクロファイバードライクロス D.A.D(GARSON)

    プレミアム マイクロファイバードライクロス

    D.A.D(GARSON)
    3,498税込3,848
    1枚
    当日出荷
    高次元の拭き取り効率による圧倒的な吸水力。超極細分割繊維の繊維を鋭角に分割することで、毛細管現象による圧倒的な吸水力を発揮。車1台分を丸ごと拭き上げ可能。高密度加工が施された生地により水分を一気に吸水。高次元の拭き取り効率を実現。一般のクロスでは残ってしまう油汚れも簡単に拭き取ることができます。セームタオルのように乾いても固くならず、事前に濡らしておく工程もなく吸水力を発揮するので、どこでもすぐに使用でき、たいへん便利です。ソフト生地を採用しているので、ボディにもやさしく、繊細なコーティング施工車の拭き上げにも使用できます。
    用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに危険物の類別非危険物
  • プレミアム ディティールブラシ D.A.D(GARSON)

    プレミアム ディティールブラシ

    D.A.D(GARSON)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    車の隙間などの細かい場所の洗浄に。極上の毛先で汚れをかきだします。細かいスキマに入り込む筆型ブラシで、車のドアノブの隙間やヘッドライト周り、ホイールのナットホールなど、細かな部分の洗浄に。また、内装の細かな隙間などのホコリ取りにも最適。グリップ部分にエラストマー樹脂を採用することにより滑りにくくグリップ性も抜群。さらにグリップ部は筆型タイプなので、とても握りやすく、細かな箇所を狙いやすい設計。直接手を濡らすことなく洗車が可能。冬場の洗車時にもオススメ。
    用途ドアノブの隙間などの洗浄に。ナットホールなどの洗浄に。エアコンの吹き出し口や内装の細かな隙間などのホコリ取り危険物の類別非危険物
  • 泡仕立てモップ ウイルソン

    泡仕立てモップ

    ウイルソン
    1,298税込1,428
    1本
    7日以内出荷
    新開発「泡仕立て繊維」でボディにやさしく洗車できます。
    用途自動車用洗車モップ危険物の類別非危険物
  • らくおき 砂落とし PROSTAFF(プロスタッフ)

    らくおき 砂落とし

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    1,598税込1,758
    1個(1個)
    当日出荷
    砂汚れがバケツ内で浮遊するのを防止する、らくのりバケツ専用の砂落としフィルターです。綺麗に洗車していても、バケツ内でスポンジに砂汚れが再付着。いつの間にか愛車に微細なキズをつけることに! 本品は洗車時のキズ付きを防いで安心して作業できるこだわりアイテムです。取っ手穴で本品を持ち、バケツの底に置くだけでOK! すり鉢状の「砂地獄フィルター形状」により、砂汚れが底に落ちやすく舞い上がりにくくし、スポンジへの再付着を防止します。洗車にこだわる方や、いつの間にか車に微細キズがついている方に最適です。バケツ内での本品のガタつき・浮きを抑えた使いやすい安定重量設計。濡れたスポンジ・グローブ等の水切り台にも便利。
    質量(g)435寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)238×208×:41危険物の類別非危険物
  • 急速クロス ジョイフル

    急速クロス

    ジョイフル
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    ツイストパイル生地で吸水力に優れ拭きスジが残りにくい。濡れたボデイに広げて乗せて軽く滑らすだけ。
    用途車の洗車用品材質ポリエステル/ナイロン幅(mm)200ブルーサイズワイド高さ(mm)270奥行(mm)35危険物の類別非危険物
  • Gジェッター SOFT99

    Gジェッター

    SOFT99(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    業界初の洗車専用散水ノズルです。 水形・水流の調整は各々無段階で自由自在で洗車専用設計なので、使いやすく操作は驚くほど快適です。 手にフィットする3Dフォルム、表面素材にはシャンプーが付いてもすべりにくいエラストマー樹脂を採用しました。
    用途洗車・散水用。トラスコ品番242-7416材質樹脂素材:ABS、POM、金属素材:真鍮(クロームメッキ加工)、ステンレス、亜鉛、ゴム素材:NBR、TPR、EPDM幅(mm)105厚さ(mm)55高さ(mm)180危険物の類別非危険物最大使用水圧(Mpa)可能:0.7
  • 吸速クロスレギュラー ジョイフル

    吸速クロスレギュラー

    ジョイフル(1件のレビュー)
    639税込703
    1枚
    当日出荷
    ツイストパイル生地で吸水力に優れ拭きスジが残りにくい。
    用途洗車材質ポリエステル/ナイロン幅(mm)165高さ(mm)260奥行(mm)25危険物の類別非危険物
  • 充電式ポリッシャ マキタ

    充電式ポリッシャ

    マキタ
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    回転数(min-1[r.p.m])600~2200
  • 12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール

    12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャー

    コンパクトツール
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。 スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可) 予備バッテリー付で効率的に使用できます。
    付属品電池パック×2、充電スタンド、ACアダプター、サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、ウレタンバフ(25×95)黄段付き、ウレタンバフ(25×95)細目段付き仕様ダブルアクション質量(kg)本体(ハンドル・電池パック込):1.15、充電器(ACアダプター・充電スタンド):0.14回転数(min-1[r.p.m])0~2500/0~7500(Low/High)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)バッテリー電圧(V)DC12ACアダプタ(定格出力)DC12V充電時間(時間)最大約6バッテリー容量(mAh)2000オービットダイヤ(mm)5バフサイズ(Φmm)95×25Hパッド径(Φmm)72
  • Q2M Wash Pad 品番(Q2MA-WP) GYEON(ジーオン)

    Q2M Wash Pad 品番(Q2MA-WP)

    GYEON(ジーオン)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ボディ専用の新素材マイクロファイバーでボディを優しく洗浄できるグローブです。
    危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • エアーブラスターミニ ノズルユニット GA-REW(ガリュー)

    エアーブラスターミニ ノズルユニット

    GA-REW(ガリュー)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    エアーショックガンの強打力タイプ。ニンニク種こぼし、ねぎの薄皮除去などにも
    用途除塵、水切り、にんにく種こぼしなど危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • エックスマールワン コーティング ウェットクロス PROSTAFF(プロスタッフ)

    エックスマールワン コーティング ウェットクロス

    PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
    1,018税込1,120
    1個(12枚)
    当日出荷
    これ一枚。水なし洗車&コーティング! 拭くだけでボディーの汚れを取り、コーティング効果を与えるウェットクロスです。 スプレータイプのX-mal1コーティングと同様のガラス系ポリマーを配合。透明感溢れるツヤと、優れた撥水効果を与えます。 また、クロス素材は汚れ取り効果に優れたマイクロファイバー100%仕様。ボディー表面の気になる、水アカ汚れや突然の虫・鳥フン汚れもスッキリ落とします。本格コーティング成分とマイクロファイバーの相乗効果により、スピーディーな作業性と抜群の輝きを実現します。車のあらゆる外装から内装まで使用でき、さらにバイクや自転車の各部まで幅広く対応。これ一枚でいろんなところがツヤピカに仕上がります。
    質量(g)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×165×23危険物の類別非危険物効果コーティング被膜、ツヤ、撥水効果
  • 高圧ホースねじれ防止付 バンザイタイプ JTC

    高圧ホースねじれ防止付 バンザイタイプ

    JTC(1件のレビュー)
    17,900税込19,690
    1個(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    両口360度回転!! ホースのねじれ防止アダプター2個付き!! 最高使用圧力18.0MPa YOKOHAMA製ホース
    仕様【高圧洗浄機用高圧ホース】適合機種:バンザイ・オカツネ等、内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:高抗張力銅線、外面カバー:耐候性合成ゴム、両口360度回転ホースのねじれ防止アダプター付き、最高使用圧力18.0MPa常用圧力(MPa)15.7材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム 外面カバー:対候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)62.8補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)17.4材質(金具)S15C危険物の類別非危険物ねじサイズ3/8(16.7mm)RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)21mm
  • 洗車ブラシしなの先割 マルテー東北石橋

    洗車ブラシしなの先割

    マルテー東北石橋
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ボディーからタイヤまでオールマイティに洗える!・洗車に最適な先割れ加工・作業が楽な通水タイプ!
    用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]PP/ポリエチレン全長(mm)440質量(g)170危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • グッドジョブスポンジタイプ マルテー東北石橋

    グッドジョブスポンジタイプ

    マルテー東北石橋
    2,398税込2,638
    1本
    翌日出荷
    ロング柄のスタンダード品車にやさしい柔らかスポンジで、ソフトに洗える!
    用途ワンボックス、ミニバンなどの高ルーフ仕様車の洗浄。材質[スポンジ/柄/頭部)ポリウレタンフォーム/スチール/ポリエチレン全長(mm)1300質量(g)470危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • B&Y やわかるバーブラシ ルーフ用 ハンディ・クラウン

    B&Y やわかるバーブラシ ルーフ用

    ハンディ・クラウン
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    塗装面にやさしい新開発洗車ブラシです。やわらかい中空糸をさらに先割りにし、ボディへのアタックを最小限に仕上げたブラシです。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。ブラシ部分が長いので、一度に洗える面積が広く、洗浄時間を圧倒的に短縮できます。ソフトなグリップで、女性にも疲れにくいデザインです。
    用途ワンボックス、ミニバンなどの高ルーフ仕様車の洗浄材質[毛/柄]PET/塩ビ、ウレタン(EVA)全長(mm)420質量(g)268危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイヤ洗浄スポンジ 角型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    タイヤ洗浄スポンジ 角型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    タイヤ洗浄に最適な硬さなNEWスポンジ!! 頑固な汚れにガシガシ洗える超粗目タイプ
    用途清掃・お手入れサイズ(mm)170×100×50危険物の類別非危険物
  • スーパーヨゴレトリラテスポンジ ワコー

    スーパーヨゴレトリラテスポンジ

    ワコー(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    粘着樹脂加工面とスポンジの2面スポンジです。
    用途樹脂ヤニ・鳥フンや虫取りに最適。危険物の類別非危険物
  • シートブラシ Vikan(ヴァイカン)

    シートブラシ

    Vikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    車内の細かな隙間、シートのゴミを簡単に清掃できます。
    用途車内のシート清掃材質ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル寸法(mm)280×30×55質量(g)168耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物毛のかたさソフト
  • コーティング施行車用スポンジモップ アイオン

    コーティング施行車用スポンジモップ

    アイオン(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    微細な連続気孔が水滴をすばやく吸収し、水切れが良いので絞った分だけ吸水力が回復。拭く、絞るを繰り返せば吸水力が落ちません。
    トラスコ品番115-7231材質スポンジ:PVA ヘッド:ポリプロピレン 伸縮棒:アルミニウム、ポリプロピレン、ポリウレタン長さ(mm)1050~1550質量(g)580危険物の類別非危険物
  • ナイロン洗車ブラシ アプソン

    ナイロン洗車ブラシ

    アプソン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)390×30×75タイプ通水不可材質(毛)PP50%、ポリエステル50%危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • タイヤワックス用交換スポンジ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    タイヤワックス用交換スポンジ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    交換用スポンジ!。マジックテープで簡単交換できます!
    用途清掃・お手入れ材質発泡ウレタン危険物の類別非危険物適合用途タイヤワックス
  • PSプレミアム マルチホコリとりモップ ウイルソン

    PSプレミアム マルチホコリとりモップ

    ウイルソン(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    もこもこボリューム毛束で優しくボディのホコリをキャッチ。 ボディ・窓ガラスのチリ・ホコリ・小砂・黄砂取りに最適。 新素材・超極細ふわふわ繊維で、ボディに優しく安心です。
    寸法(mm)150×550危険物の類別非危険物
  • タイヤブラシ (ウッドハンドル) SIGNET(シグネット)

    タイヤブラシ (ウッドハンドル)

    SIGNET(シグネット)
    459税込505
    1本
    翌々日出荷
    強力で耐久性のあるブラシでタイヤの徹底洗浄と長寿命を実現します。 ハンドルは無駄をそぎ落としたデザインと温かみのあるウッド仕様です。 タイヤだけでなく車内のカーペットの清掃にも使用できます。
    用途洗車、カーケアに寸法(幅W×奥行D)(mm)125×55材質(ブラシ部)PP材質(ハンドル)ブラシ長(mm)25危険物の類別非危険物
  • 車がっつり洗車セット ワコー

    車がっつり洗車セット

    ワコー
    449税込494
    1個
    当日出荷
    波形スポンジ2個とマイクロファイバークロス1枚のセットです。
    用途車の洗車材質ポリウレタンフォーム/ポリエステル/ナイロン幅(mm)225高さ(mm)250奥行(mm)45危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • モンスター デュアルブレード PROSTAFF(プロスタッフ)

    モンスター デュアルブレード

    PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    自動車ホイール・未塗装樹脂・ボディーの隙間など使用箇所によって使い分けできる2種類のブラシが1本になった細部洗浄用ブラシです。 コシのある「スポットブラシ」は汚れを落としたい箇所が洗いやすく、ホイールの隅などの強固な汚れがしっかり除去できます。 また、ブラシ中心部に繊維をなくすことでホイールとナットの隙間の奥までブラシが入りやすくスムーズに洗浄できます。 柔らかくボリューム感のある「ソフトブラシ」は使用箇所をやさしく洗えます。 ホイールはもちろん、汚れの溜まりやすいボディーの隙間やグリル・カウルトップなどの未塗装樹脂パーツにも使えます。 スポンジでは洗いにくい細部洗浄に最適なブラシです。紐が取り付けられて保管に便利なスリット入り ソフトブラシはダッシュボードにも使用可能
    幅(mm)150高さ(mm)350質量(g)90奥行(mm)47危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄
  • 虫取りクロス エマノン

    虫取りクロス

    エマノン
    899税込989
    1個
    当日出荷
    超極細繊維使用(髪の毛の1/300)で虫を絡めとります。洗剤を使わないので地球環境にも優しい。汚れたら何回でも洗って使える。
    用途カーボディ用拭き取りクロス材質ポリエステル80%、ナイロン20%幅(mm)400高さ(mm)300危険物の類別非危険物
  • ダートロック DETAIL GUARDZ

    ダートロック

    DETAIL GUARDZ(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ダートロックは洗車キズの元となる洗車ミットやスポンジなどに付着したゴミや、砂利、鉄粉などを取り除き、バケツの下に閉じ込める画期的な洗車用具です。 きれいな水で洗車ができるため洗車キズが抑えられます。 頑丈な工業用プラスチックを使用し、重量もあり、バケツの底にアンカーのように沈みます。 自動張力調整機能により、バケツにフィットし、簡単に浮き上がったり、排水時に落ちたりしません。 洗車ミットなどに付着したゴミや砂利は大切なボディーに傷を付けます。
    危険物の類別非危険物寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)43×36×7
  • 伸縮水切りワイパー ワコー

    伸縮水切りワイパー

    ワコー
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ヘッド部が回転し、収納もコンパクト。
    用途洗車材質ポリプロピレン、ポリカーボネート、ABS樹脂、アルミニウム、TPR、スチール、ポリエステル、ポリウレタンフォーム寸法(mm)約205×85×500質量(g)約260危険物の類別非危険物
洗車道具