絞り込み
テープ厚さ(mm)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
0.02・0.06・0.14・0.3・1・1.2・1.5・2・3・4・5・6.5・9・10・15・16・20・30・40・50・テープ長さ(m)をもっと見る
ブランド
- エーモン(24)
- 3M(スリーエム)(15)
- メグロ化学(6)
- 寺岡製作所(5)
- 日東電工(旧:Permacel)(3)
- ニトムズ(2)
- マクセル(2)
- リンレイテープ(2)
- PARTNER(2)
- セキスイ(1)
- ニチバン(1)
- ユニット(1)
- 日東エルマテリアル(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- 共同技研化学(1)
- ケーイング(1)
エーモン・3M(スリーエム)・メグロ化学・寺岡製作所・日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ・マクセル・リンレイテープ・PARTNER・セキスイ・ニチバン・ユニット・日東エルマテリアル・JET INOUE(ジェットイノウエ)・共同技研化学・ケーイング
商品豆知識
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む

PACプライマー
3M(スリーエム)¥36,980税込¥40,6781箱(200枚)7日以内出荷自動車の外装部品への取り付けテープの接着性向上に役立ちます用途自動車の外装部品への取り付けテープの接着性向上に成分メチルシクロヘキサン、酢酸ブチル、4,4’-MDI質量(g/枚)3.5
油面に貼れるテープ#6001Lトラ柄
リンレイテープ(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181巻当日出荷油面(鉱物油・植物油に対応)でも剥がれずに貼れます。大掛かりな脱脂作業は不要です。用途油の付いた面への貼り付けに。工場内での危険物表示やラインテープにRoHS指令(10物質対応)対応
アタッチテープ
PARTNER¥2,698~税込¥2,968~1巻当日出荷から7日以内出荷透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。 剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。 高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。 初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に厚さ(mm)0.2長さ(m)10耐熱温度(℃)200/短時間・80/長時間強度【接着】75.5kg/5cm2
位置調整機能付き両面テープ #530
セキスイ¥849~税込¥934~1巻当日出荷フローリングの乾式方法を可能にした位置調整機能付きの両面テープです。特殊発泡ポリエチレンと高機能粘着剤を組み合わせた強粘着テープに、圧着までは接着力を発揮しない位置調整機能を付加。1)特殊ネット積層構造により、位置合わせが簡単。 無溶剤のため養生不要でスピーディーな施工を実現。3)年月が経ってフローリングを張り替える際にも、きれいに剥がすことが可能です。3)柔軟な基材が凹凸面によく追従し、大きな接着面積を確保します。そのため粗面や多少の不陸でも十分張り付きます。また耐久性に優れるアクリル粘着剤を使用しているので、接着の信頼に優れます。4)有機溶媒や有害なホルマリンを含みません。用途建築内装材の固定用(*特に床材固定用)
プロスペック両面テープ(薄くて強力)
エーモン¥599税込¥6591巻当日出荷薄くて目立たずしっかり固定用途エンブレムの接着に色グレー使用温度範囲(℃)-30~150テープ幅(mm)5基材アクリルフォームテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.2粘着剤アクリル系粘着剤特性薄くて強力
プロスペック両面テープ(粗面最強)
エーモン¥799税込¥8791巻3日以内出荷粗面に入り込み強力密着用途モルタル・木材・合皮などへの接着に色黒使用温度範囲(℃)-30~100テープ幅(mm)15基材不織布テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1粘着剤アクリル系粘着剤特性粗面最強
アタッチテープ
PARTNER¥1,998税込¥2,1981箱(2本)欠品中透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。 剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。 高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。 初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に幅(mm)5厚さ(mm)0.2長さ(m)10耐熱温度(℃)200/短時間、80/長時間強度【接着】75.5kg/5cm2
プロスペック両面テープ(耐候性最強)
エーモン¥819税込¥9011巻当日出荷雨・風・汚れ・紫外線・熱に強い用途リアスポイラーなどの車外パーツに最適色白使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)10基材アクリルフォームテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1.14粘着剤アクリル系粘着剤特性耐候性最強
プロスペック両面テープ(クリアで目立たない)
エーモン¥799税込¥8791巻当日出荷透明で接続部が目立たない用途ドアバイザーなどのクリアパーツの接着に色透明使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)10基材アクリルフォームテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1粘着剤アクリル系粘着剤特性透明で目立たない
養生用両面テープ(強弱タイプ)
日東エルマテリアル¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷貼って剥がす用途で使える両面テープです。 1面側が弱粘着、2面側が強粘着となっています。 コンクリート型枠先付工法用テープとしても使用できます。用途仮固定用途に。コンクリート型枠先付工法用として主なワークパーツ
VOC対策製品両面テープ NO.7721
寺岡製作所¥539~税込¥593~1巻ほか当日出荷から22日以内出荷各種材料への粘着性に優れています。 環境や人体に配慮した低VOCが要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。 (製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC13物質を意図的に使用しておりません)用途自動車、車両等の内装材固定。 OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。 軽包装・封筒などの封緘。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ
発泡体基材両面テープ(耐候性タイプ)
共同技研化学¥2,298~税込¥2,528~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷耐候性、保持力に優れています。 基材強度が強く、耐熱性があります。 同社独自の特殊発泡基材を使用した両面テープです。用途配線カバー。 金属銘板固定。 フローリングの固定・アルミ板固定・車輌外装部品の固定仕様切断にはカッターが必要質量(g)103被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
プロスペック両面テープ(薄くて強力)
エーモン¥699税込¥7691巻3日以内出荷薄型パーツをしっかり固定用途ナビパネル・アクセサリー などの接着に色グレー使用温度範囲(℃)-30~150テープ幅(mm)6基材アクリルフォームテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.8粘着剤アクリル系粘着剤特性薄くて強力
プロスペック両面テープ(薄くて強力)
エーモン¥899税込¥9891巻3日以内出荷長いテープで綺麗に貼れる用途ドアモールなどのメッキパーツの接着に色グレー使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)10基材発泡ポリマーテープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.85粘着剤アクリル系粘着剤特性薄くて強力
プロスペック両面テープ
エーモン¥369税込¥4061個当日出荷粗面に入り込み強力接着用途コンクリート、モルタルへのクッション材の接着に幅(mm)75厚さ(mm)1色黒テープ幅(mm)75基材不織布テープ長さ(m)0.14テープ厚さ(mm)1粘着剤アクリル系感圧型粘着剤使用可能温度範囲-30~100℃主な用途多用途テープ長さ(mm)140特性強力接着・耐候性・耐熱性
両面テープはがし剤 密着スプレータイプ
エーモン¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷上向き噴射でも液垂れしない高密着スプレータイプ 強力な両面テープもきれいにはがせる!用途両面テープやステッカーはがしに。両面テープ・ステッカー以外にもいろいろ除去できます。(ガムテープ、油汚れ、グリース、オイル、ピッチ・タール)成分天然オレンジオイル容量(mL)50
両面テープ前処理剤
エーモン¥399税込¥4391枚3日以内出荷両面テープ本来の接着力を引き出す前処理剤用途接着面のゴミ・ホコリ・油分を確実に除去成分【含浸液】イソプロピルアルコール70%、水30%材質【含浸】不織布寸法(mm)100×200
発泡両面テープ
ユニット¥1,698税込¥1,8681巻翌々日出荷柔軟性に富み、クッション性がある両面テープです。用途工場、工事現場、事務所等での備品に最適です。幅(mm)25厚さ(mm)1質量(g)70長さ(m)10
ビレ・パッチ
メグロ化学¥19,980税込¥21,9781セット(10枚×6箱)4日以内出荷パネルの内側に貼るだけで、ドアやフェンダーの振動を防止します。寸法(長さL×幅W)(mm)300×50テープ長さ(mm)300主なワークパーツ
PE発泡体両面テープ No.5565
マクセル¥75,980税込¥83,5781ケース(72巻)翌々日出荷特殊発泡ポリエチレン(黒色)ベースとし、その両面に接着性と耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面テープです。用途弱電関係のプラスチック部品固定用、自動車のエンブレムの固定用タック(ボールNo.)7保持力(ズレmm)40℃/0.5被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
紙両面テープ No.5490
マクセル¥66,980税込¥73,6781ケース(30巻)7日以内出荷不織布を基材に無溶剤タイプの粘着剤を両面塗布したVOC放散量低減を意識した環境にやさしい粘着テープです。用途自動車内装材・緩衝材の固定用タック(ボールNo.)12保持力(ズレmm)40℃/0.1適合用途低VOC主なワークパーツ再生材使用使用
アクリルフォーム両面テープ No.7840
寺岡製作所¥7,598~税込¥8,358~1箱(5巻)11日以内出荷柔軟性に富み、応力追従性に優れています。耐候性・耐寒性・耐熱性に優れています。耐水性に優れ、シ-ル効果が期待できます。用途自動車の各種内装材やエンブレムの固定、建材や電気機器の筐体・銘板の固定、各種部材のスペーサーに。材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系粘着剤幅(mm)20色白長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応