絞り込み
材質
長さ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
6,838件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴム板(両面筋入) エスコ

    ゴム板(両面筋入)

    エスコ
    100税込110
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
  • SUS316チューブ コイル 1/16×0.25 ジーエルサイエンス

    SUS316チューブ コイル 1/16×0.25

    ジーエルサイエンス
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷から29日以内出荷
    形状コイル内径(Φmm)0.25チューブ外径(inch)1/16
  • SUS316チューブ コイル 4.0 ジーエルサイエンス

    SUS316チューブ コイル 4.0

    ジーエルサイエンス
    16,890税込18,579
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状コイル内径(Φmm)3
  • 500x1000x 5mm 超高分子量ポリエチレン板 エスコ

    500x1000x 5mm 超高分子量ポリエチレン板

    エスコ
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷
    仕様摺動性、耐摩耗性に優れています。材質UHMW厚さ(mm)5寸法(mm)500×1000
  • 40x40mmx1m アルミアングル(シルバー/つや消/10本) エスコ

    40x40mmx1m アルミアングル(シルバー/つや消/10本)

    エスコ
    1組(10本)
    取扱停止中
    入数10
  • アルミアートメタル 泰豊トレーディング

    アルミアートメタル

    泰豊トレーディング
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
    用途工作やDIYなど
  • 500x 500x3.0mm EPDM板(硬度65度) エスコ

    500x 500x3.0mm EPDM板(硬度65度)

    エスコ
    3,930税込4,323
    1枚
    翌日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)3寸法(mm)500×500
  • 303x455x5mm 発泡スチレンボード(ブラック) エスコ

    303x455x5mm 発泡スチレンボード(ブラック)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,120税込1,232
    1枚
    当日出荷
    材質発泡スチレン厚さ(mm)5寸法(mm)303×455ブラック
  • 200x200x4mm アクリル板(ボックス用フタ) エスコ

    200x200x4mm アクリル板(ボックス用フタ)

    エスコ
    2,470税込2,717
    1個
    当日出荷
    材質アクリル厚さ(mm)4寸法(mm)200×200透明
  • 320x 550x1mm アクリル板(透明/強化) エスコ

    320x 550x1mm アクリル板(透明/強化)

    エスコ
    2,150税込2,365
    1枚
    当日出荷
    仕様押出板仕様:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。厚さ(mm)1寸法(mm)320×550透明
  • 330x495x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(切れ目付/黄 エスコ

    330x495x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(切れ目付/黄

    エスコ
    1,940税込2,134
    1組
    翌日出荷
    キャビネットや引出しの型抜き・緩衝材に最適
    材質ポリエチレン発泡体厚さ(mm)黒:20、黄:5寸法(mm)黒:495×330、黄:495×330黒/黄質量(g)1000
  • 100ml アクリル板用研磨剤 エスコ

    100ml アクリル板用研磨剤

    エスコ
    705税込776
    1個
    当日出荷
    内容量(mL)100
  • シリコンゴムシート (金底探知器検知タイプ) TRUSCO

    シリコンゴムシート (金底探知器検知タイプ)

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1枚
    11日以内出荷から14日以内出荷
    ゴムに金属粉を練りこんでおり、金属・X線探知機で検知が可能なゴム板です。 食品衛生法に適合しています。
    用途ベルトコンベヤーのこぼれ防止、スカート材、衝撃吸収に。材質/仕上シリコンゴムグレー使用温度範囲(℃)180硬度50
  • ウレタンゴムシート (金底探知器検知タイプ) TRUSCO

    ウレタンゴムシート (金底探知器検知タイプ)

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1枚
    14日以内出荷
    ゴムに金属粉を練りこんでおり、金属・X線探知機で検知が可能なゴム板です。 食品衛生法に適合しています。
    用途ベルトコンベヤーのこぼれ防止、スカート材、衝撃吸収に。幅(mm)450材質/仕上ウレタンゴム使用温度範囲(℃)80硬度90
  • タングステンメッシュ くればぁ

    タングステンメッシュ

    くればぁ
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷
    金属中で最高の融点(3380℃)と最低の蒸気圧をもつ金属メッシュです。
    用途高真空圧環境や高温での液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
  • ポリプロピレンメッシュ くればぁ

    ポリプロピレンメッシュ

    くればぁ
    5,798税込6,378
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性に優れています。 90℃まで使用可能です。
    用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
  • 平型スポンジEPDM WAKI(和気産業)

    平型スポンジEPDM

    WAKI(和気産業)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    用途止水シールやクッション、隙間埋め材など仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM寸法(mm)5×30長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-03RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型スポンジEPDM WAKI(和気産業)

    平型スポンジEPDM

    WAKI(和気産業)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    用途止水シールやクッション、隙間埋め材など仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM寸法(mm)5×15長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-02RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半月スポンジEPDM WAKI(和気産業)

    半月スポンジEPDM

    WAKI(和気産業)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    用途クッションや戸当たりに仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き材質EPDM寸法(mm)5×10長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5072-99RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンスポンジ丸チューブ スリーハイ

    シリコンスポンジ丸チューブ

    スリーハイ
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    チューブタイプの断熱材です。 細管をチューブの中に通し、しっかり断熱いたします。
    用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンスポンジ角チューブ スリーハイ

    シリコンスポンジ角チューブ

    スリーハイ
    5,798税込6,378
    1本
    4日以内出荷
    チューブタイプの断熱材です。 細管をチューブの中に通し、しっかり断熱いたします。
    用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルイーターD(ドライ)シリーズ 富士ケミカル

    ベルイーターD(ドライ)シリーズ

    富士ケミカル
    5,198税込5,718
    1枚
    欠品中
    きわめて高い吸水力・保水力を発揮します。 ソフトで弾性に優れ、ワークを傷つけません。 2次加工性に優れ、各種の部材として活躍しています。
    用途ハードディスク、シリコンウェハー、各種基板など、精密電仕様圧縮応力30%:4.3kPa、水での膨張率:6%厚さ(mm)1サイズ870mm角保水率(%)1050引張伸度(%)200引張強度(kPa)280気孔径(mm)150μm気孔率(%)89
  • ベルイーターD(ドライ)シリーズ 富士ケミカル

    ベルイーターD(ドライ)シリーズ

    富士ケミカル
    25,980税込28,578
    1枚
    7日以内出荷
    耐薬品性、機械的強度、加工性に優れ、吸水・拭浄・濾過・研磨等の性能を持った連続気孔の多孔質体です。
    用途ハードディスク、シリコンウェハー、各種基板など、精密電子部品の吸水・洗浄材・拭き取り材。 各種製造工程における吸水・拭き取り材。 吸水・吸液・洗浄装置などの内部部品。仕様圧縮応力30%:43kPa、水での膨張率:6%サイズ870角保水率(%)1050引張伸度(%)200引張強度(kPa)280気孔径(mm)150μm気孔率(%)89
  • ベルイーターAシリーズ(PVAスポンジ) 富士ケミカル

    ベルイーターAシリーズ(PVAスポンジ)

    富士ケミカル
    25,980税込28,578
    1枚
    7日以内出荷
    高い気孔率:気孔率が約90%と他の焼結樹脂体などにくらべ格段に高く、さらに連続気孔構造により、低圧損設計、および高保持容量吸収体として、優れた性能を発揮します。 取扱いやすい加工性:各種用途に応じた形状・サイズを、切断や抜き加工などで容易に製作できるため、高価な金型を必要としません。 脱落のない基材、優れた耐薬品性:一般の繊維素材のような圧力負荷による基材の脱落がありません。また、耐薬品性にも優れていますので、安心してご使用いただけます。 難燃性の付与も可能:UL94-HBグレードの難燃性を付与することも可能です。用途に応じ、ご相談ください。
    用途エアー、ガスなどの気体、およびオイル・灯油などの液体用フィルター インクなどの含浸、および吸液体 ブラッシング油の濾過、オイルミストセパレーター 消音材 粉体搬送用多孔質板仕様水での膨張率:3%寸法(mm)1200×600耐熱性60℃引張伸度(%)50引張強度(kPa)1600圧縮応力25%(kPa)900気孔径(mm)90μm気孔率(%)91
  • ウレタンシート 硬度A50 タイガースポリマー

    ウレタンシート 硬度A50

    タイガースポリマー
    418税込460
    1枚
    7日以内出荷
    機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。 耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。 耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。 耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。 耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。 耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。 耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。 耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム(ポリエステル系)硬さタイプA/50比重1.24伸び(%)切断時/610引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6圧縮永久ひずみ(%)3反撥弾性(%)31引裂き強度(kN/m)28.6
  • 導電性ゴムシート(天然) 十川ゴム

    導電性ゴムシート(天然)

    十川ゴム
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
    材質天然ゴム幅(mm)1000硬さ65引張強度変化率:-2%比重(-)1.2引張強度(MPa)15.1硬さ(デュロメータA)62、変化:+4切断時伸(%)500、変化率:-20圧縮永久ひずみ(%)34(72℃×24h)耐油性70℃×72h体積固有抵抗(Ωcm)1.0×102RoHS指令(10物質対応)対応
  • 500x1000x3mm発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚) エスコ

    500x1000x3mm発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚)

    エスコ
    2,530税込2,783
    1個
    翌日出荷
    軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
    材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)3寸法(m)0.5×1発泡倍率約15倍
  • 50x20mmx6m気密スポンジ(シャッター用) エスコ

    50x20mmx6m気密スポンジ(シャッター用)

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    欠品中
    シャッター下端に取り付け、すき間をふさいで雨やゴミをシャットアウトします。 豪雨時の冠水被害などを軽減します。
    仕様粘着付材質EPDMスポンジ幅(mm)50厚さ(mm)20長さ(m)6
  • 30x10mmx6m気密スポンジ(シャッター用) エスコ

    30x10mmx6m気密スポンジ(シャッター用)

    エスコ
    5,180税込5,698
    1個
    翌日出荷
    シャッター下端に取り付け、すき間をふさいで雨やゴミをシャットアウトします。 豪雨時の冠水被害などを軽減します。
    仕様粘着付材質EPDMスポンジ幅(mm)30厚さ(mm)10長さ(m)6
  • アクリルシート コクゴ

    アクリルシート

    コクゴ
    6,498税込7,148
    1枚
    7日以内出荷
    透明度が高く、熱可塑性で複雑な形状に加工することが可能。耐候性にも優れています。
    透明
  • 幅広ゴム板 CR コクゴ

    幅広ゴム板 CR

    コクゴ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本(1m)
    7日以内出荷
    非常にバランスのとれたゴムで難燃性、ガス透過率の小ささ、接着力が強いなど数々の特長があります。ただし低温時の使用は不向きです。
    材質CRゴム幅(mm)1200長さ(m)1
  • 硬質塩ビシート コクゴ

    硬質塩ビシート

    コクゴ
    9,298税込10,228
    1枚
    7日以内出荷から8日以内出荷
    長さ(mm)1820幅(mm)910
  • ニューライトパイプ コクゴ

    ニューライトパイプ

    コクゴ
    1,498税込1,648
    1本(1000mm)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐磨耗性、耐薬品性、衛生性に優れています。
    長さ(mm)1000
  • アクリルシート 透明 コクゴ

    アクリルシート 透明

    コクゴ
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    透明
  • ベークライト黒丸棒 コクゴ

    ベークライト黒丸棒

    コクゴ(1件のレビュー)
    2,188税込2,407
    1本(1000mm)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ベークライト 黒長さ(mm)1000
  • ABSシート ブラック コクゴ

    ABSシート ブラック

    コクゴ(1件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1枚
    7日以内出荷
    耐衝撃性、剛性、耐熱性、電気特性に優れています。寸法安定性、加工性に優れているので、成型加工が容易です。
    用途自動車部品、電気機器部品、家具、建材等。各種機器カバー、レジャースポーツ用品、広告資材、その他。幅(mm)1000ブラック長さ(m)2
  • ウレタンスポンジゴム「スリムフレックス」 WAKI(和気産業)

    ウレタンスポンジゴム「スリムフレックス」

    WAKI(和気産業)
    449税込494
    1枚
    当日出荷
    マイクロセルポリマーシートは、非常に繊細で均一なセル構造をした、高密度ウレタンフォームです。従来の軟質ウレタンフォームの生産方法とは、まったく異なる発泡方法で作られているのが特徴です。スリムフレックスは圧縮残留歪が小さく、他の発泡体に見られるようなヘタリはほとんどありません。また、エネルギー吸収率、寸法安定性、耐熱性、加工効率に優れています。他素材への汚染などの影響が少なく、シール性にも優れているため、OA機器のシール材としても活用されています。この素材はイノアックコーポレーション製です。
    用途OA機器、スポーツ用品、靴等のシール材、パッキン材、クッション材として使用されています。材質高密度ウレタンフォーム長さ(mm)300幅(mm)30厚さ(mm)10硬度25瞬間使用温度(℃)最高:120最高使用温度(℃)持続:60(粘着部40℃)RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)持続:-10
  • 樹脂パンチング OKUTANI

    樹脂パンチング

    OKUTANI
    19,900税込21,890
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ポリ塩化ビニル(PVC)配列60°千鳥
  • 【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ10xP15 レーザー切断品/円盤 厚さ1.5mm スズキテクノス

    【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ10xP15 レーザー切断品/円盤 厚さ1.5mm

    スズキテクノス
    3,298税込3,628
    1枚
    翌々日出荷
    ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。
    切断公差外径(-0、+1.0)開口率(%)40.3サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ8xP10 レーザー切断品/円盤 厚さ1.5mm スズキテクノス

    【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ8xP10 レーザー切断品/円盤 厚さ1.5mm

    スズキテクノス
    3,298税込3,628
    1枚
    翌々日出荷
    ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。
    切断公差外径(-0、+1.0)開口率(%)58サービス分類オーダー・加工

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)