絞り込み
材質
長さ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
6,837件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JIS-303 六角棒 NOMIZU

    JIS-303 六角棒

    NOMIZU(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    冷間引抜きで加工された六角棒です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。
    用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)形状六角棒2018年トラスコ掲載ページ2 0233
  • 粘着EPDMスポンジゴム WAKI(和気産業)

    粘着EPDMスポンジゴム

    WAKI(和気産業)
    219税込241
    1枚
    当日出荷
    NRゴムと比較して耐候性・耐熱性・耐薬品性に優れ、屋外での使用に向いています。色移りしにくく、周囲を汚染しにくい材質です。柔軟性に優れ、素材表面のすべり止め効果は抜群です。
    用途電気・自動車・建築等様々な用途で部品として使われています材質本体:EPDM、粘着材:アクリル系長さ(mm)100幅(mm)100
  • メッシュパネル用スチールポール取付金具 光

    メッシュパネル用スチールポール取付金具

    389税込428
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ メッシュパネルを組立てる時に必要な取付金具です ネジ式なので取付が簡単です
  • メッシュパネル用 ネット取付金具 光

    メッシュパネル用 ネット取付金具

    (1件のレビュー)
    349税込384
    1セット(4枚)
    当日出荷
    収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ メッシュパネルを組立てる時に必要な取付金具です
  • 発泡エンビ 光

    発泡エンビ

    (4件のレビュー)
    179税込197
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です 表示板・ディスプレイ用 軽量で扱いやすく、切る・接着・ペイントなど加工性に優れています
  • 銅サイコロ 光

    銅サイコロ

    639税込703
    1個
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 サイコロ形状の銅素材です
    材質寸法(mm)20×20×20
  • ステンレスチタンゴールド板 光

    ステンレスチタンゴールド板

    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    無地プレートです 標示用やサインプレートとして
    仕様テープ付チタンゴールド
  • アクリルプレート(サインプレート用) 光

    アクリルプレート(サインプレート用)

    (1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アクリル製、4辺面取りタイプの無地プレートです 標示用プレート テープ付きで簡単に取り付けできます
    仕様テープ付材質アクリル
  • アルミ角パイプ 15×15×1.5 艶消し アルインコ

    アルミ角パイプ 15×15×1.5 艶消し

    アルインコ
    789税込868
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
  • 天然ゴムロール WAKI(和気産業)

    天然ゴムロール

    WAKI(和気産業)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)寸法(幅W×長さL)(mm)150×1000耐寒耐熱温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ角パイプ角R2付V溝1本付 アルインコ

    アルミ角パイプ角R2付V溝1本付

    アルインコ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます仕様角R2付、V溝1面に1本付材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
  • 300x 920x0.1mm ステンレス巻板 エスコ

    300x 920x0.1mm ステンレス巻板

    エスコ
    1,640税込1,804
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440ER-51
  • 365x1200x0.1mm 銅薄板(ロール巻) エスコ

    365x1200x0.1mm 銅薄板(ロール巻)

    エスコ
    4,580税込5,038
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440ER-2
  • 500x 500x5.0mm アクリル板 (透明) エスコ

    500x 500x5.0mm アクリル板 (透明)

    エスコ
    4,490税込4,939
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA440DW-61厚さ(mm)5
  • 40x 900mm アングル(ステンレス製) エスコ

    40x 900mm アングル(ステンレス製)

    エスコ
    5,230税込5,753
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440AD-90S
  • 30.6x11x900mm チャンネル(穴付) エスコ

    30.6x11x900mm チャンネル(穴付)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA439AB-92材質スチール長さ(mm)900幅(mm)30.6厚さ(mm)2.3高さ(mm)11仕上ユニクロメッキ
  • 36x400mm フラットバー エスコ

    36x400mm フラットバー

    エスコ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA439A-43
  • 25x400mm フラットバー エスコ

    25x400mm フラットバー

    エスコ
    760税込836
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA439A-42
  • 500x1000x 3mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/4枚) エスコ

    500x1000x 3mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/4枚)

    エスコ
    2,530税込2,783
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XM-3
  • 50x3mmx10m [粘着付]ゴム板(天然ゴム) エスコ

    50x3mmx10m [粘着付]ゴム板(天然ゴム)

    エスコ(1件のレビュー)
    9,140税込10,054
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XH-5
  • 1000x1000x3mm ゴム板(天然ゴム) エスコ

    1000x1000x3mm ゴム板(天然ゴム)

    エスコ
    7,520税込8,272
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XF-321
  • 1000x1000x2mm ゴム板(天然ゴム) エスコ

    1000x1000x2mm ゴム板(天然ゴム)

    エスコ
    6,550税込7,205
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XF-221
  • 500x 500x2mm ゴム板(天然ゴム) エスコ

    500x 500x2mm ゴム板(天然ゴム)

    エスコ
    2,020税込2,222
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XF-211
  • 100x2.0mmx 5m ゴム板(ロール) エスコ

    100x2.0mmx 5m ゴム板(ロール)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,450税込3,795
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XC-72
  • 200x300x0.8mm/10x5mm エキスパンドメタル(アルミ製) エスコ

    200x300x0.8mm/10x5mm エキスパンドメタル(アルミ製)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952BJ-1
  • 500x 500x1.0mm/ 6mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ

    500x 500x1.0mm/ 6mm パンチングメタル(ステンレス製)

    エスコ
    8,820税込9,702
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952B-124ピッチ(mm)8
  • 500x 500x1.0mm/ 2mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ

    500x 500x1.0mm/ 2mm パンチングメタル(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    9,660税込10,626
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952B-121ピッチ(mm)3
  • 0.91x15m/16mm目 亀甲網(ステンレス製) エスコ

    0.91x15m/16mm目 亀甲網(ステンレス製)

    エスコ
    32,300税込35,530
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952AB-14線径(Φmm)0.85
  • アクリルパイプ(注型品) エスコ

    アクリルパイプ(注型品)

    エスコ(2件のレビュー)
    3,280税込3,608
    1個
    翌日出荷
    美しい光沢と滑らかな内外面と優れた物性を持っています。 注型品について、完全に液体の樹脂を金型に流し込み時間をかけ、凝固・成形を行うので素材本体の優れた性能が発揮できます。
    用途一般照明材料、商業施設内インテリア内装材料、化学装置、水処理、低高圧フィルターケース、化学工場のパイプライン、食品工場のパイプライン材質ポリメチル・メタクリル全長(m)1
  • 天然ゴムシート (丸) WAKI(和気産業)

    天然ゴムシート (丸)

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    149税込164
    1枚
    当日出荷
    耐摩耗性と弾性に優れたゴム素材です。
    材質天然ゴム厚さ(mm)1外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピタフォーム WAKI(和気産業)

    ピタフォーム

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    エネルギー吸収性に優れ、制振効果があります。(常温下) 衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収する低反発タイプの発泡素材です。 架橋発泡体の為、耐久性・耐候性に優れています。
    材質スチレン系エラストマー架橋発泡体厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】フッ素ゴム80°黒 タイガースポリマー

    【オーダー】フッ素ゴム80°黒

    タイガースポリマー
    2,114税込2,325
    1枚
    3日以内出荷
    耐薬品性・耐油性・耐溶剤性に優れています。 耐候性・耐オゾン性に優れています。 耐熱老化性は、シリコーンゴムより優れています。
    用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。仕様低歪タイプ適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質フッ素ゴム伸び(%)230耐熱温度(℃)約250最高耐熱温度(℃)約300引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)81圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)サービス分類オーダー・加工
  • 軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付) アキツ

    軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付)

    アキツ
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。
    厚さ(mm)5硬度8±5伸び(%)180以下見掛密度(g/cm3)0.12±0.03引張強度(kPa)400以下25%圧縮荷重(kPa)15~45
  • 軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付) アキツ

    軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付)

    アキツ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。
    厚さ(mm)3硬度8±5伸び(%)180以下見掛密度(g/cm3)0.12±0.03引張強度(kPa)400以下25%圧縮荷重(kPa)15~45
  • 軟質NBRスポンジ 15° アキツ

    軟質NBRスポンジ 15°

    アキツ(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
    用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など厚さ(mm)10硬度15±5伸び(%)150≦引張強度(MPa)0.49
  • 軟質CRスポンジ 10° アキツ

    軟質CRスポンジ 10°

    アキツ
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
    用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)5硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39
  • 発泡スチレンボード A2サイズ アクリサンデー

    発泡スチレンボード A2サイズ

    アクリサンデー
    3,890税込4,279
    1袋(5枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
    材質ポリスチレン板厚(mm)5
  • コイルチューブ 杉山商事

    コイルチューブ

    杉山商事
    22,100税込24,310
    1個
    翌々日出荷から43日以内出荷
    材質ステンレス(SUS316)
  • 樹脂丸棒 アズワン

    樹脂丸棒

    アズワン(2件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂ナチュラル
  • ベークライト板 アズワン

    ベークライト板

    アズワン
    9,130税込10,043
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ベークライト紙入り(フェノール樹脂)

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)