絞り込み
テープ幅(mm)
  • 100
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 12.7(1)
  • 13(2)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 19(2)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 25(23)
  • 30(13)
  • 38(9)
  • 50(108)
  • 65(6)
  • 75(41)
  • 101(1)
  • 200(5)
  • 245(1)
  • 1000(1)
基材
  • アルミ箔(21)
  • ポリエチレン(1)
  • 金属(1)
  • 鉛箔(1)
  • 銅箔(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(4)
  • 0.08(4)
  • 0.09(1)
  • 0.095(1)
  • 0.1(11)
  • 0.11(1)
  • 0.12(2)
  • 0.13(1)
  • 0.15(2)
  • 0.16(2)
  • 0.18(3)
  • 0.2(1)
  • 0.21(1)
  • 0.22(1)
  • 0.28(1)
特長
  • 強力(6)
  • 柔軟(2)
  • 耐久(2)
  • 耐候(3)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(6)
  • 色シルバー(12)
  • 色ブロンズ(1)
粘着剤
  • その他(1)
  • アクリル系(18)
  • ゴム系(2)
  • シリコーン系(1)
その他・アクリル系・ゴム系・シリコーン系
テープ長さ(m)
  • 10(4)
  • 20(9)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 50(13)
10・20・25・30・50
用途
  • 用途保護用(1)
保護用
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • マクセル(11)
  • エスコ(3)
  • 寺岡製作所(3)
  • TRUSCO(2)
  • アズワン(1)
  • ダイヤテックス(1)
  • ニトムズ(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • 古藤工業(Monf)(1)
  • 日東エルマテリアル(1)
  • MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(1)
モノタロウ・マクセル・エスコ・寺岡製作所・TRUSCO・アズワン・ダイヤテックス・ニトムズ・日本緑十字社・古藤工業(Monf)・日東エルマテリアル・MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
金属テープとは、配管、ダクトなどに使用される強力な粘着力のある補修テープや防水や結束に使われるテープなどのことです。基材にはアルミガラスクロスやアルミ箔 、アルミなどが使われています。水廻りの隙間シールや金属屋根、外壁の防水修理などの用途で使われる一般的なアルミテープの需要が高いです。低温・高温時に使用できる高接着性のアルミテープは、防水気密用や外断熱・内断熱工法で屋根部や開口部などに使用。耐熱・耐火・防炎用のテープは、空調設備・保冷保温配管などに最適です。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
13(2)
19(2)
25(23)
30(13)
38(9)
50(108)
65(6)
75(41)
100
200(5)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • アルミテープ 光沢なし モノタロウ

    アルミテープ 光沢なし

    モノタロウ(129件のレビュー)
    759税込835
    1巻
    当日出荷
    屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。
    用途ダクトや配管の保護に。仕様光沢なし・離型紙付き基材アルミ粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)75粘着力(N/25mm)18
  • アルミガラスクロステープ モノタロウ

    アルミガラスクロステープ

    モノタロウ(224件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷
    低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
    用途配管、ダクトなど基材厚さ(mm)0.18耐熱温度(℃)-30~130主な用途配管用粘着力(g/25mm)3000粘着力(N/25mm)29.4特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性粘着タイプ強力
  • 超耐熱アルミ箔粘着テープ マクセル

    超耐熱アルミ箔粘着テープ

    マクセル(10件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1ケース(12巻)
    当日出荷から65日以内出荷
    特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
    用途高温になる配管、ダクト用目地シール。 排気筒、自動車マフラーの補修。
  • アルミテープ ニトムズ

    アルミテープ

    ニトムズ(22件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻ほか
    当日出荷
    屋外での使用にも最適。
    用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。基材厚さ(mm)0.05引張強度(N/25mm)36.7粘着力(N/20mm)18.7粘着力(N/25mm)23.3引張強度(N/20mm)29.4剥離紙あり特性耐水、耐候性
  • スリオン アルミガラスクロステープ 9810 マクセル

    スリオン アルミガラスクロステープ 9810

    マクセル(12件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻ほか
    当日出荷から65日以内出荷
    低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。 防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。 建設仕様適合品。
    用途ダクトシール用、保温材目地用粘着力(N/10mm)4.7
  • アルミ箔粘着テープ NO.833 寺岡製作所

    アルミ箔粘着テープ NO.833

    寺岡製作所(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1巻
    当日出荷
    光沢タイプ。難燃性 UL510 Flame retardant (File No. E56086)
    用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。基材厚さ(mm)0.08伸び(%)10引張強度(N/25mm)142.2粘着力(N/25mm)19.61(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
  • アルミ粘着テープ マクセル

    アルミ粘着テープ

    マクセル(7件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    耐熱性を備えた厚み0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。 切断にはカッターが必要。
    用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
  • スーパーアルミ箔粘着テープ TRUSCO

    スーパーアルミ箔粘着テープ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1巻
    当日出荷
    強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
    用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。タイプツヤあり基材厚さ(mm)0.12粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)18粘着タイプ強粘着
  • 貼る亜鉛防腐材 ZAPテープ MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)

    貼る亜鉛防腐材 ZAPテープ

    MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(9件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1巻
    当日出荷
    高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。金属箔ながら柔軟で、紙用のハサミで切断が可能です。また、対象物にもよく馴染み、簡単に貼り付けることができます。
    用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。粘着力(N/10mm)9引張強度(N/25mm)257.5引張強度(N/10mm)103粘着力(N/25mm)22.5特性導電性、防食性
  • アルミクラフト粘着テープ マクセル

    アルミクラフト粘着テープ

    マクセル(3件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1ケース(12巻)
    当日出荷から3日以内出荷
    粘着力大で、重ね貼りができます。 民間工事物件向き 保温材目地シール 切断にはカッターが必要
    用途保温剤の目地シール。
  • アルミ粘着テープ8160 ツヤあり マクセル

    アルミ粘着テープ8160 ツヤあり

    マクセル(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤあり)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。
    用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。使用温度範囲-30~130℃伸度(%)6基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)5.3引張強度(N/25mm)83.25引張強度(N/10mm)33.3粘着力(N/25mm)13.25保持力(分)40℃/落下900特性耐熱性、耐候性再生材使用使用
  • スーパーアルミ箔粘着テープ ツヤなし TRUSCO

    スーパーアルミ箔粘着テープ ツヤなし

    TRUSCO
    5,398税込5,938
    1巻
    当日出荷
    強粘着タイプのアルミ箔テープです。はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。手で切断可能。
    用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。仕様ツヤなしタイプツヤなし基材厚さ(mm)0.12粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)18粘着タイプ強粘着
  • アルミ粘着テープ 日本緑十字社

    アルミ粘着テープ

    日本緑十字社
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)0.05
  • アルミテープ(ツヤあり) No.8170 マクセル

    アルミテープ(ツヤあり) No.8170

    マクセル
    3,498税込3,848
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。
    用途ダクトシール、保温材目地シール用 住宅用
  • アルミテープ(ツヤなし) No.8070 マクセル

    アルミテープ(ツヤなし) No.8070

    マクセル(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1巻ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。
    用途ダクトシール、保温材目地シール用 住宅用
  • アルミ箔粘着テープ NO.8371 つや消し 寺岡製作所

    アルミ箔粘着テープ NO.8371 つや消し

    寺岡製作所(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    つや消しタイプ。粘着力が強い。
    用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
  • アルミテープ マクセル

    アルミテープ

    マクセル
    64,980税込71,478
    1ケース(12巻)
    当日出荷から30日以内出荷
    厚さ0.1mmのアルミ箔は強度があり、柔軟性にも優れています。
    用途保温・断熱ダクトの目地シール。アルミ材料の補修用。特性柔軟性再生材使用使用
  • アルミ粘着テープ ダイヤテックス

    アルミ粘着テープ

    ダイヤテックス
    1,698税込1,868
    1巻(25m)ほか
    欠品中
    手で切れて作業性抜群。セパレータ(はく離紙)がないのでゴミ低減。使用温度 0℃~80℃。
    材質ポリエチレンクロス、アルミ箔厚さ(mm)0.15シルバー
  • アルミ箔粘着テープ NO.8370 寺岡製作所

    アルミ箔粘着テープ NO.8370

    寺岡製作所
    4,898税込5,388
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    光沢タイプ。粘着力が強い。
    用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。伸び(%)5引張強度(N/25mm)78.5粘着力(N/25mm)22.06(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着力
  • 100mmx10m アルミ粘着テープ エスコ

    100mmx10m アルミ粘着テープ

    エスコ
    2,560税込2,816
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944SC-100
  • 100mmx 30m アルミガラスクス 粘着テープ エスコ

    100mmx 30m アルミガラスクス 粘着テープ

    エスコ
    5,590税込6,149
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944SF-4
  • アルミテープ 古藤工業(Monf)

    アルミテープ

    古藤工業(Monf)
    47,980税込52,778
    1箱(15巻)
    5日以内出荷
    アルミテープは、強粘着、耐熱性、耐寒性に優れた高性能なテープです。レンジダクト接続部の固定材やキッチン廻りで使用されています。つや有り・つや無しの2タイプあります。
    用途レンジダクト工事用、キッチン目地塞ぎ、サーフボードの仮補修用厚さ(mm)0.08シルバー耐熱温度(℃)100(※用途によって異なります。)ボールタック32<粘着力(N/10mm)4.7保持力(mm/15分)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅箔テープ CUシリーズ アズワン

    銅箔テープ CUシリーズ

    アズワン
    21,400税込23,540
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    EMIシールドルーム、筐体のグラウンディング、シールディング、シールド特性測定時の対策として適します。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 フレキシブルですので巻きつけ、貼り付け作業が容易です。
    ブロンズ長さ(m)20基材厚さ(μm)95(金属箔/35、粘着層:60)難燃性UL510FR粘着力(N/25mm)10以上(180°ピール対SUS)接触抵抗(Ω)(値)0.003/25mm/19.6N
  • アルミテープ(ツヤなし) No.8010 マクセル

    アルミテープ(ツヤなし) No.8010

    マクセル
    66,980税込73,678
    1ケース(12巻)
    翌々日出荷
    空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シール、赤外線探知用などにご利用いただけます。
    用途ダクトシール、保温材目地シール用 赤外線探知用伸度(%)6タック(ボールNo.)28粘着力(N/10mm)4.51引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])33.3[8.4]引張強度(N/25mm)83.25保持力(分)40℃/落下500再生材使用使用
  • 100mmx10m 光沢アルミ粘着テープ エスコ

    100mmx10m 光沢アルミ粘着テープ

    エスコ
    2,560税込2,816
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944SD-100
  • アルミガラスクロステープ No.9812 マクセル

    アルミガラスクロステープ No.9812

    マクセル
    75,980税込83,578
    1ケース(27巻)
    翌々日出荷
    粘着剤の特長から初期接着力、低温性に優れており、作業性が良好です。また、防炎・防火マット・空調ダクトのジョイント用等、各種用途にご使用いただけます。
    用途空調ダクトのジョイント部目地シール用 防炎・防火マットのジョイント部目地シール用 補修・固定・結束用伸度(%)6タック(ボールNo.)32粘着力(N/10mm)9.8引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])216[62.9]引張強度(N/25mm)540保持力(分)40℃/落下100再生材使用使用
  • アルミテープ(ツヤあり) No.8110 マクセル

    アルミテープ(ツヤあり) No.8110

    マクセル
    65,980税込72,578
    1ケース(12巻)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シール、赤外線探知用などにご利用いただけます。
    用途ダクトシール、保温材目地シール用 赤外線探知用伸度(%)6タック(ボールNo.)28粘着力(N/10mm)4.51引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])33.3[8.4]引張強度(N/25mm)83.25保持力(分)40℃/落下500再生材使用使用
  • アルミガラスクロステープ 日東エルマテリアル

    アルミガラスクロステープ

    日東エルマテリアル
    69,980税込76,978
    1箱(18巻)
    4日以内出荷
    高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。光沢があります。
    材質基材:アルミ箔+ガラスクロス厚さ(mm)0.18シルバー質量(g)210長さ(m)30粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応

補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

金属テープ