絞り込み
テープ幅(mm)
- 100
- 8(8)
- 12(3)
- 12.7(3)
- 13(29)
- 15(4)
- 19(6)
- 20(4)
- 25(46)
- 25.4(6)
- 30(22)
- 38(12)
- 40(11)
- 48(28)
- 50(152)
- 65(6)
- 75(56)
- 101.6(3)
- 110(5)
- 200(5)
- テープ幅(mm)をもっと見る
用途
保護用(1)
補修用(12)
特長
- その他(3)
- 屋外使用可(1)
- 強力(8)
- 手で切れる(1)
- 柔軟(2)
- 耐久(2)
- 耐候(6)
- 耐寒(1)
- 耐水(1)
- 耐熱(11)
- 防水(3)
基材
- アルミ箔(22)
- グラスファイバー(6)
- ゴム系(2)
- ナイロン(1)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(4)
- ポリプロピレン(2)
- 金属(1)
- 鉛箔(1)
- 銅箔(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.05(4)
- 0.08(4)
- 0.09(1)
- 0.095(1)
- 0.1(11)
- 0.11(1)
- 0.12(2)
- 0.13(1)
- 0.15(2)
- 0.16(2)
- 0.18(5)
- 0.2(1)
- 0.21(1)
- 0.22(1)
- 0.28(1)
- 0.3556(1)
- 0.5(2)
- 0.8(2)
- 1(1)
- 2(1)
テープ長さ(m)
- 0.1(3)
- 1.8(1)
- 2(2)
- 3.6(1)
- 4.5(5)
- 6(3)
- 9(4)
- 10(4)
- 12(3)
- 15(1)
- 20(13)
- 25(1)
- 30(2)
- 33(1)
- 50(13)
0.1・1.8・2・3.6・4.5・6・9・10・12・15・20・25・30・33・50
色
イエロー(1)
オレンジ(1)
クリア(3)
グリーン(1)
グレー(4)
シルバー(13)
ブラック(4)
ブルー(1)
ブロンズ(1)
ホワイト(5)
レッド(1)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ブロンズ・ホワイト・レッド
ブランド
- モノタロウ(2)
- マクセル(11)
- 折原製作所(5)
- エスコ(3)
- 寺岡製作所(3)
- アズワン(2)
- TRUSCO(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- 旭エンジニアリング(2)
- 岩谷マテリアル(2)
- カンポウプラス(2)
- セキスイ(1)
- ダイヤテックス(1)
- ニトムズ(1)
- 日本緑十字社(1)
- ネグロス電工(1)
- 萩原工業(1)
- Rectorseal(1)
- 高森コーキ(1)
- 古藤工業(Monf)(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・マクセル・折原製作所・エスコ・寺岡製作所・アズワン・TRUSCO・WAKI(和気産業)・旭エンジニアリング・岩谷マテリアル・カンポウプラス・セキスイ・ダイヤテックス・ニトムズ・日本緑十字社・ネグロス電工・萩原工業・Rectorseal・高森コーキ・古藤工業(Monf)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
グリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。

アルミテープ 光沢なし
(128件のレビュー)¥759税込¥8351巻当日出荷屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。用途ダクトや配管の保護に。仕様光沢なし・離型紙付き基材アルミ粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)75粘着力(N/25mm)18
アルミガラスクロステープ
(224件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。用途配管、ダクトなど基材厚さ(mm)0.18耐熱温度(℃)-30~130主な用途配管用粘着力(g/25mm)3000粘着力(N/25mm)29.4特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性粘着タイプ強力
レクター・ハイテープ
Rectorseal(49件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット厚さ(mm)約1使用温度範囲(℃)-15~210巻数6~8回程度硬化時間(分)約30(外気温21℃の場合)主な用途補修用耐圧力(MPa[kgf/cm2])1特性耐圧、耐熱
超耐熱アルミ箔粘着テープ
マクセル(10件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801ケース(12巻)当日出荷から65日以内出荷特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。用途高温になる配管、ダクト用目地シール。 排気筒、自動車マフラーの補修。
アルミテープ
ニトムズ(22件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻ほか当日出荷屋外での使用にも最適。用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。基材厚さ(mm)0.05引張強度(N/25mm)36.7粘着力(N/20mm)18.7粘着力(N/25mm)23.3引張強度(N/20mm)29.4剥離紙あり特性耐水、耐候性
スリオン アルミガラスクロステープ 9810
マクセル(12件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻ほか当日出荷から65日以内出荷低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。 防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。 建設仕様適合品。用途ダクトシール用、保温材目地用粘着力(N/10mm)4.7
アルミ箔粘着テープ NO.833
寺岡製作所(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181巻当日出荷光沢タイプ。難燃性 UL510 Flame retardant (File No. E56086)用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。基材厚さ(mm)0.08伸び(%)10引張強度(N/25mm)142.2粘着力(N/25mm)19.61(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
スーパーアルミ箔粘着テープ
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481巻当日出荷強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。タイプツヤあり基材厚さ(mm)0.12粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)18粘着タイプ強粘着
マホータイ オリステープ Sセット
折原製作所(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。用途配管補修、配管延命補強材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(オリステープ)仮止用合成ゴム使用温度範囲(℃)常温耐圧(MPa)0.5まで主な用途補修用
貼る亜鉛防腐材 ZAPテープ
MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(9件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781巻当日出荷高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。金属箔ながら柔軟で、紙用のハサミで切断が可能です。また、対象物にもよく馴染み、簡単に貼り付けることができます。用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。粘着力(N/10mm)9引張強度(N/25mm)257.5引張強度(N/10mm)103粘着力(N/25mm)22.5特性導電性、防食性
アルミクラフト粘着テープ
マクセル(3件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781ケース(12巻)当日出荷から3日以内出荷粘着力大で、重ね貼りができます。 民間工事物件向き 保温材目地シール 切断にはカッターが必要用途保温剤の目地シール。
アルミ粘着テープ8160 ツヤあり
マクセル(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581巻当日出荷から翌々日出荷耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤあり)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。使用温度範囲-30~130℃伸度(%)6基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)5.3引張強度(N/25mm)83.25引張強度(N/10mm)33.3粘着力(N/25mm)13.25保持力(分)40℃/落下900特性耐熱性、耐候性再生材使用使用
スーパーアルミ箔粘着テープ ツヤなし
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381巻当日出荷強粘着タイプのアルミ箔テープです。はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。手で切断可能。用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。仕様ツヤなしタイプツヤなし基材厚さ(mm)0.12粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)18粘着タイプ強粘着
アルミテープ(ツヤあり) No.8170
マクセル¥3,498~税込¥3,848~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。用途ダクトシール、保温材目地シール用 住宅用
アルミ箔粘着テープ NO.8371 つや消し
寺岡製作所(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781巻当日出荷から22日以内出荷つや消しタイプ。粘着力が強い。用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
アルミテープ(ツヤなし) No.8070
マクセル(1件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1巻ほか当日出荷から9日以内出荷初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。用途ダクトシール、保温材目地シール用 住宅用
アルミテープ
マクセル¥64,980税込¥71,4781ケース(12巻)当日出荷から30日以内出荷厚さ0.1mmのアルミ箔は強度があり、柔軟性にも優れています。用途保温・断熱ダクトの目地シール。アルミ材料の補修用。特性柔軟性再生材使用使用
ダクトクロス グレー
光洋化学(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781箱(18巻)当日出荷から11日以内出荷強粘着で凹凸があってもよく付き、はがれにくいタイプです。 基材に特殊フラットヤーン(糸)を使用し、柔軟性があり扱いやすい万能タイプです。用途空調ダクトの保護・補修。 各種シート・テントの補修。RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
アルミ粘着テープ
ダイヤテックス¥1,698~税込¥1,868~1巻(25m)ほか欠品中手で切れて作業性抜群。セパレータ(はく離紙)がないのでゴミ低減。使用温度 0℃~80℃。材質ポリエチレンクロス、アルミ箔厚さ(mm)0.15色シルバー
アルミ箔粘着テープ NO.8370
寺岡製作所¥4,898税込¥5,3881巻当日出荷から22日以内出荷光沢タイプ。粘着力が強い。用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。伸び(%)5引張強度(N/25mm)78.5粘着力(N/25mm)22.06(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着力
ケーブル区画貫通措置部材 鋼製電線管用耐火テープ
セキスイ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷壁・床を問わず片側だけで施工が完了します テープを巻き付ける簡単な施工方法です。 乾式間仕切り壁に対応可能です。 71.4%の占有率が可能です。 小口径の電線管でも施工が確実です。色黒基材ALGCテープ厚さ(mm)2テープ長さ(mm)2000特性耐火
アルミテープ
古藤工業(Monf)¥47,980税込¥52,7781箱(15巻)5日以内出荷アルミテープは、強粘着、耐熱性、耐寒性に優れた高性能なテープです。レンジダクト接続部の固定材やキッチン廻りで使用されています。つや有り・つや無しの2タイプあります。用途レンジダクト工事用、キッチン目地塞ぎ、サーフボードの仮補修用厚さ(mm)0.08色シルバー耐熱温度(℃)100(※用途によって異なります。)ボールタック32<粘着力(N/10mm)4.7保持力(mm/15分)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
マホータイ オリステープ Lセット
折原製作所¥26,980~税込¥29,678~1個6日以内出荷マホータイ オリステープ Lセットは、配管段差部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。用途配管補修、配管延命補強セット内容【マホータイ】【オリステープ】【オリスチール】【ラテックス手袋】材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【オリステープ】仮止用合成ゴム/【オリスチール】2種混練式エポキシパテ(ステンレス粉入)色ホワイト耐熱温度(℃)常温主な用途補修用保証期間2年(製造後)施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
マホータイS
折原製作所¥39,980~税込¥43,978~1個6日以内出荷マホータイSは、グラスファイバーテープに含まれた特殊レジンが水と反応して一体化し、粘着性のあるブチルゴム(ラバーパッチ)と組合わせた応急補修材です。一度硬化すれば長期間漏れを防ぎます。FRPと同等の強度で配管を守り、防錆・防食、保護・補強にも役立ちます。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。用途配管補修、配管延命補強仕様ラテックス手袋:4組セット内容【マホータイ】【ラバーパッチ】【ラテックス手袋】材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【ラバーパッチ】ブチル系ゴム色ホワイト幅(cm)10耐熱温度(℃)【マホータイ】210硬化時間(分)30(周囲温度20℃)主な用途補修用保証期間2年(製造後)施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
銅箔テープ CUシリーズ
アズワン¥21,400税込¥23,5401巻当日出荷から4日以内出荷EMIシールドルーム、筐体のグラウンディング、シールディング、シールド特性測定時の対策として適します。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 フレキシブルですので巻きつけ、貼り付け作業が容易です。色ブロンズ長さ(m)20基材銅厚さ(μm)95(金属箔/35、粘着層:60)難燃性UL510FR粘着力(N/25mm)10以上(180°ピール対SUS)接触抵抗(Ω)(値)0.003/25mm/19.6N
アルミテープ(ツヤなし) No.8010
マクセル¥66,980税込¥73,6781ケース(12巻)翌々日出荷空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シール、赤外線探知用などにご利用いただけます。用途ダクトシール、保温材目地シール用 赤外線探知用伸度(%)6タック(ボールNo.)28粘着力(N/10mm)4.51引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])33.3[8.4]引張強度(N/25mm)83.25保持力(分)40℃/落下500再生材使用使用
ターピー グランドバリアテープ
萩原工業¥3,698税込¥4,0681巻当日出荷手で簡単に切れる、防草効果をもつ目張り・補修テープです。用途クロス破損部分の補修用、クロス同士の繋ぎ合わせ用。トラスコ品番437-7075厚さ(mm)0.18色ブラック長さ(m)20基材ポリエチレン幅(cm)10接着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応特性手で切れる/強粘着/屋外使用可引張強度(N/5cm)縦250、横460
保護テープ
ネグロス電工¥5,498税込¥6,0481個16日以内出荷スーパーダイマ、溶融亜鉛めっき仕上げの補修に使用するテープです。定期的なメンテナンス作業の削減ができます。適合スーパーダイマ、溶融亜鉛めっき仕上げに幅(mm)100基材アイオノマーフィルムテープ厚さ(mm)0.8主な用途補修
スパイダーテープ
旭エンジニアリング¥9,698税込¥10,6681巻当日出荷から4日以内出荷濡らして巻くと、クモの糸のように強くなる。 水にぬらして巻き付けるだけの簡単作業。 30分で金属のように硬くなる。 飲料水配管にも安全な国際規格AS4020適合品。用途エアー、水、蒸気、油、化学薬品などの配管補修に。 金属、樹脂、セラミック、コンクリート、ゴム、ガラス、木材などほとんどの材質に。主な用途補修用
網戸パッチ DECO
WAKI(和気産業)¥319~税込¥351~1枚ほか翌々日出荷網戸ネットのデコレーションに(夏休み工作やクリスマス装飾等) 網戸ネットのやぶれや穴ふさぎに 網戸を傷つけることなく、地味な網戸をかわいらしく変身させます。サイズ(mm)100X100
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098