絞り込み
テープ幅(mm)
- 100
- 12.7(1)
- 13(1)
- 25(11)
- 30(6)
- 38(6)
- 50(52)
- 55(1)
- 65(3)
- 75(18)
- 101(1)
- 200(4)
- 245(1)
- 480(1)
基材
- アルミ箔(12)
- 金属(1)
- 鉛箔(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.05(3)
- 0.08(2)
- 0.09(1)
- 0.1(6)
- 0.11(1)
- 0.12(1)
- 0.13(1)
- 0.15(1)
- 0.16(1)
- 0.18(1)
- 0.2(1)
- 0.28(1)
特長
- 強力(4)
- 柔軟(1)
- 耐久(2)
- 耐候(3)
- 耐寒(1)
- 耐水(1)
- 耐熱(6)
色
シルバー(7)
粘着剤
- その他(1)
- アクリル系(10)
- ゴム系(1)
- シリコーン系(1)
その他・アクリル系・ゴム系・シリコーン系
テープ長さ(m)
- 10(2)
- 20(5)
- 50(6)
10・20・50
用途
保護用(1)
保護用
ブランド
- モノタロウ(2)
- マクセル(6)
- 寺岡製作所(2)
- TRUSCO(1)
- ニトムズ(1)
- MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(1)
モノタロウ・マクセル・寺岡製作所・TRUSCO・ニトムズ・MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
金属テープとは、配管、ダクトなどに使用される強力な粘着力のある補修テープや防水や結束に使われるテープなどのことです。基材にはアルミガラスクロスやアルミ箔 、アルミなどが使われています。水廻りの隙間シールや金属屋根、外壁の防水修理などの用途で使われる一般的なアルミテープの需要が高いです。低温・高温時に使用できる高接着性のアルミテープは、防水気密用や外断熱・内断熱工法で屋根部や開口部などに使用。耐熱・耐火・防炎用のテープは、空調設備・保冷保温配管などに最適です。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(11)
30(6)
38(6)
50(52)
65(3)
75(18)
100
200(4)
245(1)
480(1)

アルミテープ 光沢なし
(129件のレビュー)¥759税込¥8351巻当日出荷屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。用途ダクトや配管の保護に。仕様光沢なし・離型紙付き基材アルミ粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)75粘着力(N/25mm)18
アルミガラスクロステープ
(225件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。用途配管、ダクトなど基材厚さ(mm)0.18耐熱温度(℃)-30~130主な用途配管用粘着力(g/25mm)3000粘着力(N/25mm)29.4特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性粘着タイプ強力
アルミテープ
ニトムズ(22件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻ほか当日出荷屋外での使用にも最適。用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。基材厚さ(mm)0.05引張強度(N/25mm)36.7粘着力(N/20mm)18.7粘着力(N/25mm)23.3引張強度(N/20mm)29.4剥離紙あり特性耐水、耐候性
スリオン アルミガラスクロステープ 9810
マクセル(12件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻ほか当日出荷から35日以内出荷低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。 防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。 建設仕様適合品。用途ダクトシール用、保温材目地用粘着力(N/10mm)4.7
超耐熱アルミ箔粘着テープ
マクセル(10件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801ケース(12巻)当日出荷から65日以内出荷特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。用途高温になる配管、ダクト用目地シール。 排気筒、自動車マフラーの補修。
アルミ箔粘着テープ NO.833
寺岡製作所(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181巻当日出荷光沢タイプ。難燃性 UL510 Flame retardant (File No. E56086)用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。基材厚さ(mm)0.08伸び(%)10引張強度(N/25mm)142.2粘着力(N/25mm)19.61(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
スーパーアルミ箔粘着テープ
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481巻当日出荷強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。タイプツヤあり基材厚さ(mm)0.12粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)18粘着タイプ強粘着
貼る亜鉛防腐材 ZAPテープ
MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(9件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781巻当日出荷高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。金属箔ながら柔軟で、紙用のハサミで切断が可能です。また、対象物にもよく馴染み、簡単に貼り付けることができます。用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。粘着力(N/10mm)9引張強度(N/25mm)257.5引張強度(N/10mm)103粘着力(N/25mm)22.5特性導電性、防食性
アルミクラフト粘着テープ
マクセル(3件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781ケース(12巻)当日出荷から3日以内出荷粘着力大で、重ね貼りができます。 民間工事物件向き 保温材目地シール 切断にはカッターが必要用途保温剤の目地シール。
アルミ粘着テープ8160 ツヤあり
マクセル(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581巻当日出荷から翌々日出荷耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤあり)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。使用温度範囲-30~130℃伸度(%)6基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)5.3引張強度(N/25mm)83.25引張強度(N/10mm)33.3粘着力(N/25mm)13.25保持力(分)40℃/落下900特性耐熱性、耐候性再生材使用使用
アルミテープ(ツヤなし) No.8070
マクセル(1件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1巻ほか当日出荷から9日以内出荷初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。用途ダクトシール、保温材目地シール用 住宅用
アルミ箔粘着テープ NO.8371 つや消し
寺岡製作所(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781巻当日出荷から15日以内出荷つや消しタイプ。粘着力が強い。用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098