絞り込み
テープ幅(mm)
- 1000
- 10(1)
- 12(1)
- 12.7(1)
- 13(2)
- 15(1)
- 18(1)
- 19(2)
- 20(1)
- 24(1)
- 25(24)
- 30(12)
- 38(9)
- 50(108)
- 65(6)
- 75(42)
- 100(28)
- 101(1)
- 200(5)
- 245(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
基材
- グラスファイバー(1)
テープ厚さ(mm)
- 1.5(1)
テープ長さ(m)
- 20(1)
ブランド
- 吉野(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
金属テープとは、配管、ダクトなどに使用される強力な粘着力のある補修テープや防水や結束に使われるテープなどのことです。基材にはアルミガラスクロスやアルミ箔 、アルミなどが使われています。水廻りの隙間シールや金属屋根、外壁の防水修理などの用途で使われる一般的なアルミテープの需要が高いです。低温・高温時に使用できる高接着性のアルミテープは、防水気密用や外断熱・内断熱工法で屋根部や開口部などに使用。耐熱・耐火・防炎用のテープは、空調設備・保冷保温配管などに最適です。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
13(2)
19(2)
25(24)
30(12)
38(9)
50(108)
65(6)
75(42)
100(28)
200(5)
テープ幅(mm)をもっと見る

アルミガラスクロス 1m×20m
吉野¥58,980税込¥64,8781本8日以内出荷塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。ステンレスの応力腐食防止に優れています。熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。片面のアルミ加工により、水や油、熱の遮断性に優れ、あらゆる現場で使われています。トラスコ品番361-1647質量(kg)20.4有効幅(mm)(アルミ)980織り方平織りRoHS指令(10物質対応)対応
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098