絞り込み
テープ幅(mm)
- 20
- 10(1)
- 12(1)
- 12.7(1)
- 13(1)
- 15(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 24(1)
- 25(21)
- 30(12)
- 38(9)
- 40(1)
- 50(100)
- 65(6)
- 75(42)
- 100(27)
- 101(1)
- 200(4)
- 245(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
基材
- 銅箔(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.07(1)
テープ長さ(m)
- 20(1)
ブランド
- コクゴ(1)
金属テープとは、配管、ダクトなどに使用される強力な粘着力のある補修テープや防水や結束に使われるテープなどのことです。基材にはアルミガラスクロスやアルミ箔 、アルミなどが使われています。水廻りの隙間シールや金属屋根、外壁の防水修理などの用途で使われる一般的なアルミテープの需要が高いです。低温・高温時に使用できる高接着性のアルミテープは、防水気密用や外断熱・内断熱工法で屋根部や開口部などに使用。耐熱・耐火・防炎用のテープは、空調設備・保冷保温配管などに最適です。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(21)
30(12)
38(9)
50(100)
65(6)
75(42)
100(27)
101(1)
200(4)
245(1)
テープ幅(mm)をもっと見る

金属箔テープ
コクゴ¥9,998税込¥10,9981巻(20m)7日以内出荷金属箔テープは、電子機器のコネクタ端末部や筐体での部分シールディングに最適のノイズ対策製品です。銅箔、アルミ箔を基材とし、片面に導電性粘着剤を塗布しているため、安定したグランド面の確保かつ高いシールド効果が得られます。厚み方向、長さ方向ともに良好な導電性が得られます。用途グランド強化、シールド強化、静電気対策長さ(m)20厚さ(μm)70難燃性UL510FR粘着力(N/25mm)9.8抵抗値(Ω)0.01
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098