絞り込み
テープ幅(mm)
- 20
- 8(5)
- 12(3)
- 12.7(3)
- 13(28)
- 15(4)
- 18(3)
- 19(5)
- 25(40)
- 25.4(4)
- 30(22)
- 38(12)
- 40(11)
- 48(19)
- 50(136)
- 65(6)
- 75(54)
- 100(45)
- 110(5)
- 200(4)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- 耐薬品(1)
基材
- フッ素樹脂(1)
- ポリエステル(1)
- 銅箔(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.07(1)
- 0.1(1)
- 0.15(1)
- 0.3(1)
テープ長さ(m)
- 10(2)
- 20(1)
色
クリア(1)
クリア
ブランド
- コクゴ(2)
- ニトムズ(1)
- 日本バルカー(1)
コクゴ・ニトムズ・日本バルカー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。

テープシール (JIS規格品)
日本バルカー¥28,980税込¥31,8781箱(12巻)当日出荷各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用使用温度範囲(℃)-100~+260基材ふっ化エチレン樹脂(PTFE)テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬品
網戸補修テープ
ニトムズ¥389税込¥4281個9日以内出荷網戸に強力につく粘着剤を使用。ネット柄フィルムなので、補修したあとが目立ちません。用途網戸破れの簡易補修に。材質ポリエステル厚さ(mm)0.3色透明/ネット柄内容透明/ネット柄 各1粘着剤合成ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
金属箔テープ
コクゴ¥9,998税込¥10,9981巻(20m)7日以内出荷金属箔テープは、電子機器のコネクタ端末部や筐体での部分シールディングに最適のノイズ対策製品です。銅箔、アルミ箔を基材とし、片面に導電性粘着剤を塗布しているため、安定したグランド面の確保かつ高いシールド効果が得られます。厚み方向、長さ方向ともに良好な導電性が得られます。用途グランド強化、シールド強化、静電気対策長さ(m)20厚さ(μm)70難燃性UL510FR粘着力(N/25mm)9.8抵抗値(Ω)0.01
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098