絞り込み
テープ幅(mm)
- 200
- 10(1)
- 12(1)
- 12.7(1)
- 13(1)
- 15(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 24(1)
- 25(21)
- 30(12)
- 38(9)
- 40(1)
- 50(100)
- 65(6)
- 75(42)
- 100(27)
- 101(1)
- 245(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
基材
- アルミ箔(4)
テープ厚さ(mm)
- 0.08(1)
- 0.1(2)
- 0.13(1)
- 0.2(1)
特長
- 強力(1)
- 耐候(1)
- 耐熱(2)
色
シルバー(2)
粘着剤
- アクリル系(2)
アクリル系
テープ長さ(m)
- 20(2)
- 50(2)
20・50
ブランド
- 寺岡製作所(2)
- マクセル(2)
寺岡製作所・マクセル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
金属テープとは、配管、ダクトなどに使用される強力な粘着力のある補修テープや防水や結束に使われるテープなどのことです。基材にはアルミガラスクロスやアルミ箔 、アルミなどが使われています。水廻りの隙間シールや金属屋根、外壁の防水修理などの用途で使われる一般的なアルミテープの需要が高いです。低温・高温時に使用できる高接着性のアルミテープは、防水気密用や外断熱・内断熱工法で屋根部や開口部などに使用。耐熱・耐火・防炎用のテープは、空調設備・保冷保温配管などに最適です。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(21)
30(12)
38(9)
50(100)
65(6)
75(42)
100(27)
101(1)
200
245(1)
テープ幅(mm)をもっと見る

スリオン アルミガラスクロステープ 9810
マクセル(12件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981巻当日出荷から35日以内出荷低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。 防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。 建設仕様適合品。用途ダクトシール用、保温材目地用粘着力(N/10mm)4.7
アルミ箔粘着テープ NO.833
寺岡製作所(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981巻当日出荷から11日以内出荷光沢タイプ。難燃性 UL510 Flame retardant (File No. E56086)用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。基材厚さ(mm)0.08伸び(%)10引張強度(N/25mm)142.2粘着力(N/25mm)19.61(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
アルミ箔粘着テープ NO.8371 つや消し
寺岡製作所(2件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381巻当日出荷から15日以内出荷つや消しタイプ。粘着力が強い。用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098