絞り込み
テープ幅(mm)
- 65
- 10(1)
- 12(1)
- 12.7(1)
- 13(1)
- 15(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 24(1)
- 25(20)
- 30(12)
- 38(9)
- 40(1)
- 50(100)
- 75(41)
- 100(27)
- 101(1)
- 200(4)
- 245(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
基材
- アルミ箔(6)
テープ厚さ(mm)
- 0.11(1)
- 0.14(1)
- 0.15(2)
- 0.195(1)
- 0.21(1)
特長
- 強力(1)
- 耐寒(1)
- 耐熱(1)
色
シルバー(2)
粘着剤
- アクリル系(1)
- ゴム系(5)
アクリル系・ゴム系
テープ長さ(m)
- 20(2)
- 50(2)
- 90(2)
- 100(2)
20・50・90・100
用途
隙間用(2)
隙間用
ブランド
- マクセル(6)
マクセル
金属テープとは、配管、ダクトなどに使用される強力な粘着力のある補修テープや防水や結束に使われるテープなどのことです。基材にはアルミガラスクロスやアルミ箔 、アルミなどが使われています。水廻りの隙間シールや金属屋根、外壁の防水修理などの用途で使われる一般的なアルミテープの需要が高いです。低温・高温時に使用できる高接着性のアルミテープは、防水気密用や外断熱・内断熱工法で屋根部や開口部などに使用。耐熱・耐火・防炎用のテープは、空調設備・保冷保温配管などに最適です。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(20)
30(12)
38(9)
50(100)
65
75(41)
100(27)
101(1)
200(4)
245(1)
テープ幅(mm)をもっと見る

スリオン アルミガラスクロステープ 9810
マクセル(12件のレビュー)¥68,980税込¥75,8781ケース(36巻)当日出荷から65日以内出荷低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。 防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。 建設仕様適合品。用途ダクトシール用、保温材目地用粘着力(N/10mm)4.7
アルミクラフト粘着テープ
マクセル(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷アルミクラフト粘着テープのはく離紙なしタイプです。用途民間工事物件向き 保温材目地シール。表面処理剥離処理引張強度(N/25mm)145引張強度(N/10mm)58粘着力(N/25mm)16.5保持力(分)40℃/落下500再生材使用使用
アルミクラフト粘着テープ
マクセル(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷粘着力大で、重ね貼りができます。 民間工事物件向き 保温材目地シール 切断にはカッターが必要用途保温剤の目地シール。
アルミポリエチレンネットテープ(ツヤなし) No.9891
マクセル¥54,980税込¥60,4781ケース(10巻)翌々日出荷初期粘着力と自背面粘着性に優れたエコノミータイプで、アルミポリエチレンネットを使用した空調ダクトの目地シール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールにご利用いただけます。用途断熱パイプのジョイントの目地シール 空調ダクトのジョイントの目地シールタック(ボールNo.)25主な用途目地シール用粘着力(N/10mm)11.76引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])274[62.9]引張強度(N/25mm)68.5保持力(分)40℃/落下40再生材使用使用
アルミポリエチレンネットテープ(ツヤあり) No.9890
マクセル¥56,980税込¥62,6781ケース(10巻)翌々日出荷初期粘着力と自背面粘着性に優れたエコノミータイプで、アルミポリエチレンネットを使用した空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールにご利用いただけます。用途断熱パイプのジョイントの目地シール 空調ダクトのジョイントの目地シール伸度(%)20タック(ボールNo.)25主な用途目地シール用粘着力(N/10mm)11.76引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])274[62.9]引張強度(N/25mm)68.5保持力(分)40℃/落下40再生材使用使用
アルミガラスクロステープ No.9812
マクセル¥66,980税込¥73,6781ケース(36巻)翌々日出荷粘着剤の特長から初期接着力、低温性に優れており、作業性が良好です。また、防炎・防火マット・空調ダクトのジョイント用等、各種用途にご使用いただけます。用途空調ダクトのジョイント部目地シール用 防炎・防火マットのジョイント部目地シール用 補修・固定・結束用伸度(%)6タック(ボールNo.)32粘着力(N/10mm)9.8引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])216[62.9]引張強度(N/25mm)540保持力(分)40℃/落下100再生材使用使用
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098