絞り込み
テープ幅(mm)
- 50(1)
- 65(1)
- 75(1)
基材
- アルミ箔(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.14
- 0.03(2)
- 0.04(2)
- 0.05(19)
- 0.06(3)
- 0.07(4)
- 0.08(15)
- 0.085(2)
- 0.09(8)
- 0.1(43)
- 0.11(5)
- 0.12(9)
- 0.125(2)
- 0.13(7)
- 0.15(8)
- 0.16(4)
- 0.18(10)
- 0.2(4)
- 0.21(4)
- 0.5(4)
- 1.5(3)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
色
シルバー(1)
粘着剤
- ゴム系(1)
テープ長さ(m)
- 50(1)
- 90(1)
50・90
ブランド
- マクセル(1)
マクセル
金属テープとは、配管、ダクトなどに使用される強力な粘着力のある補修テープや防水や結束に使われるテープなどのことです。基材にはアルミガラスクロスやアルミ箔 、アルミなどが使われています。水廻りの隙間シールや金属屋根、外壁の防水修理などの用途で使われる一般的なアルミテープの需要が高いです。低温・高温時に使用できる高接着性のアルミテープは、防水気密用や外断熱・内断熱工法で屋根部や開口部などに使用。耐熱・耐火・防炎用のテープは、空調設備・保冷保温配管などに最適です。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
50(1)
65(1)
75(1)

アルミクラフト粘着テープ
マクセル(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷アルミクラフト粘着テープのはく離紙なしタイプです。用途民間工事物件向き 保温材目地シール。表面処理剥離処理引張強度(N/25mm)145引張強度(N/10mm)58粘着力(N/25mm)16.5保持力(分)40℃/落下500再生材使用使用
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098