絞り込み
種類
  • 種類バルコニー用(自在型)(2)
  • 種類壁付型(2)
  • 種類室内天井吊型(スポット型)(1)
サイズ(mm)
  • 700
  • 380(12)
  • 400(5)
  • 450(18)
  • 460(4)
  • 490(5)
  • 530(9)
  • 550(18)
  • 555(4)
  • 560(4)
  • 630(6)
  • 640(12)
  • 650(6)
  • 660(5)
  • 740(3)
  • 750(3)
  • 780(7)
  • 850(4)
  • 1000(3)
  • 1200(3)
ブランド
  • ACE(エース)(3)
  • GIKEN(川口技研)(1)
  • NASTA(ナスタ)(1)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
  • Bulls(ブルズ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
物干金物とは、ベランダまたは室内で洗濯物を干すための金物です。室内用では、天井に取り付けて、ポールを着脱するタイプのものやワイヤーを引出すと、洗濯物が干すことができます。またワイヤーを収納できる室内物干しワイヤーがあります。壁付型のバルコニー物干し金物は、竿を挿して使用するタイプです。使用しないときは折りたためるタイプのものや、角度を変更できるもの、省スペース用などさまざまなタイプがあります。外観に溶け込むようなシンプルなバルコニー物干し金物もあります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AirHoop(エアフープ) NASTA(ナスタ)AirHoop(エアフープ)NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
種類天井吊型全長(mm)(S)400、(M)550、(L)700、(S+L)810、(M+L)960付属品バインドタッピンねじ(ユニクロ)呼び4×50(2本)セット内容ベース1個、ベースカバー1個、ポールヘッド1本、ポール3本(S・M・L各1本)、ジョイント1本、フープ1本材質(ベース)亜鉛ダイカスト<サチライトクロムめっき仕上>、(ベースカバー)ポリプロピレン、(ポールヘッド)真鍮<サチライトクロムめっき仕上>、(ポール)アルミニウム<アクリル焼付塗装>、(ジョイント)SUS304・エラストマ、(フープ)ポリプロピレン・エラストマ質量(g)(S)150、(M)170、(L)190、(S+L)210、(M+L)230、(ベース部)60耐荷重(kg)8寸法(直径Φ×厚さ)(mm)62×13
ホスクリーン 軒天用 斜めアーム仕様 GIKEN(川口技研)ホスクリーン 軒天用 斜めアーム仕様GIKEN(川口技研)
10,980税込12,078
1組(2本)
3日以内出荷から5日以内出荷
ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。 アームを斜めにすることで、内側の洗濯物にも日差しが当たりやすく、風も通りやすくなるため、洗濯物を効率よく乾かせます。さらに室内から洗濯物を掛ける場合も、外側の竿に手が届きやすくて便利です。
仕様木部取付パーツ付材質/仕上(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス総幅(mm)(物干し時)886アーム長さ(mm)500ベースZAN型干す量20kg(目安)/2本1組アーム斜め25°
バルコニー物干金物(横収納型) SK-500BMK・SK-700B 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-500BMK・SK-700B神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
アーム横収納型アーム角度2段階調整
種類壁付型仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
B-62 物干金物 ACE(エース)B-62 物干金物ACE(エース)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
天井付アルミ物干し金物です。
材質アルミ備考推奨:M10ボルト・M10ワッシャー(別途)種類自在型耐荷重(kg)100仕上アルマイトシルバー・アクリル焼付塗装
AirHoop(エアフープ) Bulls(ブルズ)AirHoop(エアフープ)Bulls(ブルズ)
7,998税込8,798
1セット
5日以内出荷
関連資料(1.27MB) (0.2MB)
アルミ自在物干金物 ステンカラー ACE(エース)アルミ自在物干金物 ステンカラーACE(エース)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
アルミ製二段階調整可能の自在物干金物です。
仕様二段階調整材質アルミ種類自在型耐荷重(kg)100仕上アクリル焼付塗装・ステンカラー
スカイクリーンPK型 ACE(エース)スカイクリーンPK型ACE(エース)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1組(2本)
3日以内出荷
ポールの長さは900mmのロングタイプです。 5段階、130mmピッチになります。
用途物干金物種類壁付型セット内容物干し2本材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装
物干金物