絞り込み
全長(mm)
太さ(mm)
頭部径(Φmm)
ブランド
- 大阪魂(335)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(139)
- 若井産業(137)
- エスコ(126)
- ポップリベット・ファスナー(109)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(102)
- アマテイ(47)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](47)
- OHSATO(大里)(33)
- TRUSCO(25)
- ボーセイキャプティブ(24)
- 友渕製作所(23)
- AVDEL(19)
- メイワパーツ(16)
- ニフコ(15)
- SK11(14)
- タチカワ(13)
- SK(新潟精機)(13)
- Gecko Japan(10)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・エスコ・ポップリベット・ファスナー・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・アマテイ・MAX(マックス)[事務用品・工具]・OHSATO(大里)・TRUSCO・ボーセイキャプティブ・友渕製作所・AVDEL・メイワパーツ・ニフコ・SK11・タチカワ・SK(新潟精機)・Gecko Japan・ブランドをもっと見る
15ページ目: 釘
特価
本日9月8日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

ブラインドリベット 丸頭(オールアルミ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥7,310~税込¥8,041~1パック(1000本)ほか翌日出荷から4日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能材質(マンドレル)アルミ材質(ボディ)アルミ
ブラインドリベット 丸頭(オールスティール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,440~税込¥4,884~1パック(500本)ほか翌日出荷から11日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能材質(マンドレル)スティール材質(ボディ)スティール
銅釘 平頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398~税込¥1,538~1セット(5本×5パック)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的に銅板をとめる場合に使用します。購入しやすい少量パックです。材質銅
かくし釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,898税込¥2,0881セット(8本×5パック)翌々日出荷釘の頭を切らずに飛ばします。仮止め、本止め、二役の釘です。購入しやすい少量パックです。トラスコ品番119-6411材質スチール、表面処理:クロメートメッキ全長(mm)50色イエロー規格F-50寸法d(mm)1.5入数(本)パック:8
シージングネイル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥899税込¥9891セット(10本×5パック)3日以内出荷シージングボード、繊維板などに使用します。購入しやすい少量パックです。トラスコ品番119-8020材質スチール:ユニクロ入数(本)10
ニッケル 組ネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,198~税込¥2,418~1箱(2本×5パック)ほか当日出荷から3日以内出荷継手と組み合わせることによって長さの調整が可能です。用途ショルダー部分の留め具や書類のとじ込みなど多用途材質スチール呼び径(mm)3.5外径(Φmm)4.5表面処理ニッケル頭径(mm)9
正銅上敷鋲
錺技研¥3,798税込¥4,1781箱(300本)4日以内出荷じゅうたんやカーペットを固定するために使用される鋲です。材質銅寸法L(mm)25寸法H(mm)2寸法d(mm)1.24寸法D(mm)11仕上正銅
ワイヤー連結ロール釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥7,198税込¥7,9181箱(3ケース×4000本)当日出荷間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。用途木工用。トラスコ品番146-4869材質スチール(着色)寸法(mm)(頭径×胴径×長さ)4.8×2.1×50全長(mm)50タイプストレート規格NC21-50ケース入数400本×10巻頭部径(Φmm)4.8線径(mm)2.1
リベット ブラインド リベット径:3.2mm 穴径:3.4mm 1袋 100個入
AVDEL¥1,698~税込¥1,868~1袋(100個)7日以内出荷Avdel Avex マルチグリップリベットは、ドームヘッドが 3.2 mm です ( 1/8 )インチ径アルミボディアルミ合金
リベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:5mm 1袋 100個入
AVDEL¥1,998税込¥2,1981袋(100個)7日以内出荷Avdel Avex Multigrip リベットシリーズは、ドームヘッドを備えています 4.8 mm ( 3/16 )インチ径アルミボディアルミ合金仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4.8mm●リベット長さ:2.9mm●下穴径:5mm●リベットボディ材質:アルミニウム合金●色:ナチュラル●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4435アズワン品番65-7906-05
リベット ブラインド リベット径:4mm 穴径:4.2mm 1袋 100個入
AVDEL¥2,298税込¥2,5281袋(100個)7日以内出荷。Avdel Avex マルチグリップリベットは、ドームヘッドが 4.0 mm です ( 5/32 )インチ径アルミニウムボディアルミ合金仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4mm●リベット長さ:2.2mm●下穴径:4.2mm●リベットボディ材質:アルミニウム合金●色:ナチュラル●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4433アズワン品番65-7909-95
ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ6.0mm/10mm EA527CAシリーズ
エスコ¥400税込¥4401箱(10個)翌日出荷。プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):6●入数(本):10●材質:PP●カラー:白●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結
木釘 大 最高級ブナ材仕様 WN-1シリーズ
ハインズワーク¥1,798~税込¥1,978~1セット(36本)ほか7日以内出荷最高級ブナ材仕様。鉄釘と違い錆の発生が無く、木材と一緒に伸縮するので木と木がしっかり固定され経年による歪みが少なくなります。打ち込んでからも鉋がけが可能で、滑らか且、上品な仕上がりになります。木釘として安全な防具等を準備しご使用ください。
ステンレススクリュー釘 丸頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥209~税込¥230~1パック(18本)ほか当日出荷から9日以内出荷錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
ユニクロ スクリュー釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥129税込¥1421パック(30本)ほか当日出荷胴部をスクリュー加工したもので、保持力が必要な箇所に使用可能です。購入しやすい少量パックです。材質スチール(ユニクロ)
ステンレス スクリュー釘 パネル頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥229税込¥2521パック(60本)当日出荷錆にくいステンレス製です。頭部の形が深い皿状で使用する際には頭を材料の表面に埋め込むように打ちます。釘の頭をあまり見せたくない箇所に使用します。購入しやすい少量パックです。材質SUS304
ユニクロ トタン釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥179税込¥1971パック(38本)ほか当日出荷トタン板を止める場合に使用します。釘の頭部が大きいため、合板やベニヤを打つのに最適です。購入しやすい少量パックです。材質スチール(ユニクロ)寸法d(mm)2.1
サカメ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥179税込¥1971パック(34本)当日出荷ねじ込みタイプで振動のある場所に最適です。購入しやすい少量パックです。材質スチール全長(mm)19寸法d(mm)2.4
斜めプラ連結釘 ステンレス スクリング 平頭(2巻)
若井産業¥6,398~税込¥7,038~1箱(200本×8巻)5日以内出荷用途内装・外装材+木材材質SUS304呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8
カラーN釘 頭部刻印 N50 黒 4K
アマテイ¥1,998税込¥2,1981箱(4kg)当日出荷在来建築用のカラーN釘です。トラスコ品番396-4407材質スチール、表面処理:セメントコート全長(mm)50色黒規格N50寸法d(mm)2.75線径(Φmm)2.75箱入数約1668本頭部径(Φmm)6.6番手(#)12RoHS指令(10物質対応)対応
斜めプラ連結釘 ステンレス カラーリング釘
若井産業¥18,980~税込¥20,878~1箱(200本×20巻)4日以内出荷用途外装木下地、カラー薄鋼板止め用材質SUS304呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8
垂直プラ連結釘 ステンレス カクテルネイル 1.83X25mm
若井産業¥9,298~税込¥10,228~1箱(190本×10巻)4日以内出荷豊富なカラーバリエーション!垂直タイプの連結カラー釘用途外装木下地、カラー薄鋼板止め用材質SUS304全長(mm)25呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8
メタモスクリュー ステンレス
サンコーテクノ¥2,998~税込¥3,298~1箱(100本)ほか4日以内出荷薄鋼板を楽々貫通し、木下地へ締結できます用途シンワッシャー形状の採用により、部材との設置面積が大きく、薄鋼板を重ねても膨らみません胴部スクリューRoHS指令(10物質対応)対応