絞り込み
全長(mm)
太さ(mm)
頭部径(Φmm)
ブランド
- 大阪魂(331)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(139)
- 若井産業(137)
- エスコ(126)
- ポップリベット・ファスナー(109)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(102)
- アマテイ(47)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](47)
- OHSATO(大里)(33)
- TRUSCO(25)
- ボーセイキャプティブ(24)
- 友渕製作所(23)
- AVDEL(19)
- メイワパーツ(16)
- ニフコ(15)
- SK11(14)
- タチカワ(13)
- SK(新潟精機)(13)
- Gecko Japan(10)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・エスコ・ポップリベット・ファスナー・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・アマテイ・MAX(マックス)[事務用品・工具]・OHSATO(大里)・TRUSCO・ボーセイキャプティブ・友渕製作所・AVDEL・メイワパーツ・ニフコ・SK11・タチカワ・SK(新潟精機)・Gecko Japan・ブランドをもっと見る
商品豆知識

合釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥829税込¥9121セット(20本×5パック)当日出荷2つの木材をつなぐために、両端が尖った釘です。購入しやすい少量パックです。トラスコ品番119-7960材質スチール寸法(mm)2.3×45入数(本)20
銅釘スクリュー 平頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,498税込¥1,6481セット(8本×5パック)ほか翌々日出荷から3日以内出荷一般的に銅板をとめる場合に使用します。購入しやすい少量パックです。材質銅
正真鍮上敷鋲
錺技研¥2,998税込¥3,2981箱(300本)当日出荷じゅうたんやカーペットを固定するために使用される鋲です。材質真鍮寸法L(mm)25寸法H(mm)2寸法d(mm)1.24寸法D(mm)11仕上正真鍮
ステンレススクリュー釘 丸頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥209~税込¥230~1パック(60本)ほか当日出荷から9日以内出荷錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
斜めプラ連結釘 ユニクロ Cチャンネイル 平頭
若井産業¥5,898~税込¥6,488~1箱(200本×10巻)5日以内出荷用途鉄骨下地(C型鋼)への外装板金・木材止めに材質鉄呼び径(mm)2.5頭径(Φmm)5.5表面処理ユニクロ頭部平頭
斜めプラ連結釘 ステンレス 不燃リング 布目頭
若井産業¥13,980~税込¥15,378~1箱(200本×10巻)4日以内出荷用途木下地+窯業系サイディング材質SUS304色生地呼び径(mm)2.3頭径(Φmm)5頭部布目胴部不燃リング
垂直プラ連結釘 ステンレス カクテルネイル 1.83×32mm
若井産業¥9,798~税込¥10,778~1箱(190本×10巻)4日以内出荷豊富なカラーバリエーション!垂直タイプの連結カラー釘用途外装木下地、カラー薄鋼板止め用材質SUS304全長(mm)32呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8
T-ウッド ステンレス
サンコーテクノ¥2,998税込¥3,2981パック(150本)ほか4日以内出荷硬めの木下地にもしっかりと食い込む二条ねじを採用しました用途わずか0.9mmの薄い頭部で目立たず綺麗な仕上がり胴部スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロスクリュー釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,598~税込¥3,958~1箱(4kg)当日出荷から9日以内出荷胴部のスクリュー形状で保持力がアップします。 長さの選び方 木口:木の厚さの約3.5倍の長さの釘 木端:木の厚さの約2.5倍の長さの釘を使用します。用途木材の留め付けに材質/仕上スチール/ユニクロメッキ質量(kg)4
M4/2.5-3.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/50個)
エスコ¥1,530税込¥1,6831パック(50個)翌日出荷材質アルミ下穴径(Φmm)6.1適合板厚(mm)2.5~3.5入数50ナット径M4×0.7
M8/2.0-4.0mm ブラインドナット(アルミ平頭/25個)
エスコ¥1,550税込¥1,7051パック(25個)翌日出荷材質アルミ下穴径(Φmm)11.1適合板厚(mm)2.5~4.0頭部平頭入数25ナット径M8×1.25
スパンクナット(リベットナット)平頭型 アルミ
大阪フォーミング¥459~税込¥505~1袋(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえたブラインドファスナー(ブラインドナット)です。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスティック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、取り付けられます。 専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも簡単・確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。材質アルミサイズBP8M-25A下穴径(Φmm)11.1カシメ板厚(mm)1.0~2.5適合ねじM8×1.25頭部平頭RoHS指令(10物質対応)対応
木釘 最高級ブナ材仕様
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥1,898~税込¥2,088~1セット(60個)ほか9日以内出荷最高級ブナ材仕様。鉄釘と違い錆の発生が無く、木材と一緒に伸縮するので木と木がしっかり固定され経年による歪みが少なくなります。打ち込んでからも鉋がけが可能で、滑らか且、上品な仕上がりになります。用途木釘として
軟材質向けピールリベット(アルミ/スチール製)
ポップリベット・ファスナー(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(1000本)当日出荷から75日以内出荷リベットボディがピール状に4方向へ開いて締結します。 樹脂などの軟材質のワーク締結に適します。用途軟材質用
フォトスタンドネジ 脚(オス)
メイワパーツ¥5,998~税込¥6,598~1パック(50個)当日出荷から4日以内出荷フォトスタンドをはじめ、カタログスタンドなどにも利用できる組ネジです。用途脚は主にフォトスタンド裏側の支えとして使用します。材質鉄 ニッケルメッキ対応ねじM3.5
ブラインドリベット
SK11¥1,698税込¥1,8681セット(400本)当日出荷ハンドリベッターを使用すれば薄板の締結が行えます。ハンドリベッター用のブラインドリベットです。フランジ(リベット本体)はアルミ製でサビに強くなっています。業務用サイズの400本入りです。用途部材と母材の締結。リベット径(Φmm)3.2ねじ下穴サイズ(mm)3.3~3.4引張強度(kg)140剪断強度(kg)90材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)スチール
パンロック
KUNIMORI¥3,698~税込¥4,068~1セット(100個)当日出荷プラダンなど、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。 両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。 ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として材質ポリプロピレン(PP)色青
光沢傘釘(スクリュー)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥839~税込¥923~1袋(175本)ほか当日出荷から3日以内出荷・胴部:抜けにくいスクリュー加工 ・トタン(鋼板)波板に色合わせ用途波板の張り替え(木下地)
9x150mm かすがい(50本)
エスコ¥3,800税込¥4,1801パック(50本)当日出荷用途木材の接合や補強に。エスコ品番EA945VK-4幅(mm)137材質/仕上鉄/ユニクロメッキ質量(g)55線径(Φmm)6.7脚長さ(mm)30
4.8-6.4mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/50本)
エスコ¥1,200税込¥1,3201パック(50本)翌日出荷エスコ品番EA527BS-15材質スチールリベット径(Φmm)4.8板厚(mm)4.8~6.4