絞り込み
全長(mm)
太さ(mm)
頭部径(Φmm)
ブランド
- 大阪魂(331)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(140)
- 若井産業(137)
- エスコ(126)
- ポップリベット・ファスナー(109)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(102)
- アマテイ(47)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](47)
- OHSATO(大里)(33)
- TRUSCO(25)
- ボーセイキャプティブ(24)
- 友渕製作所(23)
- AVDEL(19)
- メイワパーツ(16)
- ニフコ(15)
- SK11(14)
- タチカワ(13)
- SK(新潟精機)(13)
- Gecko Japan(10)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・エスコ・ポップリベット・ファスナー・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・アマテイ・MAX(マックス)[事務用品・工具]・OHSATO(大里)・TRUSCO・ボーセイキャプティブ・友渕製作所・AVDEL・メイワパーツ・ニフコ・SK11・タチカワ・SK(新潟精機)・Gecko Japan・ブランドをもっと見る
14ページ目: 釘
特価
本日9月14日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

3カーW POPリベット SD-HRLF
大阪魂¥667税込¥7341セット(5個)ほか翌々日出荷材質 リベットボディ:スチール(SWCH) マンドレル:スチール 表面処理 リベットボディ・マンドレル:亜鉛メッキ3価クロメート 特長 ラージフランジ ヘッド固着 ワイド座屈 高圧着材質スチール(SWCH)表面処理亜鉛メッキ3価クロメート頭部丸頭
ニッケルBS ヒラチュウクウリベット
大阪魂¥667税込¥7341袋(31個)翌々日出荷*特長* 軸に中空部があるリベット リベットセッターによりワンタッチで完了 軸太りがないので、締結物の割れの心配が少ない かしめ圧力も少なく、回転物にも最適 *用途* プリント基板 電子部品 家電製品 自動車部品 文具、玩具など長さ(mm)5寸法H(mm)1.1寸法d(mm)5.4寸法A(mm)2.1寸法B(mm)2.7呼び径d3
アルミアウプリベット(ナベアウプリベット(ナベ
大阪魂¥667税込¥7341袋(22個)ほか翌々日出荷アウプリベット 頭部形状:ナベ、トラス 特長 1.操作が簡単で確実です。 2.ハンマーで芯ピンを打つだけです。他のリベットのように特殊工具が必要ありません。 3.作業時間は穴あけを含めて一本あたり3~4秒でできます。 4.ネジと違い、振動によってリベットが脱落するおそれがありません。 5.足が四ッ割りの為、かしめにバラツキがありません。 6.当て盤のできない箇所や狭い場所に最適です。 7.芯ピンを抜き去ればリベットの取り外しが可能で、資源リサイクルのための解体作業が容易に行えます。(ストレートピンの場合) 主要用途 航空機・自動車・船舶・鉄道車両・通信機・建造物・板金各種・スチール家具・コンテナ・門扉・フェンス・窓格子
BS ウスマルチュウクウリベット
大阪魂¥667税込¥7341袋(43個)ほか翌々日出荷*特長* 軸に中空部があるリベット リベットセッターによりワンタッチで完了 軸太りがないので、締結物の割れの心配が少ない かしめ圧力も少なく、回転物にも最適 *用途* プリント基板 電子部品 家電製品 自動車部品 文具、玩具など
3カ-W ヒラチュウクウリベット
大阪魂¥667税込¥7341袋(30個)ほか翌々日出荷*特長* 軸に中空部があるリベット リベットセッターによりワンタッチで完了 軸太りがないので、締結物の割れの心配が少ない かしめ圧力も少なく、回転物にも最適 *用途* プリント基板 電子部品 家電製品 自動車部品 文具、玩具など
SUS ヒラチュウクウリベット
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷*特長* 軸に中空部があるリベット リベットセッターによりワンタッチで完了 軸太りがないので、締結物の割れの心配が少ない かしめ圧力も少なく、回転物にも最適 *用途* プリント基板 電子部品 家電製品 自動車部品 文具、玩具など
丸釘セット
ハイロジック¥559税込¥6151箱3日以内出荷DIY、工作、補修などに。さまざまなサイズが一緒になったセット品。便利な仕分けケースセット内容1/2ステップル20個、3/4ステップル13個、No.1ステップル12個、No.2ステップル10個、E-20ステッカー4個、S-30ステッカー4個
カリ釘(鉄/三価めっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥689税込¥7581袋(135本)翌々日出荷軟質壁材・天井ボード・厚板化粧合板などすべての接着施工の仮止め用釘です。用途接着施工に。材質鉄長さ(mm)22品番HP-495仕上三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.81
スプリングテンションU字クランプ
ATI¥999税込¥1,0991個欠品中別売のシートホルダープライヤーATI508シリーズと一緒に使います。Zamakアロイ製のヨーク(鋳造製)にスチールのスプリングを組み合わせ、70ポンドの締め付け圧を実現しています。用途航空産業向け。トラスコ品番792-8041材質工具鋼
ブラインドリベット(皿頭・アルミ/スチール製)箱入
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥9,698税込¥10,6681箱(1000本)翌々日出荷表面を平らに保つ場合に便利です。フランジ部皿頭。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。トラスコ品番372-4581材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5154)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.0リベット長さ(mm)17.9カシメ板厚(mm)9.5~12.7引張強度(N)3250RoHS指令(10物質対応)対応せん断強度(N)2200フランジ径(Φmm)9.6
3カ-W スパンクナット(BP
大阪魂¥667税込¥7341袋(15個)ほか当日出荷から翌々日出荷スパンクナット(ブラインドナット) 特徴 スパンクナットは、ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえたブラインドファスナーです。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスティック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、取り付けられます。 専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも簡単・確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。 薄頭型(BFタイプ)と平頭型(BPタイプ)をご用意しています。 簡単・迅速・確実の取り付け ◆ハンディータイプの専用のエアーナッター、電気ナッターで一発取り付けが可能です。 ◆片側施工で、簡単に取り付けできます。 ◆母材の両面から確実に挟み込むみ、強力な取付けねじ精度を保証します。 ◆旧来工法と比べ、コストダウンが可能です。 取付け工具紹介 専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。用途◆住宅部門 サッシ・カーテンオール・門扉・窓格子・スチール家具・ソーラーパネル・厨房機等 ◆家電部門 冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等 ◆車両部門 乗用車・バス・トラック・コンテナ・航空機・鉄道車両・船舶等 ◆その他 電子部品・通信システム・事務用機器・自動販売機・配電盤・農業用機械等寸法H(mm)1.5![PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115155-241224-02.jpg)
PS連結釘 10巻入
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥10,980税込¥12,0781箱翌々日出荷プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質ユニクロ長さ(mm)50形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
ブラインドリベット 丸頭(アルミ/スティール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,820~税込¥4,202~1パック(1000本)ほか当日出荷から4日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能材質(マンドレル)スティール材質(ボディ)アルミ頭部丸頭
ブラインドリベット 丸頭(オールアルミ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥7,310~税込¥8,041~1パック(1000本)ほか翌日出荷から4日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能材質(マンドレル)アルミ材質(ボディ)アルミ
ブラインドリベット 丸頭(オールスティール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,440~税込¥4,884~1パック(500本)ほか翌日出荷から11日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能材質(マンドレル)スティール材質(ボディ)スティール
銅釘 平頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398~税込¥1,538~1セット(5本×5パック)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的に銅板をとめる場合に使用します。購入しやすい少量パックです。材質銅
かくし釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,898税込¥2,0881セット(8本×5パック)翌々日出荷釘の頭を切らずに飛ばします。仮止め、本止め、二役の釘です。購入しやすい少量パックです。トラスコ品番119-6411材質スチール、表面処理:クロメートメッキ全長(mm)50色イエロー規格F-50寸法d(mm)1.5入数(本)パック:8


































![PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115155-241224-02.jpg)