絞り込み
全長(mm)
太さ(mm)
頭部径(Φmm)
ブランド
- 大阪魂(335)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(139)
- 若井産業(137)
- エスコ(126)
- ポップリベット・ファスナー(109)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(102)
- アマテイ(47)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](47)
- OHSATO(大里)(33)
- TRUSCO(25)
- ボーセイキャプティブ(24)
- 友渕製作所(23)
- AVDEL(19)
- メイワパーツ(16)
- ニフコ(15)
- SK11(14)
- タチカワ(13)
- SK(新潟精機)(13)
- Gecko Japan(10)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・エスコ・ポップリベット・ファスナー・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・アマテイ・MAX(マックス)[事務用品・工具]・OHSATO(大里)・TRUSCO・ボーセイキャプティブ・友渕製作所・AVDEL・メイワパーツ・ニフコ・SK11・タチカワ・SK(新潟精機)・Gecko Japan・ブランドをもっと見る
23ページ目: 釘
特価
本日9月8日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

ローレットナット(スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥69,980税込¥76,9781箱(1000個)9日以内出荷片側で締結が完了します。複雑な母材形状でもパイブ材でも設計は簡略化できます。初めての作業者でもスピーディーに確実に取り付けられます。表面処理後でも取り付け可能(最終工程でも可)です。ナットボディー外周面にローレットを施し、ローレット部が母材裏面に食い込み高い強度が得られます。用途自動車:ドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等。電気:サーバーラック・照明器等。建材・一般:エクステリア・マッサージチェア等。トラスコ品番820-7731材質鉄/三価クロム全長(mm)15.5呼称【ねじ】M8×1.25加工物穴径(mm)11.1フランジ径(Φmm)【H】12
カクシ釘(鉄/三価めっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥579~税込¥637~1袋(45本)ほか翌々日出荷ボード接着の際の仮止め用釘です。接着固定完了後は頭を飛ばして本止め固定もできます。用途廻縁、巾木、戸当たり、見切縁、額縁等に。材質鉄仕上三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)1.47
フロアー釘 (鉄/クロメートめっき) 約250G(パック品)
OHSATO(大里)¥249~税込¥274~1袋(80本)ほか翌々日出荷フロアー材を貼る時に使用する釘です。頭部をポンチで打ち込みます。用途木下地材+フロアー材材質鉄仕上クロメートめっき
シージング釘 (鉄/ユニクロめっき) 約250G(パック品)
OHSATO(大里)¥299税込¥3291袋(102本)翌々日出荷シージングボードを木材に取り付けるために用いる釘です。用途厚さ12mmシージングボー打ち付けに。材質鉄長さ(mm)38品番HP1101表面処理ユニクロめっき
ブラインドリベット シールドタイプ
SK(新潟精機)¥419税込¥4611個(20本)ほか翌々日出荷密封性、防水性に優れた金属製の袋形状型頭部です。樹脂製の頭部に比べ、耐熱、耐震性に優れています。頭部が袋形状のため、頭部落下が懸念される部位に最適です。用途母材と部材の締結に材質【スリーブ】アルミニウム【シャフト】炭素鋼下穴径(Φmm)4.1-4.2寸法A(mm)4頭径(Φmm)8胴部ストレートRoHS指令(10物質対応)対応入数(本)20
真鍮釘 平頭 約250G(パック品)
OHSATO(大里)¥1,860~税込¥2,046~1袋(340本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷真鍮製の平頭釘です。用途装飾用に。材質真鍮頭部平頭胴部ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドリベットオープンタイプリベット(スチール/スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥8,198税込¥9,0181箱(1000本)当日出荷リベット、マンドレル材質共にスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。用途自動車板金、電機板金など。トラスコ品番217-0655材質リベット本体(フランジ):スチール(SWCH)、マンドレル(シャフト):スチール(硬鋼線)リベット径(Φmm)3下穴径(Φmm)3.1リベット長さ(mm)9.5カシメ板厚(mm)4.8~6.4引張荷重(N)1540RoHS指令(10物質対応)対応せん断荷重(N[kgf])1160フランジ径(Φmm)6
ブラインドリベット(アルミ/アルミ製) 箱入
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥10,980税込¥12,0781箱(1000本)翌日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途自動車板金、電機板金など。トラスコ品番125-8541材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):アルミ(A2017)リベット径(Φmm)4下穴径(Φmm)4.1~4.2リベット長さ(mm)8.9カシメ板厚(mm)1.6~4.8引張強度(N)1640RoHS指令(10物質対応)対応せん断強度(N)1150フランジ径(Φmm)8
又釘(スチール) バリューパック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥599税込¥6591パック(20本)翌々日出荷有刺鉄線、金網、メタルラス、ワイヤラスの取り付けに最適です。用途金網、有刺鉄線、ラス網などの固定に。トラスコ品番225-2175材質スチール幅(mm)20全長(mm)50色素地タイプハンドパック寸法d(mm)4.2呼び4.2表面処理素地番手#8胴部形状スムース
3カ-W スパンクナット(BF
大阪魂¥667税込¥7341袋(9個)ほか翌々日出荷スパンクナット(ブラインドナット) 特徴 スパンクナットは、ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえたブラインドファスナーです。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスティック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、取り付けられます。 専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも簡単・確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。 薄頭型(BFタイプ)と平頭型(BPタイプ)をご用意しています。 簡単・迅速・確実の取り付け ◆ハンディータイプの専用のエアーナッター、電気ナッターで一発取り付けが可能です。 ◆片側施工で、簡単に取り付けできます。 ◆母材の両面から確実に挟み込むみ、強力な取付けねじ精度を保証します。 ◆旧来工法と比べ、コストダウンが可能です。 取付け工具紹介 専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。用途◆住宅部門 サッシ・カーテンオール・門扉・窓格子・スチール家具・ソーラーパネル・厨房機等 ◆家電部門 冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等 ◆車両部門 乗用車・バス・トラック・コンテナ・航空機・鉄道車両・船舶等 ◆その他 電子部品・通信システム・事務用機器・自動販売機・配電盤・農業用機械等寸法H(mm)0.5
サーキットボードスペーサー
品川商工¥2,898~税込¥3,188~1箱(500個)5日以内出荷から8日以内出荷タッピンネジでシャーシに固定するタイプのスペーサーです。シャーシ裏側への突出がネジ頭部のみです。材質ナイロン66
耐力壁ビス
Bulls(ブルズ)¥12,980~税込¥14,278~1ケース(1000本)ほか5日以内出荷在来軸組工法で使用する、構造合板の耐力壁用ビスで、壁倍率3倍と4.9倍の国土交通大臣認定を取得をしています。ビスを打つピッチを替えるだけで壁倍率3倍と4.9倍の使い分けができ、施工後はビス頭がの刻印で製品識別が可能です。また筋かいが不要なため、断熱材の納まりがよく、施工性が向上します。材質面材:JAS構造用合板 特類2級 9mm種類大壁仕様/木造軸組耐力壁ピッチ(mm)【壁倍率3培用】外周:150/中通:150、【壁倍率4.9培用】外周:100/中通:150規格縁端距離:面材に対して20mm以上、軸材に対して20mm以上倍率【壁倍率3培用】3.0倍、【壁倍率4.9培用】4.9倍グリーンマーク認定![ターボドライバ用ビット5本入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11116440-241224-02.jpg)
ターボドライバ用ビット5本入
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷ターボドライバ用のビットです。ターボドライバHV-R41G1・TD-341G用のビットです。用途ねじ打機ターボドライバ用の替ビット。適合機種HV-R41G1・TD-341Gタイプ入組数:5本![PS連結釘 10巻入ミニハコ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115128-241224-02.jpg)
PS連結釘 10巻入ミニハコ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥6,998税込¥7,6981箱翌々日出荷プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質硬鋼線材長さ(mm)45形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3、CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5![PS連結釘 10巻入ミニハコ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115137-241224-02.jpg)
PS連結釘 10巻入ミニハコ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥6,998税込¥7,6981箱翌々日出荷プラシート連結釘・10巻です。プラシート連結釘・10巻です。用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質硬鋼線材長さ(mm)65形状スムース(コンクリート用焼入釘)胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5![スーパーフィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115031-241224-02.jpg)
スーパーフィニッシュネイル
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥799税込¥8791箱当日出荷スーパーフィニッシュネイルです。対応機種:HA-55SF1(D)・HA-55SF1・HA-55/F55M0・TA-225/SF25M0・TA-255/F55M0・TA-255SF1(D)・TA-255SF1です。用途フィニッシュネイラ専用超仕上釘。その他連結形状・連結方法:接着剤適合機種HA-55SF1(D)・HA-55SF1・HA-55/F55M0・TA-225/SF25M0・TA-255/F55M0・TA-255SF1(D)・TA-255SF1材質軟鋼線材長さ(mm)15色白色線径(Φmm)1.05分類超仕上釘頭部径(Φmm)1.3×1.05胴部形状ストレート![スーパーフィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115040-241224-02.jpg)
スーパーフィニッシュネイル
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥799税込¥8791箱当日出荷から翌々日出荷スーパーフィニッシュネイルです。対応機種:HA-55SF1(D)・HA-55SF1・TA-225/SF25M0・TA-255/F55M0・TA-255SF1(D)・TA-255SF1です。用途フィニッシュネイラ専用超仕上釘。その他連結形状・連結方法:接着剤適合機種HA-55SF1(D)・HA-55SF1・TA-225/SF25M0・TA-255/F55M0・TA-255SF1(D)・TA-255SF1材質軟鋼線材長さ(mm)15線径(Φmm)1.05分類超仕上釘頭部径(Φmm)1.3×1.05胴部形状ストレート![フィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115058-241224-02.jpg)
フィニッシュネイル
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥1,398~税込¥1,538~1箱当日出荷フィニッシュネイル(仕上釘)です。フィニッシュネイラ用仕上釘です。全8色の豊富なカラーバリエーションでサポートします。用途フィニッシュネイル用仕上釘。その他連結形状・連結方法:接着剤線径(Φmm)10.5分類仕上釘頭部径(Φmm)1.9×1.26頭部平頭胴部形状ストレート![ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115076-241224-02.jpg)
ワイヤ連結釘 10巻入
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥8,998~税込¥9,898~1箱当日出荷から4日以内出荷ワイヤ連結釘・10巻です。対応機種:HN-50・CN-450S(FP)・CN-550S(FP)です。用途ワイヤ連結釘(内装フロア用)。材質軟鋼線材形状リバースロック対応機種HN-50・CN-450S(FP)・CN-550S(FP)胴径(Φmm)2.1入数400本×10巻頭径(mm)4.2![ワイヤ連結釘 10巻 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115198-241224-02.jpg)
ワイヤ連結釘 10巻
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥4,198税込¥4,6181箱翌々日出荷2×4用釘、10巻入りに変更で現場への可搬性利便性が向上しました。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665Sです。用途ワイヤ連結釘(2×4用)。材質軟鋼線材長さ(mm)65形状スムース対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665S胴径(Φmm)3.33入数200本×10巻頭径(mm)7.1
オープンタイプリベット(ステンレス/スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥24,980税込¥27,4781箱(1000本)当日出荷トラスコ品番146-7551材質ステンレス/スチール、リベットボディ:ステンレス(SUS305相当)、マンドレル:スチールリベット径(Φmm)3.2下穴径(Φmm)3.3リベット長さ(mm)10.8板厚(mm)【かしめ】1.6~3.2引張強度(N)【参考】3000RoHS指令(10物質対応)対応せん断強度(N)2500フランジ径(Φmm)6.4
Rotary Damper with Gear
Gecko Japan¥74,980税込¥82,4781袋(500個)11日以内出荷その他【トルク】120±15色ブラック材料PC UL94V2RoHS指令(10物質対応)対応
クリンチリベット
Gecko Japan¥12,980税込¥14,2781袋(1000個)11日以内出荷市販のリベッターに対応した樹脂製のブラインドリベットです。 金属製に比べて、大幅な軽量化が図れ、絶縁を要する場所にご使用いただくことも可能です。 家具・玩具・銘板・表示板・看板・自動車内装など様々な分野でご使用いただいているプラスチックファスナーです。特許取得済み。材質PA6 UL94V2・PC UL94V2色ブラック穴径(Φmm)3.3寸法D(mm)3.2寸法B(mm)1.4寸法C(mm)6.4板厚(mm)1.0~3.5寸法A1(mm)2.1寸法A2(mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応
スナップラッチ
Gecko Japan¥11,980~税込¥13,178~1袋(1000個)11日以内出荷押すだけでロックができ、ドライバーで回して取り外しが簡単にできます。 部品が欠落することなく、繰り返し脱着することが可能なので、メンテナンスパネルの開閉部や保護ケースの締結などに最適な製品です。 また樹脂製ですので絶縁を要する場所に金属ネジの代わりとしてご使用いただくことも可能です。 アミューズメント機器(パチンコ・パチスロ)・ラック・配電盤・分電盤など様々な分野でご使用いただいているプラスチックファスナーです。色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ギア付きロータリーダンパー
Gecko Japan¥119,800税込¥131,7801袋(1000個)11日以内出荷蓋や扉をゆっくりと閉めることができるため、指をはさむ危険性のある箇所で使用することにより安全性を担保できます。 また、製品の高級感を演出することもできます。 自動車・AV機器・OA機器・プリンターなど幅広い分野で使用できます。仕様【トルク】120±15材質PC UL94V2・POM UL94HB色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ゴム足 リベット締めタイプ
Gecko Japan¥25,980~税込¥28,578~1袋(1000個)11日以内出荷高摩擦、無移行の高機能ゴム足です。 取付けはピンを押すだけ。 ドライバーで簡単に取り外すことができます。 AV機器・計測機器、各種筐体などに使用されています。材質TPV UL94HB色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ドアラッチ
Gecko Japan¥45,980税込¥50,5781袋(1000個)11日以内出荷パネルを押すとロック・再度押すとロック解除ができます。 ドアパネルなどの開閉用に最適です。 ダッシュボード、AV 機器・アミューズメント(パチンコ)・システムラックなど幅広く使用されています。仕様【トルク】120±15材質POM/PA66/PC+GF色ブラック穴径(Φmm)7.0×8.0板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性プッシュリベット(46 ナイロン)
Gecko Japan¥10,980~税込¥12,078~1袋(1000個)11日以内出荷から57日以内出荷頭部を押すだけで脚部が開き、ワンタッチで固定ができます。 46 ナイロン製のため、耐熱を要する場所に使用できます。 家電機器・OA機器・AV機器・自動車など様々な分野でご使用いただいているプラスチックファスナーです。 樹脂製ですので絶縁を要する場所に金属ネジの代わりとしてご使用いただくことも可能です。材質PA6 UL94V2色タンRoHS指令(10物質対応)対応

































![ターボドライバ用ビット5本入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11116440-241224-02.jpg)
![PS連結釘 10巻入ミニハコ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115128-241224-02.jpg)
![PS連結釘 10巻入ミニハコ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115137-241224-02.jpg)
![スーパーフィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115031-241224-02.jpg)
![スーパーフィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115040-241224-02.jpg)
![フィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115058-241224-02.jpg)
![ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115076-241224-02.jpg)
![ワイヤ連結釘 10巻 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115198-241224-02.jpg)