絞り込み
全長(mm)
太さ(mm)
頭部径(Φmm)
3.5・4・4.5・4.8・5・5.1・5.5・5.8・6・6.2・6.4・6.6・7・7.2・7.3・7.5・7.9・8・8.8・9・頭部径(Φmm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(53)
- BSメッキ(1)
- その他(2)
- カラー(8)
- クロメート(2)
- クローム(2)
- ステンコート(1)
- ニッケル(8)
- パーカー(1)
- ブロンズ(3)
- ユニクロ(2)
- 亜鉛メッキ(1)
- 有(2)
- 生地/未処理(79)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・BSメッキ・その他・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ニッケル・パーカー・ブロンズ・ユニクロ・亜鉛メッキ・有・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- 大阪魂(331)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(140)
- 若井産業(137)
- エスコ(124)
- ポップリベット・ファスナー(109)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(102)
- アマテイ(47)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](47)
- OHSATO(大里)(33)
- TRUSCO(25)
- ボーセイキャプティブ(24)
- 友渕製作所(23)
- AVDEL(19)
- メイワパーツ(16)
- ニフコ(15)
- SK11(14)
- タチカワ(13)
- SK(新潟精機)(13)
- WAKI(和気産業)(9)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・エスコ・ポップリベット・ファスナー・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・アマテイ・MAX(マックス)[事務用品・工具]・OHSATO(大里)・TRUSCO・ボーセイキャプティブ・友渕製作所・AVDEL・メイワパーツ・ニフコ・SK11・タチカワ・SK(新潟精機)・WAKI(和気産業)・ブランドをもっと見る
商品豆知識

B.R.フクイ(アルミ-アルミ
大阪魂¥667税込¥7341袋(43個)翌々日出荷寸法L(mm)12.7寸法H(mm)1下穴径(Φmm)3.3~3.4寸法D(Φmm)6.4寸法G(mm)6.4~8.0規格コード45寸法M(Φmm)2引張強度(kN)0.91寸法W(Φmm)3.2せん断強度(KN)0.66
3カ-W B.R.フクイ(アルミ-テツ
大阪魂¥667税込¥7341袋(65個)翌々日出荷寸法H(mm)1.2下穴径(Φmm)4.1寸法D(Φmm)8寸法G(mm)4.8~6.4寸法M(Φmm)2.25引張強度(kN)2.17寸法W(Φmm)4せん断強度(KN)1.53
3カーW B.R.TIW(アルミ-テツ
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷寸法L(mm)27寸法H(mm)12.8リベットNO814寸法e(mm)2寸法G(mm)19.2-22.7引張強度(N)4900リベット呼径D(mm)6.4加工物穴径(mm)6.5剪断強度(N)3230
3カ-W アウプリベット(トラスアウプリベット(トラス
大阪魂¥667税込¥7341袋(18個)翌々日出荷アウプリベット 頭部形状:ナベ、トラス 特長 1.操作が簡単で確実です。 2.ハンマーで芯ピンを打つだけです。他のリベットのように特殊工具が必要ありません。 3.作業時間は穴あけを含めて一本あたり3~4秒でできます。 4.ネジと違い、振動によってリベットが脱落するおそれがありません。 5.足が四ッ割りの為、かしめにバラツキがありません。 6.当て盤のできない箇所や狭い場所に最適です。 7.芯ピンを抜き去ればリベットの取り外しが可能で、資源リサイクルのための解体作業が容易に行えます。(ストレートピンの場合) 主要用途 航空機・自動車・船舶・鉄道車両・通信機・建造物・板金各種・スチール家具・コンテナ・門扉・フェンス・窓格子寸法H(mm)12寸法t(mm)12.0~13.0寸法F(mm)2取付穴径(Φmm)5.1寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)5×15
B.R.フクイ(アルミ-テツ
大阪魂¥667税込¥7341袋(25個)ほか翌々日出荷寸法H(mm)1.5寸法d(mm)9.5下穴径(Φmm)5寸法W(mm)4.8寸法m(mm)2.65引張強度(kN)2せん断強度(KN)2.1
アルミ ウスマルチュウクウリベット
大阪魂¥667税込¥7341袋(16個)ほか翌々日出荷*特長* 軸に中空部があるリベット リベットセッターによりワンタッチで完了 軸太りがないので、締結物の割れの心配が少ない かしめ圧力も少なく、回転物にも最適 *用途* プリント基板 電子部品 家電製品 自動車部品 文具、玩具など
ヒラチュウクウリベット
大阪魂¥667税込¥7341袋(32個)ほか翌々日出荷*特長* 軸に中空部があるリベット リベットセッターによりワンタッチで完了 軸太りがないので、締結物の割れの心配が少ない かしめ圧力も少なく、回転物にも最適 *用途* プリント基板 電子部品 家電製品 自動車部品 文具、玩具など