絞り込み
全長(mm)
太さ(mm)
頭部径(Φmm)
ブランド
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・エスコ・ポップリベット・ファスナー・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・アマテイ・MAX(マックス)[事務用品・工具]・OHSATO(大里)・TRUSCO・ボーセイキャプティブ・友渕製作所・AVDEL・メイワパーツ・ニフコ・SK11・タチカワ・SK(新潟精機)・Gecko Japan・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目:

特価
本日9月8日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,409件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレススクリュー釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレススクリュー釘 丸頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,298税込1,428
    1セット(4本×5パック)ほか
    3日以内出荷
    錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
    材質ステンレス(SUS304)
  • HP ユニクロ スクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    HP ユニクロ スクリュー釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    699税込769
    1セット(6本×5パック)ほか
    3日以内出荷
    胴部をスクリュー加工したもので、保持力が必要な箇所に使用可能です。購入しやすい少量パックです。
  • ステンレス スクリュー釘 パネル頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス スクリュー釘 パネル頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,298税込1,428
    1セット(26本×5パック)
    3日以内出荷
    錆にくいステンレス製です。頭部の形が深い皿状で使用する際には頭を材料の表面に埋め込むように打ちます。釘の頭をあまり見せたくない箇所に使用します。購入しやすい少量パックです。
    トラスコ品番119-7524材質SUS304寸法(mm)2.1×38
  • ステンレス釘 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス釘 平頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,398税込1,538
    1セット(3本×5パック)ほか
    3日以内出荷
    錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
  • ステンレス釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス釘 丸頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,398税込1,538
    1セット(8本×5パック)
    3日以内出荷
    錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ネット釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ネット釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    979税込1,077
    1セット(150本×5パック)
    翌々日出荷
    防虫ネットを枠に固定するのに使用します。メッシュ目を押さえるために頭部が大きくなっているカラー釘です。購入しやすい少量パックです。
    材質スチール、塗装寸法(mm)1.5×13
  • シングルネイル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    シングルネイル

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    899税込989
    1セット(20本×5パック)ほか
    翌々日出荷
    シージングボード、繊維板などに使用します。購入しやすい少量パックです。
    材質スチール:ユニクロ
  • ステンレス トタン釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス トタン釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,198税込1,318
    1セット(30本×5パック)
    翌々日出荷
    トタン板を止める場合に使用します。釘の頭部が大きいため、合板やベニヤを打つのに最適です。購入しやすい少量パックです。
  • プリントボード釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    プリントボード釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    999税込1,099
    1セット(80本×5パック)
    3日以内出荷
    化粧合板を止める場合に使用します。購入しやすい少量パックです。
    材質スチール入数(本)80
  • ステンレス プリントボード釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス プリントボード釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,498税込1,648
    1セット(50本×5パック)
    翌々日出荷
    化粧合板を止める場合に使用します。購入しやすい少量パックです。
  • HP ニッケル組ネジ 継手 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    HP ニッケル組ネジ 継手

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,198税込2,418
    1箱(4本×5パック)
    3日以内出荷
    組ねじと組み合わせることによって長さの調整が可能です。
    用途組ねじの長さ調整材質真鍮呼び径(mm)M3.5外径(Φmm)4.5表面処理ニッケル
  • 正銅太鼓鋲 錺技研

    正銅太鼓鋲

    錺技研
    7,898税込8,688
    1箱(1000本)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    太鼓の皮張り、椅子の表布を張るためや釘隠し・門扉の飾鋲としても使用される鋲です。
    材質仕上正銅
  • エコねじ(紙ねじ) TRUSCO

    エコねじ(紙ねじ)

    TRUSCO
    969税込1,066
    1袋
    当日出荷
    紙パウダーを51%含有した環境配慮新素材『MAPKA(マプカ)』を使用したねじです。素材が紙なので燃やせるゴミとして処分することができ、段ボール箱や紙箱からの分別作業が不要です。プラスチック使用量削減に貢献した商品です。
    用途ダンボールや紙箱の固定に。材質紙:MAPKA(マプカ)(紙パウダー51%・ポリオフィレン系樹脂)穴径(mm)7フランジ径(Φmm)15
  • ブラインドリベット(皿頭) エスコ

    ブラインドリベット(皿頭)

    エスコ
    550税込605
    1袋(50本)ほか
    翌日出荷
    アルミフランジ。スチールシャフト。皿頭。
    材質アルミ
  • 釘 一般 15mm ブラッド 1箱 1000個入 STANLEY(Stanley Black & Decker)

    釘 一般 15mm ブラッド 1箱 1000個入

    STANLEY(Stanley Black & Decker)
    999税込1,099
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    Stanleyブラッド釘。Stanleyの各種ブラッド釘は、Stanley TRE650及び6-TRE650の電動釘打機に対応しています。Stanleyブラッド釘オプション。Stanley: 0-SWK-BN050 - RS品番: ; 544-080 544-080。Stanley: 0-SWKBN1375 - RS品番: ; 544-086 544-086。Stanley: 0-SWKBN1187 - RS品番: ; 544-092 544-092。Stanley: 0-SWK-BN0625 - RS品番: ; 544-096 544-096。Stanley: 0-SWKBN075 - RS品番: ; 544-121 544-121。Stanley: 0-SWKBN100 - RS品番: ; 544-153 544-153
    仕様●釘タイプ:一般●長さ:15mm●ヘッドタイプ:ブラッド●コード番号:544-096アズワン品番65-7845-65
  • リベットセット MAPA

    リベットセット

    MAPA
    20,980税込23,078
    1セット
    7日以内出荷
    アルミ製オープンエンド POP R リベットキットです。汎用向けの標準オープン型ドーム型ヘッドリベットです アルミ合金( 3.5 % マグネシウム)ボディ、カーボンスチールマンドレル
    仕様●入数:1キット●リベットタイプ:ブラインド●個数:1600●リベットボディ材質:アルミニウム●マンドレル材質:鋼●表面処理:プレーン●リベット最大直径:4.8mm●リベット最小直径:3.2mm●締結板厚Max:11.1mm●締結板厚Min:3.2mm●コード番号:529-176アズワン品番65-7911-55
  • リベット ブラインド リベット径:4mm 穴径:4.2mm 1袋 100個入 AVDEL

    リベット ブラインド リベット径:4mm 穴径:4.2mm 1袋 100個入

    AVDEL
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Avdel Avex マルチグリップリベットは、ドームヘッドが 4.0 mm です ( 5/32 )インチ径アルミニウムボディアルミ合金
    仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4mm●リベット長さ:2.2mm●下穴径:4.2mm●リベットボディ材質:アルミニウム合金●色:ナチュラル●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4432アズワン品番65-7966-99
  • リベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:5mm 1袋 100個入 AVDEL

    リベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:5mm 1袋 100個入

    AVDEL
    2,698税込2,968
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Avdel Avex マルチグリップリベットは、4.8 mm のドームヘッドを備えています ( 3/16 )インチ径アルミボディアルミ合金
    仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4.8mm●リベット長さ:2.9mm●下穴径:5mm●リベットボディ材質:アルミニウム合金●色:ナチュラル●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4434アズワン品番65-7906-04
  • ブラインドリベット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    4,398税込4,838
    1箱
    13日以内出荷
  • ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ6.0mm/10mm EA527CAシリーズ エスコ

    ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ6.0mm/10mm EA527CAシリーズ

    エスコ
    400税込440
    1箱(10個)
    翌日出荷
    プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
    仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):6●入数(本):10●材質:PP●カラー:黒●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結
  • リベットセット FACOM

    リベットセット

    FACOM
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内容: -Y.104 :リベッタ- 標準ヘッド付きアルミリベット 4 x 8 - 4 x 10 - 4.8 x 8 - 4.8 x 10 mm 、ワイドヘッド 4 x 8 及び 4 x 10 mm (約 リベット 600 個)。●コード番号:191-4146アズワン品番65-7937-69
  • リベット ブラインド リベット径:6.4mm 穴径:7mm 1袋 100個入 AVDEL

    リベット ブラインド リベット径:6.4mm 穴径:7mm 1袋 100個入

    AVDEL
    8,998税込9,898
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Avdel Monobolt 構造リベット 2711 シリーズは、6.4 mm ( 1/4 )インチスチール製の突出ヘッドを備えています。モノブロックブラインドリベットは、安全性と性能が顧客のニーズに最も重要な、要求の厳しい用途向けに設計及び開発されています。片面アクセスと高強度留め具を必要とする用途に最適なソリューションです。モノブロックリベットは、金属同士、金属とプラスチックの間を固定するために使用できます。ボディスチール、亜鉛めっき非常に頑丈で耐振動性のあるジョイントになっています。 ステムの緩みによる損傷、電気的な問題、ガタつきがない。
    仕様●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:23.7mm●リベット長さ:23.7mm●下穴径:7mm●リベットボディ材質:鋼●締結板厚Min:2.03mm●締結板厚Max:9.53mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:9.53mm●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4448アズワン品番65-7954-94
  • リベット ブラインド リベット径:4mm 穴径:4mm 1袋 100個入 AVDEL

    リベット ブラインド リベット径:4mm 穴径:4mm 1袋 100個入

    AVDEL
    5,798税込6,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Avdel Avex マルチグリップリベットのヘッドは 4.0 mm ( 5/32 )です 直径アルミ又はステンレススチールマルチグリップ機能。 薄いシート材での使用に最適です
  • リベット ブラインド リベット径:6.4mm 穴径:6.4mm 1袋 100個入 AVDEL

    リベット ブラインド リベット径:6.4mm 穴径:6.4mm 1袋 100個入

    AVDEL
    25,980税込28,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Avdel Monobolt 構造リベット 2711 シリーズは、ヘッドが 6.4 mm (1/4 インチ ) のステンレススチール製です。モノブロックブラインドリベットは、安全性と性能が顧客のニーズに最も重要な、要求の厳しい用途向けに設計及び開発されています。片面アクセスと高強度留め具を必要とする用途に最適なソリューションです。モノブロックリベットは、金属同士、金属とプラスチックの間を固定するために使用できます。マルチグリップ機能。 高いせん断強度及び伸張強度を備えています。 非常に頑丈で耐振動性のあるジョイントになっています。
    仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:6.4mm●リベット長さ:33mm●下穴径:6.4mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:2.03mm●締結板厚Max:15.87mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:15.87mm●コード番号:218-4444アズワン品番65-7954-93
  • リベット ブラインド リベット径:3.2mm 穴径:3.2mm 1袋 100個入 AVDEL

    リベット ブラインド リベット径:3.2mm 穴径:3.2mm 1袋 100個入

    AVDEL
    2,798税込3,078
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ヘッドが 3.2 mm ( 1/8 )の Avdel Avex マルチグリップリベット 直径アルミ又はステンレススチールマルチグリップ機能。 薄いシート材での使用に最適です
    仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:3.2mm●リベット長さ:1.8mm●下穴径:3.2mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:0.4mm●締結板厚Max:4.8mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:4.8mm●コード番号:218-4436アズワン品番65-7907-14
  • リベット ブラインド リベット径:6.4mm 穴径:7mm 1袋 100個入 AVDEL

    リベット ブラインド リベット径:6.4mm 穴径:7mm 1袋 100個入

    AVDEL
    11,980税込13,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Avdel Monobolt 構造リベット 2711 シリーズは、6.4 mm ( 1/4 )インチスチール製の突出ヘッドを備えています。モノブロックブラインドリベットは、安全性と性能が顧客のニーズに最も重要な、要求の厳しい用途向けに設計及び開発されています。片面アクセスと高強度留め具を必要とする用途に最適なソリューションです。モノブロックリベットは、金属同士、金属とプラスチックの間を固定するために使用できます。ボディスチール、亜鉛めっき非常に頑丈で耐振動性のあるジョイントになっています。 ステムの緩みによる損傷、電気的な問題、ガタつきがない。
    仕様●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:33mm●リベット長さ:33mm●下穴径:7mm●リベットボディ材質:鋼●締結板厚Min:2.03mm●締結板厚Max:15.87mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:15.87mm●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4449アズワン品番65-7906-87
  • リベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:5.1mm 1袋 100個入 AVDEL

    リベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:5.1mm 1袋 100個入

    AVDEL
    7,098税込7,808
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Avdel Monobolt 構造リベット 2711 シリーズは、4.8 mm ( 3/16 )インチスチール製の突出ヘッドを備えています。モノブロックブラインドリベットは、安全性と性能が顧客のニーズに最も重要な、要求の厳しい用途向けに設計及び開発されています。片面アクセスと高強度留め具を必要とする用途に最適なソリューションです。モノブロックリベットは、金属同士、金属とプラスチックの間を固定するために使用できます。ボディスチール、亜鉛めっき非常に頑丈で耐振動性のあるジョイントになっています。 ステムの緩み
    仕様●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:24.5mm●リベット長さ:24.5mm●下穴径:5.1mm●リベットボディ材質:鋼●締結板厚Min:1.63mm●締結板厚Max:11.1mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:11.1mm●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4446アズワン品番65-7959-48
  • リベット ブラインド リベット径:3.2mm 穴径:3.4mm 1袋 100個入 AVDEL

    リベット ブラインド リベット径:3.2mm 穴径:3.4mm 1袋 100個入

    AVDEL
    2,898税込3,188
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Avdel Stavex マルチグリップリベットは、ドームヘッドが 3.2 mm です ( 1/8 )インチ径スチールボディは低炭素鋼、亜鉛めっきです
    仕様●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:14.5mm●リベット長さ:2.2mm●下穴径:3.4mm●リベットボディ材質:炭素鋼●締結板厚Min:1mm●締結板厚Max:6mm●グリップ範囲最大:6mm●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4450アズワン品番65-7907-20
  • リベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:5mm 1袋 100個入 AVDEL

    リベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:5mm 1袋 100個入

    AVDEL
    10,980税込12,078
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Avdel Stavex マルチグリップリベットは、4.8 mm のドームヘッドを備えています ( 3/16 )インチ径のステンレススチール研磨仕上げのステンレススチール製ボディ
    仕様●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:17.1mm●リベット長さ:3.1mm●下穴径:5mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:1.5mm●締結板厚Max:9mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:9mm●表面処理:研磨仕上げ●コード番号:218-4458アズワン品番65-7906-03
  • リベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:4.8mm 1袋 100個入 AVDEL

    リベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:4.8mm 1袋 100個入

    AVDEL
    6,998税込7,698
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Avdel Avex マルチグリップリベットのヘッドは 4.8 mm ( 3/16 )インチです 直径アルミ又はステンレススチールマルチグリップ機能。 薄いシート材での使用に最適です
    仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4.8mm●リベット長さ:2.9mm●下穴径:4.8mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:1.6mm●締結板厚Max:6.3mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:6.3mm●コード番号:218-4439アズワン品番65-7959-24
  • リベット ブラインド リベット径:4mm 穴径:4.2mm 1袋 100個入 AVDEL

    リベット ブラインド リベット径:4mm 穴径:4.2mm 1袋 100個入

    AVDEL
    7,898税込8,688
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    。Avdel Stavex マルチグリップリベットは、4.0 mm のドームヘッドを備えています ( 5/32 )インチ径ステンレススチール研磨仕上げのステンレススチール製ボディ
    仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4mm●リベット長さ:2.9mm●下穴径:4.2mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:2mm●締結板厚Max:8mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:8mm●表面処理:研磨仕上げ●コード番号:218-4457アズワン品番65-7906-02
  • リベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:4.8mm 1袋 100個入 AVDEL

    リベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:4.8mm 1袋 100個入

    AVDEL
    12,980税込14,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    。Avdel Monobolt 構造リベット 2711 シリーズは、4.8 mm ( 3/16 )インチステンレススチール製のヘッドを備えています。モノブロックブラインドリベットは、安全性と性能が顧客のニーズに最も重要な、要求の厳しい用途向けに設計及び開発されています。片面アクセスと高強度留め具を必要とする用途に最適なソリューションです。モノブロックリベットは、金属同士、金属とプラスチックの間を固定するために使用できます。マルチグリップ機能。 高いせん断強度及び伸張強度を備えています。 非常に頑丈で耐振動性のあるジョイントになっています。
    仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4.8mm●リベット長さ:18.2mm●下穴径:4.8mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:1.63mm●締結板厚Max:6.86mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最小:1.63mm●コード番号:218-4441アズワン品番65-7959-25
  • リベット ブラインド リベット径:3.2mm 穴径:3.4mm 1袋 100個入 AVDEL

    リベット ブラインド リベット径:3.2mm 穴径:3.4mm 1袋 100個入

    AVDEL
    6,998税込7,698
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    。Avdel Stavex マルチグリップリベットは、ドームヘッドが 3.2 mm です ( 1/8 )インチ径ステンレススチール研磨仕上げのステンレススチール製ボディ
    仕様●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:14.5mm●リベット長さ:2.2mm●下穴径:3.4mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:1mm●締結板厚Max:6mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:6mm●表面処理:研磨仕上げ●コード番号:218-4456アズワン品番65-7906-01
  • ブラインドリベット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,898税込4,288
    1箱
    13日以内出荷
    仕様●パッケージ:ブラインドリベット●リベット径:Φ4.0mm●下穴径:Φ4.1mm~Φ4.2mm●リベット長さ:12.9mm●ツバ径:Φ8.0mm●適正かしめ板厚:6.4mm~9.5mm●材質(フランジ/シャフト):ステンレス/ステンレス●入数:75本アズワン品番67-0443-92
  • ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ8.0mm/10mm EA527CAシリーズ エスコ

    ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ8.0mm/10mm EA527CAシリーズ

    エスコ
    400税込440
    1箱(10個)
    翌日出荷
    プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
    仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):8●入数(本):10●材質:PP●カラー:白●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結
  • リベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:4.8mm 1袋 100個入 AVDEL

    リベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:4.8mm 1袋 100個入

    AVDEL
    19,980税込21,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Avdel Monobolt 構造リベット 2711 シリーズは、4.8 mm ( 3/16 )インチステンレススチール製のヘッドを備えています。モノブロックブラインドリベットは、安全性と性能が顧客のニーズに最も重要な、要求の厳しい用途向けに設計及び開発されています。片面アクセスと高強度留め具を必要とする用途に最適なソリューションです。モノブロックリベットは、金属同士、金属とプラスチックの間を固定するために使用できます。マルチグリップ機能。 高いせん断強度及び伸張強度を備えています。 非常に頑丈で耐振動性のあるジョイントになっています。
    仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4.8mm●リベット長さ:24.5mm●下穴径:4.8mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:1.63mm●締結板厚Max:11.1mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:11.1mm●コード番号:218-4442アズワン品番65-7965-31
  • 釘 一般 25mm ブラッド 1箱 1000個入 STANLEY(Stanley Black & Decker)

    釘 一般 25mm ブラッド 1箱 1000個入

    STANLEY(Stanley Black & Decker)
    1,198税込1,318
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    Stanleyブラッド釘。Stanleyの各種ブラッド釘は、Stanley TRE650及び6-TRE650の電動釘打機に対応しています。Stanleyブラッド釘オプション。Stanley: 0-SWK-BN050 - RS品番: ; 544-080 544-080。Stanley: 0-SWKBN1375 - RS品番: ; 544-086 544-086。Stanley: 0-SWKBN1187 - RS品番: ; 544-092 544-092。Stanley: 0-SWK-BN0625 - RS品番: ; 544-096 544-096。Stanley: 0-SWKBN075 - RS品番: ; 544-121 544-121。Stanley: 0-SWKBN100 - RS品番: ; 544-153 544-153
    仕様●釘タイプ:一般●長さ:25mm●ヘッドタイプ:ブラッド●コード番号:544-153アズワン品番65-8051-82
  • リベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:5mm 1袋 100個入 AVDEL

    リベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:5mm 1袋 100個入

    AVDEL
    5,898税込6,488
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Avdel Stavex マルチグリップリベットは、4.8 mm のドームヘッドを備えています ( 3/16 )インチ径スチールボディは低炭素鋼、亜鉛めっきです
    仕様●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:20.1mm●リベット長さ:3.1mm●下穴径:5mm●リベットボディ材質:炭素鋼●締結板厚Min:1.5mm●締結板厚Max:9mm●グリップ範囲最大:9mm●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4454アズワン品番65-7905-91
  • ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ8.0mm/10mm EA527CAシリーズ エスコ

    ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ8.0mm/10mm EA527CAシリーズ

    エスコ
    400税込440
    1箱(10個)
    翌日出荷
    プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
    仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):8●入数(本):10●材質:PP●カラー:黒●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結