絞り込み
全長(mm)
太さ(mm)
材質
頭部径(Φmm)
3.5・4・4.5・4.8・5・5.1・5.5・5.8・6・6.2・6.4・6.6・7・7.2・7.3・7.5・7.9・8・8.8・9・頭部径(Φmm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(53)
- BSメッキ(1)
- その他(2)
- カラー(8)
- クロメート(2)
- クローム(2)
- ステンコート(1)
- ニッケル(8)
- パーカー(1)
- ブロンズ(3)
- ユニクロ(2)
- 亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(79)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・BSメッキ・その他・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ニッケル・パーカー・ブロンズ・ユニクロ・亜鉛メッキ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- 大阪魂(335)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(139)
- 若井産業(137)
- エスコ(126)
- ポップリベット・ファスナー(109)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(102)
- アマテイ(47)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](47)
- OHSATO(大里)(33)
- TRUSCO(25)
- ボーセイキャプティブ(24)
- 友渕製作所(23)
- AVDEL(19)
- メイワパーツ(16)
- ニフコ(15)
- SK11(14)
- タチカワ(13)
- SK(新潟精機)(13)
- Gecko Japan(10)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・エスコ・ポップリベット・ファスナー・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・アマテイ・MAX(マックス)[事務用品・工具]・OHSATO(大里)・TRUSCO・ボーセイキャプティブ・友渕製作所・AVDEL・メイワパーツ・ニフコ・SK11・タチカワ・SK(新潟精機)・Gecko Japan・ブランドをもっと見る
4ページ目: 釘
商品豆知識

ホック鋲 50個パック
メイワパーツ(3件のレビュー)¥469~税込¥516~1パック(50個)当日出荷から4日以内出荷ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。材質PE頭径(Φmm)14適合穴径(Φmm)7
SP ステンパワースクリュー釘 平
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(400g)ほか当日出荷から翌々日出荷胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!材質SUS304頭部形状平頭胴部形状パワースクリュー![ピンネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115216-241224-02.jpg)
ピンネイル
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥919~税込¥1,011~1箱当日出荷ピンネイラ用釘です。適応機種:HA-50P3S(D)-G・HA-50P3(D)-G・TA-250P3(D)・HA-50P3(D)・HA-50P3S(D)・TJ-35P2-BC/40Aです。用途ピンネイラ専用釘。色白色直径(Φmm)0.6線径(Φmm)0.6
ステンレス連結傘釘スクリュー(ブロンズ)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5件のレビュー)¥819~税込¥901~1袋(9本×10連)ほか当日出荷から3日以内出荷胴部のスクリュー加工で保持力アップ。高所作業でも持ち運び便利な連結タイプ。座金(亀座):ブロンズ 材質:ステンレス製(SUS304)用途波板の張り替え(木下地)
ステン スクリュー釘 丸 約250g
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1袋(320個)ほか当日出荷から翌々日出荷頭部丸胴部スクリュー材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応![ターボドライバ用連結ねじ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37577626-110719-02.jpg)
ターボドライバ用連結ねじ
MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(100本×20巻)当日出荷から5日以内出荷木下地・薄鋼板下地(t0.8mmまで)どちらも対応の兼用ねじです。 国土交通大臣認定取得(枠組壁工法(2×4)耐力壁認定、木造軸組工法耐力壁認定、木造軸組工法準耐力壁認定(品確法))用途木・薄鋼下地兼用頭部径(Φmm)8.2径(Φmm)3.8
光沢メッキ傘釘(スクリュー)
KNフジニッテイ(5件のレビュー)¥798税込¥8781箱(1kg)当日出荷あらかじめ、頭部に座金をかしめてあるため、手間が省け強度も大きい。 胴部形状はスクリュータイプです。用途波板亜鉛鉄板、塩化ビニール波板、ポリエステル波板等、長尺鉄板瓦棒。長さ(mm)41頭部径(Φmm)14.3線径(Φmm)2.63サイズ(mm)#13×41胴部スクリュー
スクリュー釘(ステンレス製)
TRUSCO(4件のレビュー)¥679税込¥7471パック(15本)ほか当日出荷全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)55質量(g/パック)55頭部平頭胴部スクリュー
ブラインドナット クリンプナット(薄頭・スチール製)
TRUSCO(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(33個)ほか当日出荷手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。寸法E(mm)0.5仕様薄頭材質/仕上スチール
ローレットナットミニパック
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥829税込¥9121パック(10個)ほか当日出荷ソフトなセッティングで薄板、軟質母材用に最適です。先端テーパーになっていますので、下穴に入りやすく自動打ちなどに最適です。胴部に入ったローレットにより、母材をガッチリグリップしますので、供回りがしにくくなっています。(但し条件によります)。胴部のローレットが、かしめリブ形成のガイドとなり、設置が楽にできます。RoHS指令(10物質対応)対応
POPスタンダードナット スモールフランジ AFH SF(アルミ)(パック品)
ポップリベット・ファスナー(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質アルミ寸法P(mm)0.5
ブラインドリベット(オールアルミ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥6,998~税込¥7,698~1箱(1000個)ほか当日出荷から5日以内出荷ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途自動車板金・電機板金等リベット種別NAアルミニウムフランジアルミニウムシャフト摘要紙箱入
打込みリペット
エスコ¥190~税込¥209~1個(20個)翌日出荷フレームとコーナーを取付け後に電動ドリル等で下穴をあけ、ゴムハンマー等で打ち込んで固定してください。(プラスチック対応ドリル推奨)。固定の際は凹打込みピンにプラダンを挟み凸打込みピンをはめ込みます。材質PP入数(個)20
APリベット/エコパック(アルミ/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥549税込¥6041パック(35本)ほか当日出荷APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のかしめが可能です。機密性にすぐれ、軟質ボードにも対応しています。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5052)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
プッシュリベット(ナイロン)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1箱(500個)ほか当日出荷から9日以内出荷ハンドワークで使用できます。作業性の良さは類似品の追随を許しません。外観部品としては最適。プラスチックの弾性機能を最大限に発揮するので、緩み・脱落の事故が発生しません。
エビナット(ステンレス・Kタイプ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1パック(100個)ほか当日出荷エビナットはナットとリベットの両方を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取付。専用のエビ印電気ナッター、エアーナッター、ハンドナッターは、カシメ板厚に応じて適正なストローク調整ができ、均一な仕上り。材質ステンレス(SUS303)フランジタイプスモールフランジ
3.2-6.4mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)
エスコ¥1,800税込¥1,9801パック(25本)当日出荷エスコ品番EA527BS-20Aリベット径(Φmm)6.4板厚(mm)3.2~6.4
コート傘釘(スクリュー)
KNフジニッテイ(6件のレビュー)¥798~税込¥878~1箱(1kg)ほか当日出荷から5日以内出荷あらかじめ、頭部に座金をかしめてあるため、手間が省け強度も大きい。 胴部形状はスクリュータイプです。用途波板亜鉛鉄板、塩化ビニール波板、ポリエステル波板等、長尺鉄板瓦棒。長さ(mm)41頭部径(Φmm)14.3線径(Φmm)2.63材質軟鋼線材サイズ(mm)#13×41胴部スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
パネル釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189税込¥2081パック(30本)ほか当日出荷から9日以内出荷頭部の形が深い皿状で使用する際には頭を材料の表面に埋め込むように打ちます。釘の頭をあまり見せたくない箇所に使用します。購入しやすい少量パックです。材質スチール(ユニクロ)
カラーリベット
SK11¥369税込¥4061パック(20本)ほか当日出荷表面がブラックに焼き付け塗装で着色されています。オーディオなど黒い母材に最適です。ハンドリベッターでのカシメ作業にご使用ください。用途部材と母材の締結。色ブラック材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)スチール
パック入エビナット(スチール・Kタイプ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1箱(1000本)ほか当日出荷から8日以内出荷エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。 専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質スチール(SWCH)
















![ピンネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115216-241224-02.jpg)





![ターボドライバ用連結ねじ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37577626-110719-02.jpg)