絞り込み
全長(mm)
太さ(mm)
頭部径(Φmm)
ブランド
- 大阪魂(331)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(139)
- 若井産業(137)
- エスコ(126)
- ポップリベット・ファスナー(109)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(102)
- アマテイ(47)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](47)
- OHSATO(大里)(33)
- TRUSCO(25)
- ボーセイキャプティブ(24)
- 友渕製作所(23)
- AVDEL(19)
- メイワパーツ(16)
- ニフコ(15)
- SK11(14)
- タチカワ(13)
- SK(新潟精機)(13)
- Gecko Japan(10)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・エスコ・ポップリベット・ファスナー・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・アマテイ・MAX(マックス)[事務用品・工具]・OHSATO(大里)・TRUSCO・ボーセイキャプティブ・友渕製作所・AVDEL・メイワパーツ・ニフコ・SK11・タチカワ・SK(新潟精機)・Gecko Japan・ブランドをもっと見る
商品豆知識

合釘 ツバ付
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥179~税込¥197~1パック(6本)ほか当日出荷2つの木材をつなぐために、両端が尖った釘です。ツバ付タイプです。購入しやすい少量パックです。材質スチール(クロメート)寸法d(mm)2.3
ケーシング釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥169~税込¥186~1パック(100本)当日出荷から翌々日出荷化粧合板をとめる場合に使用します。パネル頭なので頭部が表面に出ないです。購入しやすい少量パックです。材質スチール、表面処理:着色全長(mm)25寸法d(mm)1.5表面処理着色頭部径(Φmm)2.4番手(#)17胴部形状スムース入数(本)パック:100
ホームくぎBセット
WAKI(和気産業)¥349税込¥3841箱当日出荷胴体が円形でスムーズ、頭部が丸く布目が付いております。用途木と木をつなげるのにご使用ください。セット内容#16×25:約45本、#14×38:約18本、#12×50:約12本材質鉄・ユニクロ
ロール釘(12000本入)
タチカワ¥7,798税込¥8,5781箱(3個)当日出荷用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等トラスコ品番828-1067材質鉄(軟鋼線材)形状スムース質量(kg)19寸法L(mm)50寸法H(mm)5寸法d(mm)2.1
POPスタンダードナット スモールフランジ SFH SF(鉄/三価ホワイト)(パック品)
ポップリベット・ファスナー¥449~税込¥494~1パック(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質鉄表面処理三価ホワイト寸法P(mm)0.5![プラシート連結釘(コンクリート用) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10096204-081022-02.jpg)
プラシート連結釘(コンクリート用)
MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(200本×10巻)ほか当日出荷から8日以内出荷材質硬鋼線材ねじ頭径(mm)5.5頭部径(Φmm)5.5連結方式プラシート胴部形状普通ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5![ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32610855-180523-02.jpg)
ワイヤ連結釘(CN)(2×4)
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(250本×10巻)ほか当日出荷から5日以内出荷材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
ブラインドリベット(オールステンレス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥17,980~税込¥19,778~1箱(1000個)当日出荷から9日以内出荷ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。 箱単位の販売です。材質オールステンレス摘要紙箱入リベット種別NSTステンレスフランジステンレスシャフト
ブラインドリベット アソートセット 160本入
SK(新潟精機)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷使用頻度の高い5サイズのリベット合計160本のセット。ボルト、ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。日本製(リベット、クリアケース)用途母材と部材の締結にセット内容リベット径2.4mm(フランジ長さ5.7mm)×20本、リベット径3.2mm(フランジ長さ6.5mm)×40本、リベット径3.2mm(フランジ長さ8.1mm)×40本、リベット径4.0mm(フランジ長さ8.9mm)×40本、リベット径4.8mm(フランジ長さ12.9mm)×20本材質スリーブ/アルミニウム合金、シャフト/ハイカーボンスチール寸法(mm)リベット径2.4(フランジ長さ5.7:A2.4、B5.7、C4.7)、リベット径3.2(フランジ長さ6.5:A3.2、B6.5、C6.4)、リベット径3.2(フランジ長さ8.1:A3.2、B8.1、C6.4)、リベット径4.0(フランジ長さ8.9:A4.0、B8.9、C8.0)、リベット径4.8(フランジ長さ12.9:A4.8、B12.9、C9.5)/【下穴寸法】リベット径2.4(フランジ長さ5.7:2.5-2.6)、リベット径3.2(フランジ長さ6.5:3.3-3.4)、リベット径3.2(フランジ長さ8.1:3.3-3.4)、リベット径4.0(フランジ長さ8.9:4.1-4.2)、リベット径4.8(フランジ長さ12.9:4.9-5.0)本体質量(g)295本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×91×31締付可能厚(mm)リベット径2.4(フランジ長さ5.7:0.5-3.2)、リベット径3.2(フランジ長さ6.5:1.6-3.2)、リベット径3.2(フランジ長さ8.1:3.2-4.8)、リベット径4.0(フランジ長さ8.9:3.2-4.8)、リベット径4.8(フランジ長さ12.9:6.4-8.0)
真鍮釘 丸頭 約250G(パック品)
OHSATO(大里)¥1,810~税込¥1,991~1袋(135本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷真鍮製の丸頭釘です。用途装飾用に。材質真鍮頭部丸頭胴部ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
又釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥199~税込¥219~1パック(16本)ほか当日出荷有刺鉄線、金網、メタルラス、ワイヤラスの取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。用途金網、有刺鉄線、ラス網などの固定に。材質スチールタイプハンドパック
ポリ連結傘釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥699~税込¥769~1袋(9本×30連)ほか当日出荷から3日以内出荷高所作業でも持ち運び便利な連結タイプ!。塩ビ波板との色合わせに最適!用途波板の張り替え(木下地)長さ(mm)38
ロール連結ビス 鋼製下地兼用
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,798~税込¥5,278~1箱(2000本)当日出荷から翌々日出荷環境にやさしいノンクロム塗装。 エアー工具の充填回数が少なくなる125巻。 パテがのりやすい梨地頭。 高低ねじ形状で木材、薄鋼板兼用。材質SWCH22A呼び径(mm)3.9表面処理ノンクロム塗装頭部径(Φmm)8.2
ホック鋲(小) 50個パック
メイワパーツ(1件のレビュー)¥449税込¥4941パック(50個)当日出荷ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。材質PE色ナチュラル頭径(Φmm)12首下長(mm)1.4適合穴径(Φmm)4.5
ブラインドリベットセット
エスコ(1件のレビュー)¥2,750税込¥3,0251個当日出荷エスコ品番EA527BS-100セット内容サイズ(入数)リベット径:2.4mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:1.6~3.2mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)リベット径:4.8mm、板厚:3.2~4.8mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:4.8~6.4mm(×15本)
ブラインドリベット シールドタイプ (アルミ/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,098~税込¥2,308~1箱(150本)ほか当日出荷から翌日出荷リベット本体の頭部が密閉されていますので防水性にすぐれています。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5056)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
エビ Sボルト (スチール/スチール製) エコBOX
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥6,298~税込¥6,928~1箱(100本)当日出荷から4日以内出荷引きつけ力(締付け力)が強く、耐震性、気密性に優れています。ワイドレンジ-締付け板厚の範囲が広いので、たくさんのサイズのリベットを用意する必要がありません。用途トラック等の車体関係、コンテナ、ラック等の物流機器配電盤、製缶等の締結に。リベット径(Φmm)6.4適正かしめ板厚MIN(mm)2.1下穴径(Φmm)6.6~7.0材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)引張荷重(N)10400材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)剪断荷重(N)11770フランジ径D(Φmm)13
ワイヤー連結釘 カラーN釘
アマテイ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(250本×10巻)ほか当日出荷から10日以内出荷在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。 サイズ別に分かりやすく色分けされています。 JIS A5508適合品用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に材質軟鋼線材先端鈍先頭部布目頭胴部スムース
ブラインドリベット(ステンレス/ステンレス製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1箱(500本)当日出荷ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。 リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。 オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。 トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。 サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。材質(フランジ)ステンレス(SUS305)材質(シャフト)ステンレス(高張力ステンレス線)
エビナット(アルミニウム・Dタイプ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥15,980~税込¥17,578~1パック(1000個)当日出荷から5日以内出荷ナットとリベットの両方の特長を兼ねそなえたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ。溶接の出来ないプラスチック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。材質アルミ(A5056)フランジタイプラージフランジ
ブラインドリベット(ステンレススチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(1000個)当日出荷から5日以内出荷ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。材質フランジ:ステンレス(SUS305)、シャフト:スチール(炭素鋼)摘要紙箱入リベット種別NSSステンレスフランジスチールシャフト
POPリベット(ラージAD
大阪魂¥667税込¥7341セット(12個)ほか翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットフランジ側の母材々質が軟質の場合や母材下穴が大きい場合に適しています材質アルミニウム
ブラインドリベット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷片側からワンアクションでガッチリ締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母体(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。片側から複数の母材をワンアクションで締結出来るので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。用途金属類、プラスチック類、異種母材の締結。
エビローレットナット ミニP
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥889税込¥9781個当日出荷ソフトなセッティングで樹脂プレート等の薄板、軟質母材に最適です。先端テーパーになっているので、下穴に入りやすく自動打ち等に最適です。胴部に入ったローレットにより、きれいに簡単にカシメる事ができハンドナッターでも使いやすくなっています。用途薄板等へのアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続。材質スティール
























![プラシート連結釘(コンクリート用) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10096204-081022-02.jpg)
![ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32610855-180523-02.jpg)



















![ワイヤ連結釘 FC MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89324243-150904-02.jpg)