絞り込み
全長(mm)
太さ(mm)
頭部径(Φmm)
ブランド
- 大阪魂(335)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(139)
- 若井産業(137)
- エスコ(126)
- ポップリベット・ファスナー(109)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(102)
- アマテイ(47)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](47)
- OHSATO(大里)(33)
- TRUSCO(25)
- ボーセイキャプティブ(24)
- 友渕製作所(23)
- AVDEL(19)
- メイワパーツ(16)
- ニフコ(15)
- SK11(14)
- タチカワ(13)
- SK(新潟精機)(13)
- Gecko Japan(10)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・エスコ・ポップリベット・ファスナー・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・アマテイ・MAX(マックス)[事務用品・工具]・OHSATO(大里)・TRUSCO・ボーセイキャプティブ・友渕製作所・AVDEL・メイワパーツ・ニフコ・SK11・タチカワ・SK(新潟精機)・Gecko Japan・ブランドをもっと見る
商品豆知識

リベット スタンダード (スチール・スチール)
ポップリベット・ファスナー¥919~税込¥1,011~1パック(100個)当日出荷材質フランジ/スチール(SWCH)、シャフト/スチール表面処理フランジ/亜鉛メッキ3価クロメート、シャフト/亜鉛メッキ
パネル釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189税込¥2081パック(50本)ほか当日出荷頭部の形が深い皿状で使用する際には頭を材料の表面に埋め込むように打ちます。釘の頭をあまり見せたくない箇所に使用します。購入しやすい少量パックです。材質スチール(ユニクロ)
ピンネイル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,098~税込¥1,208~1箱(3000本)当日出荷から3日以内出荷頭なしの仕上釘です。材質/処理鉄/電気亜鉛メッキネイルの線径(外寸)(Φmm)0.6
POPウエルナット ラージフランジタイプ(ゴム - 黄銅)(パック品)
ポップリベット・ファスナー(10件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(2個)当日出荷から3日以内出荷ナットのフランジ径が大きいタイプで取付面とナットフランジの支持面積を大きく取れます。材質ゴム-黄銅材質(ボディ)クロロブレンゴム材質(ナット)銅合金
ブラインドリベット(オールステンレス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥17,980~税込¥19,778~1箱(1000個)当日出荷から9日以内出荷ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。 箱単位の販売です。材質オールステンレス摘要紙箱入リベット種別NSTステンレスフランジステンレスシャフト
POPリベット TAPD
大阪魂¥667税込¥7341セット(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 標準的なアルミニウム合金製リベットです。リベット呼径Φ2.0mm~Φ6.4mm、かしめ最大板厚25.6mmまで、巾広い分野に対応できる豊富な品揃いをしています。
真鍮釘 平頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥289税込¥3181パック(40本)ほか当日出荷錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮頭部平頭胴部形状ストレート
ブラインドリベット(シールドタイプ)/エコパック(アルミ/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥649税込¥7141パック(30本)ほか当日出荷から8日以内出荷リベット本体の頭部が密閉されているので防水性にすぐれ、頭落ちがありません。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5056)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭(シールドタイプ)
ガルバ波板専用連結傘釘スクリュー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥569~税込¥626~1セット(90本)ほか当日出荷から3日以内出荷ドブメッキの座金がガルバリウム鋼板波板とマッチ!。耐食性の良い溶融亜鉛めっき(ドブメッキ)製!。高所作業でも持ち運び便利な連結タイプ!用途波板の張り替え(木下地)
ブラインドリベットセット
エスコ¥4,150税込¥4,5651個当日出荷エスコ品番EA527BS-200セット内容サイズ:リベット径:2.4mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:1.6~3.2mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:8.0~9.5mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)リベット径:4.8mm、板厚:3.2~4.8mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:4.8~6.4mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:8.0~9.5mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:12.7~15.9mm(×15本)
樹脂ネジ ブッシュリベット 耐熱 NP46-0000
廣杉計器(10件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。材質46ナイロン色黒熱変形温度(℃)190(1.80Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
APリベット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,998~税込¥4,398~1箱(1000本)当日出荷APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のカシメが可能です。機密性に優れ、軟質ボートにも適しています。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。
上敷鋲
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥209税込¥2301パック(16本)当日出荷カーペットやじゅうたんを留めるのに使用します。購入しやすい少量パックです。寸法d(mm)1.5入数(本)パック:16
ケーシング釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥169~税込¥186~1パック(100本)当日出荷化粧合板をとめる場合に使用します。パネル頭なので頭部が表面に出ないです。購入しやすい少量パックです。材質スチール、表面処理:着色全長(mm)25寸法d(mm)1.5表面処理着色頭部径(Φmm)2.4番手(#)17胴部形状スムース入数(本)パック:100
ポリ連結傘釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥699~税込¥769~1袋(9本×30連)ほか当日出荷から3日以内出荷高所作業でも持ち運び便利な連結タイプ!。塩ビ波板との色合わせに最適!用途波板の張り替え(木下地)長さ(mm)38
ホック鋲(小) 50個パック
メイワパーツ(1件のレビュー)¥449税込¥4941パック(50個)当日出荷ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。材質PE色ナチュラル頭径(Φmm)12首下長(mm)1.4適合穴径(Φmm)4.5
DTSNねじ
BXカネシン¥5,898~税込¥6,488~1箱(20巻)当日出荷から3日以内出荷国土交通省告示1541号対応品です。木造住宅の耐震補強にてせっこうボード接合に適したねじです。準耐火建築物等に適したねじです。色分けにより施工後に長さの判別ができます。クロムフリー高耐食金属表面処理のプロイズを採用し、環境に配慮した製品です。用途せっこうボードと下地との緊結に使用します。表面処理プロイズ処理JIS規格JIS B 1125適合品
ブラインドリベット皿頭 (アルミ/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(1000本)当日出荷から5日以内出荷表面を平らに保つ場合にご利用下さい。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質フランジ/アルミ、シャフト/スチール材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)![プラシート連結釘(コンクリート用) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10096204-081022-02.jpg)
プラシート連結釘(コンクリート用)
MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(200本×10巻)ほか当日出荷から8日以内出荷材質硬鋼線材ねじ頭径(mm)5.5頭部径(Φmm)5.5連結方式プラシート胴部形状普通ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
POPリベット(ラージAD
大阪魂¥667税込¥7341セット(12個)ほか当日出荷から翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットフランジ側の母材々質が軟質の場合や母材下穴が大きい場合に適しています。
POPリベット(サラ TAPK
大阪魂¥667税込¥7341セット(40個)ほか当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 標準的なアルミニウム合金製リベットです。リベット呼径Φ2.0mm~Φ6.4mm、かしめ最大板厚25.6mmまで巾広い分野に対応できる豊富な品揃いをしています。材質アルミ(A5056)
小鋲大頭(ユニクロ)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥219~税込¥241~1パック(100本)当日出荷丸釘よりも細いので薄板等の打ち込みに最適です。購入しやすい少量パックです。材質スチール(ユニクロ)寸法d(mm)1.7
ロール連結ビス 軽鉄用
若井産業¥5,598~税込¥6,158~1箱(100本×20巻)当日出荷から5日以内出荷用途軽鉄(軽量鉄骨材)下地へのせっこうボード止めに材質鉄表面処理ユニクロ頭径(mm)8呼び径(Φmm)3.5
アルミ プッシュリベット / AP-0000 RoHS2対応品
廣杉計器¥999~税込¥1,099~1袋(50個)当日出荷から11日以内出荷材質アルミ(A1070)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドリベット/エコパック(オールスチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥549税込¥6041パック(20本)ほか当日出荷から4日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:スティール(炭素鋼)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
ミニホック鋲 50個パック
メイワパーツ(1件のレビュー)¥459税込¥5051パック(50個)当日出荷ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。オスが首下1.5mm、2.5mmの2段階になっています。材質PP色ナチュラル頭径(Φmm)12首下長(mm)1.5/2.5適合穴径(Φmm)5






























![ワイヤー連結釘 カラーN釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37663157-110719-02.jpg)










![プラシート連結釘(コンクリート用) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10096204-081022-02.jpg)