絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
ブランド
ヤマヒロ・大阪魂・TRUSCO・ウイング・アックスブレーン・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ナニワボールト・KNフジニッテイ・八幡ねじ・MIYAGAWA
「ねじの呼び」から絞り込む

六角コーチスクリュー (ステンレス)
大阪魂(36件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(3個)ほか当日出荷から3日以内出荷ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。材質ステンレス
六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(14件のレビュー)¥1,990~税込¥2,189~1箱(150個)ほか当日出荷ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角
ドリルネジヘックス(金属サイディング用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥719税込¥7911パック(10本)ほか当日出荷外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。表面処理ユニクローム材質(本体)鉄(SWCH18A)
ユニクロ ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ(13件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(50本)ほか当日出荷から5日以内出荷表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー種別クロムフリーRoHS指令(10物質対応)対応
ドリスク ヘックス ユニクロ
KNフジニッテイ(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(250本)ほか当日出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。種類ドリスクHEX表面処理ユニクロ
ジャックポイント 六角全ねじ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(5件のレビュー)¥1,400~税込¥1,540~1箱(50本)ほか当日出荷種別クロムフリー材質鉄種類ジャックポイントHEX寸法S(mm)全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角コーチスクリュー (ステンレス)(小箱)
大阪魂(7件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(70個)ほか当日出荷から9日以内出荷ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。材質ステンレス
ヘクスドリルビス ステンレス
アックスブレーン(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(80本)ほか当日出荷下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。用途SUS製品への金物取り付けに最適です。材質ステンレス穴の形状十字穴付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)
ユニクロ ジャックポイント ノンヘッド
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1箱(300個)ほか当日出荷ねじ長さS(mm)全ねじ表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー適合板厚(mm)3.2までねじ径d4.8頭径D(Φmm)10.0RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9ドリル長さk(mm)6.0ドリル幅dk(mm)4.0
ドライウォール モドトラス(シンワッシャー) ユニクロ
ヤマヒロ(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷ねじ長さS(mm)全ねじ表面処理ユニクロ仕上ユニクロ頭部形状トラスねじ径d4.2頭径D(Φmm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.0
ステンレス コーチスクリュー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥79~税込¥87~1本ほか当日出荷から9日以内出荷サビにくいSUS304ステンレス製。頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
ステンレス ジャックポイント ヘックス パシペート AZワッシャー付
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1箱(200個)ほか当日出荷ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス仕上スーパーパシペート仕様クロムフリー座高h(mm)3.5
ステンレス トルネードポイント トラス パシペート
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥9,098~税込¥10,008~1箱(1000個)ほか当日出荷ねじ径d3.9ねじ長さS(mm)全ねじ仕様クロムフリー材質ステンレス頭部形状トラス頭径D(Φmm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.0
ユニクロ ジャックポイント AZシーリングヘックス
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(200個)ほか当日出荷から6日以内出荷表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー座高h(mm)3.5
ステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックスAZワッシャー付
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1箱(100個)ほか当日出荷から6日以内出荷ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス仕上三価ユニクロ仕様クロムフリーRoHS指令(10物質対応)対応座高h(mm)3.5
ジャックポイント ヘックス#5
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1箱(150個)ほか当日出荷仕上三価シルバー仕様クロムフリー適合板厚(mm)10.0までねじ径d5.5頭径D(Φmm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5ドリル長さk(mm)13.0ドリル幅dk(mm)5.0対辺B(mm)8.0
ノンヘッドトルネードハイロー
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(400個)ほか当日出荷ねじ長さS(mm)全ねじ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー適合板厚(mm)1.4までねじ径d5.1頭径D(Φmm)10.0RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9
ドリルねじヘックス (金属サイディング用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥719税込¥7911パック(5本)ほか当日出荷外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。用途金属サイディング用。材質(本体)ステンレス適合ドライバー(+)No.2
ユニクロ ジャックポイント フレキ
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(500個)ほか当日出荷から6日以内出荷表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ適合板厚(mm)2.3までねじ径d3.8頭径D(Φmm)7.0RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.5ドリル長さk(mm)4.5ドリル幅dk(mm)3.1
FRXシールHEX (SUS410)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1箱(100個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SUS410種類FRXシールHEX寸法h(mm)4.8
ドリルねじ六角 ステン
MIYAGAWA(1件のレビュー)¥559税込¥6151セット(20本)ほか当日出荷から9日以内出荷六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。用途板金工事・金属外壁取付に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状六角2018年トラスコ掲載ページ2 0466
ユニクロ ジャックポイント ランスタッチ トラス
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(1000個)当日出荷ねじ長さS(mm)全ねじ表面処理ユニクロ仕様クロムフリー全長L(mm)13.0適合板厚(mm)合計1.4以下頭部形状トラスねじ径d3.9頭径D(Φmm)6.0アズワン品番65-2100-31ねじサイズ4×13RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6
ジャックポイント 四角穴付 三価クロメート
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(150個)3日以内出荷ねじ長さS(mm)40.0表面処理三価クロメート仕様クロムフリー全長L(mm)65.0適合板厚(mm)3.2までねじ径d4.8頭径D(Φmm)11.0アズワン品番65-2097-83ねじサイズ5×65RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)6.0ドリル長さk(mm)6.0働き長さL1(mm)29~53ドリル幅dk(mm)4.0
フラッシュポイントステンキャップHEX(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781箱(400個)ほか9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ種類フラッシュポイントステンキャップHEX
フラッシュポイントHEX(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1箱(200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト種類フラッシュポイントHEX