絞り込み
ねじの呼び
- 1/2(1)
- 5mm(2)
- 6mm(2)
- 8mm(3)
- 9mm(3)
- 10mm(1)
- 12mm(1)
- M4.2(1)
- M4.8(2)
- M5(4)
- M5.5(2)
- M5.7(1)
- M6(28)
- M8(12)
- M9(4)
- M10(2)
- M12(20)
- M16(1)
長さ(mm)
- 65
- 16(52)
- 19(107)
- 25(120)
- 30(50)
- 35(111)
- 40(78)
- 45(91)
- 50(158)
- 60(57)
- 70(73)
- 75(104)
- 90(122)
- 100(76)
- 105(37)
- 115(48)
- 125(63)
- 150(74)
- 180(47)
- 210(36)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(11)
- SUS304(6)
- 鉄すべて(16)
- SWCH18A(1)
頭部形状

トラス(1)

六角(17)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ホワイト(4)
- 3価ユニクロ(4)
- クロメート(1)
- ドブメッキ(1)
- ユニクロ(7)
- 生地/未処理(1)
取付穴形状

六角穴(1)
六角穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.59(1)
- 2.11(12山)(1)
- 2.54(10山)(1)
- その他(1)
1.59・2.11(12山)・2.54(10山)・その他
ブランド
- 大阪魂(89)
- ヤマヒロ(4)
- 若井産業(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- ナニワボールト(1)
- 平田ネジ(1)
- 共立電機(1)
大阪魂・ヤマヒロ・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・エスコ・TRUSCO・ナニワボールト・平田ネジ・共立電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
8mm(3)
9mm(3)
M4.8(2)
M5(4)
M5.5(2)
M6(28)
M8(12)
M9(4)
M10(2)
M12(20)

六角コーチスクリュー (ステンレス)
大阪魂(36件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(3個)ほか当日出荷から3日以内出荷ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。材質ステンレス
六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(14件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(100個)当日出荷ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角
ドリルネジヘックス(金属サイディング用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥719税込¥7911パック(9本)当日出荷外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム
六角コーチスクリュー (ステンレス)(小箱)
大阪魂(7件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1箱(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。材質ステンレス
ユニクロ コーチスクリュー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥78~税込¥86~1本ほか当日出荷から9日以内出荷表面処理:ユニクロメッキ。頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
ステンレス コーチスクリュー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥96~税込¥106~1本ほか当日出荷から翌々日出荷サビにくいSUS304ステンレス製。頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
ドライウォール モドトラス(シンワッシャー) ユニクロ
ヤマヒロ(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(200個)当日出荷から3日以内出荷表面処理ユニクロ頭部形状トラス仕上ユニクロねじ径d4.2頭径D(Φmm)10.5ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.0
六角コーチスクリュー(ステンレス)
エスコ¥310税込¥3411セット(2個)翌日出荷物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです(平座金付き2本入りパック)。サビに強いステンレス製。コーチスクリューボルトのような木ねじ。ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。六角コーチスクリュー、平座金。ステンレスSUS304。用途ランドリーホルダーシリーズ(屋外用)(EA951FB-75,-76,-82)に適合・セット内容六角コーチスクリュー×2、平座金(呼び径8)×2
クロメート コーチスクリュー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥109~税込¥120~1本ほか当日出荷から4日以内出荷表面処理:クロメートメッキ。頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
ジャックポイント 四角穴付 三価クロメート
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(150個)3日以内出荷仕様クロムフリー全長L(mm)65.0適合板厚(mm)3.2まで表面処理三価クロメートねじ径d4.8頭径D(Φmm)11.0ねじ長さS(mm)40.0アズワン品番65-2097-83ねじサイズ5×65RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)6.0ドリル長さk(mm)6.0働き長さL1(mm)29~53ドリル幅dk(mm)4.0
ベストJP(カラーベスト改修用) ユニクロ
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(150個)3日以内出荷仕様クロムフリー表面処理ユニクロねじ径d4.8頭径D(Φmm)10.5ねじ長さS(mm)40.0RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.0ドリル長さk(mm)10.0ドリル幅dk(mm)3.4
3カ-ユニ ユニポイント(HEX(XL
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷HEX二段刃タイプ 六角頭でトルク伝達力が高いため、ゆるみにくく施工を確実に行えます。 太物ドリルねじのため、少ない本数で締結できます。 先端形状が神山独自の2段刃になっているため、厚板にもすばやく施工できます。 重ね厚でt=4.5~t=12 の鋼板・H鋼等の締結可能 下穴あけ・タップたて無しの簡単一発施工で人手不足解消、トータルコストダウン 8mm太径のためオーバートルクによる折れの問題を解決 施工例 フレーム・金具・鉄骨と鉄骨の接合 定められた構造体接合 材質 スチール材質鉄適合板厚(mm)6.0~9.0寸法S(mm)12頭部形状六角寸法P(mm)1.25寸法k(mm)7.4寸法dk(mm)16ねじの呼び8寸法Ln(mm)22
ダンバ(ドリルネジ)シーリング六角
若井産業¥3,698税込¥4,0681箱(100本)当日出荷から4日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質亜鉛めっき鋼板+EPDM(パッキン付き座金)表面処理三価ユニクロ材質(ねじ部)鉄頭部形状六角
ステンレス アルコース フラットモド
ヤマヒロ¥14,980税込¥16,4781箱(200個)当日出荷から4日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレスねじ径d5.7頭径D(Φmm)12.0ねじ長さS(mm)43.0RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.5
フラッシュポイントHEX(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(200個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類フラッシュポイントHEX表面処理3価ホワイト
パイロビス 六角 半ねじ(鉄/三価クロムクロメート)
平田ネジ¥8,298税込¥9,1281箱(200本)4日以内出荷外壁、屋根材等鉄骨系を下地とする箇所に最適なドリルねじです。用途外壁鋼板+鉄鋼に。種別半ねじ材質鉄表面処理三価クロムクロメート頭部形状六角(HEX)RoHS指令(10物質対応)対応
BK ステン 6カクコーチ(B=10
大阪魂¥14,560税込¥16,0161袋(100個)4日以内出荷木ネジの親玉 特長 ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。 ねじ部長の目安はL寸の約2/3です。
GB ステン 6カクコーチ(B=17
大阪魂¥29,214税込¥32,1351袋(100個)4日以内出荷木ネジの親玉 特長 ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。 ねじ部長の目安はL寸の約2/3です。呼び径9寸法S(mm)17寸法k(mm)5.65
BK ステン 6カクコーチ(B=17
大阪魂¥34,347税込¥37,7821袋(100個)4日以内出荷木ネジの親玉 特長 ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。 ねじ部長の目安はL寸の約2/3です。呼び径9寸法S(mm)17寸法k(mm)5.65