カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- 1/2(1)
- 4mm(2)
- 4.8mm(3)
- 5mm(8)
- 6mm(2)
- 8mm(5)
- 9mm(3)
- 10mm(1)
- M3.8(5)
- M4(39)
- M4.2(10)
- M4.5(7)
- M4.8(7)
- M5(30)
- M5.5(2)
- M6(30)
- M8(12)
- M9(4)
- M10(2)
- M12(20)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 65
- 6(263)
- 8(328)
- 10(549)
- 12(337)
- 13(769)
- 14(204)
- 16(1,112)
- 19(909)
- 20(326)
- 25(1,167)
- 30(667)
- 35(790)
- 40(555)
- 45(624)
- 50(613)
- 60(287)
- 70(259)
- 75(183)
- 90(186)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(8)

トラス(3)

六角(18)

四角(1)

平(1)

皿(28)

超極低頭(1)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(28)
- SUS304(10)
- SUSXM7(4)
- 鉄すべて(59)
- SWCH18A(4)
取付穴形状

プラスマイナス(3)

六角穴(1)

十字穴(14)
表面処理
- 3価クロメート(7)
- 3価ステンコート(2)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(13)
- 3価ユニクロ(20)
- カラー(1)
- クロメート(4)
- ジオメット(2)
- ステンコート(1)
- ドブメッキ(1)
- ブロンズ(1)
- ユニクロ(8)
- ラスパート(1)
- 生地/未処理(1)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(1)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・カラー・クロメート・ジオメット・ステンコート・ドブメッキ・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.41(1)
- 1.41(18山)(8)
- 1.59(3)
- 1.6(1)
- 2.11(12山)(1)
- 2.54(10山)(1)
- その他(2)
1.41・1.41(18山)・1.59・1.6・2.11(12山)・2.54(10山)・その他
ねじ穴寸法
- No.2(21)
No.2
ブランド
- 大阪魂(148)
- ヤマヒロ(12)
- 若井産業(10)
- 九飛勢螺(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
- 平田ネジ(4)
- 天野製作所(4)
- サンコーテクノ(2)
- TRUSCO(2)
- エスコ(1)
- ナニワボールト(1)
- 日本パワーファスニング(1)
- KNフジニッテイ(1)
- 共立電機(1)
大阪魂・ヤマヒロ・若井産業・九飛勢螺・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・平田ネジ・天野製作所・サンコーテクノ・TRUSCO・エスコ・ナニワボールト・日本パワーファスニング・KNフジニッテイ・共立電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応

六角コーチスクリュー (ステンレス)
大阪魂(36件のレビュー)¥329~税込¥362~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。材質ステンレス
六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(14件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(100個)当日出荷ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角
ドリルネジヘックス(金属サイディング用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥719税込¥7911パック(9本)当日出荷外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム
ユニクロ ジャックポイント 皿
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(150個)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様クロムフリー材質鉄種類ジャックポイント皿表面処理三価ユニクロ頭部形状皿仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
六角コーチスクリュー (ステンレス)(小箱)
大阪魂(7件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1箱(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。材質ステンレス
ジャックポイント サラ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥1,750税込¥1,9251箱(75本)当日出荷から翌々日出荷種別クロムフリー材質鉄種類ジャックポイント皿寸法S(mm)全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状皿
ユニクロ コーチスクリュー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥78~税込¥86~1本ほか当日出荷から9日以内出荷表面処理:ユニクロメッキ。頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
ステンレス コーチスクリュー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥96~税込¥106~1本ほか当日出荷から9日以内出荷サビにくいSUS304ステンレス製。頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
ドライウォール モドトラス(シンワッシャー) ユニクロ
ヤマヒロ(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(200個)当日出荷から3日以内出荷表面処理ユニクロ頭部形状トラス仕上ユニクロねじ径d4.2頭径D(Φmm)10.5ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.0
ドリルねじサラ(金物・サッシ用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥719税込¥7911パック(23本)当日出荷金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。用途座ぐり穴付金物+鉄骨材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状サラ適合ドライバー(+)No.2
エースポイント サラ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,200~税込¥1,320~1箱(100本)ほか4日以内出荷十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状皿穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角コーチスクリュー(ステンレス)
エスコ¥310税込¥3411セット(2個)翌日出荷物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです(平座金付き2本入りパック)。サビに強いステンレス製。コーチスクリューボルトのような木ねじ。ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。六角コーチスクリュー、平座金。ステンレスSUS304。用途ランドリーホルダーシリーズ(屋外用)(EA951FB-75,-76,-82)に適合・セット内容六角コーチスクリュー×2、平座金(呼び径8)×2
クロメート コーチスクリュー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥109~税込¥120~1本ほか当日出荷から4日以内出荷表面処理:クロメートメッキ。頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
ドリスク サラ ユニクロ
KNフジニッテイ¥1,798税込¥1,9781箱(230本)当日出荷から5日以内出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。材質鉄種類ドリスク皿適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)全ねじ表面処理ユニクロ
エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,200~税込¥1,320~1箱(100本)ほか4日以内出荷十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥862~税込¥948~1袋(50本)当日出荷から3日以内出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、皿頭のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質鉄タイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント 四角穴付 三価クロメート
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(150個)3日以内出荷仕様クロムフリー全長L(mm)65.0適合板厚(mm)3.2まで表面処理三価クロメートねじ径d4.8頭径D(Φmm)11.0ねじ長さS(mm)40.0アズワン品番65-2097-83ねじサイズ5×65RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)6.0ドリル長さk(mm)6.0働き長さL1(mm)29~53ドリル幅dk(mm)4.0
エースポイント 平頭 住宅屋根改修用ビス (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,700税込¥1,8701箱(150本)4日以内出荷先端ローレット採用により、仮設スレート屋根の切削時の摩擦抵抗を軽減し「新設鋼板屋根の巻上げ防止」&「施工性UP」。ビットの食い付きが良く、屋根の上でもビスが倒れにくい!。縦茅葺屋根の施工時など、頭部の高さが低く部材への干渉を最小限に抑えます。用途住宅屋根改修(カバー工法)材質鉄呼び径4.5表面処理三価クロメート頭部形状平頭部径(Φmm)10頭部高さ(mm)1.2ねじの呼びM4.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.5
パイロビス 皿頭 半ねじ(鉄/三価クロムクロメート)
平田ネジ¥7,098~税込¥7,808~1箱(400本)ほか4日以内出荷汎用性があり、屋根、外装、内装、床、天井サッシなどの広範囲に使用可能な皿頭ドリルねじです。用途座ぐり穴付金物+鉄骨に。種別半ねじ材質鉄/三価クロムクロメート適合板厚(mm)3.2まで頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
コートスクリューアンカーHUS4-HF
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷サイズHUS4-HF 8×65 25/5/-寸法L(mm)65寸法d(mm)8寸法SW(mm)13寸法dk(mm)7.1寸法di(Φmm)17.5寸法dt(mm)10.5