絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 13000
- 5000(2)
- 9000(2)
- 10000(1)
- 12000(1)
- 14000(2)
- 15000~22000(1)
- 35000(1)
バッテリー電圧(V)
- その他(1)
ブランド
- EARTH MAN(1)

ホビールーターセット 86PCS
EARTH MAN(19件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット(86本)当日出荷シャフトロック機構付、工具不要のワンプッシュカンタンビット交換。 無段変速スピードコントロール付、ダイヤル調整で好みのスピードに。用途彫金・精密研磨・ガラス細工などに。セット内容本体HRT-12A×1、ACアダプター×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、アルミ収納ケース×1周波数(Hz)50/60電圧(V)14入力容量5.6W消費電力(W)12出力DC14V0.4A回転数(min-1[r.p.m])6000~13000コード長さ(m)約1.6本体HRT-12Aチャック能力(mm)2.35入力(アダプター)AC100V定格使用時間(分)10