絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 15000~22000(1)
バッテリー容量(Ah)
- 0.8(1)
充電時間
- 1~2時間未満(1)
保証期間
- 1年間(1)
ブランド
- HOTO
- EARTH MAN(2)
- KTC(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ミツトモ(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- ケニス(1)
- iHelp(1)
- ファミリー・ライフ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

HOTO SNAPBLOQ 電動ミニロータリーツールキット
HOTO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷38種の豊富なツールが付属。彫刻、研磨、切削、穿孔など様々な作業に対応した充電式ミニルーターです。無段階での速度調整に、スマートチップ内蔵で精密な作業をサポートします。木、プラスチック、軟金属、ガラス、樹脂など幅広い素材に使用いただけます。「SnapBloq」シリーズは、DIYや精密作業を楽しむ方々に最適な、カスタマイズ可能なモジュール式ツールキットです。「ペン型電動工具」と「多彩なブロック型アクセサリ」が自由に組み合わせ可能で、自分だけのオリジナルな作業ツールを作り上げることができます。寸法(mm)ロータリー:182.1×19.7×22.6質量(g)ロータリー:94製品質量(g)410保証期間1年間ビットダイヤモンド研磨ビット×10/ドリルビット×2/研磨ビット×8/フライスカッタービット/ウールフェルトビット×4/ラバー研磨ビット×4/クリーニングブラシ×1/ウールホイールのコアバー/ウールホイール×6/研磨剤無負荷回転速度(min-1[r.p.m])15000~22000充電時間(分)約90バッテリー容量(mAh)800充電方式Type-C製品サイズ(mm)200×83×34RoHS指令(10物質対応)対応
HOTO 35in1 ロータリーツールキット
HOTO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷5段階のスピードコントロールが可能なロータリーツールに35種類のアクセサリーが付属したキットです。用途DIY用に。