絞り込み
内容量(L)
- 2
- 0.04(2)
- 0.05(2)
- 0.2(2)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 1(6)
- 1.0(1)
- 3(1)
- 4(8)
- 19(1)
- 20(13)
- 20.0(1)
- 200(1)
ブランド
- 明治機械製作所(1)
粘度
- 100(1)
適合
- コンプレッサー(1)
コンプレッサーオイルとは、コンプレッサーの中のシリンダーやピストンの金属接触を防ぐための潤滑剤。金属同士の摩擦を少なくすることにより金属のかじりつきやロックを防止するとともに、コンプレッサー本体の熱をとるという利点があります。使用するコンプレッサーの種類によってレシプロタイプとスクリュータイプがあり、オイルの種類もそれぞれ異なるため注意が必要です。農作物の加工現場、医薬品の製造工場など多くの場所で使用されています。
「内容量(L)」から絞り込む
0.04(2)
0.05(2)
0.2(2)
1(6)
3(1)
4(8)
19(1)
20(13)
20.0(1)
200(1)

汎用コンプレッサオイル (レシプロ)
明治機械製作所(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981缶(2L)当日出荷から4日以内出荷明治製コンプレッサー用オイル。純正以外の潤滑油を使用されますと、オイルアップ、オイルアップによるカーボンの蓄積、カーボンの発火、また摺動部の焼き付きなどが発生しやすく、大きな事故の原因となります。適合本体G、GH、GN、GKH-22、GKEH-22、GHEH-37(E/AE/AYE/BYE)、APET、APE-25、GE適合範囲コンプレッサー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性