絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト

STシノーA型
ナイス¥3,098税込¥3,4081個当日出荷建設現場の足場組みの際や、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業に!用途鉄筋結束用。材質ステンレス全長(mm)300質量(g)320寸法(Φmm)13
細ハッカー
千吉¥1,598税込¥1,7581個当日出荷針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業に使用できます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。用途結束線の締め付け作業。仕様バネ柄全長(mm)約190
ツールホルダー(アルミタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ドライバーや六角棒レンチなどをスッキリ整理することができるアルミレールのツールホルダーです。 クリップでドライバー軸を挟み保持します。 ねじ穴付きで壁掛けが可能です。用途ドライバーや六角棒レンチなどの整理に。トラスコ品番818-8766長さ(mm)300質量(g)126ソケット内容(ホールド数)8
ゴムグリップオールステンハッカー
一心産業¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷メタルブッシュ内蔵により回転力抜群。 CRゴム装着により、握りやすく、疲れにくい。 本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
角ハッカー
千吉¥1,698税込¥1,8681個当日出荷針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業に使用できます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。用途結束線の締め付け。仕様パイプ柄全長(mm)約205材質(本体)炭素鋼
玄人職人 黒革 鉄筋工具・ハッカー差し
H&H(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用。丈夫!ツールの出し入れ時の破損を防ぎます。道具に馴染む牛黒床皮。日焼けや変色のしにくい、撥水性のある高級牛床皮を使用。用途作業中の工具の収納に種別鉄筋工具・ハッカー差し材質本体/黒牛床皮リベット/スチール適合ベルト幅(mm)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×100×50深さ(mm)155
シノー差
コヅチ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷シノー差し・ラチェット差し。プロの要望に応えた作業工具ケース。作業工具の形状を考え抜いた、プロが求める形と素材。自信のシリーズ。種類も豊富、作業工具シリーズ。用途作業時の工具収納等に適合ベルト幅(mm)60全長×幅W(mm)(約)330×55アズワン品番64-3678-68
13mmドラゴンハッカー
一心産業¥6,798税込¥7,4781本当日出荷ベアリング内蔵により、回転力抜群。 本体は錆びにくいSUS403を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。 龍の刻印入り(一心斉作)。全長(mm)285寸法(Φmm)13軸受種類ベアリング
色付シノー
千吉¥1,998税込¥2,1981個当日出荷針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業にご使用いただけます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。用途結束線の締め付け。寸法(mm)16材質(先端)工具鋼
EXIT アルミツールホルダー
WORKERZ EXIT¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷・軽量アルミツールホルダー用途工具の保持に材質アルミ合金質量(g)69耐荷重(kg)3ベルト通し幅(mm)50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×112×60
キングパワーハッカー
一心産業¥4,698~税込¥5,168~1本翌々日出荷グリップ部は真鍮メッキ仕上げで、中心部が太く握りやすい。 ベアリング仕様により、メタルブッシュ内蔵の回転性を超えたハッカー。 本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。軸受種類ベアリング
ニューゼブラハッカー
一心産業¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から翌々日出荷メタルブッシュ内蔵により回転力抜群。 握りやすさ抜群のパイプ(滑りにくい形状)。 本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。軸受種類メタル