商品豆知識
「材質」から絞り込む
ステンレス(5)
亜鉛合金(1)
木(1)
樹脂(2)
抗菌。タッピンねじ付(Φ4.5×45mm×3本)。中間支持部が下方に逃げているので、手を離さずにつたい歩きできます。一般住宅用。
材質軟質樹脂+ステンレス鋼(SUS304)
取付高(mm)750~800(成人向けで浴室内推奨)
サイズ(mm)長さ:1200 高さ:81 パイプ径:32
【付属ネジ】壁面固定用:4×40(4本入)、丸棒固定用:3.5×20(2本入)。内蔵の押しピンで仮止めできるので取付が容易です。
プレート寸法(mm)42
適合径(Φmm)手すり径:35
出幅(mm)55
付属品壁面固定用Aナベ+タッピングネジ3.5×30(3本)、丸棒固定用A丸皿+タッピングネジ3.5×20(2本)
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(カバー)PP樹脂
適合径(Φmm)手すり径:35
1個
¥3,480
税込¥3,828
翌日出荷
材質/仕上SUS304/鏡面仕上げ
高さ(mm)75
穴径(Φmm)5
パイプ径(Φmm)25
アズワン品番64-7966-46
ねじ穴間隔(mm)500
1本
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
材質/仕上SUS304/鏡面仕上げ
高さ(mm)75
穴径(Φmm)5
パイプ径(Φmm)25
アズワン品番64-7966-44
ねじ穴間隔(mm)300
1本
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
『バリアフリー商品』には他にこんなカテゴリがあります
- 手すり
- 段差スロープ
手すり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。