絞り込み
特性インピーダンス(Ω)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
芯数(C)
3・5・7
対数(P)
2
ブランド
関西通信電線・日本エレパーツ・エスコ・フジクラ・ダイヤケーブル・伸興電線・四国電線・カナレ電気・富士電線工業・正和電工・KHD・フジクラ・日本製線・サンワサプライ・潤工社・TOA・HIROSE(ヒロセ電機)・マックステル・長岡特殊電線・トーコネ(旧:東洋コネクター)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 同軸ケーブル

同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
195件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性インピーダンス(Ω)から絞り込む
  • 50Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( EM-8D-2E 環境配慮型 ) 関西通信電線

    50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( EM-8D-2E 環境配慮型 )

    関西通信電線
    19,980税込21,978
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
    材質外部導体:AC材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)4.23絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:2.3、外部:8.7絶縁体外径(mm)7.8シース外径(Φmm)11.1RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)20(10MHz)素線数1インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)100
  • 50Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( EM-5D-2W 環境配慮型 ) < 2重編組シールド > 関西通信電線

    50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( EM-5D-2W 環境配慮型 ) < 2重編組シールド >

    関西通信電線
    16,980税込18,678
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
    材質外部導体:AC材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.4、外部:6.2絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)27(10MHz)素線数1インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)100
  • 50Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( EM-5D-2E 環境配慮型 ) 関西通信電線

    50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( EM-5D-2E 環境配慮型 )

    関西通信電線
    10,980税込12,078
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
    材質外部導体:AC材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.4、外部:5.5絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)27(10MHz)素線数1インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)100
  • 50Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( EM-10D-2W 環境配慮型 ) < 2重編組シールド > 関西通信電線

    50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( EM-10D-2W 環境配慮型 ) < 2重編組シールド >

    関西通信電線
    39,980税込43,978
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
    材質外部導体:AC材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.67絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:2.9、外部:11.7絶縁体外径(mm)9.7シース外径(Φmm)14.1RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)14(10MHz)素線数1インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)102
  • 50Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( EM-10D-2E 環境配慮型 ) 関西通信電線

    50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( EM-10D-2E 環境配慮型 )

    関西通信電線
    27,980税込30,778
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
    材質外部導体:AC材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.67絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:2.9、外部:10.7絶縁体外径(mm)9.7シース外径(Φmm)13.1標準減衰量(dB/km)14(10MHz)素線数1インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)102
  • 50Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( 8D-2W ) < 2重編組シールド > 関西通信電線

    50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 8D-2W ) < 2重編組シールド >

    関西通信電線
    25,980税込28,578
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
    用途音声信号の伝達。無線の送受信。信号回路・機器間・機器内部の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)4.23絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:2.3、外部:9.6絶縁体外径(mm)7.8シース外径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)121(400MHz)、195(900MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)100
  • 50Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( 8D-2VS ) < より線内部導体 > 関西通信電線

    50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 8D-2VS ) < より線内部導体 >

    関西通信電線
    19,980税込21,978
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
    用途音声信号の伝達。無線の送受信。信号回路・機器間・機器内部の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.13絶縁抵抗(MΩ/km)1000導体外径(Φmm)内部:0.8、外部:8.7絶縁体外径(mm)7.8シース外径(Φmm)11.1RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)131(400MHz)、210(900MHz)素線数7材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)100
  • 50Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( 8D-2V ) 関西通信電線

    50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 8D-2V )

    関西通信電線
    17,980税込19,778
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
    用途音声信号の伝達。無線の送受信。信号回路・機器間・機器内部の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)4.23絶縁抵抗(MΩ/km)1000導体外径(Φmm)内部:2.3、外部:8.7絶縁体外径(mm)7.8シース外径(Φmm)11.1RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)121(400MHz)、195(900MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)100
  • 50Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( 5D-2VS ) < より線内部導体 > 関西通信電線

    50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 5D-2VS ) < より線内部導体 >

    関西通信電線
    9,498税込10,448
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
    用途音声信号の伝達。無線の送受信。信号回路・機器間・機器内部の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)13.1絶縁抵抗(MΩ/km)1000導体外径(Φmm)内部:0.5、外部:5.5絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)30(10MHz)、201(400MHz)、320(900MHz)素線数7材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)100
  • 50Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( 5D-2E ) < ポリエチレンシース > 関西通信電線

    50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 5D-2E ) < ポリエチレンシース >

    関西通信電線
    9,798税込10,778
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
    用途音声信号の伝達。無線の送受信。信号回路・機器間・機器内部の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PE材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.4、外部:5.5絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)27(10MHz)、183(400MHz)、281(900MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)100
  • 50Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( 10D-2W ) < 2重編組シールド > 関西通信電線

    50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 10D-2W ) < 2重編組シールド >

    関西通信電線
    38,980税込42,878
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
    用途音声信号の伝達。無線の送受信。信号回路・機器間・機器内部の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.67絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:2.9、外部:11.7絶縁体外径(mm)9.7シース外径(Φmm)14.1RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)14(10MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)102
  • 50Ω同軸ケーブル 低損失タイプ ( EM-8D-FB 環境配慮型 ) 関西通信電線

    50Ω同軸ケーブル 低損失タイプ ( EM-8D-FB 環境配慮型 )

    関西通信電線
    21,980税込24,178
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TAC
  • 50Ω同軸ケーブル 低損失タイプ ( EM-5D-FB 環境配慮型 ) 関西通信電線

    50Ω同軸ケーブル 低損失タイプ ( EM-5D-FB 環境配慮型 )

    関西通信電線
    10,980税込12,078
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
    シース色導体外径(Φmm)【内部】1.8、【外部1】5.1、【外部2】5.7シース外径(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TAC
  • 50Ω同軸ケーブル 低損失タイプ ( EM-10D-FB 環境配慮型 ) 関西通信電線

    50Ω同軸ケーブル 低損失タイプ ( EM-10D-FB 環境配慮型 )

    関西通信電線
    28,980税込31,878
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TAC
  • 衛星放送受信用同軸ケーブル 四国電線

    衛星放送受信用同軸ケーブル

    四国電線
    37,980税込41,778
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    93Ωタイプ。主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
    寸法ラッシングワイヤー:1/1.0mm、支持線:1/1.6mm絶縁体発砲ポリエチレン(外径5.0mm)材質(テープ)(外部導体1)両面アルミ箔テープ被覆PVC導体(内部導体)軟銅線(1/1.05mm)仕上外径(Φmm)7.7±0.5編組(外部導体2)錫メッキ軟銅線編組
  • 75Ω エコ同軸ケーブル 四国電線

    75Ω エコ同軸ケーブル

    四国電線
    81,980税込90,178
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    75Ωタイプ。主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します。外被にノンハロゲン難燃ポリエチレンを使用
    絶縁体充実ポリエチレン(外径7.3mm)被覆ノンハロゲン難燃ポリエチレン導体(内部導体)軟銅同心撚線(7/0.4mm)仕上外径(Φmm)10.4±0.5編組(外部導体)軟銅線編組
  • 衛星放送受信用同軸ケーブル 四国電線

    衛星放送受信用同軸ケーブル

    四国電線
    15,980税込17,578
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    91Ωタイプ。主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
    絶縁体発砲ポリエチレン(外径5.0mm)材質(テープ)(外部導体1)両面アルミ箔テープ被覆PVC導体(内部導体)軟銅線(1/1.05mm)仕上外径(Φmm)7.7±0.3編組(外部導体2)アルミニウム線編組
  • 衛星放送受信用同軸ケーブル 四国電線

    衛星放送受信用同軸ケーブル

    四国電線
    19,980税込21,978
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    79Ωタイプ。主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
    絶縁体発砲ポリエチレン(外径5.0mm)材質(テープ)(外部導体1)両面アルミ箔テープ被覆PVC導体(内部導体)軟銅線(1/1.05mm)仕上外径(Φmm)7.7±0.5編組(外部導体2)錫メッキ軟銅線編組
  • 衛星放送受信用同軸ケーブル 四国電線

    衛星放送受信用同軸ケーブル

    四国電線
    15,980税込17,578
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    81Ωタイプ。主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
    絶縁体発砲ポリエチレン(外径5.0mm)材質(テープ)(外部導体1)両面アルミ箔テープ被覆PVC導体(内部導体)軟銅線(1/1.05mm)仕上外径(Φmm)7.7±0.3編組(外部導体2)アルミニウム線編組
  • 衛星放送受信用同軸ケーブル 四国電線

    衛星放送受信用同軸ケーブル

    四国電線
    15,980税込17,578
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    92Ωタイプ。主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
    絶縁体発砲ポリエチレン(外径5.0mm)材質(テープ)(外部導体1)両面アルミ箔テープ被覆PVC導体(内部導体)軟銅線(1/1.05mm)仕上外径(Φmm)7.7±0.3編組(外部導体2)アルミニウム線編組
  • 50Ω系無線用同軸ケーブル 四国電線

    50Ω系無線用同軸ケーブル

    四国電線
    5,898税込6,488
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    50Ωタイプ。携帯用基地局アンテナなど、主に高周波機器間の接続や、内部配線に使用します
    被覆PVC
  • 衛星放送受信用同軸ケーブル 四国電線

    衛星放送受信用同軸ケーブル

    四国電線
    15,980税込17,578
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    80Ωタイプ。主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
    絶縁体発砲ポリエチレン(外径5.0mm)材質(テープ)(外部導体1)両面アルミ箔テープ被覆PVC導体(内部導体)軟銅線(1/1.05mm)仕上外径(Φmm)7.7±0.3編組(外部導体2)アルミニウム線編組
  • 同軸ケーブル KHD

    同軸ケーブル

    KHD
    23,980税込26,378
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    4K8K衛星放送、地上デジタル放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に使用されています。発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより、伝送性・耐ノイズ性に優れています
    規格JIS C 3502材質(シース)PVC材質(絶縁体)発泡ポリエチレン材質(テープ)(外部導体1)両面アルミラミネートテープ編組(外部導体2)錫メッキ軟銅線編組
  • VW-1同軸ケーブル 日本エレパーツ

    VW-1同軸ケーブル

    日本エレパーツ
    7,798税込8,578
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    温度特性:VW-1試験合格、温度サイクル試験合格(-40~85℃)、IEC60332-1合格 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)耐熱、高難燃PVC材質(絶縁体)ポリエチレン 自然色シース色RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)1000
  • XVH同軸ケーブル 日本エレパーツ

    XVH同軸ケーブル

    日本エレパーツ
    5,798税込6,378
    1巻(10m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐候性◎ 温度特性:-40-90℃ 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 自然色シース色RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)1000
  • RG-142同軸ケーブル 日本エレパーツ

    RG-142同軸ケーブル

    日本エレパーツ
    21,980税込24,178
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    温度特性:-40-185℃ 低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)4.95材質(絶縁体)FEPシース色導体外径(Φmm)内部:約0.94、外部:約4.2シース外径(Φmm)約4.95RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000絶縁体外径(Φmm)約2.95
  • ロボット用同軸ケーブル 日本エレパーツ

    ロボット用同軸ケーブル

    日本エレパーツ
    7,498税込8,248
    1巻(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途1000万回以上屈曲可能(2024年1月訂正)。柔軟性が高く、スムーズな配線工事にも面倒が少なく、配線自由度が高いケーブルです。長さ(m)10シース色RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合
  • C形(75Ω)耐熱性ポリエチレンシース高周波同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    C形(75Ω)耐熱性ポリエチレンシース高周波同軸ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    41,980税込46,178
    1巻(100m)
    61日以内出荷
    JIS C 3005の60度傾斜難燃試験に適合
    用途特性インピーダンス75Ω系の放送用線路試験電圧2シース厚(mm)0.9導体軟銅線一重編組波長短縮率(%)0.67
  • FEP高周波同軸ケーブル 潤工社

    FEP高周波同軸ケーブル

    潤工社
    83,980税込92,378
    1巻(100m)
    56日以内出荷
    伝送特性、耐熱高周波機器、小型機器の配線耐寒性、難燃性、耐薬品性、耐侯性が良好で、細い仕上り外径の同軸ケーブルです。
    用途高周波機器、小型機器の配線長さ(m)100材質(シース)FEP仕上外径(mm)1.28シース色導体外径(Φmm)内部:0.3RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)内部:銀めっき軟銅線
  • 低減衰・高周波同軸ケーブル カナレ電気

    低減衰・高周波同軸ケーブル

    カナレ電気
    26,980税込29,678
    1巻(100m)
    61日以内出荷
  • 高発泡同軸ケーブル カナレ電気

    高発泡同軸ケーブル

    カナレ電気
    129,800税込142,780
    1巻(200m)
    61日以内出荷
  • 75Ω同軸ケーブル カナレ電気

    75Ω同軸ケーブル

    カナレ電気
    43,980税込48,378
    1巻(100m)ほか
    3日以内出荷から61日以内出荷
    特性インピーダンス(Ω)75
  • 2心シールドケーブル カナレ電気

    2心シールドケーブル

    カナレ電気
    37,980税込41,778
    1巻(200m)
    61日以内出荷
  • BNC同軸ケーブル TOA

    BNC同軸ケーブル

    TOA
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    ケ-ブル長さ50cmのBNCプラグ付ケ-ブルを2本セットした商品です。
    セット内容ケーブル×2質量(g)77(1本当たり38.5)長さ(cm)50コード3C-2VコネクタBNCプラグ(コード両端)特性インピーダンス(Ω)75
  • 同軸ケーブル 伸興電線

    同軸ケーブル

    伸興電線
    26,980税込29,678
    1巻(100m)
    61日以内出荷
    編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、S-5C-FB/S-7C-FB(JIS規格品)に比べて S-5C-FB(AL)で約18%、S-7C-FB(AL)で約22%(メーカー比)の軽量化を図りました 4K・8K放送にも対応しています
    仕上外径(mm)7.7±0.3導体抵抗(Ω/km)10.4以下耐電圧(V)AC1000
  • 同軸ケーブル 伸興電線

    同軸ケーブル

    伸興電線
    24,980税込27,478
    1巻(100m)
    61日以内出荷
    耐燃性ポリエチレンシースの同軸ケーブルです 4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております 可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です
    耐電圧(V)AC1000
  • 同軸ケーブル 伸興電線

    同軸ケーブル

    伸興電線
    6,998税込7,698
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、 従来の電気用軟銅線タイプに比べ28%程度(メーカー比)軽くなっており、持ち運びに便利です
    特性インピーダンス(Ω)75±3導体抵抗(Ω/km)91.4以下耐電圧(V)AC1000静電容量(nF/km)67±3
  • 同軸ケーブル 伸興電線

    同軸ケーブル

    伸興電線
    11,980税込13,178
    1巻(100m)
    3日以内出荷から61日以内出荷
    JIS C 3501(日本産業規格:高周波同軸ケーブル)を参考にした同軸ケーブルです。 可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です 内部導体が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部から雑音を受けにくく、特性が安定しています
    耐電圧(V)AC1000静電容量(nF/km)67±3
  • テレビジョン受信用耐熱性ポリエチレンシース同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    テレビジョン受信用耐熱性ポリエチレンシース同軸ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    34,980税込38,478
    1巻(100m)ほか
    61日以内出荷
    JIS C 3005の60度傾斜難燃試験に適合
    用途特性インピーダンス75Ω系の放送用線路灰色シース厚(mm)0.95特性インピーダンス(Ω)75±3
  • 同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    同軸ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    89,980税込98,978
    1巻(100m)
    61日以内出荷
    電気事業連合会仕様に基づき、電力線搬送用として使用されます
    使用場所屋外用波長短縮率(%)67静電容量(nF/km)67

通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

同軸ケーブル