絞り込み
導体外径(Φmm)
ブランド
- 関西通信電線(80)
- 日本エレパーツ(40)
- エスコ(15)
- フジクラ・ダイヤケーブル(12)
- 伸興電線(8)
- 四国電線(8)
- カナレ電気(7)
- 富士電線工業(5)
- 正和電工(2)
- KHD(2)
- フジクラ(2)
- 日本製線(2)
- サンワサプライ(1)
- 潤工社(1)
- TOA(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- マックステル(1)
- 長岡特殊電線(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
- ブランドをもっと見る
関西通信電線・日本エレパーツ・エスコ・フジクラ・ダイヤケーブル・伸興電線・四国電線・カナレ電気・富士電線工業・正和電工・KHD・フジクラ・日本製線・サンワサプライ・潤工社・TOA・HIROSE(ヒロセ電機)・マックステル・長岡特殊電線・トーコネ(旧:東洋コネクター)・ブランドをもっと見る
「特性インピーダンス(Ω)」から絞り込む

50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( EM-3D-2E 環境配慮型 )
関西通信電線¥8,398~税込¥9,238~1巻(10m)ほか8日以内出荷環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。材質外部導体:AC材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)33.3絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)内部:0.32、外部:3.7絶縁体外径(mm)3シース外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)47(10MHz)素線数7インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)100
5D-2VS同軸ケーブル
日本エレパーツ¥2,998税込¥3,2981巻(10m)3日以内出荷大雄電線(株)製品 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)PVCRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合
衛星放送受信屋内用同軸ケーブル
富士電線工業¥1,298~税込¥1,428~1巻(5m)ほか翌々日出荷軟銅線を内部導体に用い、発泡ポリエチレンを絶縁体とし、その上に外部導体1(アルミラミネートテープ)と外部導体2(錫めっき軟銅線編組)を施し、その上にビニルシースを施した同軸ケーブルです。用途衛星放送及び一般のテレビジョン受信用機器、並びにその関連機器間の接続に使用します。仕様(JIS認証番号)JE0507012規格5CJIS規格C3502最高使用温度(℃)60仕上外径(mm)7.7±0.5曲げ半径(mm)77以上絶縁体標準厚さ(mm)1.98シース標準厚さ(mm)0.95内部導体(mm)1.05特性インピーダンス(Ω)75±3最低使用温度(℃)(固定/移動)-25/-15
同軸ケーブル
冨士電線(東京)¥9,498~税込¥10,448~1巻(10m)ほか翌々日出荷から61日以内出荷衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリエチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル特性インピーダンス(Ω)75±3
4K8K対応S-4CFB同軸ケーブル
マックステル¥409~税込¥450~1個翌日出荷衛星受信用同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。用途2K4K8K(3224HMz)衛星放送対応色ホワイトグレーケーブルS-4CFB
セミリジッドケーブル
日本エレパーツ¥8,198~税込¥9,018~1本(2m)ほか3日以内出荷遮蔽席に優れており、減衰量が低く、耐熱性、耐寒性にも優れた性能を発揮します。用途携帯基地局、測定機、レーダー無線、5G関連機器種類セミリジッドケーブルメッキなしRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~18以上
セミリジッドケーブル
日本エレパーツ¥8,198税込¥9,0181本(2m)3日以内出荷遮蔽席に優れており、減衰量が低く、耐熱性、耐寒性にも優れた性能を発揮します。用途携帯基地局、測定機、レーダー無線、5G関連機器種類セミリジッドケーブル外径(Φmm)2.19インピーダンス50ΩメッキなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~18GHz以上
セミリジッドケーブル
日本エレパーツ¥32,980税込¥36,2781本(6m)3日以内出荷遮蔽席に優れており、減衰量が低く、耐熱性、耐寒性にも優れた性能を発揮します。用途携帯基地局、測定機、レーダー無線、5G関連機器種類セミリジッドケーブル外径(Φmm)2.19周波数DC~18GHz以上インピーダンス50ΩメッキなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
75Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 5C-2V-SSF ) < 自己支持型 >
関西通信電線¥57,980税込¥63,7781巻(100m)8日以内出荷高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)内部:0.8、外部:5.4絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)131(220MHz)、263(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-5C-FB-SSF ) < 自己支持型 >
関西通信電線¥8,998~税込¥9,898~1巻(10m)ほか8日以内出荷幅広い周波数帯域において安定した伝送特性を発揮します。用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線・屋内配線。材質(シース)PVC材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)21.1絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)内部:1.05、外部1:5.1、外部2:5.8絶縁体外径(mm)5シース外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)21.7(10MHz)、95(220MHz)、145(470MHz)、58.8(90MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
50ΩD型同軸ケーブル 5D-2V 灰 20m
フジクラ¥11,980税込¥13,1781パック3日以内出荷シールド線が丈夫にできておりノイズに強いです。色灰備考インビータンス:50Ω、コネクター:なし長さ(m)20規格5D-2V
中継用SMAプラグ・パネルジャック3D白ケーブル
日本エレパーツ¥5,798~税込¥6,378~1本(125mm)ほか8日以内出荷SMA延長用ケーブルラインアップ。3D-XV 白ケーブル(高性能/屋内向け)。-25℃~80℃仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル3D-XV(白)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
中継用SMAプラグ・ジャック3D白ケーブル
日本エレパーツ¥2,798~税込¥3,078~1本(125mm)ほか8日以内出荷SMA延長用ケーブルラインアップ。3D-XV 白ケーブル(高性能/屋内向け)。-25℃~80℃仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル3D-XV(白)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
中継用SMA両端プラグ3D白ケーブル
日本エレパーツ¥2,898~税込¥3,188~1本(125mm)ほか8日以内出荷SMA延長用ケーブルラインアップ。3D-XV 白ケーブル(高性能/屋内向け)。-25℃~80℃仕様両端SMAP形状ストレートケーブル3D-XV(白)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMA両端プラグ3Dケーブル
日本エレパーツ¥2,898~税込¥3,188~1本(175mm)ほか8日以内出荷SMA延長用ケーブルラインアップ。3D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)仕様両端SMAP形状ストレートケーブル3D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMAプラグ・パネルジャック3Dケーブル
日本エレパーツ¥5,798~税込¥6,378~1本(100mm)ほか8日以内出荷SMA延長用ケーブルラインアップ。3D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル3D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
中継用SMA両端プラグ1.5D白ケーブル
日本エレパーツ¥2,498~税込¥2,748~1本(250mm)ほか8日以内出荷SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5DS-QFBS 白ケーブル(高性能/屋内向け)。-40℃~90℃|曲げ半径:21mm。耐熱性PVCを使用した、丈夫で高性能なSMA延長用ケーブルです。屋内配線に最適です。仕様両端SMAP形状ストレートケーブル1.5DS-QFBS白結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMA両端プラグ1.5DQEVケーブル
日本エレパーツ¥2,798~税込¥3,078~1本(200mm)ほか8日以内出荷SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5D-QEVケーブル(高性能/屋内向け)。-15~+60仕様両端SMAP形状ストレートケーブル1.5D-QEV結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMAプラグ・パネルジャック1.5DQEVケーブル
日本エレパーツ¥2,698~税込¥2,968~1本(100mm)ほか8日以内出荷SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5D-QEVケーブル(高性能/屋内向け)。-15~+60仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル1.5D-QEV結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
あじろ外装ケーブル
日本エレパーツ¥29,980税込¥32,9781巻(10m)5日以内出荷仕様●アジロ外層:Φ0.32亜鉛メッキ鉄線編組●ループ抵抗(at 20℃) (Ω/km):標準 25.0 (最大 26.8 以下)色外部導体: 黒材質(シース)内部:PE材質(絶縁体)PE色(絶縁体)黒シース標準厚さ(mm)内部:1外径(mm)1.05概算質量(kg/km)200導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.0 以下絶縁抵抗(MΩ/km)1,000 以上シース色内部:黒シース外径(Φmm)内部/標準::6.4RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)標準:10材質(導体)軟銅撚線、外部:難燃PE ・ 黒特性インピーダンス(Ω)50±2 (at 10MHz)減衰量(dB)67.2/100m 以下 (at 1,660MHz)(at 20℃) ※参考値グリーン購入法適合耐電圧(V/min)(AC)1000VSWR1.3 以下 (at 5~2,000MHz) ※参考値遮蔽Φ0.14スズメッキ軟銅線編組導体厚さ(mm)外部導体:1
中継用SMA両端プラグRG316ケーブル
日本エレパーツ¥2,898~税込¥3,188~1本(100mm)ほか8日以内出荷RG316(高耐熱・高難燃モデル)。-65℃~200℃|VW-1相当・IEC相当。FEPジャケットを採用した高耐熱・高難燃タイプ。厳しい難燃性要求に対応可能なハイスペックモデルです。仕様両端SMAP形状ストレートケーブルEXRG-316T-50-CW(EXPAN)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMA両端プラグ8Dケーブル
日本エレパーツ¥9,998~税込¥10,998~1本(100mm)ほか8日以内出荷8D-HFAE(高性能/屋外向け)。-|対候性PVC使用。5D-HFAEの特性をそのままに、より太径・長距離配線向け。高性能・高耐候性の屋外用SMA延長ケーブルです。仕様両端SMAP形状ストレートケーブル8D-HFAE結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMA両端プラグ5DVW1ケーブル
日本エレパーツ¥3,298~税込¥3,628~1本(125mm)ほか8日以内出荷5D-VW1(高難燃モデル)。-25℃~80℃|VW-1相当・IEC相当。3D-VW1と同様、耐熱・高難燃PVCを使用。さらに太径で長距離配線にも対応可能です。難燃性重視の用途に最適です。仕様両端SMAP形状ストレートケーブル5D-2V(VW-1)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMA両端プラグ3DVW1ケーブル
日本エレパーツ¥2,898~税込¥3,188~1本(100mm)ほか8日以内出荷3D-VW1(高難燃モデル)。-25℃~80℃|VW-1相当・IEC相当。耐熱・高難燃PVCを使用。難燃性を重視されるお客様に適したSMA延長用ケーブルです。仕様両端SMAP形状ストレートケーブル3D-2V(VW-1)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMA両端プラグ3.5Dケーブル
日本エレパーツ¥3,500~税込¥3,850~1本(150mm)ほか8日以内出荷仕様両端SMAP形状ストレートケーブル3.5D-HFA結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型ジャックプラグ
中継用SMAプラグ・パネルジャック3DVW1ケーブル
日本エレパーツ¥5,798~税込¥6,378~1本(100mm)ほか8日以内出荷3D-VW1(高難燃モデル)。-25℃~80℃|VW-1相当・IEC相当。耐熱・高難燃PVCを使用。難燃性を重視されるお客様に適したSMA延長用ケーブルです。仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル3D-2V(VW-1)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
中継用SMAプラグ・パネルジャック3.5Dケーブル
日本エレパーツ¥3,598~税込¥3,958~1本(100mm)ほか8日以内出荷仕様両端SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル3.5D-HFA結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグパネルジャック
中継用SMAプラグ・ジャックRG316ケーブル
日本エレパーツ¥2,898~税込¥3,188~1本(100mm)ほか8日以内出荷RG316(高耐熱・高難燃モデル)。-65℃~200℃|VW-1相当・IEC相当。FEPジャケットを採用した高耐熱・高難燃タイプ。厳しい難燃性要求に対応可能なハイスペックモデルです。仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブルEXRG-316T-50-CW(EXPAN)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
中継用SMAプラグ・ジャック8Dケーブル
日本エレパーツ¥9,998~税込¥10,998~1本(100mm)ほか8日以内出荷8D-HFAE(高性能/屋外向け)。-|対候性PVC使用。5D-HFAEの特性をそのままに、より太径・長距離配線向け。高性能・高耐候性の屋外用SMA延長ケーブルです。仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル8D-HFAE結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
中継用SMAプラグ・ジャック5DVW1ケーブル
日本エレパーツ¥5,898~税込¥6,488~1本(100mm)ほか8日以内出荷5D-VW1(高難燃モデル)。-25℃~80℃|VW-1相当・IEC相当。3D-VW1と同様、耐熱・高難燃PVCを使用。さらに太径で長距離配線にも対応可能です。難燃性重視の用途に最適です。仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル5D-2V(VW-1)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
中継用SMAプラグ・ジャック5DHFAEケーブル
日本エレパーツ¥5,898~税込¥6,488~1本(100mm)ほか8日以内出荷5D-HFAE(高性能/屋外向け)。-|対候性PVC使用。高性能・高耐候性のSMA延長用ケーブル。屋外配線など、環境変化の激しい現場での使用に適しています。仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル5D-HFAE結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
中継用SMAプラグ・ジャック3DVW1ケーブル
日本エレパーツ¥2,798~税込¥3,078~1本(125mm)ほか8日以内出荷3D-VW1(高難燃モデル)。-25℃~80℃|VW-1相当・IEC相当。耐熱・高難燃PVCを使用。難燃性を重視されるお客様に適したSMA延長用ケーブルです。仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル3D-2V(VW-1)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
中継用SMAプラグ・ジャック3.5Dケーブル
日本エレパーツ¥4,898~税込¥5,388~1本(100mm)ほか8日以内出荷仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル3.5D-HFA結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型ジャックプラグ
75Ω同軸ケーブル 監視カメラ専用タイプ ( 3C-2V-AL ) < アルミ合金編組 >
関西通信電線¥15,980~税込¥17,578~1巻(100m)ほか4日以内出荷防犯・監視カメラ(CCTV)の接続に最適な同軸ケーブルです。用途監視・防犯カメラなどの映像配線用。材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)外部:3.8絶縁体外径(mm)3.1シース外径(Φmm)5.2±0.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)210(220MHz)、417(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部:アルミ合金線インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
75Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( EM-7C-2E 環境配慮型 )
関西通信電線¥16,980~税込¥18,678~1巻(10m)ほか8日以内出荷環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。材質外部導体:AC材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)20.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)内部:0.4、外部:8.2絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10.4RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)22(10MHz)素線数7材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
75Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( EM-5C-2W 環境配慮型 ) < 2重編組シールド >
関西通信電線¥16,980~税込¥18,678~1巻(10m)ほか8日以内出荷環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。材質外部導体:AC材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)内部:0.8、外部:6.3絶縁体外径(mm)4.9シース外径(Φmm)8.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)27(10MHz)素線数1インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
75Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( EM-5C-2E 環境配慮型 )
関西通信電線¥9,598~税込¥10,558~1巻(10m)ほか8日以内出荷環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。材質外部導体:AC材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)内部:0.8、外部:5.6絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.4RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)27(10MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
75Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( EM-3C-2W 環境配慮型 ) < 2重編組シールド >
関西通信電線¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)ほか8日以内出荷環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。材質外部導体:AC材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)内部:0.5、外部:4.5絶縁体外径(mm)3.1シース外径(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)42(10MHz)素線数1インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
75Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( EM-3C-2E 環境配慮型 )
関西通信電線¥7,898~税込¥8,688~1巻(10m)ほか8日以内出荷環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。材質外部導体:AC材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)内部:0.5、外部:3.8絶縁体外径(mm)3.1シース外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)220(220MHz)、396(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
75Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( EM-10C-2E 環境配慮型 )
関西通信電線¥23,980~税込¥26,378~1巻(10m)ほか8日以内出荷環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。材質外部導体:AC材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)13.1絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)内部:0.5、外部:10.4絶縁体外径(mm)9.4シース外径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)18(10MHz)素線数7材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67