絞り込み
特性インピーダンス(Ω)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
芯数(C)
3・5・7
対数(P)
2
ブランド
関西通信電線・日本エレパーツ・エスコ・フジクラ・ダイヤケーブル・伸興電線・四国電線・カナレ電気・富士電線工業・矢崎エナジーシステム・正和電工・KHD・フジクラ・日本製線・サンワサプライ・潤工社・TOA・HIROSE(ヒロセ電機)・マックステル・長岡特殊電線・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 同軸ケーブル

同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
198件中 161198
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性インピーダンス(Ω)から絞り込む
  • 同軸ケーブル 伸興電線

    同軸ケーブル

    伸興電線
    11,980税込13,178
    1巻(100m)
    3日以内出荷から61日以内出荷
    JIS C 3501(日本産業規格:高周波同軸ケーブル)を参考にした同軸ケーブルです。 可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です 内部導体が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部から雑音を受けにくく、特性が安定しています
    耐電圧(V)AC1000静電容量(nF/km)67±3
  • テレビジョン受信用耐熱性ポリエチレンシース同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    テレビジョン受信用耐熱性ポリエチレンシース同軸ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    34,980税込38,478
    1巻(100m)ほか
    61日以内出荷
    JIS C 3005の60度傾斜難燃試験に適合
    用途特性インピーダンス75Ω系の放送用線路灰色シース厚(mm)0.95特性インピーダンス(Ω)75±3
  • 同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    同軸ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    89,980税込98,978
    1巻(100m)
    61日以内出荷
    電気事業連合会仕様に基づき、電力線搬送用として使用されます
    使用場所屋外用波長短縮率(%)67静電容量(nF/km)67
  • 同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    同軸ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    29,980税込32,978
    1巻(100m)ほか
    3日以内出荷から61日以内出荷
    外部からの雑音を受けにくく、特性も安定しています。 無線受信用、電力線搬送用給電線、高周波用機器の接続、内部配線に使用します
    材質PVC
  • 高周波同軸ケーブル KHD

    高周波同軸ケーブル

    KHD
    26,980税込29,678
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    柔軟性、加工性に優れた、高周波同軸ケーブル
    用途高周波伝送用として高周波機器間、無線機等の接続、内部配線用長さ(m)100シース色
  • 同軸ケーブル3C-2W 関西通信電線

    同軸ケーブル3C-2W

    関西通信電線
    7,698税込8,468
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量67nF/kmケーブル3C-2W概算質量(kg/km)74導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)1/0.5導体外径(Φmm)外部1/3.8、外部2/4.5絶縁体外径(mm)3.1シース外径(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)42(10MHz時)特性インピーダンス(Ω)75
  • 7.4mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/灰) エスコ

    7.4mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/灰)

    エスコ
    17,100税込18,810
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AR-85種類通信ケーブル全長(m)50特性インピーダンス(Ω)75
  • 7.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/灰) エスコ

    7.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/灰)

    エスコ
    8,000税込8,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AR-82種類通信ケーブル全長(m)20特性インピーダンス(Ω)75
  • 7.4mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/黒) エスコ

    7.4mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/黒)

    エスコ
    17,100税込18,810
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AR-75種類通信ケーブル全長(m)50特性インピーダンス(Ω)75
  • 7.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/黒) エスコ

    7.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/黒)

    エスコ
    8,000税込8,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AR-72種類通信ケーブル全長(m)20特性インピーダンス(Ω)75
  • 5.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/黒) エスコ

    5.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/黒)

    エスコ
    6,640税込7,304
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AR-62材質【編組線】銅覆アルミ合金種類通信ケーブル規格3C-2V全長(m)20材質(絶縁体)ポリエチレン特性インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)5.4
  • 7.4mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/黒) エスコ

    7.4mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/黒)

    エスコ
    20,600税込22,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AR-55種類通信ケーブル全長(m)50特性インピーダンス(Ω)75
  • 7.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/黒) エスコ

    7.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/黒)

    エスコ
    9,140税込10,054
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AR-52種類通信ケーブル全長(m)20特性インピーダンス(Ω)75
  • 5.4mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/黒) エスコ

    5.4mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/黒)

    エスコ(1件のレビュー)
    18,900税込20,790
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AR-5種類通信ケーブル規格3C-2V全長(m)50特性インピーダンス(Ω)75
  • 7.4mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/灰) エスコ

    7.4mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/灰)

    エスコ
    20,600税込22,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AR-45種類通信ケーブル全長(m)50特性インピーダンス(Ω)75
  • 7.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/灰) エスコ

    7.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/灰)

    エスコ
    9,140税込10,054
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AR-42種類通信ケーブル全長(m)20特性インピーダンス(Ω)75
  • 6.0mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/灰) エスコ

    6.0mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/灰)

    エスコ
    18,300税込20,130
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AR-35種類通信ケーブル全長(m)50特性インピーダンス(Ω)75
  • 6.0mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/灰) エスコ

    6.0mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/灰)

    エスコ
    8,130税込8,943
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AR-32種類通信ケーブル全長(m)20特性インピーダンス(Ω)75
  • 5.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/黒) エスコ

    5.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/黒)

    エスコ
    8,830税込9,713
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AR-2種類通信ケーブル全長(m)20特性インピーダンス(Ω)75
  • 7.4mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/黒) エスコ

    7.4mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/黒)

    エスコ
    23,700税込26,070
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AR-15種類通信ケーブル全長(m)50特性インピーダンス(Ω)75
  • 7.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/黒) エスコ

    7.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/黒)

    エスコ
    11,100税込12,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AR-12種類通信ケーブル全長(m)20特性インピーダンス(Ω)75
  • W.FL-2LP-04N2-A-(100) HIROSE(ヒロセ電機)

    W.FL-2LP-04N2-A-(100)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    H.FL、W.FLケーブルアセンブリ。
    用途SiemensのGSM及びGPSモジュール、携帯電話、無線通信機器、測定機器、GPS、ワイヤレスLAN、Bluetooth。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル 立井電線

    同軸ケーブル

    立井電線
    14,980税込16,478
    1巻
    5日以内出荷
    材質導体/軟銅線、絶縁体/発泡ポリエチレン、外部導体/すずメッキ軟銅線編組、シース/脱鉛ビニル薄灰全長(m)100ケーブルS5C-FB内部導体(mm)外径/1.05絶縁体厚さ(mm)1.98シース厚(mm)0.95絶縁体外径(mm)5シース外径(Φmm)(仕上)7.7±0.4
  • 電線(同軸) 長岡特殊電線

    電線(同軸)

    長岡特殊電線
    429税込472
    1巻(1m)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル 伸興電線

    同軸ケーブル

    伸興電線
    22,980税込25,278
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    ご使用環境に応じて選べる、「灰」「黒」の2色をラインナップしました。編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、S-5C-FB/S-7C-FB(JIS規格品)に比べてS-5C-FB(AL)で約18%(メーカー比)の軽量化を図りました。4K・8K放送にも対応しています
    規格自社規格
  • 同軸ケーブル 伸興電線

    同軸ケーブル

    伸興電線
    9,998税込10,998
    1巻(100m)ほか
    3日以内出荷
    可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部から雑音を受けにくく、特性が安定しています
  • 75Ω同軸ケーブル 監視カメラ専用タイプ ( 3C-2V-AL+SC0.9mm×2C  ) 関西通信電線

    75Ω同軸ケーブル 監視カメラ専用タイプ ( 3C-2V-AL+SC0.9mm×2C )

    関西通信電線
    49,980税込54,978
    1巻(200m)
    21日以内出荷
    防犯・監視カメラに最適な同軸ケーブル。3C-2V-AL+SC0.9mm×2Cを平行線にすることで、一度に通線可能です。施工時間の短縮に繋がります。
    材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)3C-2V-AL :91.4以下 SC線:29.2以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)外部:3.8絶縁体外径(mm)3C-2V-AL :3.1 SC線:1.35シース外径(Φmm)3C-2V-AL :5.2±0.5 SC線:4.0±0.5RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)44(10MHz)、210(220MHz)、417(770MHz)素線数3C-2V-AL :1、SC線:1材質(導体)内部:AC、外部3C-2V-AL :アルミ合金線インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)3C-2V-AL :1000 SC線:350(AC/1分間)
  • 75Ω同軸ケーブル CATV用トリプルシールド同軸ケーブル DIGITAL-FB-ATNL 関西通信電線

    75Ω同軸ケーブル CATV用トリプルシールド同軸ケーブル DIGITAL-FB-ATNL

    関西通信電線
    26,980税込29,678
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    3重シールド構造により外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めました。(⇒デジタル放送・双方向通信において送信データの誤りとなる流合雑音を遮断) 幅広い周波数帯域において経年変化が少なく安定した伝送特性を発揮します。 <地上波デジタル放送> 470~710MHz 90~470MHz <衛星デジタル放送> BS右旋:1032~1489MHz CS右旋:1595~2071MHz BS左旋:2224~2681MHz CS左旋:2748~3224MHz 遮蔽が編組タイプなので可とう性に優れ、アルミプラスチックテープが絶縁体に接着されており、フェルールの先でアルミの割れを生じさせることなく加工が出来ます。
    用途CATV(ケーブルテレビ放送受信)。インターネット配線に最適。 衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送の受信。 ダイレクトパソコン配線。※集合在宅では一般家庭と比較してケーブル条長が長く、減衰量も大きくなりますので幹線にはDIGITAL-7C-FB-TNLの利用をお勧めします。材質(シース)PVC材質(絶縁体)PFE標準条長(m)100素線数(内部導体)1材質(導体)(内部導体)AC、(外部導体2/編組)AL特性インピーダンス(Ω)75
  • 同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    同軸ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    29,980税込32,978
    1巻(100m)ほか
    3日以内出荷から61日以内出荷
    低損失 経年変化が極めて小さい 広帯域に渡り安定して使用可能 軽量で曲げやすく、取り扱いが容易です
    材質軟銅線特性インピーダンス(Ω)75
  • 同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    同軸ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    34,980税込38,478
    1巻(200m)
    61日以内出荷
    350℃x1分 200℃x30分の加熱でも溶融変形しません はんだごての熱で溶ける心配はありません PEの絶縁材料としての電気特性、高周波特性をそのまま保持しております
    材質PVC
  • 同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    同軸ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    42,980税込47,278
    1巻(200m)
    61日以内出荷
    材質PVC特性インピーダンス(Ω)50
  • 同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    同軸ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    34,980税込38,478
    1巻(200m)
    61日以内出荷
    350℃x1分 200℃x30分の加熱でも溶融変形しません はんだごての熱で溶ける心配はありません PEの絶縁材料としての電気特性、高周波特性をそのまま保持しております
    材質PVC最大使用電圧(V)1絶縁体外径(mm)1.6仕上外径(Φmm)2.9特性インピーダンス(Ω)75
  • 同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    同軸ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    43,980税込48,378
    1巻(200m)
    61日以内出荷
    材質PVC特性インピーダンス(Ω)50
  • 同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    同軸ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    29,980税込32,978
    1巻(200m)
    61日以内出荷
    350℃x1分 200℃x30分の加熱でも溶融変形しません はんだごての熱で溶ける心配はありません PEの絶縁材料としての電気特性、高周波特性をそのまま保持しております
    材質PVC最大使用電圧(V)0.3絶縁体外径(mm)0.8仕上外径(Φmm)2特性インピーダンス(Ω)50
  • トリプルシールド同軸ケーブル 富士電線工業

    トリプルシールド同軸ケーブル

    富士電線工業
    23,980税込26,378
    1巻(100m)
    61日以内出荷
  • EM同軸ケーブル 富士電線工業

    EM同軸ケーブル

    富士電線工業
    26,980税込29,678
    1巻(100m)
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • 屋内電話線 富士電線工業

    屋内電話線

    富士電線工業
    26,980税込29,678
    1巻(200m)
    翌々日出荷
  • 0.5mm*2対 カッド形PE屋内線 200m/箱 日本製線

    0.5mm*2対 カッド形PE屋内線 200m/箱

    日本製線
    13,980税込15,378
    1箱
    6日以内出荷
    2対カッド型PE屋内線 0.5mm×2P 200m巻き。
    長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.5

通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

同軸ケーブル
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
5ページ目: 同軸ケーブル 【通販モノタロウ】 通信ケーブル