絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: その他作業工具

2,259件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SEIKO S-926A  多機能バンドアジャスト用治工具(付属品付) SEIKO治工具

    SEIKO S-926A 多機能バンドアジャスト用治工具(付属品付)

    SEIKO治工具
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    バンドアジャストに使用。割れピン式・Cリング式・パイプ式・ねじピン式・板バネ式等多彩なバンドアジャスト方式に対応可能。 本体裏側固定ラバー内に端子を収納できます。 錆びたピンも容易に外せます。 。1. Cリング・パイプ方式・・・取り外しの時は下図の様に端子ホルダーを時計方向に回すと徐々にアジャストピンが押し出されます。取付の場合はバンドホルダーでアジャストピンをピンセット等でセットし、金槌等でピンを微調整にて入れていきます。またCリングホルダーとCリングピン押し端子を使って押し込みますことも出来ます。 。2. ネジピン及びネジ方式・・・下図のように付属のドライバーホルダーにドライバー端子をセットし使用します。3. 板バネ方式・・・下図のようにバンドをバンドホルダーの横へ置き、付属のドライバーホルダーにピン押し端子(0.8mm)をセットし使用します。 。4. 革バンドのバネ棒外し・・・下図のように付属のドライバーホルダーにバネ棒外し端子をセットし使用します。 。ドライバーホルダーの場所は1の場所になります。 。付属の端子はラバー内に収納できます!。※ 使用方法の詳細は取扱い説明書をお読み下さい。上記以外に、5ピン方式、6一本かん方式の。ネジ外し、7通し穴カンバネ棒外し、アジャス。トが可能です。一つで7方式のアジャストがで。き、バンドにキズをつけず、安全・安心な作業。が可能です。
    用途*付属品:本体・ドライバーホルダー・バンド固定ホルダー・ピン端子セット(6種6本)・ドライバー端子セット(3種4本)寸法(mm)95×90×35
  • SEIKO S-928  駒ネジ用ドライバーセット SEIKO治工具

    SEIKO S-928 駒ネジ用ドライバーセット

    SEIKO治工具
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    グランドセイコーのメタルバンドの 駒調整に使用しやすいドライバーです。
    用途□セット内容 。ドライバー(Φ1.2mm×先端厚0.28mm)1本 。ドライバー(Φ1.5mm×先端厚0.28mm)1本 。替え先(Φ1.2mm×先端厚0.35mm)1本 。替え先(Φ1.5mm×先端厚0.35mm)1本 。六角レンチ 1本
  • ESD PEEK樹脂プローブ Ideal-Tek

    ESD PEEK樹脂プローブ

    Ideal-Tek(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ESD対策仕様のプローブで磁気の嫌う精密機器への作業に最適です。プローブは耐摩耗性があり、柔らかいチップはデリケートな表面を傷つけません。
    用途鉛フリーはんだ付け、組立作業用位置決め補助、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。材質PEEK樹脂
  • ESDチップピンセット TRUSCO

    ESDチップピンセット

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷
    チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
    用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)幅(mm)10全長(mm)130先端先曲型適合チップEP-M0.6S先端幅(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンセット2本組袋入 ANEX

    ピンセット2本組袋入

    ANEX
    319税込351
    1セット(2本)
    当日出荷
    つかんだ物が滑らない先端ギザ付き。
    用途脱脂綿、ガーゼ、その他なんでもつかむことができる一般的なピンセットです。材質ステンレス先端形状直/先曲
  • 精密ピンセット(DUMOSTAR) BIOLEGIE DUMONT(デュモン)

    精密ピンセット(DUMOSTAR) BIOLEGIE

    DUMONT(デュモン)(4件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。 BIOLOGIEは一般品と比べて、先端巾・厚みが細くなっており、より顕微鏡作業に適しています。
    用途顕微鏡下での作業、先端の硬度を求める作業材質特殊鋼分類等級BIOLEGIE
  • 超精密ピンセット ストレートシェイプ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    超精密ピンセット ストレートシェイプ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のストレートシェイプタイプのピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。
    用途精密作業に。材質ステンレス鋼全長(mm)120質量(g)28
  • ファイバーチップピンセット コクゴ

    ファイバーチップピンセット

    コクゴ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    先端交換可能ファイバーピンセット。非磁性ハンドル。導電性カーボンファイバーチップ。完全非磁性、耐酸性、耐蝕性。先が短く内面フラットで、強く掴むのに適している
    全長(mm)115先端厚さ(mm)3.5先端幅(mm)5.5
  • 精密ピンセット コクゴ

    精密ピンセット

    コクゴ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ステンレス(302)に電解防錆黒色皮膜処理を施したものです。光の反射を防ぎ目が疲れません。細い先曲りで視界が広く作業に便利。SUS302
    全長(mm)115
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。
    材質ステンレス(SUS420J2)全長(mm)115質量(g)22先端幅(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 先丸型 ANEX

    ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 先丸型

    ANEX
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。 指先のすべりも防止します。 平らで丸みのある安全性の高い先端。対象物を傷つけず多目的用途に使用できます。
    材質ステンレスSUS410幅(mm)10全長(mm)120サイズ先丸型120mmタイプ先丸型先端形状先丸型
  • LED伸縮ピックアップツール SOROAD

    LED伸縮ピックアップツール

    SOROAD
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    先端&後部に強力マグネット! 日本製高輝度LEDを搭載! 伸縮&フレキシブルシャフト! ワンタッチで操作が簡単!
    用途手の届かない狭い場所に落ちた部品等を取り出すのに便利です。LEDライト付きなので暗い場所でもよく見えます。 後部には強力マグネットがついていますので、固定して照明として使用できます。 収納時はペンライトとして使用できます。材質本体:アルミ、シャフト部:鉄寸法(mm)Φ21×175質量(g)約114吸着力先端:2.5kg、後部:3.2kg伸縮範囲(mm)175~550使用電池ボタン電池(LR44×4)照度(Lux)50cm・約800LED寿命(時間)50000連続点灯時間(時間)6~9(電池によって異なります)
  • 透明プラスチック製ピンセット TRUSCO

    透明プラスチック製ピンセット

    TRUSCO
    479税込527
    1本
    当日出荷
    非磁性、絶縁性に優れています。先端が面接触で細かなパーツを保持します。対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
    用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。材質ポリカーボネート幅(mm)9全長(mm)120耐熱温度(℃)120℃2018年トラスコ掲載ページ3 0606
  • 矢じり型ピンセット125 TRUSCO

    矢じり型ピンセット125

    TRUSCO
    869税込956
    1個
    当日出荷
    滑り止め機能で商品を取り出しやすくなっています。小さな物体を掘り出すのに使いやすい商品です。
    用途小物つまみ作業。トラスコ品番855-2612材質ステンレス(SUS430)幅(mm)10全長(mm)125質量(g)19先端矢じり形2018年トラスコ掲載ページ3 0587
  • IDEAL-TEK ピンセット Ideal-Tek

    IDEAL-TEK ピンセット

    Ideal-Tek
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷
    スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:鷲型タイプの先細
    全長(mm)115タイプ鷲型タイプの先細
  • ピンセット ケニス

    ピンセット

    ケニス
    209税込230
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    丈夫で作業性の高いステンレス製の標準ピンセットです。
  • ピンセット U型ミニ SK11

    ピンセット U型ミニ

    SK11(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    取りまわしのよいミニサイズです。小さい物をつかんだり、狭い場所での作業に最適です。
    用途ホビー・小細工。仕様ギザ付材質ステンレス鋼SUS430形状U型ミニ全長(mm)80
  • ミニ ピック・フックセット TRUSCO

    ミニ ピック・フックセット

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    フックツールのミニセットです。 ゴミの除去やホース類の抜き取り作業などいろいろな作業に使えます。
    トラスコ品番799-2823セット内容先端仕様:フルフック、90度、鋭角、ストレート全長(mm)150質量(g)86種類セット品軸長(mm)80材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)樹脂本数4
  • プラチップピンセット ホーザン

    プラチップピンセット

    ホーザン
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた汎用タイプのチップ交換式ピンセット。 摩耗した場合は先端チップのみ取り替えが可能で経済的です。
    材質(本体)ステンレス質量(g)17寸法A(mm)125寸法D(mm)10寸法B(mm)48寸法C(mm)10チップ色耐熱温度(℃)220(チップ)材質(チップ)PBTつまみ荷重(g)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビーズピンセット ミネシマ

    ビーズピンセット

    ミネシマ(5件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    先端が球状になっていますのでビーズ等の球形の物をつかむのに便利です。
    全長(mm)150
  • 切手用ピンセット ミネシマ

    切手用ピンセット

    ミネシマ(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    先が平たくなっているので切手などを傷つけません。紙細工などに使用します。
    全長(mm)125
  • AAピンセット ミネシマ

    AAピンセット

    ミネシマ
    229税込252
    1個
    当日出荷
    微少なパーツ類などをつかむのに最適です。先曲がりタイプは狭いところでも挟んだものがよく見えて確実に作業ができます。
    全長(mm)125
  • ピッキングツールセット ParkTool(パークツール)

    ピッキングツールセット

    ParkTool(パークツール)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    ベアリングシールやOリング、スプリングの取り外しなど、様々な場面で便利に使用できるピッキングツールのセット。 熱処理により強じんに作られた軸はストレート、90℃のベンド、フックと3種類の先端形状を持ち、それぞれのグリップエンドには強力なマグネットが施されています。
    仕様マグネット付きセット内容(先端形状)ストレート、90度ベンド、フック全長(mm)165
  • ピンセット P-3F(フッ素コート) ALLEX

    ピンセット P-3F(フッ素コート)

    ALLEX
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    シール等の粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。 先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。 エラストマーグリップ付で、指先の滑りを防止します。 粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。 印刀型設計で上下逆転により、細部にも幅広部にも使えます。
    用途精密作業に、ホビー用、クラフト用仕様フッ素コーティング仕様トラスコ品番836-6528材質本体:ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー幅(mm)10全長(mm)122質量(g)14板厚(mm)1.5先端形状印刀型先端幅(mm)8
  • ラバーグリップ付 フッ素加工 ステンレスピンセット SUS410 ANEX

    ラバーグリップ付 フッ素加工 ステンレスピンセット SUS410

    ANEX(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。指先のすべりも防止します。 のりがつかないフッ素加工処理。
    材質ステンレスSUS410全長(mm)115質量(g)21
  • ピンセットグリップ ホーザン

    ピンセットグリップ

    ホーザン(3件のレビュー)
    519税込571
    1丁
    当日出荷
    エラストマー製グリップは、ソフトなタッチで滑りにくく作業性を向上させます。 保管時はキャップで先端を保護します。
    用途お手持ちのピンセットを静電気対策されたソフトグリップタイプとして使えます。適合(ピン全長)130mm程度トラスコ品番302-6353幅(mm)15全長(mm)150(キャップ含)質量(g)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空ピンセット用チップ ミラック光学

    真空ピンセット用チップ

    ミラック光学
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
  • バキュームピック ホーザン

    バキュームピック

    ホーザン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    小型軽量バキューム式ピックアップツール。 従来のピンセットでは、つかめない形状の部品や、キズがつきやすい部品などの組立作業に。
    付属品パット3種類(S・M・L)、ノズル(直)付トラスコ品番166-0306材質(本体)ABS質量(g)6耐熱温度(℃)(パット)220吸着能力(g)Sサイズ/4、Mサイズ/50、Lサイズ/130パット径(Φmm)Sサイズ/3.5、Mサイズ/6.5、Lサイズ/9.5材質(パット)シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • カーボンファイバーピンセット(先端交換可能タイプ) Ideal-Tek

    カーボンファイバーピンセット(先端交換可能タイプ)

    Ideal-Tek
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    耐腐食性・耐酸性に優れ、先端が導電性カーボンフィバーチップのピンセットです。先端チップは交換することが出来ます。
    用途デバイス・SMD用
  • ピンセット TGK(東京硝子器械)

    ピンセット

    TGK(東京硝子器械)
    1,386税込1,525
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • 累進マークチェックライト サンニシムラ

    累進マークチェックライト

    サンニシムラ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    累進レンズの隠しマークを鮮明に映し出す、手持ち投影ライト。見えにくい隠しマークが浮かび上がる、特殊なフラッシュライト。レンズの特定・加入度数の確認や、検品作業の効率が上がります。
    用途【付属品】専用充電池1本・専用USB充電器・USBケーブル。*ACアダプターは付属しません。。【サイズ】150×22Φmm。【電池】3.7V,2600mA。【重量(電池含む)】約120g
  • 自己粘着性テープ トップウェル

    自己粘着性テープ

    トップウェル
    1,898税込2,088
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    高級時計・宝飾品の保護透明テープ。薄手の塩ビフィルムテープで、特に透明性、強靱性、耐湿性、自己粘着性に富むテープです。美しくタイトな包装を可能にします。(テープには接着剤は使用しておりません。)。輸送時の傷防止にご利用下さい。
  • ESDピンセット AntiSK

    ESDピンセット

    AntiSK
    259税込285
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    導電性・耐酸性・弾力性・摩耗性に優れた非磁性のピンセットです。電子部品やプラスチック部品などの帯電防止の取扱いに使用できます。いろいろな形状を用途に合わせて選べます。
    材質PPS・カーボンファイバー合成樹脂表面抵抗値(Ω)10^5~6
  • バネ棒外しノーマル用替先(Y) BERGEON

    バネ棒外しノーマル用替先(Y)

    BERGEON
    889税込978
    1本
    当日出荷
    バネ棒の取り付け・取り外しに使用する工具です。6767-Sの替先です。
  • SEIKO S-212  万能ケースホルダー SEIKO治工具

    SEIKO S-212 万能ケースホルダー

    SEIKO治工具
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    スクリュー式裏ぶたの開閉の際、時計を固定。 。 バンドが付いたまま時計を固定できます。 時計形状に合わせ、両サイドの支柱幅が自由に変更可能です。 時計を固定することにより確実な開閉が可能です。
    寸法(mm)108×97×50質量(g)395
  • スマートバネ棒外し No.46010 MKS(明工舎)

    スマートバネ棒外し No.46010

    MKS(明工舎)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    通常のバネ棒外しでは取り外し・取付しづらい舶来時計タイプのバネ棒の脱着に便利です。 全長:105mm 重量:14g(ケース込み)、6g(ケース除く) Y字替先先端幅:1.2mm I字替先先端径:0.8Φmm カラー:ワインレッド ※ソフトケース付属
  • ウェハー用ピンセット Ideal-Tek

    ウェハー用ピンセット

    Ideal-Tek
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷
    先端交換可能(先端品番:ID-8WLCPT)。先端材質:カーボンで強化したPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)。ハンドル部:非磁性ステンレス。非常に硬く、しなやかで強く、耐摩耗性に優れている。耐熱温度:260-300℃、変形しにくく、膨張しにくい材質。耐薬品性。ESDセーフ。表面抵抗値:10^5-10^6 ohm(オーム)。コンポーネントなどを扱うときの洗浄、薬品使用時、また電子部品の組み立てに最適。高温に強いため、はんだ付けにも適している。
    仕様●全長:130mm●先端:A:28.0mm、B:20.0mm、C:3.0mm、D:5.0mm、E:7.0mmアズワン品番65-5605-44
  • ドット造形ツール アーテック[学校教材・教育玩具]

    ドット造形ツール

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    110税込121
    1個
    当日出荷
    ドット模様が簡単にできる。材質:鋼。サイズ:全長:127mm(ペン先の球:Φ1.5~Φ2mm)。セット内容:本体×1
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質全長(mm)127(ペン先の球:Φ1.5~Φ2)包装形態(1個)袋入り
  • マグキャッチPICO ANEX

    マグキャッチPICO

    ANEX
    459税込505
    1本
    当日出荷
    業界最小のマグキャッチ!
    用途着磁、脱磁などに材質本体:PC 磁石:ネオジム磁石質量(g)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×9.8×9.4適合ドリル径(mm)1.8~3.0
  • シバタッチ 粘着式ピンセット スリーエスシステム

    シバタッチ 粘着式ピンセット

    スリーエスシステム
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    粘着を利用した微小物ピックアップツールです。ピンセットのように挟まずに微小物を取り上げ、任意の場所で放すことがサイドノック式ボタン一つの操作で簡単にできます。顕微鏡下でのピックアップにも適しており、あらゆるシーンで活躍するでしょう。 挟まず、吸引もしない。”粘着式”という全く新しいピンセット 粘着剤が対象物に付きにくく、高温にも耐えられる特殊粘着剤を使用
    用途微小:半導体・電子部品など製品にストレスを与えられない製造工程や部品・製品 微細:ワイヤー、特殊針などの金属線やプラスチック線を扱う作業・検査工程 微薄:センサー用薄膜、シリコンウェハー、ハードディスクヘッド部品の検査工程 異型:スプリングなど精密部品の組み立て工程 傷・欠け:光学部品やガラス類などの取り扱い 異物:生産ライン上でのホコリの除去や種子の選別などの異物除去工程使用可能回数20000回~30000回
その他作業工具