絞り込み
全長(mm)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(33)
- 70~80未満(8)
- 80~90未満(5)
- 90~100未満(20)
- 100~120未満(322)
- 120~140未満(494)
- 140~160未満(223)
- 160~180未満(65)
- 180~200未満(42)
- 200~220未満(36)
- 220~240未満(10)
- 240~260未満(19)
- 300~350未満(25)
- 350~400未満(4)
- 450~500未満(4)
- 500~550未満(12)
- 600~650未満(6)
- 700~800未満(5)
- 1000~1200未満(4)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(9)
- エスコ(401)
- Ideal-Tek(246)
- RS PRO(184)
- Rubis(93)
- ホーザン(85)
- DUMONT(デュモン)(79)
- 三商(78)
- KNIPEX(クニペックス)(70)
- コクゴ(58)
- ANEX(56)
- TRUSCO(53)
- MKS(明工舎)(51)
- アズワン(49)
- TGK(東京硝子器械)(48)
- BERGEON(42)
- ケニス(42)
- SEIKO治工具(36)
- SK11(30)
- ミネシマ(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: その他作業工具

SEIKO S-212 万能ケースホルダー
SEIKO治工具¥7,998税込¥8,7981個当日出荷スクリュー式裏ぶたの開閉の際、時計を固定。 。 バンドが付いたまま時計を固定できます。 時計形状に合わせ、両サイドの支柱幅が自由に変更可能です。 時計を固定することにより確実な開閉が可能です。寸法(mm)108×97×50質量(g)395
ウェハー用ピンセット
Ideal-Tek¥9,398税込¥10,3381本欠品中先端交換可能(先端品番:ID-8WLCPT)。先端材質:カーボンで強化したPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)。ハンドル部:非磁性ステンレス。非常に硬く、しなやかで強く、耐摩耗性に優れている。耐熱温度:260-300℃、変形しにくく、膨張しにくい材質。耐薬品性。ESDセーフ。表面抵抗値:10^5-10^6 ohm(オーム)。コンポーネントなどを扱うときの洗浄、薬品使用時、また電子部品の組み立てに最適。高温に強いため、はんだ付けにも適している。仕様●全長:130mm●先端:A:28.0mm、B:20.0mm、C:3.0mm、D:5.0mm、E:7.0mmアズワン品番65-5605-44![ドット造形ツール アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48663030-231113-02.jpg)
ドット造形ツール
アーテック[学校教材・教育玩具]¥110税込¥1211個当日出荷ドット模様が簡単にできる。材質:鋼。サイズ:全長:127mm(ペン先の球:Φ1.5~Φ2mm)。セット内容:本体×1用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質鋼全長(mm)127(ペン先の球:Φ1.5~Φ2)包装形態(1個)袋入り![ピンセットセット[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48547277-231110-02.jpg)
ピンセットセット[ステンレス製]
エスコ¥1,650税込¥1,8151セット(5本)当日出荷セット内容【5本組】曲鋭(先端幅:0.5mm/全長:150mm/ギザ無)、直鋭(先端幅:0.5mm/全長:150mm/ギザ無)、曲細(先端幅:2mm/全長:125mm/ギザ有)、直細(先端幅:2mm/全長:125mm/ギザ有)、直丸(先端幅:3.2mm/全長:102mm/ギザ無)、ケース
1320-5000mm カメラ用伸縮棒
エスコ¥9,100税込¥10,0101個当日出荷仕様コンパクトデジタルカメラ用伸縮棒点検鏡の代わりに見えない所の撮影補助に。高所など脚立を使わずに安全に現場撮影、点検ができます。手持ちでは取りづらい角度での撮影や高所の撮影にも。セルフタイマーや動画機能を使って一人でも撮影可能。Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマートフォンやPCなどと連動させれば、より撮影が簡単に。※デジカメは300g以下のものをご使用下さい。材質パイプ部:アルミグリップ:エラストマー継手:プラスチック寸法(mm)伸長:5000縮長:1320質量(g)860段数5段取付ねじ径(inch)カメラ:UNC1/4"
精密ピンセット(DUMOSTAR) BIOLEGIE
DUMONT(デュモン)(4件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。 BIOLOGIEは一般品と比べて、先端巾・厚みが細くなっており、より顕微鏡作業に適しています。用途顕微鏡下での作業、先端の硬度を求める作業材質特殊鋼分類等級BIOLEGIE
ピンセット ベビー用
SK11(1件のレビュー)¥278税込¥3061個当日出荷先が丸く安心して使用できます。赤ちゃんの耳や鼻の掃除に最適です。用途赤ちゃんの耳や鼻の掃除等、細かい作業。材質ステンレス鋼SUS430全長(mm)約100先端先丸
超精密ピンセット ストレートロング
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のホビー用ストレートロングタイプのピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。用途精密作業に。材質ステンレス鋼全長(mm)140質量(g)28
超精密ピンセット アングル
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のホビー用アングルタイプのピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。用途精密作業に。材質ステンレス鋼全長(mm)120質量(g)28
ESDピンセット(チップ交換タイプ)
Ideal-Tek¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 精度の高い先端部分は対象物を傷つけにくく、掴みやすい構造です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。用途精密作業に。全長(mm)130材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:カーボンファイバープラスチック
耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)
Ideal-Tek¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。用途あらゆる精密作業に。材質/仕上耐酸耐磁ステンレス
ESDピンセット PTZシリーズ
ENGINEER(エンジニア)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱いに。 弾力性、耐摩耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。材質本体/ステンレス、チップ/PPS質量(g)16耐熱温度(℃)270表面抵抗値(Ω)【チップ】1×10^5~10^7
ESDセラミックチップ
ホーザン¥2,798税込¥3,0781個当日出荷材質ジルコニアセラミック色黒耐熱温度(℃)1200RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 先丸型
ANEX¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。 指先のすべりも防止します。 平らで丸みのある安全性の高い先端。対象物を傷つけず多目的用途に使用できます。材質ステンレスSUS410幅(mm)10全長(mm)120サイズ先丸型120mmタイプ先丸型先端形状先丸型
透明プラスチック製ピンセット(組セット/非磁性タイプ)
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181セット(5本)当日出荷トラスコ品番103-9724材質ポリカーボネート幅(mm)9全長(mm)120質量(g)77先端幅(mm)120
LED伸縮ピックアップツール
SOROAD¥2,398税込¥2,6381個当日出荷先端&後部に強力マグネット! 日本製高輝度LEDを搭載! 伸縮&フレキシブルシャフト! ワンタッチで操作が簡単!用途手の届かない狭い場所に落ちた部品等を取り出すのに便利です。LEDライト付きなので暗い場所でもよく見えます。 後部には強力マグネットがついていますので、固定して照明として使用できます。 収納時はペンライトとして使用できます。材質本体:アルミ、シャフト部:鉄寸法(mm)Φ21×175質量(g)約114吸着力先端:2.5kg、後部:3.2kg伸縮範囲(mm)175~550使用電池ボタン電池(LR44×4)照度(Lux)50cm・約800LED寿命(時間)50000連続点灯時間(時間)6~9(電池によって異なります)
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から翌々日出荷クロムコバルトチタン等で構成されており、半永久的使用に耐える強靭な性質を持っております。100%磁化しません(磁界中においても磁化しません)。100%腐食せず錆びません。先端硬度はカーボンスチールに匹敵する硬度を持ち、刃先は摩滅も変形もしません。強酸や強アルカリに対しても材質は全く変化しません。温度変化に非常に強く、500℃においても先端の強度を維持し、変化しません。
IDEAL-TEK カーボンピンセット
Ideal-Tek¥6,998税込¥7,6981本当日出荷スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 先端はカーボンファイバー製で、硬く曲げに対する強さ、抵抗力に優れています。 ハンドル部は非磁性材です。 電導性・耐酸性・ESD安全性に優れています。材質本体/非磁性ステンレス、先端/カーボンファイバー全長(mm)125耐熱温度(℃)270表面抵抗値(Ω)102(樹脂部分)
草抜きピンセット
CLUB.J¥799税込¥8791個翌々日出荷小さな雑草抜きに。摘んで根ごと引き抜く。用途小さな雑草抜き材質金属部:ステンレススチール、ハンドル部:ポリプロピレン幅(mm)約30全長(mm)約115
γ線滅菌済み ディスポピンセット
三商(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(10本)当日出荷汎用性の高い商品をγ線滅菌・パックしました。個包装になっており、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい10本パックです。材質PS全長(mm)130
ピッキングツールセット
ParkTool(パークツール)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷ベアリングシールやOリング、スプリングの取り外しなど、様々な場面で便利に使用できるピッキングツールのセット。 熱処理により強じんに作られた軸はストレート、90℃のベンド、フックと3種類の先端形状を持ち、それぞれのグリップエンドには強力なマグネットが施されています。仕様マグネット付きセット内容(先端形状)ストレート、90度ベンド、フック全長(mm)165
ピンセット P-3F(フッ素コート)
ALLEX¥1,498税込¥1,6481個当日出荷シール等の粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。 先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。 エラストマーグリップ付で、指先の滑りを防止します。 粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。 印刀型設計で上下逆転により、細部にも幅広部にも使えます。用途精密作業に、ホビー用、クラフト用仕様フッ素コーティング仕様トラスコ品番836-6528材質本体:ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー幅(mm)10全長(mm)122質量(g)14板厚(mm)1.5先端形状印刀型先端幅(mm)8
超強力マグネット式ネジキャッチ
ANEX(11件のレビュー)¥679税込¥7471本当日出荷超強力マグネット使用。ふってもネジを落としません。ワンタッチでドライバーに装着できます。全長(mm)16径(Φmm)14.5
ラバーグリップ付 フッ素加工 ステンレスピンセット SUS410
ANEX(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。指先のすべりも防止します。 のりがつかないフッ素加工処理。材質ステンレスSUS410全長(mm)115質量(g)21
ステンレス 矢形ピンセット
ANEX(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷先端が矢じり形になっており、丈夫にできている為、こじったりする作業にも使用できます。仕様矢形トラスコ品番803-6818材質ステンレス幅(mm)10全長(mm)125質量(g)19先端形状矢形
ステンレス ソフトタイプピンセット 直
ANEX(1件のレビュー)¥339税込¥3731本当日出荷接合部のバネ性が軽く、楽につかむように工夫されたピンセット。用途糸をつかんだりするのに便利です。トラスコ品番493-6621材質ステンレス幅(mm)8全長(mm)150サイズソフトタイプ150mm直質量(g)23先端形状直先端幅(mm)1.4
MEISTERピンセット258S/PEEK
Rubis¥9,998税込¥10,9981本当日出荷制電処理が施されています。材質先端チップ/PEEK、ハンドル/ステンレス316L全長(mm)125耐熱温度(℃)250℃(MAX)、180℃(常時)アズワン品番9-5690-01
コネクターツール セット
KTC(5件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781セット(6本組)当日出荷取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。トラスコ品番807-0163セット内容・コネクタカップリングツール(ECC-1R、2R、3R)・コネクタターミナルツール(ECC-1T、2T、3T)全長(mm)300(ECC-1R、2R、3R)150(ECC-1T、2T、3T)質量(g)300














![ドット造形ツール アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48663030-231113-02.jpg)
![ピンセットセット[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48547277-231110-02.jpg)







































![小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品] 小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614670-260817-02.jpg)
![Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品] Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614731-260817-02.jpg)

![大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品] 大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614697-260817-02.jpg)