絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

28ページ目: その他作業工具

2,256件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンセット (ステンレス製 ESD/精密用) エスコ

    ピンセット (ステンレス製 ESD/精密用)

    エスコ
    2,450税込2,695
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)110耐熱温度(℃)240材質(ハンドル)ステンレス材質(チップ)ポリアミド系合成繊維 (ESD)
  • クランプ端子リリースツールセット エスコ

    クランプ端子リリースツールセット

    エスコ
    3,830税込4,213
    1セット
    翌々日出荷
    2本組。先端がベント形状のためストレートタイプでは届かない端子台にもアクセスが可能。先端のブレードがスプリング式クランプを固定するため両手で作業ができます。最大1.5mm2、2.5~4.0mm2の断面積を持つ導体のばね端子に適しています。ハンドルは手にぴったりとフィットし、手にかかる負担を軽減するようデザインされています。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。
    全長(mm)162軸長(mm)81ハンドル長さ(mm)81先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)(-)2.5×0.4 、 (-)3.5×0.6
  • 電池交換くん ファイナック

    電池交換くん

    ファイナック
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    腕時計の電池交換用工具です。裏ブタがネジ止めされていない時計にご利用できます。※防水時計(ダイバー用、ネジブタ、スパナ溝)には使用できません
    用途側開、ドライバー
  • NH手摺機 タクボ精機製作所

    NH手摺機

    タクボ精機製作所
    219,800税込241,780
    1台
    8日以内出荷
    小型で軽量タイプ。さらに耐水性にすぐれた新しいカタチです。使いやすさ高性能を誇る手摺機。より緻密な仕上がり感をお試しください。
    用途レンズの摺り込み・面取り手直しが迅速に。行える低価格な経済機種です。端面2R付砥石:100Φ×22mm巾。本体外形寸法:220(W)×360(D)×280(H)mm。重量:8kg。電源:AC100V。消費電力:97W, 50/60Hz
  • 超音波洗浄器(1槽式) サンニシムラ

    超音波洗浄器(1槽式)

    サンニシムラ
    88,980税込97,878
    1台
    8日以内出荷
    細かなタイマー設定ができる洗浄器。 1 分単位で細かな調整ができるタイマー。デジタル表示機能で。 タイマーの残り時間(分)を確認可能。ゆったりした幅が広い洗浄槽。 液温が70℃を超えると一時停止する。 安全機能付き
    用途定格出力:80W。周波数:41kHz ±3kHz。電源:AC100V。電源コード:インレット式(着脱可能)。洗浄槽寸法:185(W)×105(D)×75(深さ)mm。外形寸法:201(W)×121(D)×200(H)mm。重量:約2kg。タイマー設定:1分~99分(1分単位)。セット内容:本体・メガネ用架台・電源コード2m
  • 超音波洗浄器(1槽式) サンニシムラ

    超音波洗浄器(1槽式)

    サンニシムラ
    77,980税込85,778
    1台
    8日以内出荷
    小型で省スペースの洗浄器。水替えが楽になる、ステンレスタンクに対応。 限られた空間にも置きやすい。 小サイズの洗浄機。 箱型形状でスペースを無駄なく使えます。タイマーは背面のダイヤルで設定可能
    用途定格出力:70W。周波数:40kHz。電源:AC100V、50/60Hz、1.2A。電源コード:インレット式(着脱可能)。洗浄槽寸法:158(W)×108(D)×79(深さ)mm。外形寸法:160(W)×110(D)×195(H)mm。洗浄タイマー:30秒~30分 ±20%(可変)。重量:約1.7kg。タイマー:30秒~30分。セット内容:本体・メガネ架台・電源コード2m
  • ミクロトーチ用ボンベ サンニシムラ

    ミクロトーチ用ボンベ

    サンニシムラ
    789税込868
    1本ほか
    8日以内出荷
    No.203ミクロトーチ用のガスボンベです。
  • クリーンボックス(紫外線保管庫) サンニシムラ

    クリーンボックス(紫外線保管庫)

    サンニシムラ
    65,980税込72,578
    1台
    8日以内出荷
    太陽光線の64 倍の殺菌力。紫外線の力で仮枠を清潔に保管します。省スペースタイプ:仮枠保管に適正サイズ。測定スペースを必要以上に圧迫しません。オートオフ機能付:除菌に効果的な5分で自動的に切れます。安心の収納数:合計約10本の試験枠を収納可能。棚の取り外しもできます。アルミ反射板:エンボスアルミ(表面が凹凸)に電解研磨加工を施し、乱反射により、まんべんなく殺菌します。電球交換可能:別オプションになります。専用電球は特別な工具なしで交換可能。より長くお使いいただけます。太陽光の中の殺菌効果の著しい波長、紫外線(殺菌線)を人工的に作り出しました。大腸菌を99.99%殺菌するためには盛夏の直射太陽光線では約64分かかりますが、。15Wの殺菌灯を 50cmの距離に置いた場合、約1分で死滅させることが出来ます。
    用途外寸法:270(W)×300(H)×220(D)mm。内寸法:230(W)×190(H ランプまで)×200(D)mm。本体重量:4.2kg
  • フレキシブルサンドペーパー用パッド サンニシムラ

    フレキシブルサンドペーパー用パッド

    サンニシムラ
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    マジックテープ式で簡単に貼り付け可能。 貼りなおして何回も使用できます。 貼り付けること持ちやすくなり、研磨の作業性が向上します。使いたい箇所に応じてカットすると、より使いやすくなります。
    用途内容量:1枚入。サイズ:85(w)×130(D)×7(H)mm
  • ハンディバフ サンニシムラ

    ハンディバフ

    サンニシムラ
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    ワンショットポリッシャー専用バフ。 研磨剤が適度に染み込み、少量でより長く磨くことができます。
    用途カッターなどで使いやすいサイズにカットしてご使用ください。内容量:1個入り。サイズ:85(W)×58(D)×33(H)mm
  • ワンショットポリッシャー(ノーマル) サンニシムラ

    ワンショットポリッシャー(ノーマル)

    サンニシムラ
    2,498税込2,748
    1本
    8日以内出荷
    研磨剤の粒子を数種類ブレンドしたプラスチックフレーム(セルロイド・アセテート)専用研磨剤。粗・中・細等の、段階的な研磨を必要とせず、一工程で驚きの光沢を。※専用バフ(No.1037-S)やメガネ拭き等につけて使用します。数種類の大きさ、硬さの異なる粒子を配合したコンパウンド。粒子が細かく、きれいな光沢を取り戻します。
    用途小キズが少なく、艶がなくなったフレーム等におすすめ。小キズが目立ち、艶がなくなったフレーム等におすすめ。光 沢 感:★★★★★。キズ消し:★★☆☆☆。※下地処理する場合は『#3000まで』行うことを推奨。容量:50m(約150回プッシュ可能)。内容物:水性研磨剤
  • 眼鏡ハンドロウ付け器セット サンニシムラ

    眼鏡ハンドロウ付け器セット

    サンニシムラ
    29,980税込32,978
    1セット
    8日以内出荷
    ロウ付けに必要な道具を一通り揃えたセット。作業を行う上で便利に使えるツールも入っております。作業は簡単で、パッド足、ブリッジ、丁番、テンプル丁番、レンズ止めの。ロウ付けが可能です。
    用途セット内容:酸化防止液/ヤスリ/ゴム砥石/台/ヤットコ/ミクロトーチ/銀ねりロウ/ピンバイス/クリップ×2/逆ピンセット/銀ロウ溶解液
  • ミクロトーチ サンニシムラ

    ミクロトーチ

    サンニシムラ
    7,998税込8,798
    1台
    8日以内出荷
    ワンタッチ押込み式の電子着火。ロック機能付き。ホールドせずに使用可能。ガスタンク容量10gで35 分放炎。 持ちやすいグリップ形状。自立できます。
    用途ガス量:10g。火炎温度:1300℃。本体寸法:75(W)×63(D)×155(H)mm。重量:160g
  • ノンスリップクロスL(大判) サンニシムラ

    ノンスリップクロスL(大判)

    サンニシムラ
    1,098税込1,208
    1枚ほか
    8日以内出荷
    マイクロ繊維にシリコンの突起加工をしていますので。指が滑らず拭きやすい。※突起加工の反対側でお拭き下さい。
    用途用途:眼鏡レンズ・時計ガラス等。サイズ:30x30cm寸法(cm)30×30
  • フレキシブルサンドペーパーアソート&パッドセット サンニシムラ

    フレキシブルサンドペーパーアソート&パッドセット

    サンニシムラ
    3,500税込3,850
    1セット
    8日以内出荷
    11037-A:フレキシブルサンドペーパーアソートセット/21037-B:フレキシブルサンドペーパーパッドのセット商品です。
  • フジコン 樹脂製ピンセット フジコン

    フジコン 樹脂製ピンセット

    フジコン
    3,398税込3,738
    1個(1個)
    8日以内出荷
    材質PPS本体質量(g)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×14×200耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピック&フックツールセット Beta

    ピック&フックツールセット

    Beta
    4,198税込4,618
    1セット
    8日以内出荷
    4本組。Oリングやシール類の着脱、溝の清掃等に便利なピックツールセットです。ストレート、90°、45°、フックの4種類のブレードが付属しています。グリップは滑りづらい様に表面に耐油性ラバーコートがなされ、形状は指先で握りやすい三角形状となっています。
    セット内容フック、先端曲り45°、先端曲り90°、ストレートのピックツール全長(mm)160質量(g)22グリップ径(Φmm)最大22
  • バンド万力オプション ネジ式バンド用ドライバービット シチズン

    バンド万力オプション ネジ式バンド用ドライバービット

    シチズン
    2,698税込2,968
    1セット(2本)
    16日以内出荷
    CTB-054時計用万力に挟むことによって金属ベルト受台として使用することが出来ます。*ベルトの側面がネジタイプのものを片側を固定させもう片側のネジを外すことが出来ます。
    用途サイズ:長さ40.4x幅1.6mm。2本入。重量:10g(1本の重量)
  • バンド万力 シチズン

    バンド万力

    シチズン
    6,298税込6,928
    1個
    16日以内出荷
    金属ベルトをこの工具で固定させ、ベルトの駒ネジや駒ピンを外す為の工具です。*挟む部分の中央には駒ピン等を落とす穴があります。またこの穴を利用してCTB-083のドライバービットを固定させることが出来ます。
    用途本体サイズ:W30.5xD46.5xH30.8mm。重量:158g。箱サイズ:W36.0xD57.5xH36.0mm。*10mmまで挟むことが出来ます。
  • エコジェット350 UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]

    エコジェット350

    UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]
    1,898税込2,088
    1本ほか
    8日以内出荷
    グリーン購入法適合商品。地球温暖化防止活動環境大臣表彰受賞ガス使用。環境に優しいノンフロンガスを使用しておりますので、安心して時計・カメラ等の精密機器やパソコン等のOA機器の掃除に使用できます。又、逆さまにしての使用も可能ですので大変便利です。
    用途仕様。地球温暖化係数(温暖化に与える影響の程度を示す数値):1以下。内容量:350ml。サイズ:241(H)×Φ66mm 。重量:454gグリーン購入法適合
  • バグブローアダプター UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]

    バグブローアダプター

    UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    このバグブローアダプターNEOをお手持ちのエアーダスター(例:エコジェット350)に取り付ける事により、バグブローNEOとしてご使用になれます。精密機器やOA機器の内部のホコリを、付属の集塵袋に集めながら吸い取ります。アダプターはスパウトも付いておりますので、トリガー式の缶等、ズパウト部から交換してご使用ください。
    用途サイズ:170(W)×35(D)×150(H)mm 。重量:30g
  • ESD対策ピンセット GB[制御機器]

    ESD対策ピンセット

    GB[制御機器]
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)115質量(g)15
  • マグネット付きピックアップツール プロト

    マグネット付きピックアップツール

    プロト
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    特記4本の爪でしっかりつかむだけではなく、マグネットでダブルでボルトナット類をしっかりキャッチ!狭く入り組んだ個所からボルトを取り出すお助けマストアイテムです。材質スプリングスチール容量1個使用箇所汎用関連部品品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151
  • 高精度ピンセット Ideal-Tek

    高精度ピンセット

    Ideal-Tek
    5,298税込5,828
    1本
    翌日出荷
    小さな部品をしっかり保持します。非常に硬く剛性の高い先端部と本体を備えており、曲がりを防ぎます。
    材質カーボンスチール形状直・鋭幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)12質量(g)13表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.18開口幅(mm)8
  • 逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek

    逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁)

    Ideal-Tek
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    小型部品をしっかりと保持する用途に適しています。逆作用により、部品を静止位置にしっかりと保持できます。
    材質ステンレス(SUS316L)形状直・鋭幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)11質量(g)12.5表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.1先端長(mm)40先端幅(mm)0.18開口幅(mm)15
  • 逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek

    逆作用ステンレスピンセット(耐酸/磁)

    Ideal-Tek
    7,998税込8,798
    1本
    翌日出荷
    平らな部品をしっかりと保持する用途に適しています。逆作用により、部品を静止位置にしっかりと保持できます。先端の特殊な形状により毛細管現象が抑制され、ピンセットの先端に沿って液体が上向きに流れるのを防ぎます。
    材質ステンレス(SUS316L)形状直・鋭幅(mm)9.5全長(mm)105高さ(mm)12質量(g)11表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.14先端長(mm)30先端幅(mm)0.17開口幅(mm)17
  • 逆作用ステンレスピンセット Ideal-Tek

    逆作用ステンレスピンセット

    Ideal-Tek
    35,980税込39,578
    1セット
    翌日出荷
    耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。平らな部品又は小さな部品をしっかりと保持しながら最大限の視認性を確保する必要がある用途に適しています。逆作用により、部品を静止位置にしっかりと保持できます。5本組。セット内容:直・鋭(先端幅0.13mm、全長120mm、厚み0.11mm)×1本、直・平(先端幅1.90mm、全長120mm、厚み0.11mm)×1本、直・鋭(先端幅0.18mm、全長110mm、厚み0.12mm)×1本、直・鋭(先端幅0.13mm、全長110mm、厚み0.06mm)×1本、曲・鋭(先端幅0.16mm、全長120mm、厚み0.09mm)×1本。
    セット内容【5本組セット】(2AX.SA.1)直・平(先端幅1.90mm、全長120mm、厚さ0.12mm)×1本、(3X.SA.1)直・鋭(先端幅0.18mm、全長120mm、厚さ0.10mm)×1本、(5X.SA.1)直・鋭(先端幅0.10mm、全長110mm、厚さ0.10mm)×1本、(5AX.SA.1)直・鋭(先端幅0.20mm、全長115mm、厚さ0.11mm)×1本、(7X.SA.1)曲・鋭(先端幅0.23mm、全長115mm、厚さ0.18mm)×1本材質ステンレス(SUS316L)質量(g)65表面処理サンドブラスト加工寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×105×16
  • 替チップ Ideal-Tek

    替チップ

    Ideal-Tek
    1,898税込2,088
    1組
    翌日出荷
    カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
    用途249CPR.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状直・細幅(mm)8全長(mm)40高さ(mm)4質量(g)1先端厚さ(mm)1先端幅(mm)2
  • 替チップ Ideal-Tek

    替チップ

    Ideal-Tek
    9,198税込10,118
    1組
    翌日出荷
    先端チップはセラミックで非常に硬く優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れていますまた、耐熱性・耐食性がありESD性能(10^7~10^9)もあります。
    用途2AZJK.SA.0.IT用 替チップ材質セラミック製(ジルコニア強化アルミナ)形状直・細幅(mm)6.8全長(mm)40高さ(mm)3.2質量(g)4先端厚さ(mm)0.35先端幅(mm)1.9
  • 替チップ Ideal-Tek

    替チップ

    Ideal-Tek
    7,798税込8,578
    1組
    8日以内出荷
    セラミックチップは、温度や過酷な環境に対する優れた耐性と、並外れた硬度を備えています。
    用途2AMZ.SA.0.IT用替チップ材質セラミック製(ジルコニア強化アルミナ)形状直・細幅(mm)6.8全長(mm)50高さ(mm)3.2質量(g)1先端厚さ(mm)0.3先端長(mm)35先端幅(mm)2
  • 替チップ Ideal-Tek

    替チップ

    Ideal-Tek
    1,898税込2,088
    1組
    翌日出荷
    カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
    用途2ABCPR.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状曲・細幅(mm)15全長(mm)40高さ(mm)3.5質量(g)1先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)2
  • 替チップ Ideal-Tek

    替チップ

    Ideal-Tek
    3,198税込3,518
    1組
    翌日出荷
    カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
    用途8WLCPR@.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状直・特殊幅(mm)28全長(mm)40高さ(mm)14質量(g)2先端厚さ(mm)14先端幅(mm)27.5
  • 替チップ Ideal-Tek

    替チップ

    Ideal-Tek
    1,898税込2,088
    1組
    翌日出荷
    カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
    用途242CPR.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状直・鋭幅(mm)8全長(mm)40高さ(mm)3.5質量(g)1先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)1.7
  • 替チップ Ideal-Tek

    替チップ

    Ideal-Tek
    1,898税込2,088
    1組
    翌日出荷
    カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
    用途259CPR.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状直・鋭幅(mm)8全長(mm)40高さ(mm)3.5質量(g)1先端厚さ(mm)0.6先端幅(mm)0.6
  • 替チップ Ideal-Tek

    替チップ

    Ideal-Tek
    1,898税込2,088
    1組
    8日以内出荷
    カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
    用途7CPR.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状曲・鋭幅(mm)15全長(mm)40高さ(mm)3.5質量(g)1先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)0.5
  • 替チップ Ideal-Tek

    替チップ

    Ideal-Tek
    9,198税込10,118
    1組
    翌日出荷
    先端チップはセラミックで非常に硬く優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れていますまた、耐熱性・耐食性がありESD性能(10^7~10^9)もあります。
    用途73ZJ.SA.0.IT用 替チップ材質セラミック製(ジルコニア強化アルミナ)形状直・鋭幅(mm)6.8全長(mm)50高さ(mm)3.2質量(g)3.5先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)0.6
  • ミニステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek

    ミニステンレスピンセット(耐酸/磁)

    Ideal-Tek
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
    材質ステンレス(SUS316L)表面処理サンドブラスト加工開口幅(mm)4
  • チップ交換式 ESDステンレスピンセット Ideal-Tek

    チップ交換式 ESDステンレスピンセット

    Ideal-Tek
    5,798税込6,378
    1本
    翌日出荷
    タイプ249CP プラスチック製交換式チップピンセットは、平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に最適です。炭素繊維強化ESD PEEKプラスチックは、優れた耐熱性と静電気防止性を兼ね備えています。
    形状幅(mm)10全長(mm)130高さ(mm)15質量(g)17表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)1先端長(mm)26材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK)先端幅(mm)2開口幅(mm)10
  • チップ交換式 ESDステンレスピンセット Ideal-Tek

    チップ交換式 ESDステンレスピンセット

    Ideal-Tek
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    WAFER用です。50mmまでの平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
    形状直・特殊幅(mm)10全長(mm)130高さ(mm)18質量(g)18奥行(mm)10.5表面処理サンドブラスト加工先端長(mm)25材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK)先端幅(mm)6.6開口幅(mm)8
  • チップ交換式 ESDステンレスピンセット Ideal-Tek

    チップ交換式 ESDステンレスピンセット

    Ideal-Tek
    5,798税込6,378
    1本
    翌日出荷
    タイプ2ABCPプラスチック製交換式チップピンセットは、平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。湾曲した形状により、最大限の視認性と人間工学に基づいた操作性を実現しています。炭素繊維強化ESD PEEKプラスチックは、優れた耐熱性と静電気防止性を兼ね備えています。
    形状曲・細幅(mm)14全長(mm)130高さ(mm)16質量(g)18表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.5先端長(mm)27材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK)先端幅(mm)2開口幅(mm)10
その他作業工具